カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(60)
  • 制御機器(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 事務用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 家電(11)
  • 電気材料(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 理美容(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「glb」の検索結果

261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ 工進オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ工進(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。
用途灯油・軽油・A重油等の移送に
レーザーグラスGLB30 タジマツール(TJMデザイン)レーザーグラスGLB30タジマツール(TJMデザイン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
距離計用レーザーグラス。
用途レーザー視認性向上用グラス仕様レーザー視認用・セフティ用・サングラストラスコ品番828-9067
オイル用ギヤーポンプ GLB-25-3-AAA-4 部品 工進オイル用ギヤーポンプ GLB-25-3-AAA-4 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
オイル用ギヤーポンプ GLB-25-3-AAA-4 部品
用途部品の交換に
オイル用ギヤーポンプ GLB-20-3-AAA-4 部品 工進オイル用ギヤーポンプ GLB-20-3-AAA-4 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
オイル用ギヤーポンプ GLB-20-3-AAA-4 部品
用途部品の交換に
オイル用ギヤーポンプ  GLB-20-5-AAA-4 部品 工進オイル用ギヤーポンプ GLB-20-5-AAA-4 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
オイル用ギヤーポンプ GLB-20-5-AAA-4 部品
用途部品の交換に
オイル用ギヤーポンプ GLB-25-5-AAA-4 部品 工進オイル用ギヤーポンプ GLB-25-5-AAA-4 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
オイル用ギヤーポンプ GLB-25-5-AAA-4 部品
用途部品の交換に
オイル用ギヤーポンプ GLB-13-5-AAA-4 部品 工進オイル用ギヤーポンプ GLB-13-5-AAA-4 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
オイル用ギヤーポンプ GLB-13-5-AAA-4 部品
用途部品の交換に
データーネームEX専用補充インキ シヤチハタデーターネームEX専用補充インキシヤチハタ(12件のレビュー)
359税込395
1パック(5個)
当日出荷
適合本体データーネームEXシリーズデータネームEXRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
PPフラットファイル グラッセル コクヨPPフラットファイル グラッセルコクヨ
839税込923
1パック(4冊)ほか
当日出荷
材質表紙/R-PP、とじ具/再生PSサイズA4-Sピッチ(mm)(綴じ)80背幅(mm)18穴数2穴収納サイズA4収納枚数(枚)150(適正)外寸法・幅(mm)242外寸法・高さ(mm)307
ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ノックスライド式デザインの使いやすいUSBフラッシュメモリです。ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができ快適です。また、取り外しの際には自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載。コネクタの損傷も防ぎます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利です。
質量(g)約9電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプノック式外寸(mm)55×20.5×10.4(コネクタ格納時)対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13,macOS Sonoma 14,Windows 10, Windows 11(2024年4月現在)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
クリヤーブックA4 グラッセル 替紙式 コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 替紙式コクヨ
1,198税込1,318
1冊(15枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブック2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。落とした衝撃によって、リングが開かないスーパーロックとじ具。中紙なし。エンボス仕上げPPポケット
サイズA4グリーン購入法適合
クリヤーブックA4 グラッセル 替紙 コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 替紙コクヨ
379税込417
1冊(20枚)ほか
当日出荷
A4縦型の30穴の替紙ポケットです。書類が見えやすい反射を抑えたエンボス加工の替紙ポケットです。2穴・4穴・30穴のとじ具に対応しています。エンボス仕上げPPポケット
サイズA4グリーン購入法適合
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)21.4寸法B(mm)10.4
グラットンベアロールシール HEADS(ヘッズ)グラットンベアロールシールHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
929税込1,022
1パック(500枚)
当日出荷
材質仕様ロールタイプ
クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 20枚 コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 20枚コクヨ
399税込439
1冊(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット
サイズA4質量(g)259寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×11×307ポケット数20最大収納枚数(枚)約200グリーン購入法適合
クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 60枚 コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 60枚コクヨ
1,198税込1,318
1冊
当日出荷から翌々日出荷
スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット
グリーン購入法適合サイズA4ポケット数60質量(g)632最大収納枚数(枚)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×32×307
磁気吹消基本スイッチ X omron(オムロン)磁気吹消基本スイッチ Xomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から61日以内出荷
磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。
質量(g)約27~63保護構造IP00接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20接点間隔(mm)0.9
クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 40枚 コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 40枚コクヨ(1件のレビュー)
699税込769
1冊
当日出荷から3日以内出荷
スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット
ポケットタイプタテ差し中紙ありサイズA4質量(g)466寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×23×307ポケット数40最大収納枚数(枚)約300グリーン購入法適合
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
6,198税込6,818
1個
当日出荷
マックスから足長さ7mmタイプのガンタッカが発売になりました。軽いハンドル荷重により、連続作業でも疲れにくいガンタッカです。角部やエッジが無く、手が痛くなりにくいハンドル形状です。握った時に力を入れやすいように小指の握り部を細くした手に優しいグリップ形状です。
用途木造建築における壁下地や屋根下地のシート留め作業に使用するガンタッカ。材質鉄、樹脂質量(g)500ステープル装填数150本
ふわふわシャギーラグ 200×250cm Lサイズ ホームテイストふわふわシャギーラグ 200×250cm Lサイズホームテイスト
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)4.5内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×250×2.5
ツールワゴンライト TRUSCOツールワゴンライトTRUSCO
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コンパクトなサイズで、工具や部品の移動に便利なツールワゴンです。エラストマー車輪を使用した省音タイプです。店舗やインテリアとしてもご使用いただけます。
用途工具の収納・移動に。また、保管にもご使用いただけます。適合【キャスター】G-75EL(自在)、G-75ELS(自在ストッパー付)材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー高さ(mm)880奥行(mm)354間口(mm)671段数3キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)棚板トレータイプ均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)100
グループロックアウト用ボックス PANDUIT(パンドウイット)グループロックアウト用ボックスPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。
トラスコ品番403-7693材質スチール質量(kg)2.04取付穴径(Φmm)(パドロック)9.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231.1×91.4×205.7
クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 80枚 コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 80枚コクヨ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊(80枚)
当日出荷
スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット
サイズA4質量(g)797寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×44×307ポケット数80最大収納枚数(枚)約500グリーン購入法適合
クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 10枚 コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 10枚コクヨ(1件のレビュー)
299税込329
1冊(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット
サイズA4質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×8×307ポケット数10最大収納枚数(枚)約150グリーン購入法適合
LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ レンズなし本体のみ オーツカ光学LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ レンズなし本体のみオーツカ光学
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。機能調光あり(100%~0%)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226
クリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ) コクヨクリヤーブック<Glassele>(固定式・背ポケットタイプ)コクヨ(2件のレビュー)
299税込329
1冊
翌日出荷から3日以内出荷
仕様替背紙式、中紙あり材質表紙・ポケット/R-PP、背ポケット/PP色(表紙)ブルー
クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 100枚 コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 100枚コクヨ
1,598税込1,758
1冊(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット
サイズA4質量(g)963寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×56×307ポケット数100最大収納枚数(枚)約600グリーン購入法適合
酸化亜鉛形アレスタ一般形 音羽電機工業酸化亜鉛形アレスタ一般形音羽電機工業
64,980税込71,478
1箱(3台)
翌日出荷
ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203
仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回付属品避雷器取付金具(X-5)種別一般用質量(kg)約1.5使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレアホームテイスト
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
高密度フランネルマイクロファイバー ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレア 超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用! しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK ノンホルムアルデヒド製品 人にやさしい接着剤フリーゴ ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き
用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適質量(kg)約2.4サイズL混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)寸法(cm)約200×250
ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキンステンレス鋼製ニードルバルブフジキン
77,980税込85,778
1個
当日出荷から92日以内出荷
ポート数2使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレアホームテイスト(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレア。新色を6色追加しました!。自分のお部屋にあったカラーをお選びいただけます!。超極細繊維を高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!。お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!。ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適♪。女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計!
用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×2500
クリヤーブックA4 グラッセル 固定式 サイドスロー 20枚 コクヨクリヤーブックA4 グラッセル 固定式 サイドスロー 20枚コクヨ(2件のレビュー)
629税込692
1冊(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット
サイズA4質量(g)307寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×11×312ポケット数20枚(40ポケット)最大収納枚数(枚)約200グリーン購入法適合
3極超小形単頭プラグ・ジャック Φ3.5 マル信無線電機3極超小形単頭プラグ・ジャック Φ3.5マル信無線電機
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数3形状アングルタイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
タブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ スタンド エレコムタブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ スタンドエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
フレキシブルバンドで様々なタブレットに対応できる! 7.0~8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。
セット内容ケース本体×1材質ケース部:合成皮革、ポリエステル、バンド部:シリコン
磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールビット・トレード・ワン
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
デジタルレベル エビス(水平器)デジタルレベルエビス(水平器)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
トラスコ品番837-0554材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、デジタル表示部:ABS樹脂長さ(mm)170厚さ(mm)36.5高さ(mm)53.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)気泡管感度0.35mm/m=0.0201°(ED-17DGLB、ED-26DGLN、ED-26DGLMNは気泡管無し)気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG3 HUTHUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG3HUT
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能。・圧倒的な使用時間(約25時間)!
HUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG6 HUTHUT ブルーグリーンレーザー TGL-BG6HUT
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
・視認性の高いブルーグリーンレーザー。・便利な3電源方式(リチウムイオン電池/乾電池/AC)。・安心の2年保証!。・IP54防塵・防滴・傾斜機能付。・ドットラインも可能
AC芝生バリカン用替刃 EARTH MANAC芝生バリカン用替刃EARTH MAN(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
用途EARTHMAN AC芝生バリカン160mm用替刃刈込み幅(mm)約160適合機種GLB-160A