粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。
用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です
厚さ(mm)0.25
仕様UVカット率99%
材質塩化ビニル樹脂
色クリア
耐熱温度(℃)60
紫外線透過率(%)1以下
9種類の測定ネットワーク
8種類の測定モード
DC/AC/AC+DC測定レンジ:50μA/500μA/5mA/25mA
ACピーク:500μA/1mA/10mA/75mA
被測定器用ライン電源:最大電力1500VA、50/60Hz
電圧レンジ:85V~300V
電流レンジ:0.5~10A
PASS/FAILモード
IEC60990など50種類プリセット
ユーザー設定:30セット
RS-232C、GP-IB、EXT I/Oポート、USBホスト/デバイス
質量(kg)約5
電源電圧AC100/120/220/230V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×150×350
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種GLC1825(N)/GLC36(N)/GCM18(N)
1パック
¥319
税込¥351
当日出荷
外側にコーティングが施されているため、衝撃による破損防止および破損した場合の飛散を防止します。
Cisco GLC-TEとの100%互換性を保証。StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール。GLCTSTよりも広い動作温度範囲。メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
長さ(m)9.1
適合機種GLC1825L
質量(g)50
太さ(mm)1.65
1台
¥539
税込¥593
当日出荷
Cisco GLC-Tとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
長さ(mm)68
幅(mm)12
色シルバー
質量(g)25
消費電力(W)1.3 以下
湿度(%RH)30~75
保存温度(℃)-40 ~ 85
高さ(cm)1.4
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 1000Mbps
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
Cisco GLC-SX-MMDとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
Cisco製GLC-SX-MMと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(IE3400, IE3300, IE3200, ME1200, ME2400など)。技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 850nm | 最大転送距離 550m。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
長さ(mm)60
幅(mm)12
質量(g)16
消費電力(W)1
湿度(%RH)30~70
保存温度(℃)-40 ~ 85
高さ(cm)1
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 1.25Gbps
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
Cisco GLC-EX-SMDとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
100% Cisco GLC-SX-MMD互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000などのCiscoスイッチで動作。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 。ネットワークをリモートセグメントに拡張
仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:亜鉛めっきケース●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-SX●最大データ転送速度:1.25 Gbps●最大伝達距離:500m●光ファイバの種類:マルチモード●波長:850 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:1 Gbps●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~90% RH●消費電力:1W以下●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:14mm●製品高さ:11mm●製品質量:19g●注意:ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
Cisco GLC-LH-SMDとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
長さ(mm)58
幅(mm)12
色シルバー
質量(g)18
消費電力(W)1以下
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-40 ~ 85
高さ(cm)0.8
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 1.25Gbps
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
Cisco GLC-LX-SM-RGDとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
Cisco GLC-ZX-SM-RGDとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
Cisco GLC-Tとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1セット(10個)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
Cisco GLC-SX-MMとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
長さ(mm)57
幅(mm)13
色シルバー
質量(g)16
消費電力(W)1以下
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-40~ 85
高さ(cm)1.2
動作温度(℃)0~ 70
データ転送速度(最大) 1.25Gbps
1セット(10個)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
Cisco GLC-LH-SMとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1セット(10個)
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
Cisco GLC-LH-SMDとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
長さ(mm)58
幅(mm)12
色シルバー
質量(g)17
消費電力(W)1以下
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-40~ 85
高さ(cm)0.8
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 1.25Gbps
1セット(10個)
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
100% Cisco GLC-T互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR9000などのCiscoスイッチで動作。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 。ネットワークをリモートセグメントに拡張
仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:スチール●ローカルユニットコネクタ:RJ-45●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3ab 1000BASE-T●最大データ転送速度:1000 Mbps●最大伝達距離:100m●光ファイバの種類:銅●DDM:なし●ネットワーク速度:1 Gbps●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:30~75% RH●消費電力:1.3W以下●色:シルバー●製品長さ:70mm●製品幅:13mm●製品高さ:14mm●製品質量:22g●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●注意:1ギガビットネットワーク機器およびメディアコンバータ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
100% Cisco GLC-LH-SMD互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000などのCiscoスイッチで動作。仕様:1000BASE-LX/LH/1 Gbps/シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大距離10km。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポート。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 。ネットワークをリモートセグメントに拡張
仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:亜鉛めっきケース●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH●最大データ転送速度:1.25 Gbps●最大伝達距離:10 km - シングルモード/0.5 km - マルチモード●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:1 Gbps●消費電力:1W以下●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~95% RH●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:14mm●製品高さ:11mm●製品質量:19g●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●注意:ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
Cisco GLC-SX-MM-RGDとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
Cisco GLC-LH-SMDとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種ベンツ GLC X253 ベンツ C クラス W205 ナビ 8.4 インチ
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
Cisco製GLC-LH-SMと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(IE3400, IE3300, IE3200, ME1200, ME2400など)。技術仕様:1000BASE-LX/LH | 1Gbps | シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)| LCコネクタ | 1310nm | 最大転送距離 10km。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
長さ(mm)60
幅(mm)12
質量(g)20
消費電力(W)1
湿度(%RH)30~70
保存温度(℃)-40 ~ 85
高さ(cm)1
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 1.25Gbps
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種ベンツ GLC X253 ベンツ C クラス W205 ナビ 8.4 インチ
サイズ8.4インチ
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種ベンツ GLC X253 ベンツ C クラス W205 ナビ 8.4 インチ
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
GLC-FE-100FXとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応。最大2kmの距離に対応
用途不具合が発生したMSA/Cisco互換SFP/Mini GBICとの交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種ベンツ GLC X253 ベンツ C クラス W205 ナビ 8.4 インチ
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
。IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLC及びGLDリミットスイッチは安全装置ではありません。これらの製品は、緊急停止又は安全装置として使用しないでください。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLCシリーズ及びGLDシリーズリミットスイッチ。HoneywellリミットスイッチGLCシリーズとGLDシリーズは、コンパクトで汎用性の高い製品です。ユニットが小型サイズであるため、スペースが限られている用途や環境で利用できます。これらのリミットスイッチは、頑丈なハウジングで構成され、厳しい環境で使用できます。特長:。2系統の独立した回路制御は、ガルバニック絶縁コンタクトによって維持されます。NC (常時閉)コンタクトは直接動作しているため、動作時に確実に開くことができます。GLC及びGLDリミットスイッチは回路の柔軟性を高めます。サイドロータリアクチュエータにデュアルベアリング設計を採用しているため、ユニット機械部の耐用期間が延長され、ダイの負荷も軽減されています。洗浄、衝撃、振動から保護。高い信頼性と正確性。広い動作温度範囲: -40 → +85℃。20 → 22 mmの取り付け穴。特長:。これらのリミットスイッチは、非常に長い耐用期間を実現しており、最大1,000万回の使用に対応できます。アクチュエータ又はヘッドは、90 °単位で調節できます。この特性により、設計上の柔軟性が大幅に高まっており、さまざまな環境や用途でこれらのリミットスイッチが利用できるようになっています。サイドロータリアクチュエータヘッドは、アクチュエータに対して時計回り、反時計回り、又はその両方に設定できます。このリミットスイッチシリーズは、ユニットのモジュール設計によって簡単にカスタマイズできます。本体、コンタクトブロック、ヘッドはすべて調整とカスタマイズに対応しています。コンタクトブロックが取り外し可能であるため、これらのリミットスイッチの配線は非常に簡単です。これらの製品は、簡単に設置できるように設計されています。これらのリミットスイッチを汎用的に使用できるように、さまざまなコンジットサイズが用意されています。製品の用途:。適した製品用途:。エレベータ。シザーリフトとプラットフォームリスト。エスカレータ。フォークリフト。オフロード機器。輸送機器。商用機器。マテハン機器。梱包機械。繊維機械。建設機械。工作機械。農業機器。GLCシリーズとGLDシリーズの違いは何ですか。モデルには、アクチュエータタイプ、スイッチタイプ、トルクの違いがありますが、GLCとGLDシリーズの主な違いはハウジングの素材です。GLCリミットスイッチは金属製ハウジングですが、GLDリミットスイッチはプラスチック製ハウジングで構成されています。
仕様●アクチュエータタイプ:ローラープランジャ●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1939
アズワン品番65-7826-36
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠の
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●幅:30.5mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1923
アズワン品番65-7826-33
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
隙間のホコリや汚れを吸着して、お手軽にクリーニングできるジェル
狭い場所やすき間の掃除に便利
柔らかなジェルタイプなので、手や指が届かない狭い場所やすき間のホコリを吸着します。
エアコンの吹き出し口やリモコンなどの家電製品のボタン、家具の溝部分などのお掃除に便利です。
※強く押し付けたり、勢いよく剥がすと、すき間にジェルが残ってしまいますのでご注意ください。
透明感のある材質
透明感のあるクリーナーなので、汚れ具合がわかりやすくなっています。
質量(g)約160
作業者の目元を守ります。
レンズは衝撃に強いPC素材を採用。
耐火性・耐UV。
二次感染防止・リスク軽減や現場環境の改善にも。
形状二眼型
材質(本体)ポリカーボネート
レンズ色透明
材質(レンズ)ポリカーボネート
サイズ(mm)150×55×155
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 EN50047 GLC及びGLDリミットスイッチは、EN50047に準拠するハウジングで構成されています。EN50047は、自動リターンアクチュエータ搭載の位置スイッチに適用されます。EN50047準拠のモデルは、標準化された特性と寸法(30.5 x 31.1 x 68 mm)が特長になっています。 IP66 IP66等級により、リミットスイッチユニットは、ほこりや水の低圧噴射から確実に保護されます。 NEMA 1、4、12、13のシール構造 NEMA1は、エンクロージャが屋内で使用できること、閉じた状態の装置でコンタクトがある程度保護されることを求めています。 NEMA4は、エンクロージャが屋内外で使用できること、風に吹かれた雨やほこり、ホースから直接流れ出る水、水滴の飛沫から保護されることを要求しています。 NEMA12は、エンクロージャが屋内用であること、ほこり、汚れ、汚泥のしたたり、腐食性のない液滴からある程度保護されることを要求しています。 NEMA13は、エンクロージャが屋内用であること、オイル、腐食性のない冷却水、水の噴射、ほこりからある程度保護されることを要求しています。UL、CSA、CE、CCC。GLC及びGLDリミットスイッチは安全装置ではありません。これらの製品は、緊急停止又は安全装置として使用しないでください。製品の不具合により人身事故が発生する可能性がある用途では、これらの製品を使用しないでください。Honeywell GLCシリーズ及びGLDシリーズリミットスイッチ。HoneywellリミットスイッチGLCシリーズとGLDシリーズは、コンパクトで汎用性の高い製品です。ユニットが小型サイズであるため、スペースが限られている用途や環境で利用できます。これらのリミットスイッチは、頑丈なハウジングで構成され、厳しい環境で使用できます。特長:。2系統の独立した回路制御は、ガルバニック絶縁コンタクトによって維持されます。NC (常時閉)コンタクトは直接動作しているため、動作時に確実に開くことができます。GLC及びGLDリミットスイッチは回路の柔軟性を高めます。サイドロータリアクチュエータにデュアルベアリング設計を採用しているため、ユニット機械部の耐用期間が延長され、ダイの負荷も軽減されています。洗浄、衝撃、振動から保護。高い信頼性と正確性。広い動作温度範囲: -40 → +85℃。20 → 22 mmの取り付け穴。特長:。これらのリミットスイッチは、非常に長い耐用期間を実現しており、最大1,000万回の使用に対応できます。アクチュエータ又はヘッドは、90 °単位で調節できます。この特性により、設計上の柔軟性が大幅に高まっており、さまざまな環境や用途でこれらのリミットスイッチが利用できるようになっています。サイドロータリアクチュエータヘッドは、アクチュエータに対して時計回り、反時計回り、又はその両方に設定できます。このリミットスイッチシリーズは、ユニットのモジュール設計によって簡単にカスタマイズできます。本体、コンタクトブロック、ヘッドはすべて調整とカスタマイズに対応しています。コンタクトブロックが取り外し可能であるため、これらのリミットスイッチの配線は非常に簡単です。これらの製品は、簡単に設置できるように設計されています。これらのリミットスイッチを汎用的に使用できるように、さまざまなコンジットサイズが用意されています。製品の用途:。適した製品用途:。エレベータ。シザーリフトとプラットフォームリスト。エスカレータ。フォークリフト。オフロード機器。輸送機器。商用機器。マテハン機器。梱包機械。繊維機械。建設機械。工作機械。農業機器。GLCシリーズとGLDシリーズの違いは何ですか。モデルには、アクチュエータタイプ、スイッチタイプ、トルクの違いがありますが、GLCとGLDシリーズの主な違いはハウジングの素材です。GLCリミットスイッチは金属製ハウジングですが、GLDリミットスイッチはプラスチック製ハウジングで構成されています。
仕様●アクチュエータタイプ:可変ローラーレバー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:100mA●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1951
アズワン品番65-7826-43
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
日付、名前、メッセージを一度に捺印できる、大きくて見やすいデータ印です。
キャップレスタイプですので、キャップを外す手間なく片手でそのまま捺印でき、キャップ紛失の心配もありません。
転写式キャップレス機構だから連続捺印性が向上しています。
スライドロック機構付きだから安心して持ち運ぶことができます。
印面はWebまたは同梱のハガキで簡単に注文できます。
仕様【作成文字数】上段6文字/下段6文字、(本体のみ)/GPNエコ商品ねっと掲載品(本体のみ)
付属品補充インキ2本付き、印面申込みハガキ、取扱説明書
トラスコ品番137-4167
質量(g)69
文字常用漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、算用数字
シリーズデータネームEX
エコマーク認定認定
インク色赤色
書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書※全8書体から選択(ハガキでのご注文は楷書体のみとなります)
印面サイズ(mm)15.5
対応オプションデーターネームEX用インキ
エコマーク認定番号17 112 224
オーダー方法メールオーダー
サービス分類名入れ
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ゴム製のサンドレットです。コンパクトで投げやすく、ゴム製なので適度な重量があり且つ破損しにくいです。
材質ゴム製
苔テラリウム用のガラス容器(セミオープンタイプ)です。フタの下部に通気のための隙間があり、過剰な湿度は逃し、苔の育成に最適な湿度を保ちます。密閉式の「クローズドテラリウム」で起こりがちな徒長等が起きにくくなります。
材質本体:ガラス フタ:アクリル
直径(Φcm)8.5
高さ(cm)14.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。
新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。
更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。
照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。
また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。
抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
機能調光あり(100%~0%)
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)Φ226
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ