カテゴリ

  • テープ(18)
  • 事務用品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 学童・教育用品(1)

「globe tape」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインテープ モノタロウ

    ラインテープ

    モノタロウ(59件のレビュー)
    409税込450
    1巻
    当日出荷
    PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
    用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上
  • ラインテープ 50mm×33m オーキッド

    ラインテープ 50mm×33m

    オーキッド
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷
    主な用途表示・安全用粘着力(g/25mm)232粘着力(N/10mm)0.78以上テープ厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインテープ 厚手タイプ モノタロウ

    ラインテープ 厚手タイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
    用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.4引張強度(N/10mm)24接着剤ゴム系
  • ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーSD

    日東エルマテリアル(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • ラインマーキングテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ラインマーキングテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
    用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。仕様切断にはカッターが必要質量(g)490伸び(%)180主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)36剥離紙なしRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
  • パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10

    ダイヤテックス(26件のレビュー)
    789税込868
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
    用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11引張強度(N/50mm)320剥離紙なし
  • ラインテープ NO.340G 寺岡製作所

    ラインテープ NO.340G

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷
    耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
    用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用テープ幅(mm)50基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
  • 構内用 ラインテープ B型 ニトムズ

    構内用 ラインテープ B型

    ニトムズ(7件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1ケース(16巻)
    欠品中
    凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
    用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。質量(g)780耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用剥離紙あり特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
  • ラインテープ EーA 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーA

    日東エルマテリアル(18件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • 室内用 ラインテープ A型 ニトムズ

    室内用 ラインテープ A型

    ニトムズ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ずれない強力タイプ! 思いどおりのライン引きを。
    質量(g)190耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10.28引張強度(N/10mm)29.4剥離紙あり粘着タイプ強力
  • ラインテープ リンレイテープ

    ラインテープ

    リンレイテープ(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻ほか
    当日出荷
    耐候性のあるPVC基材のセパなしタイプのラインテープです。平滑な床面の施工に適しております。
    用途工場、店舗、学校、病院などの区画、廊下のライン表示に粘着力(N/10mm)1.76引張強度(N/10mm)27.47
  • 粗面ラインテープLS 日東エルマテリアル

    粗面ラインテープLS

    日東エルマテリアル(9件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷
    工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
    用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)14.58特性耐久・耐摩耗性
  • ホワイトボード用線引きテープ MagX(マグエックス)

    ホワイトボード用線引きテープ

    MagX(マグエックス)(31件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ホワイトボードに簡単に線が引けます。テープが切りやすいように、カッターを内蔵しています。
    テープ長さ(m)13仕様カッター内蔵材質テープ:紙、ケース:PS幅(mm)96厚さ(mm)8高さ(mm)73
  • フロアサイン(ライン) アトムハウスペイント

    フロアサイン(ライン)

    アトムハウスペイント(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
    用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに 表示・安全用仕様反射材含有長さ(m)5
  • 線引きテープ ホワイトボード用 モノタロウ

    線引きテープ ホワイトボード用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    219税込241
    1巻(13m)
    当日出荷
    ホワイトボードに罫線を引くのに便利なテープです。紙ベースの材質なので扱いやすく手で簡単に切る事ができます。
    用途ホワイトボードなどの掲示用品への罫線引きに。テープ長さ(m)約13線色材質紙+粘着剤
  • ラインテープ アズワン

    ラインテープ

    アズワン
    5,851税込6,436
    1巻
    当日出荷
    PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
  • クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバン

    クリアーラインテープ (曲線用) No.536

    ニチバン(67件のレビュー)
    769税込846
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
    用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
  • 路面張り用テープ(ユニラインテープ) ユニット

    路面張り用テープ(ユニラインテープ)

    ユニット(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。
    用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に厚さ(mm)1.5
  • 路面反射ラインテープ まつうら工業

    路面反射ラインテープ

    まつうら工業(26件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻ほか
    当日出荷
    夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
    用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)15.7特性反射
  • 環境対応型 脱塩ビラインテープ NO.365 寺岡製作所

    環境対応型 脱塩ビラインテープ NO.365

    寺岡製作所
    4,398税込4,838
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    全6色の品揃えがあり、環境にやさしいオレフィン系フィルムを使用した直線ラインテープです。 耐久性に優れています。 ポリオレフィンフィルムを支持体に使用しています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単でゴミが出ません。
    用途工場・店舗・学校など構内の区画標示、通路標示(直線)。 クリーンルームなど向けにプラスチック芯の対応も可能。 ※特注生産になりますので、ご検討の際はご相談ください。伸び(%)720
  • Cherry MX Switch Breakout SPARKFUN

    Cherry MX Switch Breakout

    SPARKFUN
    799税込879
    1個
    33日以内出荷
    Description。Cherry MX Keyswitches are top-of-the-line mechanical keyboard switches. They're satisfyingly "clicky", reliable up to tens-of-millions of key presses, and a standard in gaming and programming keyboards across the globe. With the SparkFun Cherry MX Switch Breakout we have made the switches more easily adaptable to breadboard or perfboard-based projects. The Cherry MX Switch Breakout is a perfect prototyping tool for projects ranging from a single-key user-input to fully-custom 101-key keyboards.。In addition to breaking out the switch contacts to breadboard-compatible headers, the Cherry MX Switch Breakout also provides access to an optional switch-mounted LED. Plus, the pin break-outs are designed with keyboard matrix-ing in mind, so you can interconnect as many boards as you'd like into a row-column configuration, keeping the I/O-pin requirements as low as possible.。Note:If you are looking for a Cherry MX Switch to use with this breakout, we've got you covered! CLICK HERE!。Get Started with the Cherry MX Switch Guide。Features。Support for 3mm LED。Footprint for LED current-limiting resistor。Footprint for switch-isolating diode。Chain-able in row/column matrices。Designed to match standard key spacing and keyboard row offsets
    アズワン品番67-0419-91