カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 清掃用品(5)
  • 洗車・清掃(1)

「gloria das」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーボトル GLORIA

    スプレーボトル

    GLORIA(12件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
    用途油系液体の散布。使用pH範囲5~9危険物の類別非危険物
  • 噴霧器 GLORIA

    噴霧器

    GLORIA(8件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    タイプスプレーボトル、円錐可変ノズル、ダブルアクション、耐薬品性パッキン使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式泡洗浄器  FM10 GLORIA

    蓄圧式泡洗浄器 FM10

    GLORIA(14件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
    付属品セーフティバルブ付トラスコ品番855-1502材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)130×200×315質量(kg)0.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12最大容量(L)1使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様アズワン品番2-3573-01
  • 蓄圧式泡洗浄器 FM50 GLORIA

    蓄圧式泡洗浄器 FM50

    GLORIA(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。 酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。 また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。 手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。 また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。 広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。 FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
    用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄付属品セーフティバルブ付材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)225×280×625質量(kg)3.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12最大容量(L)5使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
  • スプレーボトル EX10 1Lタイプ GLORIA

    スプレーボトル EX10 1Lタイプ

    GLORIA(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。有機溶剤(低濃度)仕様です。
    用途低濃度有機溶剤の散布。仕様完成品、耐油・バイトンパッキン、目安PH4~11トラスコ品番855-1499材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)120容量(mL)1000高さ(mm)330質量(g)160タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)105使用pH範囲4~11危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
  • ハンドスプレー PEボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PEボトル

    モノタロウ(626件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1本
    当日出荷
    ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
    材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体水
  • カセット式フォームワッシャーセット GLORIA

    カセット式フォームワッシャーセット

    GLORIA
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体FM50
  • ダブルアクションスプレーボトル 日本クランツレ

    ダブルアクションスプレーボトル

    日本クランツレ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    パーツクリーナーなどの有機溶剤のスプレー作業に最適 トリガーを握る時も離す時も噴射するダブルアクション機構 耐油性に優れたバイトン製パッキン 直線状の噴射から円錐状の噴射に切り替えられる可変ノズル 液面が見やすい半透明タンク
    仕様有機溶剤用材質タンク・ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:バイトンノズル可変ノズル危険物の類別非危険物
  • スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ

    スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ

    モノタロウ(298件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
    用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON容量(mL)500全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
  • 蓄圧式噴霧器 EX100 GLORIA

    蓄圧式噴霧器 EX100

    GLORIA
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
    用途有機溶剤含有の薬剤の散布。仕様可変円錐ノズル、完成品、特殊バイトンパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1504材質タンク:ポリオキシメチレン、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)180容量(mL)1000高さ(mm)280質量(g)480タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)130使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
  • 蓄圧式噴霧器 GLORIA

    蓄圧式噴霧器

    GLORIA
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    タイプ蓄圧式、耐薬品性パッキンタンク容量(L)5使用圧力(MPa)0.3噴射角度90度使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物
  • 蓄圧式噴霧器 Type89 GLORIA

    蓄圧式噴霧器 Type89

    GLORIA
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    油系の液体に高い耐性があります。ヒンジ付ノズルで噴霧の向きが調整可能です。
    用途防錆油の散布や油脂系洗剤の散布等。仕様可変円錐ノズル、完成品、EPDMパッキン、目安PH5~10トラスコ品番855-1503材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)260容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)800タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)155使用pH範囲5~10危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
  • FM50用スパイラルホース GLORIA

    FM50用スパイラルホース

    GLORIA(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    適合FM50用
  • キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウ

    キャニヨンスプレー 自在タイプ

    モノタロウ(170件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
    用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)容量(mL)500高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物
  • 洗車用オートフォーミー ダリヤ(マルハチ産業)

    洗車用オートフォーミー

    ダリヤ(マルハチ産業)(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
    付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂容量(mL)約1500質量(g)約420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315危険物の類別非危険物
  • エクセレント 500 フルプラ

    エクセレント 500

    フルプラ(99件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
    用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
  • 泡洗浄機FM50用部品 SB密閉リングΦ35mm GLORIA

    泡洗浄機FM50用部品 SB密閉リングΦ35mm

    GLORIA
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット
    5日以内出荷
    適合FM50用部品番号725780.000