取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)20以下
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
材質(スイッチ部)ABS
回路(接点)1a
接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)
耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下
耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下
衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(マグネット)ABS
4K・8K放送(3224MHz)対応
4K・8K放送(3224MHz)対応のハイパフォーマンステレビ接続ケーブルです。
2重シールド構造
妨害電波や周辺機器のノイズを遮断し、安定したテレビ信号を伝送します。
L型プッシュプラグ・ストレートプッシュプラグ
ケーブルが接続しやすく抜けにくい、密着性抜群の内バネ構造を採用しました。
適合新4K8K衛星放送、地上デジタル放送(UHF)、110℃Sデジタル、BSデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ
規格4C
プラグL型プッシュプラグ×ストレートプッシュプラグ
メッキ金めっき
セット内容GLSプレートSS×1、GLSブラケットS×1、GLSプレートL40×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6
材質ABS
質量(g)142
1セット
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートL40×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4
材質ABS
質量(g)110
1セット
¥2,189
税込¥2,408
9日以内出荷
セット内容GLSプレートSS×2、GLSブラケットL40-SS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4
材質ABS
質量(g)94.1
1セット
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
セット内容GLSプレートSS×2、GLSブラケットL40-SS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×4、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×4、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6
材質ABS
質量(g)119
1セット
¥2,189
税込¥2,408
9日以内出荷
セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×2、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6
材質ABS
質量(g)129
1セット
¥2,411
税込¥2,652
9日以内出荷
セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×2、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットL(M5)×2、SEasyナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×4、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×6
材質ABS
質量(g)129
1セット
¥2,191
税込¥2,410
9日以内出荷
セット内容GLSブラケットL40-SS×1、GLSプレートSS×1、磁気形近接センサGLS×1、SEasyナットS(M5)×2、SEasyナットSS(M3)×2、六角穴付ボルトM3×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM3×10(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×8(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM3(ステンレス)小形丸×2、平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×4
材質ABS
質量(g)104
1セット
¥2,088
税込¥2,297
9日以内出荷
関連キーワード