カテゴリ

  • 学童・教育用品(81)
  • 洗車・清掃(61)
  • バイク純正部品(53)
  • 制御機器(26)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • メカニカル部品(14)
  • 清掃用品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • バイク部品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 測定用品(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • カー用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gly」の検索結果

関連キーワード
360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GLY-Zパッキン 阪上製作所GLY-Zパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]速度最高:1m/s温度範囲(℃)-25~70
クウキアツヨウパッキン GLY 大阪魂クウキアツヨウパッキン GLY大阪魂
60,200税込66,220
1袋(100個)
3日以内出荷
GLY-Zパッキン 阪上製作所GLY-Zパッキン阪上製作所
1,155税込1,271
1個ほか
12日以内出荷
ピストン/ロッド両用
材質RK703RoHS指令(10物質対応)対応
BOCCOLA FLANG.GLY.PBG 121407 F 71240251A DUCATIBOCCOLA FLANG.GLY.PBG 121407 F 71240251ADUCATI
3,298税込3,628
1個
31日以内出荷
MPSマルチポップ(本体) 友屋MPSマルチポップ(本体)友屋
19,980税込21,978
1台
当日出荷
材質ポリエチレン樹脂質量(kg)6.5(水満量時50.5)文字内容「駐輪場」「駐車禁止」取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1180
磁気スイッチ付LEDモジュール ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュールビット・トレード・ワン
509税込560
1個
当日出荷から7日以内出荷
工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 直径約11mm、高さ約5mmの極小サイズにLED、スイッチと電池ケースが一体となった扱いやすいモジュールです。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな9色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く)電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力(mA)約10保証期間6か月LED寿命(時間)およそ3万
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタなし
縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ 積水樹脂縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ積水樹脂
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い反射率で誘目性・対候性に優れた再起反射式縁石鋲です。
用途直線部や曲線部、そのほか交差点や店舗出入口が多い道路に。接着剤使用量:50g/基
スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から9日以内出荷
水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレア ホームテイスト高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレアホームテイスト
5,598税込6,158
1枚
3日以内出荷
高密度フランネルマイクロファイバー ラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット|ナルトレア 超極細繊維を180g/m2の高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用! しっとりなめらか極上の肌触り 高密度フランネルマイクロファイバー お手入れ簡単&洗濯機で丸洗いOK ノンホルムアルデヒド製品 人にやさしい接着剤フリーゴ ミが絡みにくい短い毛足、裏面に強力滑り止め付き
用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適質量(kg)約2.4サイズL混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)寸法(cm)約200×250
コーナーガード(衝撃保護材)エンドキャップCHG用(90×90) 信栄物産コーナーガード(衝撃保護材)エンドキャップCHG用(90×90)信栄物産
1,298税込1,428
1個ほか
3日以内出荷
コーナーガードCHG用(90×90)専用のエンドキャップ
仕様CHG用(信栄物産コーナーガード)
MCSマルチクリッピング 友屋MCSマルチクリッピング友屋
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
材質本体/ポリエチレン樹脂、面板/PET(割れにくい樹脂)質量(kg)2.3/水満量時24.6寸法(幅W×高さH)(mm)300×270×1000
高密度マイクロファイバー・低反発ラグマットLサイズ(190×240cm)オールシーズン対応|リウル ホームテイスト高密度マイクロファイバー・低反発ラグマットLサイズ(190×240cm)オールシーズン対応|リウルホームテイスト
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
高密度マイクロファイバー 低反発ラグマットLサイズ 素肌で触れたくなる、柔らかな毛並み しっかり支える、安全の滑り止め しっとりもちもち感を生み出す18mm厚の低反発ウレタン使用! 女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計! 繊維密度が高いため空気を通しにくく、床暖房&ホットカーペットに対応しているので冬でも暖か!
用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!質量(kg)約4.3サイズL混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)寸法(cm)約190×240
コーナーガード(衝撃保護材)90×90 信栄物産コーナーガード(衝撃保護材)90×90信栄物産(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本ほか
3日以内出荷
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)材質(本体)軟質塩ビ寸法(mm)90×90×17
(GLYC)モジユール,エアー バッグ MAZDA(マツダ)(GLYC)モジユール,エアー バッグMAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
(GLYB)モジユール,エアー バッグ MAZDA(マツダ)(GLYB)モジユール,エアー バッグMAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
PILLAR(R) C.-OUTER (GL) MAZDA(マツダ)PILLAR(R) C.-OUTER (GL)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
PILLAR(L) CTR.-OUTER (GL) MAZDA(マツダ)PILLAR(L) CTR.-OUTER (GL)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
(GLYA)インシュレーター,エア バッグ MAZDA(マツダ)(GLYA)インシュレーター,エア バッグMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
RPSロードポップ(本体) 友屋RPSロードポップ(本体)友屋
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
材質本体:ポリエチレン樹脂質量(kg)4(水満量時32)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:400×380×1100
充電式LEDランタン ルーメナープラス LUMENA(ルーメナー)充電式LEDランタン ルーメナープラスLUMENA(ルーメナー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
「LUMENA +(ルーメナー プラス)」は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。 明るさも4段階に切り替えられます。 ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びいただけます。 高度な技術力で作られた「LUMENA +」は軽量・コンパクトでありながら、最大で1800ルーメンという圧倒的な光量を発揮します。 シンプルで機能性・携帯性に優れた美しいデザイン。 ランタンという既成概念にとらわれず、独創的なデザインを追求。 より高度な安全性・耐久性も追求し、利便性も向上させたLEDランタン”LUMENA +”。 緊急SOSフラッシュ機能やモバイル充電希望も搭載しているので、防災対策用品としてもおススメします。
仕様緊急SOSフラッシュ、90度回転ハンドル付属品取扱説明書兼保証書(1年間有効)、専用ポーチ、USBケーブル、ハンガーリング2個、カラビナ2個、防滴キャップ出力電圧(V)DC5 2.1A入力電圧(V)DC5/2.1A、DC9/1.7A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×92×28機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、パワーセービング機能(最大明るさ使用時、90%の電力消費した場合、モード4(最大)からモード1(最小)へ自動切替えで30分使用可)色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000バッテリー容量(Ah)Li-Polymer20000充電時間(時間)約8(9V充電アダプターの場合)
(GLYB)モジュール,エアーバッグパツセン MAZDA(マツダ)(GLYB)モジュール,エアーバッグパツセンMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65Fボタン部寸法(mm)□24品名照光押しボタンスイッチ
SCB110P サンコー(三甲)SCB110Pサンコー(三甲)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
容量(L)110材質本体PP フタPE外寸(mm)483×573×970キャスター径(Φmm)200
SCB110 サンコー(三甲)SCB110サンコー(三甲)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
容量(L)110材質本体PP フタPE外寸(mm)483×573×970キャスター径(Φmm)200
SCB200 サンコー(三甲)SCB200サンコー(三甲)
85,980税込94,578
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
容量(L)200材質本体PP フタPE外寸(mm)595×698×1013キャスター径(Φmm)200
インテリア・バーF Lタイプ TOTOインテリア・バーF LタイプTOTO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂シリーズインテリア・バーFシリーズハーベストキャメル握り径(Φmm)32タイプソフトメッシュタイプ寸法L1(mm)600耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
SCB200P サンコー(三甲)SCB200Pサンコー(三甲)
87,980税込96,778
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
容量(L)200材質本体PP フタPE外寸(mm)595×698×1013キャスター径(Φmm)200
インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Lタイプ TOTOインテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)LタイプTOTO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。 エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。 逆勝手でも使用できます。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂握り径(Φmm)32タイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
カバー*TYPE2     1* 83650GGLY00ZC ホンダカバー*TYPE2 1* 83650GGLY00ZCホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83650-GGL-Y00ZC
カバー*TYPE1     1* 83550GGLY00ZD ホンダカバー*TYPE1 1* 83550GGLY00ZDホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83550-GGL-Y00ZD
カバーセット フロ*TYPE1* 64330GGLY00ZB ホンダカバーセット フロ*TYPE1* 64330GGLY00ZBホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64330-GGL-Y00ZB
フックPXB-GR05-111型用カバー(カバーのみ) LAMP(スガツネ工業)フックPXB-GR05-111型用カバー(カバーのみ)LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
4日以内出荷
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼)適合本体PXB-GR05-111RoHS指令(10物質対応)対応
カバー*TYPE1     1* 83650GGLY00ZD ホンダカバー*TYPE1 1* 83650GGLY00ZDホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83650-GGL-Y00ZD
カバー*TYPE2     1* 83550GGLY00ZC ホンダカバー*TYPE2 1* 83550GGLY00ZCホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番83550-GGL-Y00ZC
浴室L型手すり TOTO浴室L型手すりTOTO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂ホワイトタイプソフトメッシュ寸法L1(mm)800寸法L2(mm)600握り径(Φmm)32
SNコンテナー B#14B サンコー(三甲)SNコンテナー B#14Bサンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)462×207×132外寸(mm)533×245×150内寸(mm)478×220×140底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.94(810)ネスティング高さ(mm)75
サンライズ SRシールS70 サンライズサンライズ SRシールS70サンライズ
9,298税込10,228
1箱(320mL×10本)ほか
8日以内出荷
塗装性が向上優れた意匠性耐候性が良好接着性が抜群応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物特性耐候性グリーンマーク認定
SNコンテナー B#14B ブルー/グレー アズワンSNコンテナー B#14B ブルー/グレーアズワン
3,297税込3,627
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 従来品から軽量化と圧縮強度を40%アップ
仕様●材質:PP●外寸(mm):533×245×150●有効内寸(mm):462×207×132●内容量(L):14●圧縮荷重:7.94kN(810kgf)アズワン品番67-7109-53
LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mmINAX(LIXIL)
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
お手入れカンタンな大容量のハイバックガード洗面器。間口サイズも多彩で使いやすい洗面化粧台です。
仕様水栓:くるくる水栓高さ(mm)化粧台:洗面高さ850