カテゴリ

  • 農業機械(21)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(18)
  • バイク部品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 電動工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク純正部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 理美容(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm-08」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムシート WAKI(和気産業)天然ゴムシートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
128税込141
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
879税込967特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
円柱プラグ(中空) 岩田製作所円柱プラグ(中空)岩田製作所
538税込592
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ARIGAT ムギ・タケ プレート ダイモンARIGAT ムギ・タケ プレートダイモン
1,198税込1,318
1袋(50枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
植物由来で繊維が太いため丈夫な仕上がり未晒だからこそ状況を選ばず使いやすい感染対策や人手不足解消におすすめイベントに限らず、学校をはじめ、介護食やホテルなど、多方面で大活躍ムギ50%、タケ50%素材の環境に配慮したエコ容器です。未晒色なため場所を選ばず様々な場面でお使いいただけます。
耐熱温度(℃)‐20~180
円柱プラグ(中空) 岩田製作所円柱プラグ(中空)岩田製作所
16,980税込18,678
1箱(500個)
翌々日出荷
タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック)タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジックKONIG(コーニック)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(2個)
4日以内出荷から6日以内出荷
コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCGマジック 軽くて快適、女性の方にも扱い易い。クリアランスの少ない車にも対応9mmリンク。チェーンリンクの高さがたったの9mmと小さく、フェンダー内のクリアランスが狭い車への装着が可能となりました。車内での振動や騒音も少なく快適な乗り心地が体感できます。快適性と耐久性を両立させる9mmリンクを採用。軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。
仕様30秒クイック装着、締め直し不要、ダイヤモンドパターン、9mmリンク関連資料カタログ適合表(5.26MB)取扱説明書(2.85MB)
LEC-900用変換プラグ リューター(日本精密機械工作)LEC-900用変換プラグリューター(日本精密機械工作)
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
ミニエイトの旧タイプモーターを使ってLEC-900で回転数を表示させるときに使用します。
フレアジョイント(ねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(ねじコネクタ Gねじ仕様)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
469税込516
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
ホースジョイント(ホースおねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースおねじコネクタ Gねじ仕様)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
999税込1,099
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
579税込637
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
ゴムマグネット 光ゴムマグネット
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷から10日以内出荷
ゴム製のマグネットです しなやかで扱いやすい
Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ Redel PシリーズLEMO
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取り付けブラケット 取り付けブラケット M8 センサ SICK取り付けブラケット 取り付けブラケット M8 センサSICK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
M8 センサ用の取り付けプレートですM8 センサ向け注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M8 センサ●応用例:M8 センサ用取り付けプレート●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0102アズワン品番65-7311-80
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント LEMO丸型コネクタ 8極 ケーブルマウントLEMO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ケーブルプラグ
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5.0A●シェルサイズ:1P●接続方向:ストレート●シリーズ:Redel P●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Max:+150℃●コード番号:237-3782アズワン品番65-7773-72
液晶保護フィルム Lenovo Legion Go 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo Legion Go 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo Legion Go取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム SONY PlayStation Portal リモートプレーヤー ( PS5 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY PlayStation Portal リモートプレーヤー ( PS5 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY PlayStation Portal リモートプレーヤー ( PS5 用 )取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム SONY PlayStation Portal リモートプレーヤー ( PS5 用 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY PlayStation Portal リモートプレーヤー ( PS5 用 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SONY PlayStation Portal リモートプレーヤー ( PS5 用 )取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム One-Netbook ONEXPLAYER 2 高硬度 9H ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム One-Netbook ONEXPLAYER 2 高硬度 9H ブルーライトカット 互換品メディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種One-Netbook ONEXPLAYER 2種類液晶保護フィルム取付方式シリコン吸着特性高硬度9Hブルーライトカット光沢
ボデ-,カウリング 5GM-28351-01-P8 YAMAHA(ヤマハ)ボデ-,カウリング 5GM-28351-01-P8YAMAHA(ヤマハ)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
モ-ル 1 5GM-28345-01-P8 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル 1 5GM-28345-01-P8YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
【修理】安川電機サーボモータ基板定額修理サービス 安川電機【修理】安川電機サーボモータ基板定額修理サービス安川電機
179,800税込197,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
136インレイGMF18 BOSCH(ボッシュ)136インレイGMF18BOSCH(ボッシュ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
適合機種GMF 18V-EC,ECH
102インレイGMF108 BOSCH(ボッシュ)102インレイGMF108BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GMF10.8V-LI大きさ(インレイ)1/2収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボルト フランジ 8X37 90118GM9741 ホンダボルト フランジ 8X37 90118GM9741ホンダ(1件のレビュー)
179税込197
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90118-GM9-741主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY
ボルト フランジ 8X32 90105GM9740 ホンダボルト フランジ 8X32 90105GM9740ホンダ
169税込186
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90105-GM9-740
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(168件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
合掌袋 合掌GM(マットタイプ) No.8 バラ 福助工業 福助工業合掌袋 合掌GM(マットタイプ) No.8 バラ 福助工業福助工業
959税込1,055
1袋(100点)
4日以内出荷
和洋菓子に使用できる袋です。マットバリアOPを使用していますので、ガスバリア性、防湿性に優れています。脱酸素剤対応可能です。マット調のやわらかい風合いが高級感を演出します。ノッチ加工がされています。
材質OPP、LLD寸法(mm)150×85質量(g)1.5
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチサクションホース インダスGM2 カット品カクイチ(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層特性保形性
ガスバーナー用共通ボンベ プリンス(フカシロ)ガスバーナー用共通ボンベプリンス(フカシロ)(27件のレビュー)
449税込494
1本(130g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08)TGK品番810-54-41-02トラスコ品番118-4792アズワン品番6-471-02
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD高性能ゲルタイプバッテリー 駆BROAD(94件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
EW-GM300-M グロメット M 7.5X8 SHIMANO(シマノ)EW-GM300-M グロメット M 7.5X8SHIMANO(シマノ)
339税込373
1個
8日以内出荷