3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに 光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番836-8931 寸法(mm)62×75 質量(g)286 電源(V)AC100~240 焦点調整レンズ焦点固定式 ライン照射角(°)120 光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

電源電圧 12 dc。高さ 60mm。幅 60mm。奥行 25mm。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 19dB。ファン回転速度 3000rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papst 600シリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの600シリーズのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンは、スリーブベアリングを搭載しているため、中心軸が環境要因からコスト効率よく保護されています。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を組み込んだこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 電子通信機能搭載 ガラス繊維強化プラスチック製. 用途. このコンパクトファンは、ACTA (高度な通信コンピューティングアーキテクチャ)の設備に最適です。つまり、さまざまな用途に使えるということです。 キャビネットの冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンは、ボールベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: 使いやすいですか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、このDC軸流ファンを設置して運転するのは簡単です。 Q: このファンは、競合他社製品よりどのような点が優れているのですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷