カテゴリ

  • 制御機器(65)
  • 切削工具(43)
  • バイク部品(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 事務用品(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 厨房用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(8)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gn4」の検索結果

関連キーワード
298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GN004 タッチグローブ LEAD(リード工業)GN004 タッチグローブLEAD(リード工業)
2,998税込3,298
1双
6日以内出荷
フィット性に優れたストレッチ素材を採用したグローブ グローブを装着したままスマートフォンやタブレットの画面操作が可能。甲部はフィット性に優れたストレッチ素材を使用。袖口はベルクロで締め付け調整が可能。転倒ダメージを低減するパット内蔵。
サイズフリー材質ナイロン、ポリエステル
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
スタンプ台専用スタンプインキ(小瓶) シヤチハタスタンプ台専用スタンプインキ(小瓶)シヤチハタ(31件のレビュー)
619税込681
1本(40mL)
当日出荷
印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。成分油性顔料タイプ適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用質量(g)55シリーズシヤチハタスタンプ台サイズ(mm)Φ34×82.7使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
シンプルグリーン simple greenシンプルグリーンsimple green(68件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(4L)
当日出荷
泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。形状液体タイプ濃縮液性弱アルカリ性使用場所室内、網戸、キッチン希釈の目安2倍~100倍繰り返し・詰め替え対応
シヤチハタスタンプ台(特大形) シヤチハタシヤチハタスタンプ台(特大形)シヤチハタ(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PPC用紙に約3秒で乾いて、キレイな印影。オフィスでの使いやすさアップ!補充時期までの期間も長く経済的。ひと目でインキ色がわかるボディーカラーのスタンプ台。独自のインキコントロール技術と盤面表布のインキ吸収力の向上により、軽い力でもくっきり色濃く捺すことができます。キレイななつ印回数が約8500回なつ印できるのでとても経済的です。渇きが早く、なつ印後すぐ書類が重ねられる油性顔料インキを採用しています。インキの補充スピードが、従来よりも約3倍速くなりました。(黒以外は約2倍)。ボディーは汚れにくく、拭き取りやすい光沢仕上げです。フラットな形状なので、フタを開けた状態でも安定して使えます。エコマーク認定商品
成分油性顔料タイプ盤面サイズ(mm)143.0×87.0本体サイズ(mm)159.0×105.0×16.7寸法(mm)159×105×16.7サイズ特大形質量(g)143シリーズシヤチハタスタンプ台エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 009繰り返し・詰め替え対応
ギヤプーラ ボルト・ナット スーパーツールギヤプーラ ボルト・ナットスーパーツール(8件のレビュー)
489税込538
1組(4個)
当日出荷
オーバンドパック 標準 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドパック 標準共和[輪ゴム・ゴムバンド]
189税込208
1パック(10本)
当日出荷
大きなサイズのバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。使いやすいサイズのものが揃っています。
用途包装・結束用トラスコ品番128-0453材質天然ゴム厚さ(mm)1.1アメ色番手#420折径(mm)160切り幅(mm)6内径(mm)101.5RoHS指令(10物質対応)対応
ギンナン 大日商ギンナン大日商
10,980税込12,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付材質超硬
車輪(ナイロン車輪) 429G-N ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429G-Nハンマーキャスター(10件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪
コルゲートグランド ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド ストレート型AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から9日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN ナット フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN ナットフジトク
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
コルゲートチューブ(スリット無 防水用) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートチューブ(スリット無 防水用)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1巻(25m)
当日出荷から10日以内出荷
材質6ナイロン製
収納式千枚通し SK11収納式千枚通しSK11(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
収納式で携帯に便利です。
用途穴あけ、糸通し、精密作業に。質量(g)20グリップ径(Φmm)20材質(柄部)樹脂針部の長さ(mm)約62材質(針)炭素鋼太さ(mm)(針)最大約3
温度センサ 補償導線 omron(オムロン)温度センサ 補償導線omron(オムロン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT ナット フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT ナットフジトク
97税込107特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
新型ナイフシャープナー(細目) 坂井精工新型ナイフシャープナー(細目)坂井精工
8,498税込9,348
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途牛刀ヤスリ(スチール棒)は、刃先に脂が付いて、切れ味が悪くなった時に、脂を取り去ることや、刃先を傷めず、修正を行うために使用する道具です。ピッチ(mm)約0.13目数約304本
キーパロイ製125型グローブバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製125型グローブバルブKITZ(キッツ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1.18(100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス125型バルブ種類グローブバルブ
マイクロチャック用メガナット BIG DAISHOWAマイクロチャック用メガナットBIG DAISHOWA
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
シヤチハタスタンプ台専用スタンプインキ シヤチハタシヤチハタスタンプ台専用スタンプインキシヤチハタ
699税込769
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ34.0×82.7容量(mL)40質量(g)約55RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ボルト・ナット/ギヤプーラ スーパーツールボルト・ナット/ギヤプーラスーパーツール
769税込846
1個
3日以内出荷
ギヤープーラ部品 4ヶ1組です。
タイプ2本爪
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1個
当日出荷から8日以内出荷
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGNOSG(オーエスジー)
92,980税込102,278
1本
翌日出荷から11日以内出荷
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
シェルタイプケース 摂津金属工業シェルタイプケース摂津金属工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から19日以内出荷
材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TAG N-MF イスカルタンググリップ チップ TAG N-MFイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼の中~高送り加工に適しています。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GN型 ナット 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GN型 ナット常栄継手工業
109税込120
1個
3日以内出荷
用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
理科実験用ニュートン台はかり ナリカ理科実験用ニュートン台はかりナリカ
16,000税込17,600
1台
4日以内出荷
従来のばねはかりでは計測できなかった、おもりを載せた力学台車など。重量の大きな物体に働く鉛直下方向の力の大きさが計測できます。重量目盛とニュートン目盛が併記されていますので、物体の重量と働く力の関係が簡単に対比できます。
種類上皿はかり表示形式アナログ最小目盛10g/0.1N
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN型 ナット 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GN型 ナット常栄継手工業
149税込164
1個
3日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TAG N-J/JS/JT イスカルタンググリップ チップ TAG N-J/JS/JTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
軟金属加工対応の縦置きチップです。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ チップ TAG N-C/W/M イスカルタンググリップ チップ TAG N-C/W/Mイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
バー材や高硬度材の突っ切り加工、高負荷加工に最適です。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-Cイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートグランド L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド L型(90°エルボ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)材質66ナイロン製RoHS指令(10物質対応)対応
こぼれ防止テープ TRUSCOこぼれ防止テープTRUSCO
1,198税込1,318
1セット(4本)
当日出荷
柔軟性のある素材で連結可能なため、自由に貼り付けることができます。 特殊な吸着素材を使用しており、貼ってはがして繰り返し使用できます。 汚れた場合は洗って再び使用できます。
用途部品等の拡散防止、整理整頓に。掃除・片付けの手間軽減に。材質PE、PET、アクリル仕様屋内用寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)480×10×7
レーザープリンター用ラベル4010タイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベル4010タイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
23,980税込26,378
1袋(420枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
4010タイプは、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるセルフラミネートラベルです。ケーブルなどに貼る際、印字部(書き込み部)が透明シートで覆われるため、ラミネート状になります。そのため汚れにくく、水、溶剤から印字部分を保護します。常時使用温度範囲は-40℃~+135℃のため、高温環境下での使用にも適しています。
厚さ(μm)50用紙サイズA4
4mm 丸型彫刻のみ エスコ4mm 丸型彫刻のみエスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
全長(mm)245~270刃幅(mm)4エスコ品番EA588GN-4刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
センタンノズル BOSCH(ボッシュ)センタンノズルBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
75mm幅の噴出し口 幅広い熱処理作業に最適です。
トラスコ品番733-3803質量(g)61本体質量(g)61アズワン品番65-2070-56
マグネット衛生標識 TRUSCOマグネット衛生標識TRUSCO
569税込626
1枚
当日出荷
マグネットタイプですので簡単に設置、取外しが可能です。
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:マグネット厚さ(mm)0.6縦(mm)120横(mm)360取付け方法マグネット
SDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SanDisk(サンディスク)SDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/sSanDisk(サンディスク)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
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
"gn4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷