カテゴリ

  • 切削工具(23)
  • メカニカル部品(12)
  • 制御機器(11)
  • 卓上消耗品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gn40」の検索結果

関連キーワード
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
スタンプ台専用スタンプインキ(小瓶) シヤチハタスタンプ台専用スタンプインキ(小瓶)シヤチハタ(31件のレビュー)
599税込659
1本(40mL)
当日出荷
印影鮮やかな油性顔料系インキ。スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。成分油性顔料タイプ適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用質量(g)55シリーズシヤチハタスタンプ台サイズ(mm)Φ34×82.7使用上の注意インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。他のインキとの混用は決してしないでください。容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。衣服等につくと落ちにくい場合があります。皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
コルゲートグランド ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド ストレート型AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から9日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ナイロン車輪) 429G-N ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429G-Nハンマーキャスター(10件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪
コルゲートチューブ(スリット無 防水用) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートチューブ(スリット無 防水用)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
43,980税込48,378特価
1巻(25m)
当日出荷から10日以内出荷
材質6ナイロン製
キーパロイ製125型グローブバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製125型グローブバルブKITZ(キッツ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1.18(100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス125型バルブ種類グローブバルブ
シヤチハタスタンプ台専用スタンプインキ シヤチハタシヤチハタスタンプ台専用スタンプインキシヤチハタ
699税込769
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ34.0×82.7容量(mL)40質量(g)約55RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGNOSG(オーエスジー)
86,980税込95,678
1本
当日出荷から11日以内出荷
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
シェルタイプケース 摂津金属工業シェルタイプケース摂津金属工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から19日以内出荷
材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-Cイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートグランド L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド L型(90°エルボ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)材質66ナイロン製RoHS指令(10物質対応)対応
ノズル(標準) GN 旭サナックノズル(標準) GN旭サナック
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
汎用タイプのノズルです。
用途上塗用
チップ GN タンガロイチップ GNタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
マスタゲージ 日研工作所マスタゲージ日研工作所
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
シリーズGN
4本組 [Ball-Hex]ドライバービット エスコ4本組 [Ball-Hex]ドライバービットエスコ
7,790税込8,569
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GN-40
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JTイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-MF イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-MFイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ標準L型クランプ TG-T型ベッセイ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
チップ SGN タンガロイチップ SGNタンガロイ
24,980税込27,478
1ケース(2個)
3日以内出荷
材質BX360RoHS指令(10物質対応)対応
零相変流器 OTG-N/OTG-D omron(オムロン)零相変流器 OTG-N/OTG-Domron(オムロン)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷から76日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1セット(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
用途非鉄金属用。勝手なし[N]
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JTイスカル
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ IC354 イスカルチップ IC354イスカル
31,980税込35,178
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
材質鉄系対応チップ材質(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ両面
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ COAT イスカルチップ COATイスカル
32,980税込36,278
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-Cイスカル
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ IC908 イスカルチップ IC908イスカル
31,980税込35,178
1セット(10個)
当日出荷
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
32,980税込36,278
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
A DG突/チップCOAT イスカルA DG突/チップCOATイスカル
32,980税込36,278
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
26,980税込29,678
1セット(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
溝入れバイトGND型用インサートです。
用途非鉄金属用。汎用材質DL1500全長L(mm)26.4ブレーカGAコーナー半径(mm)0.4公差A(mm)-0.025公差B(mm)+0.025
21 ネクサーブ SHIMANO(シマノ)21 ネクサーブSHIMANO(シマノ)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
安心のシマノクオリティ!高耐久なエントリーモデル。
2枚刃ボーリング工具 ワルター2枚刃ボーリング工具ワルター
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
2枚刃ボーリング工具です。
用途穴あけ加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
精密ボーリング工具 ワルター精密ボーリング工具ワルター
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
精密ボーリング工具です。
用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000GNシリーズ(#4-40) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000GNシリーズ(#4-40)廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじ径#4-40材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mm オリエンタルモーターギヤヘッド GN-S 40W 取付角90mmオリエンタルモーター
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
GN-Kギヤヘッドより長寿命・低騒音のギヤヘッドです。
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用出力(W)40シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1362件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
NLS-E-GN-S120-M40A ITT CANNONNLS-E-GN-S120-M40AITT CANNON
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応