カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(16)
    • その他測量用品(13)
    • 水平器・水準器・墨出器(2)
  • 測定用品(4)
    • 環境測定(自然環境/安全環境)(2)
  • 学童・教育用品(19)
    • プログラミング/ロボティクス(19)
  • 制御機器(24)
    • 産業用PC部品(1)
    • 産業用PC本体(6)
  • 家電(9)
    • ビデオカメラ/アクションカメラ(2)
    • テレビ(2)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 自転車部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 手袋(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gnss」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GNSSアンテナ CHINO(チノー)GNSSアンテナCHINO(チノー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
GNSS用アダプター マイゾックスGNSS用アダプターマイゾックス
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
整準台とGNSS受信機の間のスペーサーに。RTKポールでの高さ追加にも使用可能。
素材アルミニウム
GNSS器材セット マイゾックスGNSS器材セットマイゾックス
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
GEO WALKER PROのスターターセットと併せて購入すれば、すぐに計測を始めらる
SPRESENSE GNSS Add-onボード SONYSPRESENSE GNSS Add-onボードSONY
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷
低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSEメインボード」用の拡張基板です。L1帯及びL5帯によるデュアルバンドの位置測位を実現するソニーセミコンダクタソリューションズ製のGNSS受信LSI「CXD5610GF」を搭載しています。 地面や近距離にある建造物などからの反射などの厳しい環境下においても、高精度で安定的な測位ができます。測位衛星システム:GPS(L1C/A、L5),GLONASS(L1OF),BeiDou(B1I、B1C、B2a),Galileo(E1 CBOC、E5a),QZSS(L1C/A、L1S、L5),SBAS(L1),NavIC(L5))
仕様●GNSS受信感度:コールドスタート時:-149 dBmホットスタート時:-165 dBmトラッキング時:-167 dBm●NSS 受信 LSI:CXD5610GF●アンテナコネクタ:U.FL●初期位置算出時間:コールドスタート時:約24秒ホットスタート時:約1秒寸法(mm)33.0 x 20.6電圧(V)IO:DC 1.8周波数L1/L5インターフェース【制御】2C:2pin、割り込み:1pinアンテナ外部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応
GNSS受信機用ケース マイゾックスGNSS受信機用ケースマイゾックス
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
カスタマイズであらゆる道具を簡単収納
質量(kg)2ベルト長さ(mm)1100~1650外寸(mm)約450×300×235内寸(mm)約440×250×180マイゾックスコード240725
(39510)アンテナASSY.,テレマチツクス&GNSS ホンダ(39510)アンテナASSY.,テレマチツクス&GNSSホンダ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
タジマGNSS用バイポッド タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS用バイポッドタジマツール(TJMデザイン)
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
タジマGNSS・RKTポールに取り付けて使用脚上端にあるボタンを押して長さを調整ポールの円形気泡管を見ながら垂直に設置専用ケースにはポールにバイポッドを取り付けたまま収納
用途タジマGNSS(TGN-V20T)・RKTポール(TGN-RTKP22)に取り付けて使用材質本体 アルミ/石突 鉄全長(mm)1540直径(Φmm)1段目:24、 2段目:20質量(g)1800全縮(mm)1060
タジマ GNSS用スマートフォンホルダー タジマツール(TJMデザイン)タジマ GNSS用スマートフォンホルダータジマツール(TJMデザイン)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
タジマGNSS用スマホホルダータジマGNSS操作用スマートフォンを専用RTKポールに固定できます挟み込み方式でスマートフォンの幅広い機種に対応しますホルダー部の4隅に保護ラバーが付き、スマートフォンを保護しますホルダーの位置をポールの右側、左側のどちらにも切り替え可能可動部はボールジョイント式で画面の角度も自由自在です
用途タジマGNSS・RTKポールにスマートフォンを固定できます適合機種TGN-RTKP22寸法(mm)110×160×90本体質量(g)325適合寸法(mm)【対応端末】縦:約125~174、幅:約78以内、厚さ:約15以内適合ポール径(Φmm)16~36
(8B500)アンテナASSY.,テレマチツクス&GNSS ホンダ(8B500)アンテナASSY.,テレマチツクス&GNSSホンダ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(8B500)ANT ASSY,TEL,GNSS ホンダ(8B500)ANT ASSY,TEL,GNSSホンダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER マイゾックス2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKERマイゾックス
459,800税込505,780
1個
3日以内出荷
cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機 複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。 ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。 IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。 ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mmセット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)本体質量(kg)約1(電池含む)正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP連続使用時間(時間)約9保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)Bluetooth4.2適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHzWi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
GNSS L1 YOP-5270 5M サン電子GNSS L1 YOP-5270 5Mサン電子
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
GNSSアンテナ。
ケーブル長(m)5
タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS用RTKポール2.2mタジマツール(TJMデザイン)
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
タジマGNSSに取り付けて使用1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽専用ケース付
用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用全長(mm)2220直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25質量(g)1050ねじ径(inch)5/8全縮(mm)1330円形気泡管20'/0.66mm位置決めピン:1.8m/2m/2.2m目盛間隔(mm)10
タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属) タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属)タジマツール(TJMデザイン)
729,800税込802,780
1台
翌々日出荷
マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP初めてでも簡単に現場基準点が打てる専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載小型軽量・堅牢ボディIP67厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込むRTKポール、バイポッド標準付属
用途測量用GNSS質量(g)800(充電池込み)外形寸法(mm)Φ132×67消費電力(W)3.2電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V)精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMSチャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15防塵防水性能IP67耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア動作温度(℃)-30~+70保管温度(℃)-40~+80インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0)ストレージ8GB内蔵ストレージ
LTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナ スタッフLTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナスタッフ
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
698MHz~2690MHzの広帯域に対応し、最大でおよそ-1dBのアンテナ放射効率を実現する高性能な2軸ホイップアンテナです。 45°と90°に可倒可能な軸付きヒンジのアンテナで、設置状況に応じて角度を調整できます。 各社の3G、LTE、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)に登録済み(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください)の標準品2軸ホイップアンテナです。
用途LTEルーター/ゲートウェイ LPWA(Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど) 自動販売機(屋内) IoT/M2M セキュリティ寸法(長さL×幅W)(mm)170.6×19.2周波数(MHz)GNSS対応:L1(1575.42)、L2(1227.60)、L5(1176.45)、L6(1278.75)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)+3以下防水性非防水結線SMAプラグ使用周波数(MHz)698~2690VSWR周波数による認証マーク技適申請用番号:T20-030-1184
LPWA/GNSS対応 中型アンテナ(ELTRES対応) スタッフLPWA/GNSS対応 中型アンテナ(ELTRES対応)スタッフ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ELTRESの通信モジュール(CXM1501GR)へ登録済みの標準品アンテナです。 920MHz帯およびGNSS L1用のアンテナをケース内に内蔵していますが、お互いの干渉を考慮した設計になっています。 取り付けは、ねじと両面テープに対応しています。(両面テープのみ同梱。金属面への貼り付けは非推奨のため、裏面にマグネットは付属していません。)
サイズL100mm×W50mm×t30mmコネクタSMAプラグ ×2個(金メッキ)適合温度(℃)-40~+90RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下適合周波数860~928.0MHz/1575.42~1602MHz認証マーク技適申請用番号:T19-054-1159
(MX933)ANTENNA / GNSS/CELL/BT/WLAN CO 三菱ふそう(MX933)ANTENNA / GNSS/CELL/BT/WLAN CO三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き) M5StackM5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き)M5Stack
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
GNSS PPF-GP07SAAB-P005 サン電子GNSS PPF-GP07SAAB-P005サン電子
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
GNSSアンテナ。
ケーブル長(m)0.5
M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール M5StackM5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュールM5Stack
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
MicroMod ZED-F9P搭載 GNSSキャリアボード SPARKFUNMicroMod ZED-F9P搭載 GNSSキャリアボードSPARKFUN
85,980税込94,578
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:GPS●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:MicroMod●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2101-21
タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属 タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属タジマツール(TJMデザイン)
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
GNSSを三脚に取り付けて使用できますタジマGNSS用着脱式整準台タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用しますGNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます
用途タジマGNSS用着脱式整準台適合機種STF-YL質量(g)約1540管径円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm高さ調整範囲(mm)23
すべり止め付き防寒手袋 TRUSCOすべり止め付き防寒手袋TRUSCO
999税込1,099
1双
当日出荷
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。 インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。 シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。材質/仕上ポリエステル、すべり止め部:シリコンブラック厚さ(mm)2.0滑り止め効果入数(双)1
すべり止め付防寒手袋 TRUSCOすべり止め付防寒手袋TRUSCO
459税込505
1双
当日出荷
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。材質ポリエステル・ポリウレタン、すべり止め部:シリコン厚さ(mm)2.0滑り止め効果
GPS/GNSS Embedded Antenna - 1m SMA SPARKFUNGPS/GNSS Embedded Antenna - 1m SMASPARKFUN
29,980税込32,978
1個
欠品中
DescriptionThis tri-band GNSS antenna is ideal for GPS L1, GLONASS L1, and Beidou B2 reception. At 45x45mm it is alargeceramic antenna with an incredible 38dB LNA gain.This antenna works well with the GPS-RTK providing reception of Beidou satellites where other more basic GPS antennas cannot. We've chosen to have the antenna manufactured without an enclosure to decrease the weight(45g including cable)making this antenna more ideal for rover and quad-copter applications. Additionally, the cable length has been reduced to 1m to reduce weight and to make a more clean installation.We recommend this antenna for RTK use when combined with the ground plate. This antenna is ideal for advanced raw, RTK, and post-processed measurements of GPS, GLONASS, and Beidou constellations. If all you need is GPS and GLONASS(basic GNSS)consider our lower cost magnetic mount GNSS antenna.Antenna is terminated with a standard SMA connector. Check out the related items below for any conversion cables you may need.FeaturesDimensions:45x45x9mmWeight:45g including 1m cableFrequency Range:1558 - 1615MHzLNA Voltage:3.3 to 15VDCPrimary Antenna Gain:4dBLNA Gain:38dBLNA Current:<= 35mATermination Connector:SMAImpedance:50ΩRight hand polarizationCable Length:1 meter
アズワン品番67-0423-73
Molex Flexible GNSS Antenna - U.FL Adhesive SPARKFUNMolex Flexible GNSS Antenna - U.FL AdhesiveSPARKFUN
2,298税込2,528
1個
欠品中
DescriptionThe Molex GNSS Flex antenna is a great option for basic GNSS applications and will work with any of our GNSS boards equipped with a U.FL at a fraction of the cost of many of its big brothers. This antenna supports GPS, Galileo, BeiDou, and GLONASS in three different frequency bands(1561 +/-3MHz, 1575 +/-3MHz, 1602 +/-3MHz).The Molex Flexible GNSS Antenna has an incredibly small footprint at 40.40mm×15.40mm, while the adhesive pad is a bit bigger at 56.40mm×20mm. Even better, the antenna is only 0.1mm thick(or about the thickness of a piece of paper). Simply remove the backing and stick this to any surface, or leave the backing on(just be careful of the fragile U.FL connector).FeaturesCable length:50mmConnector:U.FLRadiation Pattern:OmnidirectionalPolarization:LinearWeight:0.466 gMounting Style:AdhesiveProtocol:BeiDou, Galileo, GLONASS, GPSReturn Loss:< -8dBPeak Gain(Max):1.1 dBi+Efficiency:>74%Input Impedance 50 Ohms
アズワン品番67-0423-78
GPS/GNSS Magnetic Mount Antenna - 3m SMA SPARKFUNGPS/GNSS Magnetic Mount Antenna - 3m SMASPARKFUN
4,998税込5,498
1個
33日以内出荷
DescriptionNormal GPS antennas are optimized for the US based GPS reception which is great but with more and more modules capable of tracking additional constellations(termed GNSS receivers)you're going to need the right antenna! This exceptional GPS/GNSS antenna is designed for both GPS and GLONASS reception. When used in conjunction with the SparkFun GPS ground plate this antenna achieved excellent TTFF and SIV statistics for both GPS and GLONASS constellations. The magnetic mount allows it to be easily mounted to a metal base such as a ground plate or car roof. The antenna is terminated with a 3m cable and standard SMA connector.We recommend this antenna for RTK use when combined with the ground plate. If you need Beidou reception and additional gain consider the GPS/GNSS embedded antenna.FeaturesDimensions:50x38x17mmWeight:75g including 3m cableFrequency Range:1575 - 1610MHzGPS Center Frequency:1575.42MHzGLONASS Center Frequency:1602MHzLNA Voltage:3 to 5VDCLNA Gain:28dBLNA Current:10mATermination Connector:SMAImpedance:50ΩRight hand polarizationCable Length:3 meter
アズワン品番67-0423-72
GNSS Multi-Band L1/L2 Surveying Antenna TNC - TOP106 SPARKFUNGNSS Multi-Band L1/L2 Surveying Antenna TNC - TOP106SPARKFUN
68,980税込75,878
1個
欠品中
DescriptionThe TOP106 from TOPGNSS is a GNSS/GPS antenna capable of receiving the L1/L2 bands for GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou constellations. These 'UFO' antennas have incredible performance for the money. The antenna has a built in ground plan
アズワン品番67-0423-91
CC-Link IE TSN安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機CC-Link IE TSN安全機能付きリモートI/Oユニット三菱電機
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
GPS測量用 MGサテライトポール 2m マイゾックスGPS測量用 MGサテライトポール 2mマイゾックス
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。 取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
ユニバーサルコントローラークランプ マイゾックスユニバーサルコントローラークランプマイゾックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
対象を選ばないユニバーサルタイプ
用途GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー適合機種タフパッド4.7インチ、タフパッド5インチ、FC-500/FC-250、SHC-500寸法(mm)215×110×45質量(g)340適合幅(mm)約67~110適合厚さ(mm)約55以下適合ポール径(Φmm)28~33
GPSスカイレッグ360 マイゾックスGPSスカイレッグ360マイゾックス
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に全長(mm)3570全縮(mm)1940脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56仕様5/8inch・平面材質アルミ質量(kg)6.3色(本体)オレンジ脚頭部クランプMX型ブラケット機構定芯桿取付MX型脱落防止機構マイゾックスコード41140
フィールドコントローラーブラケット マイゾックスフィールドコントローラーブラケットマイゾックス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
7インチサイズのタブレットに最適
用途GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー付属品調整用六角レンチ、取扱説明書適合機種タフパッド7インチ、iPad mini、FC-5000寸法(mm)235×122×45質量(g)360適合幅(mm)約100~140適合厚さ(mm)約40以下適合ポール径(Φmm)28~33
板金アンテナ(T18-018-1098) スタッフ板金アンテナ(T18-018-1098)スタッフ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
LPWA(920MHz)、3G/LTE(4G)、GNSS L1などに使用できる高性能な板金アンテナです。
寸法(mm)8×45×5形式単一型1/4λモノポールアンテナコネクタなし(基板実装型)適合温度(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)0~3適合周波数814MHz~960MHz/1575.42MHz~2170MHz防水非防水認証マーク技適番号:T18-018-1098
タジマ アルミ三脚平面タイプ タジマツール(TJMデザイン)タジマ アルミ三脚平面タイプタジマツール(TJMデザイン)
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚シンプルで使いやすい軽量でありながら丈夫です安定感のある大型脚頭を採用しています着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます
用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚仕様ショルダーストラップ:有適合機種TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB全長(mm)1675質量(g)約4100径(Φ)定芯稈:5/8inch外径×内径(Φmm)脚頭:160×66全縮(mm)1000脚頭部クランプブラケット機構
GPSアクション リモコン insta360GPSアクション リモコンinsta360
11,980税込13,178
1個
欠品中
Bluetooth 5.0でリモコンとカメラの接続性を向上します。3種類のGNSSシステム (GPS, BeiDou, GLONASS) を利用することで、検索時間の短縮と接続性の向上を図ります。5mまで防水調節可能なバンドは2つの向きが選べます。カメラの電源がオフの状態でもリモコンから起動できます。
セット内容GPSアクションリモコン×1、リストストラップ×1、ユニバーサルストラップ×1、説明書×1接続方法Bluetooth5.0対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R環境温度範囲(℃)充電:0~45動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)475RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX8(5m防水)接続長(m)20
小型基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)(T16-062-1022) スタッフ小型基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)(T16-062-1022)スタッフ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
LPWA(920MHz)、3G/LTE(4G)、GNSS L1などに使用できる高性能な基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)です。 GNDが不要で、アンテナ単体で使用可能です。
形式単一型1/2λダイポールアンテナコネクタU.FLケーブル長(mm)130適合温度(℃)-40~+90基板寸法(mm)77×20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.66MB)アンテナ利得(dBi)3適合周波数814MHz~960MHz/1428MHz~2690MHz防水非防水認証マーク技適番号:T16-062-1022
バイポッド マイゾックスバイポッドマイゾックス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
4G/LTEルーター KC4-C-100A 京セラ4G/LTEルーター KC4-C-100A京セラ
36,980税込40,678特価
1台
当日出荷
さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105通信方式LTE Category 4(日本国内向)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)表示LED(3色)/OLED(128×36dot)操作ボタン電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48保護等級IP4X動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UVBluetooth5.1(Long Range対応)仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力
GPSプレビューリモコン insta360GPSプレビューリモコンinsta360
25,980税込28,578
1個
欠品中
GPSプレビューリモコン・新しいタッチスクリーンで撮影設定をリモートで調整し、リアルタイム画像転送で撮影をプレビュー可能。・データの品質と精度を向上させるため、さまざまなGNSSシステムを利用しています(GPS、BeiDou、Galileo、GLONASS)。・Insta360アプリ またはStudioで、動画に正確なダッシュボードデータを追加できます。・最大20m遠隔操作。8メートル先までプレビュー可能。
セット内容GPSプレビューリモコン、リストストラップ、ユニバーサルストラップ、充電ケーブル、使い捨て両面ステッカー×4対応製品Ace Pro、Ace直径(Φcm)ユニバーサルストラップ:2~3.5、リストストラップ:14~21接続Bluetooth 5.0バッテリー950mAh使用環境温度(℃)-20℃~40℃環境温度範囲(℃)充電:0~40耐水性IP68(4.9ft、1.5時間まで)RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)2402-2480標準出力パワー(dB/m)< 10(E.I.R.P.)