カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(14)
    • その他測量用品(12)
    • 水平器・水準器・墨出器(2)
  • 測定用品(4)
    • 環境測定(自然環境/安全環境)(2)
  • 制御機器(14)
    • 産業用PC部品(1)
    • 産業用PC本体(8)
  • 家電(8)
    • ビデオカメラ/アクションカメラ(1)
    • テレビ(2)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • カー用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 手袋(2)
  • 梱包用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gnss」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GNSS用アダプター マイゾックスGNSS用アダプターマイゾックス
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
整準台とGNSS受信機の間のスペーサーに。RTKポールでの高さ追加にも使用可能。
素材アルミニウム
SPRESENSE GNSS Add-onボード SONY(ソニー)SPRESENSE GNSS Add-onボードSONY(ソニー)
9,980税込10,978
1個
当日出荷
低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSEメインボード」用の拡張基板です。L1帯及びL5帯によるデュアルバンドの位置測位を実現するソニーセミコンダクタソリューションズ製のGNSS受信LSI「CXD5610GF」を搭載しています。 地面や近距離にある建造物などからの反射などの厳しい環境下においても、高精度で安定的な測位ができます。測位衛星システム:GPS(L1C/A、L5),GLONASS(L1OF),BeiDou(B1I、B1C、B2a),Galileo(E1 CBOC、E5a),QZSS(L1C/A、L1S、L5),SBAS(L1),NavIC(L5))
仕様●GNSS受信感度:コールドスタート時:-149 dBmホットスタート時:-165 dBmトラッキング時:-167 dBm●NSS 受信 LSI:CXD5610GF●アンテナコネクタ:U.FL●初期位置算出時間:コールドスタート時:約24秒ホットスタート時:約1秒寸法(mm)33.0 x 20.6電圧(V)IO:DC 1.8周波数L1/L5インターフェース【制御】2C:2pin、割り込み:1pinアンテナ外部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応
GNSSアンテナ CHINO(チノー)GNSSアンテナCHINO(チノー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
GNSS受信機用ケース マイゾックスGNSS受信機用ケースマイゾックス
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
カスタマイズであらゆる道具を簡単収納
質量(kg)2ベルト長さ(mm)1100~1650外寸(mm)約450×300×235内寸(mm)約440×250×180マイゾックスコード240725
タジマGNSS用バイポッド タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS用バイポッドタジマツール(TJMデザイン)
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
タジマGNSS・RKTポールに取り付けて使用。脚上端にあるボタンを押して長さを調整。ポールの円形気泡管を見ながら垂直に設置。専用ケースにはポールにバイポッドを取り付けたまま収納
用途タジマGNSS(TGN-V20T)・RKTポール(TGN-RTKP22)に取り付けて使用材質本体 アルミ/石突 鉄全長(mm)1540直径(Φmm)1段目:24、 2段目:20質量(g)1800全縮(mm)1060
タジマ GNSS用スマートフォンホルダー タジマツール(TJMデザイン)タジマ GNSS用スマートフォンホルダータジマツール(TJMデザイン)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
タジマGNSS用スマホホルダー。タジマGNSS操作用スマートフォンを専用RTKポールに固定できます。挟み込み方式でスマートフォンの幅広い機種に対応します。ホルダー部の4隅に保護ラバーが付き、スマートフォンを保護します。ホルダーの位置をポールの右側、左側のどちらにも切り替え可能。可動部はボールジョイント式で画面の角度も自由自在です
用途タジマGNSS・RTKポールにスマートフォンを固定できます適合機種TGN-RTKP22寸法(mm)110×160×90本体質量(g)325適合寸法(mm)【対応端末】縦:約125~174、幅:約78以内、厚さ:約15以内適合ポール径(Φmm)16~36
LTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナ スタッフLTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナスタッフ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
698MHz~2690MHzの広帯域に対応し、最大でおよそ-1dBのアンテナ放射効率を実現する高性能な2軸ホイップアンテナです。 45°と90°に可倒可能な軸付きヒンジのアンテナで、設置状況に応じて角度を調整できます。 各社の3G、LTE、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)に登録済み(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください)の標準品2軸ホイップアンテナです。
用途LTEルーター/ゲートウェイ LPWA(Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど) 自動販売機(屋内) IoT/M2M セキュリティ寸法(長さL×幅W)(mm)170.6×19.2周波数(MHz)GNSS対応:L1(1575.42)、L2(1227.60)、L5(1176.45)、L6(1278.75)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)+3以下防水性非防水結線SMAプラグ使用周波数(MHz)698~2690VSWR周波数による認証マーク技適申請用番号:T20-030-1184
LPWA/GNSS対応 中型アンテナ(ELTRES対応) スタッフLPWA/GNSS対応 中型アンテナ(ELTRES対応)スタッフ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ELTRESの通信モジュール(CXM1501GR)へ登録済みの標準品アンテナです。 920MHz帯およびGNSS L1用のアンテナをケース内に内蔵していますが、お互いの干渉を考慮した設計になっています。 取り付けは、ねじと両面テープに対応しています。(両面テープのみ同梱。金属面への貼り付けは非推奨のため、裏面にマグネットは付属していません。)
サイズL100mm×W50mm×t30mmコネクタSMAプラグ ×2個(金メッキ)適合温度(℃)-40~+90RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下適合周波数860~928.0MHz/1575.42~1602MHz認証マーク技適申請用番号:T19-054-1159
2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER マイゾックス2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKERマイゾックス
459,800税込505,780
1個
3日以内出荷
cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機 複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。 ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。 IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。 ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mmセット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)本体質量(kg)約1(電池含む)正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP連続使用時間(時間)約9保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)Bluetooth4.2適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHzWi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS用RTKポール2.2mタジマツール(TJMデザイン)
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
タジマGNSSに取り付けて使用。1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽。専用ケース付
用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用全長(mm)2220直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25質量(g)1050ねじ径(inch)5/8全縮(mm)1330円形気泡管20'/0.66mm位置決めピン:1.8m/2m/2.2m目盛間隔(mm)10
(8B500)ANT ASSY,TEL,GNSS ホンダ(8B500)ANT ASSY,TEL,GNSSホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
GNSS L1 YOP-5270 5M サン電子GNSS L1 YOP-5270 5Mサン電子
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
GNSSアンテナ。
ケーブル長(m)5
GNSS PPF-GP07SAAB-P005 サン電子GNSS PPF-GP07SAAB-P005サン電子
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
GNSSアンテナ。
ケーブル長(m)0.5
タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属) タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属)タジマツール(TJMデザイン)
729,800税込802,780
1台
翌々日出荷
マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP。初めてでも簡単に現場基準点が打てる。専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です。計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載。小型軽量・堅牢ボディIP67。厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む。RTKポール、バイポッド標準付属
用途測量用GNSS質量(g)800(充電池込み)外形寸法(mm)Φ132×67消費電力(W)3.2電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V)精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMSチャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15防塵防水性能IP67耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア動作温度(℃)-30~+70保管温度(℃)-40~+80インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0)ストレージ8GB内蔵ストレージ
M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き) M5StackM5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き)M5Stack
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
SIM7080Gを搭載したCAT-M/NB-IoTとGNSS用のユニット CAT-MとNB-IoTの2モードに対応したワイヤレス通信モジュールです。SIM7080Gモジュールを搭載しており、国際的なCAT-M/NB-IoT帯域とGNSSに対応しています。シリアル通信とATコマンドコントロールを採用し、複数の通信プロトコルにも対応しています。デュアルSMA外部アンテナインターフェース(LTE+GNSS)を採用しているため、通信品質と信号強度が向上しています。リモコン、遠隔モニタリング、IoT用途に適しています 通信と測位に最適化したデュアルSMAアンテナインターフェース 世界中をカバーできるCat-M/NB-IoTモード   Cat-M:上り 1119kbps、下り 589kbps   NB-IoT:上り 150kbps、下り 136kbps   対応プロトコル:TCP/UDP/HTTP/HTTPS/TLS/DTLS/PING/LWM2M/COAP/MQTTなど   認証など:Softbank/Telec/RoHS/REACH/JATE/Docomo/KDDI/RCM/CE(RED)/GCF Deutsche Telekom/FCC/PTCRB/AT&T/Verizon/T-Mobile/US Cellular/IC   GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo   マイクロSIMカードスロット 2タイプの電源供給   外部DC 9~24V(5.5/2.1mm DCソケット)入力   9~24V - 5V変換用ビルトインDC/DC回路   HY2.0-4Pケーブルでの外部DC5V電源 通信インターフェース:UART(3.3V TTL)、ATコマンドコントロール 開発環境:Arduino IDE、UIFlow 専用取り付け穴 ×4
用途リモコン、遠隔モニタリング、AGV仕様【対応CAT-M帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85【対応CAT-NB帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85【GNSS】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo【Cat-M】上り:1119kbps、下り:589kbps【NB-IoT】上り:150kbps、下り:136kbps【RF強度クラス】クラス5(標準21dbm)セット内容CAT-M/NB-IoT+GNSSユニット ×1、4Gアンテナ(SIM7080Gとセットで工事設計認証を取得しているもの) ×1(※本アンテナ以外のアンテナを使った場合、工事設計認証(技適)が無効となる可能性があります)、GPSアンテナ ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)62×40×18.4質量(g)25.1モジュールSIM7080Gインターフェース【通信】UART:ボー 115200 8N1待機電流DC12V@13mA
M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール M5StackM5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュールM5Stack
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
位置、方位、高度などを測定可能なM5Stack用GNSSモジュール GPSモジュールNEO-M9N-00Bを搭載した全地球測位無線通信モジュールです。4つの衛星測位システムが利用可能で、約1.5mの精度で測位できます。外部MCX端子の実装スペースあり、ボタン電池とEEPROMチップも搭載しているため、電源喪失時にもデータを安全に保存できます。 このモジュールには、6軸姿勢センサBMI270、3軸地磁気センサBMM150、気圧センサなどが組み込まれています。これにより、位置、方位、高度、その他の重要な数値を正確に測定できます。さらに、DIPスイッチとトグルスイッチを備えているため、シリアルポートピン、PPSピン、姿勢センサの通信アドレスを簡単に調整できます。 リモートでのIoT通信を強化するM5 Stampワイヤレス通信モジュールが追加され、測位やナビゲーション、農業、物流、地理空間測量、環境モニタリング、安全・緊急対応などのアプリケーション向けの汎用的なソリューションとなっています。 様々な衛星システムをサポートし、正確な測位が可能 約1.5mの高い測位精度 4つのGNSS信号源からの信号を同時に受信し、精度を向上 様々なニーズに対応する外部アンテナを利用可能 バックアップバッテリーとEEPROMチップにより、電源喪失時のデータセキュリティを確保 6軸姿勢センサ、地磁気センサ、気圧センサを統合 シリアルポートピン、PPS同期信号ピンのようなカスタマイズ可能な設定 M5 Stampワイヤレス通信モジュールを統合し、遠隔通信が可能
仕様【GNSSチップ】NEO-M9N-00B、精度:1.5m(最大高度:80000m、最大G:≦4、最高速度:500m/s)、チャンネル数:92、動的精度:0.3deg、最高更新レート:25Hzセット内容GNSSモジュール ×1、外部GPS/BDアンテナ(1m) ×1、アンテナフィーダー ×1、M2×4ネジ ×1、六角棒スパナ1.5mm ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)54×54×13.1質量(g)14.4センサー【6軸姿勢】BMI270、加速度計範囲:±2g/±4g/±8g/±16g、ジャイロスコープ処理範囲:±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps【3軸地磁気】BMM150(磁場分解能:0.3μT)【気圧】BMP280(測定範囲:300~1100hPa)対応【衛星】GPS/QZSS、GLONASS、Galileo、BeiDou
タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属 タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属タジマツール(TJMデザイン)
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
GNSSを三脚に取り付けて使用できます。タジマGNSS用着脱式整準台。タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用します。GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属。スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます
用途タジマGNSS用着脱式整準台適合機種STF-YL質量(g)約1540管径円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm高さ調整範囲(mm)23
すべり止め付き防寒手袋 TRUSCOすべり止め付き防寒手袋TRUSCO
999税込1,099
1双
当日出荷
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。 インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。 シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。材質/仕上ポリエステル、すべり止め部:シリコンブラック厚さ(mm)2.0滑り止め効果入数(双)1
すべり止め付防寒手袋 TRUSCOすべり止め付防寒手袋TRUSCO
459税込505
1双
当日出荷
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。材質ポリエステル・ポリウレタン、すべり止め部:シリコン厚さ(mm)2.0滑り止め効果
M5Stack用GPSユニット(AT6668搭載 SMAアンテナ付属) M5StackM5Stack用GPSユニット(AT6668搭載 SMAアンテナ付属)M5Stack
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
複数のGNSSシステムをサポートするGPSユニット M5Stackコアに接続して使用する、AT6668 SoCチップを搭載したATGM336Hモジュールを採用したGNSSグローバルポジショニング/ナビゲーションユニットです。外部アクティブアンテナと組み合わせて、正確で信頼性の高い衛星測位が可能です。AT6668チップは、マルチ周波数およびマルチモードのGNSS信号受信をサポートし、複数の衛星ナビゲーションシステム(GPS、BD2、BD3、GLONASS、GALILEO、QZSSを含む)を利用できます。そのため、従来品に比べて干渉耐性と測位精度が向上しています。 複数のGNSSシステムをサポート(GPS、QZSS、BD2、BD3、GAL、GLO) マルチ周波数およびマルチモードのGNSS信号受信 複数チャンネルサポート 外部アクティブアンテナが付属 2つのLEGO互換穴により設置が簡単 多くの開発環境をサポート(Arduino、UIFlow、ESP-IDFなど)
セット内容M5Stack用 AT6668搭載 GNSS/BDSユニット、HY2.0-4Pケーブル(20cm)、外部アクティブアンテナ(ケーブル 約1m)外形寸法(mm)71.4×24×8精度測位精度:1.5m未満(CEP50)チャンネル数50感度トラッキング:‐162 dBm、キャプチャ:‐160 dBm、コールドスタート:‐148 dBm通信方式UART通信(ボーレート 115200 bps@8N1)消費電力(mA)スタンバイ時:DC5V/31.64、稼働時:DC5V/40.90表示更新レート最高10Hz使用CPUGNSS用SoC:AT6668起動時間(秒)コールドスタート:23、ホットスタート:1アンテナSMAコネクタ接続 外部アクティブアンテナ 利得:30dBi/対応周波数:1555~1580MHz/ケーブル長:約1m/外形寸法:38×36×13mm適合システムGPS、QZSS、BD2、BD3、GAL、GLO ※対応バンド BDS:B1I+B1C、GPS/QZSS/SBAS:L1、GALILEO:E1、GLONASS、R1
GPS測量用 MGサテライトポール 2m マイゾックスGPS測量用 MGサテライトポール 2mマイゾックス
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。 取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
板金アンテナ(T18-018-1098) スタッフ板金アンテナ(T18-018-1098)スタッフ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
LPWA(920MHz)、3G/LTE(4G)、GNSS L1などに使用できる高性能な板金アンテナです。
寸法(mm)8×45×5形式単一型1/4λモノポールアンテナコネクタなし(基板実装型)適合温度(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)0~3適合周波数814MHz~960MHz/1575.42MHz~2170MHz防水非防水認証マーク技適番号:T18-018-1098
ユニバーサルコントローラークランプ マイゾックスユニバーサルコントローラークランプマイゾックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
対象を選ばないユニバーサルタイプ
用途GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー適合機種タフパッド4.7インチ、タフパッド5インチ、FC-500/FC-250、SHC-500寸法(mm)215×110×45質量(g)340適合幅(mm)約67~110適合厚さ(mm)約55以下適合ポール径(Φmm)28~33
GPSスカイレッグ360 マイゾックスGPSスカイレッグ360マイゾックス
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に全長(mm)3570全縮(mm)1940脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56仕様5/8inch・平面材質アルミ質量(kg)6.3色(本体)オレンジ脚頭部クランプMX型ブラケット機構定芯桿取付MX型脱落防止機構マイゾックスコード41140
フィールドコントローラーブラケット マイゾックスフィールドコントローラーブラケットマイゾックス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
7インチサイズのタブレットに最適
用途GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー付属品調整用六角レンチ、取扱説明書適合機種タフパッド7インチ、iPad mini、FC-5000寸法(mm)235×122×45質量(g)360適合幅(mm)約100~140適合厚さ(mm)約40以下適合ポール径(Φmm)28~33
小型基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)(T16-062-1022) スタッフ小型基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)(T16-062-1022)スタッフ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
LPWA(920MHz)、3G/LTE(4G)、GNSS L1などに使用できる高性能な基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)です。 GNDが不要で、アンテナ単体で使用可能です。
形式単一型1/2λダイポールアンテナコネクタU.FLケーブル長(mm)130適合温度(℃)-40~+90基板寸法(mm)77×20RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3適合周波数814MHz~960MHz/1428MHz~2690MHz防水非防水認証マーク技適番号:T16-062-1022
タジマ アルミ三脚平面タイプ タジマツール(TJMデザイン)タジマ アルミ三脚平面タイプタジマツール(TJMデザイン)
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます
用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚仕様ショルダーストラップ:有適合機種TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB全長(mm)1675質量(g)約4100径(Φ)定芯稈:5/8inch外径×内径(Φmm)脚頭:160×66全縮(mm)1000脚頭部クランプブラケット機構
GPSアクション リモコン insta360GPSアクション リモコンinsta360
11,980税込13,178
1個
当日出荷
Bluetooth 5.0でリモコンとカメラの接続性を向上します。3種類のGNSSシステム (GPS, BeiDou, GLONASS) を利用することで、検索時間の短縮と接続性の向上を図ります。5mまで防水。調節可能なバンドは2つの向きが選べます。カメラの電源がオフの状態でもリモコンから起動できます。
セット内容GPSアクションリモコン×1、リストストラップ×1、ユニバーサルストラップ×1、説明書×1接続方法Bluetooth5.0対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R環境温度範囲(℃)充電:0~45動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)475RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX8(5m防水)接続長(m)20
バイポッド マイゾックスバイポッドマイゾックス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
マルチプロトコルアナライザー ラインアイマルチプロトコルアナライザーラインアイ
869,800税込956,780
1個
5日以内出荷
GビットLANとPoEの2チャンネル同時計測、2チャンネル同時パケット出力が可能なポータブルLANアナライザー。イーサネットパケット2回線とPoE電力を同時測定可能。2チャンネル同時にワイヤーレートでテストパケットを出力。PoE/PoE+/PoE++対応の合否判定と長時間電力記録。GNSS(PPS)信号による時刻同期が可能なタイムスタンプ。
SenseCAP T1000-A LoRaWANトラッカー(センサー付き) Seeed StudioSenseCAP T1000-A LoRaWANトラッカー(センサー付き)Seeed Studio
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
屋内と屋外で測位できる位置追跡用LoRaWANトラッカー GNSSやWi-Fi/Bluetoothを使用して、屋内でも屋外でも正確に位置を追跡することができるカードサイズのLoRaWANトラッカーです。 ・屋内ではBluetoothとWi-Fiによりピンポイントで測位し、屋外ではGPS/Beidou/Galileo/GLONASSなどのGNSSを利用して正確に位置を追跡をします。 ・厚さがわずか6.5mmのスリムな形状なので、封筒などにも簡単に挿入できます。 ・パニックボタンを押すとSOSモードに切り替わり、内蔵ブザーが鳴って緊急事態を警告します。 ・LoRaWANを使用することで、セルラーネットワークより通信コストが大幅に低くなります。 ・1回のマグネットチャージにより数か月バッテリーが持続します。 ・接続していないときもデータをオフラインで保存します。 ・IP65の防水保護により過酷な環境に耐えるように設計されており、動作温度範囲は-20℃~+60℃です。 ・温度センサー、光センサー、モーションセンサーを内蔵しています。
仕様【3軸加速度計】動きを検出する3軸加速度センサー【LED】ステータスを示すLED 1個【ブザー】1個その他【LoRaWAN チャネル プラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864【バックホール】LoRaWANR (v1.0.4 クラスA)寸法(mm)85×55×6.5温度【範囲】-20~+60℃【精度】±1℃(最小±0.5℃ / 最大±1℃)【分解能】0.1℃通信距離2~5km(ゲートウェイアンテナ、設置、環境などによって異なります)アンテナ内部(GNSS/LoRa/Wi-Fi/BLE)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.1、アプリ経由の設定IP等級IP65ライト機能0~100% (0%が暗く、100%が最も明るい)ボタン仕様操作やイベント(SOS)をトリガーするボタン
マルチプロトコルアナライザー ラインアイマルチプロトコルアナライザーラインアイ
909,800税込1,000,780
1個
5日以内出荷
GビットLANとPoEの2チャンネル同時計測、2チャンネル同時パケット出力が可能なポータブルLANアナライザー。イーサネットパケット2回線とPoE電力を同時測定可能。2チャンネル同時にワイヤーレートでテストパケットを出力。PoE/PoE+/PoE++対応の合否判定と長時間電力記録。GNSS(PPS)信号による時刻同期が可能なタイムスタンプ。Wi-Fi接続機能あり。
GNSS フエニックス・コンタクトGNSSフエニックス・コンタクト
48,980税込53,878
1個
82日以内出荷
NTPサーバー
型番1107132RoHS指令(10物質対応)対応
IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボード SPRESENSEIoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボードSPRESENSE
7,898税込8,688
1個
当日出荷
SPRESENSE(スプレッセンス)は、低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。例えば、GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生・録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなど、IoTを今まで以上にスマートで高度なものにしていきます。詳細。GNSS機能の搭載。GPS/GLONASSをサポートし、世界各地で高精度な位置情報の取得が可能。充実したボイス/オーディオ機能。マイク入力は最大8chをサポートし、192kHz/24ビットのハイレゾ音源の録音・再生など。 本格的なオーディオ用途に活用可能。低消費電力。スマートセンシングプロセッサにFD-SOI(完全空乏型シリコンオンインシュレーター)を採用し、。動作電圧を下げることで、低消費電力を実現
寸法(mm)50.0×20.6インターフェースカメラ:8ビットパラレルメモリーSRAM:1.5MB、フラッシュメモリー:8MB使用CPUARM Cortex-M4F 6個搭載端子アナログ端子:2ch (0.7V レンジ)入出力デジタル入出力:GPIO, SPI, I2C, UART, PWM, I2Sクロック周波数最大156MHzGPSGPSチップアンテナ搭載(GPS, GLONASS)
4G/LTEルーター KC4-C-100A 京セラ4G/LTEルーター KC4-C-100A京セラ
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105通信方式LTE Category 4(日本国内向)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)表示LED(3色)/OLED(128×36dot)操作ボタン電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48保護等級IP4X動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UVBluetooth5.1(Long Range対応)仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力
あたらしい測量学 コロナ社[事務用品]あたらしい測量学コロナ社[事務用品]
4,000税込4,400
1冊
10日以内出荷
測量技術は,現在大きな変革期にあり,世界測地系2011,GNSS測量,航空レーザー測量などを導入した新しい観点からまとめた教科書が必要となっている。本書はそれに応えるものであり,測量の基礎から最新技術まで学習できる。
初版年月2014/04/01分類専門判型B5ページ数253ジャンル土木著者名岡澤宏 久保寺貴彦 笹田勝寛
Grove-GPSモジュール(Air530) Seeed StudioGrove-GPSモジュール(Air530)Seeed Studio
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
マルチモード衛星測位&ナビゲーションモジュール Arduinoで使用でき、同時に6つ以上の衛星からの電波を受信できる高性能かつ高集積のマルチモード衛星測位&ナビゲーションモジュールです。10m以下の誤差で、悪信号下でも迅速かつ正確に測位ができます。DC/DCコンバータやLDOレギュレータ、LNAアンプ、RFフロントエンド、ベースバンド処理、32ビットRISCベースチップ、RAM、フラッシュストレージ、RTC、電源管理機能などを統合したRFベースバンド設計になっています。カーナビやドローンなどのGNSS測位アプリケーションに適しています。 ・GPS/Beidou/Glonass/Galileo/QZSS/SBASに対応 ・わずか31μAの低消費電力 ・他のモジュールと互換性のあるインターフェース
寸法(mm)40×20×13精度【水平測位】2.5m、【速度】0.1m/sインターフェースUART、【I2C】Seeed Studio XIAO & Arduino動作電圧3.3V/5VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-35~+85
高性能基板同軸アンテナ(13-023) スタッフ高性能基板同軸アンテナ(13-023)スタッフ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
800-900MHz帯および2GHz帯を対象とした高性能な無指向性ダイポールアンテナ 障害物の裏に回り込みやすい800-900MHz帯の性能を引き出せるよう120mm取りエレメント設計を行っています。 グラウンドプレーンに依存しない設計となっており、高周波コネクタで通信モジュールに接続するだけでアンテナを容易に内蔵化することが可能です。 日本国内のセルラーの主要周波数である800-900MHz帯および1.4~2GHz帯に対応しており、4G/LTEや920MHz帯のLPWA、特定小電力や、GNSSといった多様な用途に適用できます。
用途主に、スマートトラッキングデバイスで採用されています。小型GPSトラッカーやペットトラッカーなどの位置情報追跡デバイスに基板ダイポールアンテナを組み込み、位置データの送信や追跡、機器の状態監視に活用されています。 その他、物流管理、農業・酪農用端末、LTEルーター・GW、レンタカー・シェアカー・シェアサイクル等のアンテナとして最適です。型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-40~+90℃入力インピーダンス公称50Ω寸法(長さL×幅W)(mm)120×20指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2170()ケーブルコネクタU.FL認証マーク技適申請用番号:13-023
SPRESENSEメインボード CXD5602PWBMAIN1 SONY(ソニー)SPRESENSEメインボード CXD5602PWBMAIN1SONY(ソニー)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
スマートセンシングプロセッサーCXD5602を搭載したエッジコンピューティング用マイコンボード 低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションのオーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生/録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなどに応用できます。 ・Arm Cortex-M4F 6コア搭載 ・超低消費電力 ・マルチGNSS測位機能(GPS、GLONASS、SBAS、Galileo、Beiduに対応可能) ・192kHz/24ビット ハイレゾリューションオーディオコーデックを搭載 ・192kHz A/Dコンバータを搭載 ・8チャンネルマイク入力(デジタルマイクの場合) ・フルデジタルアンプによるBTLステレオ出力 ・FD-SOIによる低消費電力駆動をサポート ・CPU間通信のためのASMPフレームワーク
その他【GNSS】GPS、GLONASS、カメラインターフェース、GPSチップアンテナ搭載型式CXD5602PWBMAIN1寸法(mm)50.0×20.6容量【SRAM】1.5MB、【フラッシュメモリー】8MB使用CPUArm Cortex-M4F 6コア搭載端子【アナログ端子】2ch(0.7Vレンジ)入出力【デジタル】GPIO、SPI、I2C、UART、PWM、I2Sクロック周波数156MHz
Wio Tracker1110開発ボード Seeed StudioWio Tracker1110開発ボードSeeed Studio
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
LoRaWANに接続できるIoT機器の開発ボード LoRaやGNSS、Wi-Fi、Bluetoothなどの機能を持つWio-WM1110ワイヤレスモジュールを搭載し、LoRaベースのIoT機器を開発するためのボードです。Wio-WM1110は、Nordic製のnRF52840とSemtech製のLR1110を搭載し、Arduino IDEやLoRaWANプロトコルスタックを使用して開発ができます。 ・低消費電力で高感度のLoRaWANネットワークを構築できます。 ・300以上のSeeed製のGroveセンサーを使用して、さまざまなトラッキングやセンシングに対応できます。 ・温湿度センサーと3軸加速度センサーを搭載し、環境データとモーションデータを取得できます。 ・nRF52840とLR1110のオープンソースを活用して、様々なアプリケーションを作成できます。 ・プログラミングが容易で、開発者にとって使い慣れたArduino IDEの環境を利用できます。
その他【測位範囲】2~10km(アンテナと環境による)感度-125dBm @125K/SF7、-141dBm @125K/SF12接続GNSS(GPS/BeiDou)、Wi-Fiスニファフラッシュ1MB内蔵RAM256KBプロトコルBluetooth LE、Bluetooth mesh、Thread、Zigbee、802.15.4、ANT 、2.4GHzの独自スタックBluetoothBluetooth 5.3適合周波数863~928MHz供給電圧(V)5 (USB 2.0 Type-C) / 3.7(バッテリーコネクター)最大出力電力20dBm @LoRa、6dBm @Bluetooth