カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(16)
    • その他測量用品(13)
    • 水平器・水準器・墨出器(2)
  • 測定用品(4)
    • 環境測定(自然環境/安全環境)(2)
  • 学童・教育用品(18)
    • プログラミング/ロボティクス(18)
  • 制御機器(26)
    • 産業用PC部品(1)
    • 産業用PC本体(8)
  • 家電(9)
    • ビデオカメラ/アクションカメラ(1)
    • テレビ(2)
  • 測定関連サービス(1)
    • 測定・測量機器レンタルサービス(1)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • バイク純正部品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • カー用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 手袋(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gnss」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GNSS用アダプター マイゾックスGNSS用アダプターマイゾックス
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
整準台とGNSS受信機の間のスペーサーに。RTKポールでの高さ追加にも使用可能。
素材アルミニウム
SPRESENSE GNSS Add-onボード SONY(ソニー)SPRESENSE GNSS Add-onボードSONY(ソニー)
9,980税込10,978
1個
当日出荷
低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSEメインボード」用の拡張基板です。L1帯及びL5帯によるデュアルバンドの位置測位を実現するソニーセミコンダクタソリューションズ製のGNSS受信LSI「CXD5610GF」を搭載しています。 地面や近距離にある建造物などからの反射などの厳しい環境下においても、高精度で安定的な測位ができます。測位衛星システム:GPS(L1C/A、L5),GLONASS(L1OF),BeiDou(B1I、B1C、B2a),Galileo(E1 CBOC、E5a),QZSS(L1C/A、L1S、L5),SBAS(L1),NavIC(L5))
仕様●GNSS受信感度:コールドスタート時:-149 dBmホットスタート時:-165 dBmトラッキング時:-167 dBm●NSS 受信 LSI:CXD5610GF●アンテナコネクタ:U.FL●初期位置算出時間:コールドスタート時:約24秒ホットスタート時:約1秒寸法(mm)33.0 x 20.6電圧(V)IO:DC 1.8周波数L1/L5インターフェース【制御】2C:2pin、割り込み:1pinアンテナ外部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応
GNSSアンテナ CHINO(チノー)GNSSアンテナCHINO(チノー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
GNSS器材セット マイゾックスGNSS器材セットマイゾックス
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
GEO WALKER PROのスターターセットと併せて購入すれば、すぐに計測を始めらる
GNSS受信機用ケース マイゾックスGNSS受信機用ケースマイゾックス
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
カスタマイズであらゆる道具を簡単収納
質量(kg)2ベルト長さ(mm)1100~1650外寸(mm)約450×300×235内寸(mm)約440×250×180マイゾックスコード240725
(39510)アンテナASSY.,テレマチツクス&GNSS ホンダ(39510)アンテナASSY.,テレマチツクス&GNSSホンダ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
タジマGNSS用バイポッド タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS用バイポッドタジマツール(TJMデザイン)
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
タジマGNSS・RKTポールに取り付けて使用。脚上端にあるボタンを押して長さを調整。ポールの円形気泡管を見ながら垂直に設置。専用ケースにはポールにバイポッドを取り付けたまま収納
用途タジマGNSS(TGN-V20T)・RKTポール(TGN-RTKP22)に取り付けて使用材質本体 アルミ/石突 鉄全長(mm)1540直径(Φmm)1段目:24、 2段目:20質量(g)1800全縮(mm)1060
タジマ GNSS用スマートフォンホルダー タジマツール(TJMデザイン)タジマ GNSS用スマートフォンホルダータジマツール(TJMデザイン)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
タジマGNSS用スマホホルダー。タジマGNSS操作用スマートフォンを専用RTKポールに固定できます。挟み込み方式でスマートフォンの幅広い機種に対応します。ホルダー部の4隅に保護ラバーが付き、スマートフォンを保護します。ホルダーの位置をポールの右側、左側のどちらにも切り替え可能。可動部はボールジョイント式で画面の角度も自由自在です
用途タジマGNSS・RTKポールにスマートフォンを固定できます適合機種TGN-RTKP22寸法(mm)110×160×90本体質量(g)325適合寸法(mm)【対応端末】縦:約125~174、幅:約78以内、厚さ:約15以内適合ポール径(Φmm)16~36
LTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナ スタッフLTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナスタッフ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
698MHz~2690MHzの広帯域に対応し、最大でおよそ-1dBのアンテナ放射効率を実現する高性能な2軸ホイップアンテナです。 45°と90°に可倒可能な軸付きヒンジのアンテナで、設置状況に応じて角度を調整できます。 各社の3G、LTE、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)に登録済み(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください)の標準品2軸ホイップアンテナです。
用途LTEルーター/ゲートウェイ LPWA(Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど) 自動販売機(屋内) IoT/M2M セキュリティ寸法(長さL×幅W)(mm)170.6×19.2周波数(MHz)GNSS対応:L1(1575.42)、L2(1227.60)、L5(1176.45)、L6(1278.75)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)+3以下防水性非防水結線SMAプラグ使用周波数(MHz)698~2690VSWR周波数による認証マーク技適申請用番号:T20-030-1184
ANTENNA ASSY,GNSS   39230MLJM01 ホンダANTENNA ASSY,GNSS 39230MLJM01ホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
LPWA/GNSS対応 中型アンテナ(ELTRES対応) スタッフLPWA/GNSS対応 中型アンテナ(ELTRES対応)スタッフ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ELTRESの通信モジュール(CXM1501GR)へ登録済みの標準品アンテナです。 920MHz帯およびGNSS L1用のアンテナをケース内に内蔵していますが、お互いの干渉を考慮した設計になっています。 取り付けは、ねじと両面テープに対応しています。(両面テープのみ同梱。金属面への貼り付けは非推奨のため、裏面にマグネットは付属していません。)
サイズL100mm×W50mm×t30mmコネクタSMAプラグ ×2個(金メッキ)適合温度(℃)-40~+90RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下適合周波数860~928.0MHz/1575.42~1602MHz認証マーク技適申請用番号:T19-054-1159
SET,GNSS ANTENNA   39232MLJ305 ホンダSET,GNSS ANTENNA 39232MLJ305ホンダ
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
(8B500)アンテナASSY.,テレマチツクス&GNSS ホンダ(8B500)アンテナASSY.,テレマチツクス&GNSSホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER マイゾックス2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKERマイゾックス
459,800税込505,780
1個
3日以内出荷
cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機 複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。 ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。 IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。 ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mmセット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)本体質量(kg)約1(電池含む)正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP連続使用時間(時間)約9保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)Bluetooth4.2適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHzWi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS用RTKポール2.2mタジマツール(TJMデザイン)
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
タジマGNSSに取り付けて使用。1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽。専用ケース付
用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用全長(mm)2220直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25質量(g)1050ねじ径(inch)5/8全縮(mm)1330円形気泡管20'/0.66mm位置決めピン:1.8m/2m/2.2m目盛間隔(mm)10
(8B500)ANT ASSY,TEL,GNSS ホンダ(8B500)ANT ASSY,TEL,GNSSホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
GNSS L1 YOP-5270 5M サン電子GNSS L1 YOP-5270 5Mサン電子
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
GNSSアンテナ。
ケーブル長(m)5
GNSS PPF-GP07SAAB-P005 サン電子GNSS PPF-GP07SAAB-P005サン電子
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
GNSSアンテナ。
ケーブル長(m)0.5
タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属) タジマツール(TJMデザイン)タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属)タジマツール(TJMデザイン)
729,800税込802,780
1台
翌々日出荷
マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP。初めてでも簡単に現場基準点が打てる。専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です。計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載。小型軽量・堅牢ボディIP67。厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む。RTKポール、バイポッド標準付属
用途測量用GNSS質量(g)800(充電池込み)外形寸法(mm)Φ132×67消費電力(W)3.2電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V)精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMSチャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15防塵防水性能IP67耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア動作温度(℃)-30~+70保管温度(℃)-40~+80インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0)ストレージ8GB内蔵ストレージ
M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き) M5StackM5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き)M5Stack
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
SIM7080Gを搭載したCAT-M/NB-IoTとGNSS用のユニット CAT-MとNB-IoTの2モードに対応したワイヤレス通信モジュールです。SIM7080Gモジュールを搭載しており、国際的なCAT-M/NB-IoT帯域とGNSSに対応しています。シリアル通信とATコマンドコントロールを採用し、複数の通信プロトコルにも対応しています。デュアルSMA外部アンテナインターフェース(LTE+GNSS)を採用しているため、通信品質と信号強度が向上しています。リモコン、遠隔モニタリング、IoT用途に適しています 通信と測位に最適化したデュアルSMAアンテナインターフェース 世界中をカバーできるCat-M/NB-IoTモード   Cat-M:上り 1119kbps、下り 589kbps   NB-IoT:上り 150kbps、下り 136kbps   対応プロトコル:TCP/UDP/HTTP/HTTPS/TLS/DTLS/PING/LWM2M/COAP/MQTTなど   認証など:Softbank/Telec/RoHS/REACH/JATE/Docomo/KDDI/RCM/CE(RED)/GCF Deutsche Telekom/FCC/PTCRB/AT&T/Verizon/T-Mobile/US Cellular/IC   GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo   マイクロSIMカードスロット 2タイプの電源供給   外部DC 9~24V(5.5/2.1mm DCソケット)入力   9~24V - 5V変換用ビルトインDC/DC回路   HY2.0-4Pケーブルでの外部DC5V電源 通信インターフェース:UART(3.3V TTL)、ATコマンドコントロール 開発環境:Arduino IDE、UIFlow 専用取り付け穴 ×4
用途リモコン、遠隔モニタリング、AGV仕様【対応CAT-M帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85【対応CAT-NB帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85【GNSS】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo【Cat-M】上り:1119kbps、下り:589kbps【NB-IoT】上り:150kbps、下り:136kbps【RF強度クラス】クラス5(標準21dbm)セット内容CAT-M/NB-IoT+GNSSユニット ×1、4Gアンテナ(SIM7080Gとセットで工事設計認証を取得しているもの) ×1(※本アンテナ以外のアンテナを使った場合、工事設計認証(技適)が無効となる可能性があります)、GPSアンテナ ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)62×40×18.4質量(g)25.1モジュールSIM7080Gインターフェース【通信】UART:ボー 115200 8N1待機電流DC12V@13mA
(MX933)ANTENNA / GNSS/CELL/BT/WLAN CO 三菱ふそう(MX933)ANTENNA / GNSS/CELL/BT/WLAN CO三菱ふそう
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール M5StackM5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュールM5Stack
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
位置、方位、高度などを測定可能なM5Stack用GNSSモジュール GPSモジュールNEO-M9N-00Bを搭載した全地球測位無線通信モジュールです。4つの衛星測位システムが利用可能で、約1.5mの精度で測位できます。外部MCX端子の実装スペースあり、ボタン電池とEEPROMチップも搭載しているため、電源喪失時にもデータを安全に保存できます。 このモジュールには、6軸姿勢センサBMI270、3軸地磁気センサBMM150、気圧センサなどが組み込まれています。これにより、位置、方位、高度、その他の重要な数値を正確に測定できます。さらに、DIPスイッチとトグルスイッチを備えているため、シリアルポートピン、PPSピン、姿勢センサの通信アドレスを簡単に調整できます。 リモートでのIoT通信を強化するM5 Stampワイヤレス通信モジュールが追加され、測位やナビゲーション、農業、物流、地理空間測量、環境モニタリング、安全・緊急対応などのアプリケーション向けの汎用的なソリューションとなっています。 様々な衛星システムをサポートし、正確な測位が可能 約1.5mの高い測位精度 4つのGNSS信号源からの信号を同時に受信し、精度を向上 様々なニーズに対応する外部アンテナを利用可能 バックアップバッテリーとEEPROMチップにより、電源喪失時のデータセキュリティを確保 6軸姿勢センサ、地磁気センサ、気圧センサを統合 シリアルポートピン、PPS同期信号ピンのようなカスタマイズ可能な設定 M5 Stampワイヤレス通信モジュールを統合し、遠隔通信が可能
仕様【GNSSチップ】NEO-M9N-00B、精度:1.5m(最大高度:80000m、最大G:≦4、最高速度:500m/s)、チャンネル数:92、動的精度:0.3deg、最高更新レート:25Hzセット内容GNSSモジュール ×1、外部GPS/BDアンテナ(1m) ×1、アンテナフィーダー ×1、M2×4ネジ ×1、六角棒スパナ1.5mm ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)54×54×13.1質量(g)14.4センサー【6軸姿勢】BMI270、加速度計範囲:±2g/±4g/±8g/±16g、ジャイロスコープ処理範囲:±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps【3軸地磁気】BMM150(磁場分解能:0.3μT)【気圧】BMP280(測定範囲:300~1100hPa)対応【衛星】GPS/QZSS、GLONASS、Galileo、BeiDou
(8A150)アンテナASSY.,ラジオ&GNSS *NH904M* (NH904M メテオロイドグレーメタリック) ホンダ(8A150)アンテナASSY.,ラジオ&GNSS *NH904M* (NH904M メテオロイドグレーメタリック)ホンダ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
(8A150)アンテナASSY.,ラジオ&GNSS *NH883P* (NH883P プラチナホワイトパール) ホンダ(8A150)アンテナASSY.,ラジオ&GNSS *NH883P* (NH883P プラチナホワイトパール)ホンダ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
(8A150)アンテナASSY.,ラジオ&GNSS *NH945P* (NH945P クリスタルブラックパールII) ホンダ(8A150)アンテナASSY.,ラジオ&GNSS *NH945P* (NH945P クリスタルブラックパールII)ホンダ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
MicroMod ZED-F9P搭載 GNSSキャリアボード SPARKFUNMicroMod ZED-F9P搭載 GNSSキャリアボードSPARKFUN
85,980税込94,578
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:GPS●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:MicroMod●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2101-21
タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属 タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属タジマツール(TJMデザイン)
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
GNSSを三脚に取り付けて使用できます。タジマGNSS用着脱式整準台。タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用します。GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属。スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます
用途タジマGNSS用着脱式整準台適合機種STF-YL質量(g)約1540管径円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm高さ調整範囲(mm)23
Molex Flexible GNSS Antenna - U.FL Adhesive SPARKFUNMolex Flexible GNSS Antenna - U.FL AdhesiveSPARKFUN
2,298税込2,528
1個
33日以内出荷
Description。The Molex GNSS Flex antenna is a great option for basic GNSS applications and will work with any of our GNSS boards equipped with a U.FL at a fraction of the cost of many of its big brothers. This antenna supports GPS, Galileo, BeiDou, and GLONASS in three different frequency bands(1561 +/-3MHz, 1575 +/-3MHz, 1602 +/-3MHz).。The Molex Flexible GNSS Antenna has an incredibly small footprint at 40.40mm×15.40mm, while the adhesive pad is a bit bigger at 56.40mm×20mm. Even better, the antenna is only 0.1mm thick(or about the thickness of a piece of paper). Simply remove the backing and stick this to any surface, or leave the backing on(just be careful of the fragile U.FL connector).。Features。Cable length:50mm。Connector:U.FL。Radiation Pattern:Omnidirectional。Polarization:Linear。Weight:0.466 g。Mounting Style:Adhesive。Protocol:BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS。Return Loss:< -8dB。Peak Gain(Max):1.1 dBi+。Efficiency:>74%。Input Impedance 50 Ohms
アズワン品番67-0423-78
すべり止め付き防寒手袋 TRUSCOすべり止め付き防寒手袋TRUSCO
999税込1,099
1双
当日出荷
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。 インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。 シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。材質/仕上ポリエステル、すべり止め部:シリコンブラック厚さ(mm)2.0滑り止め効果入数(双)1
GPS/GNSS Embedded Antenna - 1m SMA SPARKFUNGPS/GNSS Embedded Antenna - 1m SMASPARKFUN
29,980税込32,978
1個
33日以内出荷
Description。This tri-band GNSS antenna is ideal for GPS L1, GLONASS L1, and Beidou B2 reception. At 45x45mm it is a。large。ceramic antenna with an incredible 38dB LNA gain.。This antenna works well with the GPS-RTK providing reception of Beidou satellites where other more basic GPS antennas cannot. We've chosen to have the antenna manufactured without an enclosure to decrease the weight(45g including cable)making this antenna more ideal for rover and quad-copter applications. Additionally, the cable length has been reduced to 1m to reduce weight and to make a more clean installation.。We recommend this antenna for RTK use when combined with the ground plate. This antenna is ideal for advanced raw, RTK, and post-processed measurements of GPS, GLONASS, and Beidou constellations. If all you need is GPS and GLONASS(basic GNSS)consider our lower cost magnetic mount GNSS antenna.。Antenna is terminated with a standard SMA connector. Check out the related items below for any conversion cables you may need.。Features。Dimensions:45x45x9mm。Weight:45g including 1m cable。Frequency Range:1558 - 1615MHz。LNA Voltage:3.3 to 15VDC。Primary Antenna Gain:4dB。LNA Gain:38dB。LNA Current:<= 35mA。Termination Connector:SMA。Impedance:50Ω。Right hand polarization。Cable Length:1 meter
アズワン品番67-0423-73
GPS/GNSS Magnetic Mount Antenna - 3m SMA SPARKFUNGPS/GNSS Magnetic Mount Antenna - 3m SMASPARKFUN
4,998税込5,498
1個
33日以内出荷
Description。Normal GPS antennas are optimized for the US based GPS reception which is great but with more and more modules capable of tracking additional constellations(termed GNSS receivers)you're going to need the right antenna! This exceptional GPS/GNSS antenna is designed for both GPS and GLONASS reception. When used in conjunction with the SparkFun GPS ground plate this antenna achieved excellent TTFF and SIV statistics for both GPS and GLONASS constellations. The magnetic mount allows it to be easily mounted to a metal base such as a ground plate or car roof. The antenna is terminated with a 3m cable and standard SMA connector.。We recommend this antenna for RTK use when combined with the ground plate. If you need Beidou reception and additional gain consider the GPS/GNSS embedded antenna.。Features。Dimensions:50x38x17mm。Weight:75g including 3m cable。Frequency Range:1575 - 1610MHz。GPS Center Frequency:1575.42MHz。GLONASS Center Frequency:1602MHz。LNA Voltage:3 to 5VDC。LNA Gain:28dB。LNA Current:10mA。Termination Connector:SMA。Impedance:50Ω。Right hand polarization。Cable Length:3 meter
アズワン品番67-0423-72
すべり止め付防寒手袋 TRUSCOすべり止め付防寒手袋TRUSCO
459税込505
1双
当日出荷
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。材質ポリエステル・ポリウレタン、すべり止め部:シリコン厚さ(mm)2.0滑り止め効果
GNSS Multi-Band L1/L2 Surveying Antenna TNC - TOP106 SPARKFUNGNSS Multi-Band L1/L2 Surveying Antenna TNC - TOP106SPARKFUN
68,980税込75,878
1個
33日以内出荷
Description。The TOP106 from TOPGNSS is a GNSS/GPS antenna capable of receiving the L1/L2 bands for GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou constellations. These 'UFO' antennas have incredible performance for the money. The antenna has a built in ground plan
アズワン品番67-0423-91
CC-Link IE TSN安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機CC-Link IE TSN安全機能付きリモートI/Oユニット三菱電機
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
M5Stack用GPSユニット(AT6668搭載 SMAアンテナ付属) M5StackM5Stack用GPSユニット(AT6668搭載 SMAアンテナ付属)M5Stack
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
複数のGNSSシステムをサポートするGPSユニット M5Stackコアに接続して使用する、AT6668 SoCチップを搭載したATGM336Hモジュールを採用したGNSSグローバルポジショニング/ナビゲーションユニットです。外部アクティブアンテナと組み合わせて、正確で信頼性の高い衛星測位が可能です。AT6668チップは、マルチ周波数およびマルチモードのGNSS信号受信をサポートし、複数の衛星ナビゲーションシステム(GPS、BD2、BD3、GLONASS、GALILEO、QZSSを含む)を利用できます。そのため、従来品に比べて干渉耐性と測位精度が向上しています。 複数のGNSSシステムをサポート(GPS、QZSS、BD2、BD3、GAL、GLO) マルチ周波数およびマルチモードのGNSS信号受信 複数チャンネルサポート 外部アクティブアンテナが付属 2つのLEGO互換穴により設置が簡単 多くの開発環境をサポート(Arduino、UIFlow、ESP-IDFなど)
セット内容M5Stack用 AT6668搭載 GNSS/BDSユニット、HY2.0-4Pケーブル(20cm)、外部アクティブアンテナ(ケーブル 約1m)外形寸法(mm)71.4×24×8精度測位精度:1.5m未満(CEP50)チャンネル数50感度トラッキング:‐162 dBm、キャプチャ:‐160 dBm、コールドスタート:‐148 dBm通信方式UART通信(ボーレート 115200 bps@8N1)消費電力(mA)スタンバイ時:DC5V/31.64、稼働時:DC5V/40.90表示更新レート最高10Hz使用CPUGNSS用SoC:AT6668起動時間(秒)コールドスタート:23、ホットスタート:1アンテナSMAコネクタ接続 外部アクティブアンテナ 利得:30dBi/対応周波数:1555~1580MHz/ケーブル長:約1m/外形寸法:38×36×13mm適合システムGPS、QZSS、BD2、BD3、GAL、GLO ※対応バンド BDS:B1I+B1C、GPS/QZSS/SBAS:L1、GALILEO:E1、GLONASS、R1
GPS測量用 MGサテライトポール 2m マイゾックスGPS測量用 MGサテライトポール 2mマイゾックス
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。 取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途GNSSアンテナの固定
板金アンテナ(T18-018-1098) スタッフ板金アンテナ(T18-018-1098)スタッフ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
LPWA(920MHz)、3G/LTE(4G)、GNSS L1などに使用できる高性能な板金アンテナです。
寸法(mm)8×45×5形式単一型1/4λモノポールアンテナコネクタなし(基板実装型)適合温度(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)0~3適合周波数814MHz~960MHz/1575.42MHz~2170MHz防水非防水認証マーク技適番号:T18-018-1098
ユニバーサルコントローラークランプ マイゾックスユニバーサルコントローラークランプマイゾックス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
対象を選ばないユニバーサルタイプ
用途GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー適合機種タフパッド4.7インチ、タフパッド5インチ、FC-500/FC-250、SHC-500寸法(mm)215×110×45質量(g)340適合幅(mm)約67~110適合厚さ(mm)約55以下適合ポール径(Φmm)28~33
GPSスカイレッグ360 マイゾックスGPSスカイレッグ360マイゾックス
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に全長(mm)3570全縮(mm)1940脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56仕様5/8inch・平面材質アルミ質量(kg)6.3色(本体)オレンジ脚頭部クランプMX型ブラケット機構定芯桿取付MX型脱落防止機構マイゾックスコード41140
フィールドコントローラーブラケット マイゾックスフィールドコントローラーブラケットマイゾックス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
7インチサイズのタブレットに最適
用途GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー付属品調整用六角レンチ、取扱説明書適合機種タフパッド7インチ、iPad mini、FC-5000寸法(mm)235×122×45質量(g)360適合幅(mm)約100~140適合厚さ(mm)約40以下適合ポール径(Φmm)28~33