カテゴリ
- 建築金物(20)
- 防犯用品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
「goal tx」の検索結果

GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山
GOAL(ゴール)¥24,980税込¥27,4781組3日以内出荷から10日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)平メーカーGOAL
レーバンドル 玄関 不二サッシ
GOAL(ゴール)¥13,980税込¥15,3781組10日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)平記号(フロント)TX適合扉厚(mm)28バックセット32mmビスピッチ(mm)140
GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 双葉実業
GOAL(ゴール)¥19,980~税込¥21,978~1組10日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)平メーカーGOALバックセット51mm
ディンプルキー 取替シリンダー
AGENT(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレスキー数5
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷用途テラス出口など種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。適合扉厚(mm)33~43バックセット64
レバーハンドル錠 LXシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から4日以内出荷外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)用途玄関、勝手口、事務所、会議室など仕様室内:サムターン/室外:シリンダーシリーズLXシリーズ勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
電池式スマートロックBSL(LaresIA)
GOAL(ゴール)¥50,980税込¥56,0781組4日以内出荷スマートロックをもっと身近に。モード設定により多種多様なシーンに利用可能。・電池式スマートロック。・テンキー、非接触ID-KEYで解錠が可能。・左右勝手簡単設定機能付。・防犯サムターン標準採用タイプ1ロック用 CCL/COPカバー付バックセット(mm)51以上で使用可能
レバーハンドル錠 外締錠 -/シリンダー
GOAL(ゴール)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から32日以内出荷用途機械室、設備室、点検口、倉庫など種類レバーハンドル動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64適合厚さ(mm)33~43
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(29件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481組当日出荷操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座色アンバー仕上げ(アンバー色)
レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー
GOAL(ゴール)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から32日以内出荷用途連絡扉、機械室、倉庫など仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー種類レバーハンドル動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64適合厚さ(mm)33~43
レバーハンドル錠 空錠 -/-
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から13日以内出荷用途間仕切など種類レバーハンドル動作施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動バックセット64適合厚さ(mm)33~43
本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ
GOAL(ゴール)(6件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)28~38
レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081組当日出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付にも対応できます。用途住宅玄関、事務所、主要出入口などシリーズLXシリーズ勝手左右、内外共通シリンダー6本ピン適合扉厚(mm)33~43バックセット51キー洋白製、3本付
チューブラー本締錠
GOAL(ゴール)(13件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1組当日出荷から5日以内出荷極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
非接触ドアロック Smart-Ashley SF 1ロックセット
安田¥79,980税込¥87,9781台9日以内出荷3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。 従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。仕様1ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)セット内容外部リーダ+電動サムターン、Mifareカード×2枚、リチウム電池×4本寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth使用電源リチウム電池CR123A×4本入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50
非接触ドアロック Smart-Ashley SF 2ロックセット
安田¥129,800税込¥142,7801台9日以内出荷3つの解除モード機能搭載。電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。 従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。 外部リーダ1台+電動サムターン×2台セット。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 ツーロック対応可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。仕様2ロックセット、管理モードのみ使用可、【登録ユーザー数】通常モード:カード200枚/D-key200台/パスワード、マスターモード:マスターカード5枚/マスターパスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、管理モード:管理者カード5枚/管理者パスワード ユーザーカード200枚/D-key200台/ユーザーパスワード、【解除方法】カード:13.56MHz(Felica、Mifare)、パスワード:4~16桁、モバイルキー:iOS or Android OS +Bluetooth、非常キー:既存シリンダー使用(シリンダーカバー大・小有)、【電源サムターン】上下逆設置可(スタンドアロン使用可)セット内容外部リーダ1台+電動サムターン×2台、Mifareカード×2枚、リチウム電池×8本寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅72×奥行39×高さ206mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth使用電源リチウム電池CR123A×8本入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約2年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50
指紋・非接触ドアロック Smart-Ashley +F
安田¥139,800~税込¥153,780~1台9日以内出荷電池式スマートロック。既存の錠前を利用し無加工でオートロック化。従来使用している既存の錠前を使って簡易的にオートロックにできるモバイルキーシステム。 ローコストでセキュリティの強化を実現する商品です。外部リーダ+電動サムターンセット。 指紋センサー新型スリムタイプ搭載。 無加工でオートロック化。 Felica & Mifareが利用可能。 ツーロック対応可能。 スマホアプリで解錠可能。 Bluetoothを利用したワンタイムキー。寸法(mm)【対応パックセット】38・51・64(※38は戸当たり無き場合・51は戸当たり幅確認要)寸法(OUT BODY)幅73×奥行39×高さ209mm、(IN BODY)幅74×奥行54×高さ154mm電源アルカリ9V角電池対応OSiOS or Android OS+Bluetooth入力端子ドライ回路接点(扉 開閉入力:1ポート、一時解錠入力:1ポート、連続解錠入力:1ポート)電池寿命1日10回で約1.5年(スタンドアロン使用可)適合扉厚(mm)33~50錠前■MIWA:LA(ピン止め)/フロント刻印:LA・MA、DA、DASP、DH、DV、DVF、LAF、LV、LVF、FG■MIWA:LSPタイプ(ビスピッチ 26)/フロント刻印:FE、LE、TE、LSP、SWLSP■GOAL:LXタイプ/フロント刻印:AS・LX、LD、HD、LG、SX(引戸用)■GOAL:TXタイプ/フロント刻印:TX、TTX 、SK■Clavis:ピン止めタイプ/フロント刻印:LC、LCS、CD、CDS、FD■Clavis:ビスピッチ 26/フロント刻印:LF■SHOWA(TOSTEM):TLSP タイプ/フロント刻印:QDJ 695/696 QDJ902■WEST:ピン止め(型番:DO6)防水性IP54取得(OUTBODYのみ)動作温度範囲(℃)-20~50