カテゴリ
- 制御機器(891)
- DINレール端子台(7)
- ネジ式端子台(25)
- クリーンルーム用品(86)
- クリーンルーム用不織布ワイパー(14)
- 作業工具(605)
- トルクスレンチL型(38)
- パソコン/周辺機器(2,362)
- オフィス家具(891)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(740)
- 自動車純正部品(700)
- バイク部品(326)
- メカニカル部品(193)
- 防犯用品(185)
- 印刷用紙/インク/印刷機(174)
- 切削工具(171)
- バイク純正部品(162)
- 家電(151)
- 物流用品(143)
- 測定用品(143)
- 科学研究・開発用品(127)
- カー用品(111)
- 配管・水廻り設備部材(108)
- 電気材料(101)
- 建築金物(101)
- 住設機器(79)
- FA担当者のオススメ新商品(73)
- 空調・照明・電設資材(72)
- 作業服(72)
- 自動車補修部品(64)
- 船舶用品・漁業資材(60)
- 建材・エクステリア(60)
- 事務用品(60)
- 塗料(53)
- 自転車部品(51)
- 安全用品(50)
- 農業機械(50)
- 店舗什器・備品(49)
- 学童・教育用品(47)
- 厨房用品(40)
- ねじ・ボルト・釘(39)
- 農業・園芸資材(39)
- 研磨材(36)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- 自動車用オイル・ケミカル(26)
- 電動工具(26)
- テープ(22)
- 清掃用品(22)
- バッテリー・電装(22)
- 卓上消耗品(21)
- 溶接用品(17)
- 医療(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 防災用品(13)
- トラック純正部品(13)
- 測定関連サービス(12)
- エンジン工具(11)
- 日用品(10)
- 介護用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 手袋(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 縫製用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 機構部品(7)
- 理美容(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 安全保護具(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 救急・衛生(5)
- 鈑金・塗装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空圧工具(5)
- 梱包用品(4)
- ヘルスケア(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 保管用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 完成車(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
極数
ブランド
- モノタロウ(5)
- パトライト(PATLITE)(41)
- TexWipe(テックスワイプ)(78)
- エイト(24)
- ALPINE(113)
- BUFFALO(バッファロー)(219)
- NEC(120)
- NOJIMA ENGINEERING(124)
- Panasonic(パナソニック)(100)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(108)
- SMC(682)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(118)
- Wera(256)
- YAMAHA(ヤマハ)(137)
- イトーキ(635)
- エスコ(111)
- エレコム(196)
- オカムラ(岡村製作所)(205)
- サンワサプライ(187)
- ホンダ(638)
- ブランドをもっと見る
端子間ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
47・63・100・103・105・107・108・110・111・116.5・117.5・124.5・127・129・130・153・175・176・243・253・寸法B(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「tx」の検索結果

レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
パワーグリップトルクスドライバー 5400TX
ベッセル(38件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TXレンチ
エイト¥549~税込¥604~1本当日出荷から4日以内出荷使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)
ローヤル電機(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)140高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否否調色の可否否
プリウェットワイパー PolySat TXシリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥2,798~税込¥3,078~1袋(75枚)ほか当日出荷クリーンルーム用プリウェットワイパーです。仕様液体物:IPA70%、USP脱イオン水30%材質PP裁断形状カットエッジ
エアタグ TX03 iPhone対応
Vodaview¥2,898~税込¥3,188~1箱ほか当日出荷Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ仕様Apple認証品:〔Brand : Huthur〕〔Accessory Name : CY03tag〕〔MFi認証番号 : CY03〕寸法(mm)31.4×31.4×8.7色白番号技術基準適合証明認証:219-249350対応機種iPhone/iPad/Macbook ※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス使用電池CR2032(ボタン電池)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX5商品タイプエアタグ
サーマシール80 TXシリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥7,698~税込¥8,468~1袋(2袋×75枚)ほか当日出荷4辺をシーリングしたポリエステル・ニットをクリーンルーム(ISOクラス4)で洗浄、包装しています。 端がシーリングされているため、優れた低発塵性です。 IPA、アセトン等の溶剤と使用可能です。仕様(推奨)ISO class4(クラス10)以上材質ポリエステル吸水性(mL/m2)370
プリウェットワイパー TechniSat TXシリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥6,398~税込¥7,038~1袋(50枚)ほか当日出荷クリーンルーム用プリウェットワイパーです。材質不織布(セルロース55%、ポリエステル45%)裁断形状カットエッジ
アルファスティック TXシリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥56,980税込¥62,6781箱(10袋×100本)当日出荷ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。 発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。 二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)アズワン品番6-6587-51ヘッド寸法(mm)6.8×2.8×16.8
TX いじり止め 穴付レンチ
エイト(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキ
プリウェットワイパー AlphaSat TXシリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥9,998~税込¥10,998~1袋(75枚)ほか当日出荷クリーンルーム用プリウェットワイパーです。仕様液体物:IPA70%、脱イオン水30%材質ポリエステル裁断形状カットエッジ
産業用イーサネットスイッチングハブ 100Base-TX
ダイヤトレンド¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ取付方式DINレール取り付け電源(V)DC12~36(逆極性保護)接続方式100Mbps材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TXネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
テクニクルー TXシリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥8,998~税込¥9,898~1袋(1200枚)ほか翌々日出荷吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。制電性を有しています。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。材質ポリエステル・セルロース滅菌済γ線
TXレンチ
エイト¥4,998税込¥5,4981セット(8本組)翌々日出荷使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチセット。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩セット内容TX-8、TX-10、TX-15、TX-20、TX-25、TX-27、TX-30、TX-40(各1本)先端形状ヘックスローブホルダー8本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アルファスティック TXシリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥9,898税込¥10,8881袋(50袋×1本)当日出荷ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。 発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。 二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームで使用できます。材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP滅菌滅菌済
フラッグ型 TXレンチ
エイト(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。 ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。 ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)先端形状ヘックスローブ
TXレンチ
エイト¥6,998税込¥7,6981セット(10本組)3日以内出荷使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチセット。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩セット内容TX-10、TX-15、TX-20、TX-25、TX-27、TX-30、TX-40、TX-45、TX-50、TX-55(各1本)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ナイフ型 TXレンチ
エイト¥1,998~税込¥2,198~1セット(6本組)ほか当日出荷から8日以内出荷使用が増えてきたトルクスねじ用で、折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合






ポリエチレンチューブ TX Series ミリサイズ
SMC¥1,098~税込¥1,208~1本(20m)ほか3日以内出荷・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
TXドライバー
エイト¥4,998税込¥5,4981セット(6本組)3日以内出荷使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー、よく使うサイズ6本のビニール袋入りセット用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩セット内容T6/T8/T10/T15/T20/T25種類セット品材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
産業用イーサネットスイッチングハブ 10Base-T/100Base-TXタイプ
ダイヤトレンド(1件のレビュー)¥11,800~税込¥12,980~1台当日出荷10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。材質メタル接続方式10Base-T/100Base-TX機能管理機能なしネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
調湿乾燥材
TOUGH-TX¥999税込¥1,0991台5日以内出荷TOUGH-TX シリカドライ TX-SD01。大切な楽器を湿気から守る、強力な除湿アイテム「シリカドライ」です。ケースにポンと入れるだけで、ケース内の湿度を最適な状態に保ち、カビの発生、金属パーツのサビ、ネックの反りやねじれ、指板の割れといった湿気による様々なトラブルから楽器を守ります。シリカゲルの約2倍の吸湿能力を持つ「B型シリカゲル」と、抗菌防カビ効果のある「Ag抗菌剤」を配合。天日干しで繰り返し使え、吸湿センサーで再生時期も一目瞭然。楽器をベストなコンディションで保ちたい方に最適です。特徴:。・ B型シリカゲルとAg抗菌剤を配合し、強力な吸湿・抗菌防カビ効果を発揮。・ シリカゲルの約2倍の吸湿能力で、ケース内の湿度を最適に維持。・ カビの発生、金属パーツのサビ、ネックの反り・ねじれ、指板の割れを予防。・ 楽器ケースに入れておくだけの簡単ケア。・ 天日干しで繰り返し使用可能(吸湿センサーで再生時期がわかる)。・ 弦楽器、管楽器、打楽器など、様々な楽器に対応。スペック:。・ 内容量:200g。・ 吸湿容量:約100ml(B型シリカゲルの特徴により、飽和状態になっても液体化しない)。・ 材質:B型シリカゲル、Ag抗菌剤。・ JANコード:4534853056946
TX いじり止め 穴付レンチ
エイト¥3,298税込¥3,6281セット(8本組)当日出荷使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ、よく使うサイズ8本の使い勝手の良いドアホルダーセット用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキホルダー8本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ディジタル温度計 TX10シリーズ
横河¥22,980税込¥25,2781台当日出荷トラスコ品番820-7547電源(V)単3アルカリ電池(付属)×2本電源単3アルカリ電池(付属)×2本測定温度範囲(℃)TypeK/-200~1372、TypeJ/-200~1000、TypeE/-200~700、TypeT/-200~400
クラシックギター用ギグケース
TOUGH-TX¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ クラシックギター/フォークギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 ブラック TX-CF1/BK。・耐久性に優れたYKK製TOUGH ZIPPERを採用 (※TOUGH ZIPPERはYKK社の登録商標です)。・施錠用のロック穴がついた耐久性の高いスライダ-。・撥水性の高い生地を採用 (※完全防水ではありません)。・A4楽譜の入る大きめなサイズのダブルポケット。・ネック受けは面ファスナーでの固定となり、お好みの位置に調整可能。・ショルダーは面ファスナー付きストラップですっきりとまとめておくことができます
エレキギター用ギグケース
TOUGH-TX¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EG1/NV。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
アルファライトワイパー TXシリーズ
アズワン¥5,840税込¥6,4241袋(300枚)翌々日出荷ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。材質ポリエステル100%環境対応クリーンルーム環境(目安):クラス10~100,000(ISO Class 4~8)目付(g/m2)121サイズ(mm)150×150アズワン品番1-6920-12吸水性(mL/m2)吸水量(吸水速度):350(0.5秒)
ギタースタンド
TOUGH-TX¥3,298税込¥3,6281台5日以内出荷TOUGH-TX ロック式ギタースタンド TX-GS01。ギター、ベースを安全かつスマートに設置できるスタンドです。楽器を置くだけで自動的にロックし、片手で持ち上げれば解除される「オートマチック・ゲートロックシステム」を搭載。ネックへの負担が少なく、安定感も抜群です。使わない時はスムーズに折りたため、収納や持ち運びも簡単。特徴:。・ 楽器を乗せるだけで自動ロックするオートマチック・ゲートロックシステム。・ 片手でスムーズに楽器の出し入れが可能。・ 吊り下げ式でネックへの負荷が少なく安定感がある。・ スムーズに折りたたみ可能で収納・持ち運びに便利。・ アコースティックギター、エレキギター、ベースに対応。スペック:。・ 高さ:84~130cm。・ 折りたたみ時全長:78cm。・ 本体重量:1300g。・ 5cmまでのネック幅に対応。・ JANコード:4534853087131。ご注意: スタンドのスポンジ部は楽器の塗料と長時間接触すると色移りする場合があります。特にラッカー塗装の楽器にご注意ください。
調湿機能付きフレットガード
TOUGH-TX¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷TOUGH-TX 湿機能付きギター&ベース用 フレットガード TX-SCFG01。多湿・乾燥、そして衝撃から大切なギターやベースを守る、調湿機能付きフレットガードです。楽器の保管中や運搬時に、弦によるフレットへのダメージを軽減し、指板の割れやネックの反りを防ぎます。調湿・消臭ブランド「シリカクリン(R)」を採用し、常に楽器に最適な湿度をキープ。繰り返し使えるエコなアイテムで、大切な楽器を最高のコンディションに保ちます。特徴:。・ 調湿・消臭ブランド「シリカクリン(R)」採用で、楽器に最適な湿度を維持。・ 多湿時には吸湿、低湿度時には放湿する両面効果。・ 弦によるフレットへのダメージを軽減し、フレットのキズや汚れを防止。・ 指板の割れ、フレットのバリ、ネックの反りを防ぐ。・ 天日干しで繰り返し使用可能(エコ製品)。・ 吸湿センサー・シール付属で再利用の目安がわかる。スペック:。・ 本体寸法:厚み約2mm、全長620mm、上部幅55mm、下部幅70mm。・ 対応楽器:エレキギター、アコースティックギター、エレキベース、7弦ギターなど。・ JANコード:4534853039840
ギターハンガー
TOUGH-TX¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷TOUGH-TX ロック式 壁掛けギターハンガー TX-GH02。大切なギターやベースを省スペースで安全に収納できる、スチール製ロック式壁掛けハンガーです。楽器を吊り下げるだけで自動的にロックがかかる「オートマチック・ゲートロックシステム」を採用。片手で簡単に楽器を掛け外しでき、丈夫で安定感も抜群です。壁を有効活用して部屋をすっきりと見せ、楽器をインテリアの一部として楽しめます。エレキギター、アコースティックギター、ベースに対応。特徴:。・ 楽器の重量によりロックがかかる「オートマチック・ゲートロックシステム」搭載。・ 片手で簡単に楽器の掛け外しが可能。・ 丈夫で安定感に優れた壁掛け式デザイン。・ 部屋のスペースを確保し、インテリア性を向上。・ アコースティックギター、エレキギター、エレキベースに対応。・ 耐荷重量:約10kg。スペック:。・ 本体重量:220g。・ ベース材質:スチール。・ 付属ネジ寸法:25mm。・ JANコード:4534853013840。ご注意:。・ 当製品は下地材の入った壁専用です。石膏ボードへの直接の取り付けはできません。・ ラッカー塗装のギターを長時間かけた場合、塗装面が変色する恐れがあります。
シールエッジワイパー ThermaSeal(TM) TXシリーズ
TexWipe(テックスワイプ)¥11,980税込¥13,1781袋(2袋×75枚)当日出荷厚手タイプで高い吸水性です。 端をシーリングすることにより発塵を低減しています。 ISOクラス4の環境で洗浄し、2重パックになっています。仕様(推奨)ISO class4(クラス10)以上材質ポリエステル長繊維サイズ(mm)159×159アズワン品番3-9188-02吸水性(mL/m2)450
ギターハンガー
TOUGH-TX¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷TOUGH-TX ロック式 壁掛けギターハンガー TX-GH05W (木製プレート)。大切なギターやベースを壁にスマートにディスプレイ。楽器の重量で自動的にロックがかかる「オートマチック・ゲートロックシステム」を採用し、片手で簡単に楽器の出し入れが可能です。丈夫で安定感に優れた壁掛け式で、お部屋のスペースを有効活用しながらインテリア性も向上させます。エレキギター、アコースティックギター、ベースに対応。美しい木製プレートが楽器の存在感を一層引き立てます。特徴:。・ 楽器を乗せるだけで自動的にゲートがロックされるオートマチック・ゲートロックシステム。・ 楽器を持ち上げればロックが解除され、片手でもスムーズな使用が可能。・ 丈夫で安定感に優れた壁掛け式ハンガー。・ 部屋のスペースを確保し、インテリア性を向上。・ エレキギター、ベース、アコースティックギターに対応。・ 美しい木製プレートデザイン。スペック:。・ 重量:220g。・ ベース材質:ウッド。・ ネジ寸法:50mm (アンカープラグ付)。・ 耐荷重量:約10kg。・ JANコード:4534853087032。ご注意:。・ 当製品は下地材の入った壁専用です。石膏ボードへの直接の取付けはできません。・ ラッカー塗装のギターを長時間かけた場合、塗装面が変色する恐れがあります。
ベース用ギグケース
TOUGH-TX¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキベース用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EB1/NV。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
ベース用ギグケース
TOUGH-TX¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキベース用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EB1/BK Black。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
...