家中に臨場感のあるサウンドを
Google Nest Mini なら小型ながらパワフルで臨場感のあるサウンドを楽しめます。
Google アシスタントに話しかけて、Spotify や YouTube Music などからお気に入りの音楽を再生※1。
スマートフォンから Google Nest Mini に音楽をストリーミングすることもできます※2。
※1 該当サービスへの会員登録が必要となる場合があります。
※2 Android スマートフォンまたは iOS の場合 Chromecast 対応アプリが必要です。
Google アシスタントで毎日がちょっと便利に。
話しかけるだけで、天気やニュースなどいろいろなことを調べられます。タイマーやアラームの設定も可能です。
Voice Match を使用すると、家族別に予定や通勤通学時間、リマインダーなどを確認でき※1、1日をスムーズにスタートできます。
※1Voice Match をご利用になるには、ユーザーごとの設定と登録が必要です。最大で 6 ユーザーまで使用できます。
Voice Match を使用する際、声が似ている場合や録音された声の場合は、ユーザーが誤って認識されることがありますのでご了承ください。
声だけで家電を操作
照明を暗くしたり、テレビを消したり、エアコンの温度を上げたり、すべて声だけで操作できます※1。
Google Nest Mini は照明、エアコン、テレビなど、使い慣れたブランドから発売されている多数のスマート デバイスに対応しています。
「OK, Google」と話しかけるだけで始められます。
※1対応するスマート デバイスが必要です。
すべての部屋になじむデザイン
Google Nest Mini はどんな家にもなじみます。
サイドテーブルやカウンターに置いても壁に取り付けても違和感なく溶け込みます。
玄関、リビングルーム、ベッドルーム、キッチンをおしゃれに見せてくれるカラー バリエーションをご用意しています。
壁にかけてスッキリ整頓
Google Nest Mini は、キッチン、ベッドルーム、リビングルーム、玄関の壁に取り付け可能※1。
簡単に取り付けることができ、使いやすく、邪魔になりません。
※1近くにコンセントが必要です。
電源コード(m)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×42
質量(g)181
材質上部: リサイクル プラスチック素材を100%使用した耐久性に優れたファブリック、下部: リサイクル素材を35%以上使用したプラスチック
接続802.11b/g/n/ac(2.4 GHz / 5 GHz)Wi-Fi、Bluetooth 5.0、Chromecast built-in
電源15W電源アダプター
ポートDC 電源ジャック
セット内容Google Nest Mini、電源アダプター、クイック スタートガイド
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45.7×24.1×160
質量(g)206
カメラ仕様1/3 インチ 1.3 メガピクセル カラーセンサー搭載 ・6倍デジタルズーム・アスペクト比 3:4
動画HD 960×1280 ピクセル、30 FPS・昼夜問わず撮影可能、HDR 動画解像度・24 時間連続稼働のライブビュー機能・ナイトビジョン機能・H.264 エンコード
音声高音質のスピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの双方向音声
視野対角画角 145°
照明ホワイト LED リングライト・RGB LED ステータス ライト
センサーPIR(モーション&近接センサー)・磁力計
機能【ナイトビジョン】最大3m先まで確認可能/4つの850nm赤外線LEDIRカットフィルター付
無線802.11a/b/g/n(2.4 GHz)Wi-Fi・WEP、WPA、WPA2、WPA3 の暗号方式に対応
電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)、6 Ah、3.6 V・または既存のチャイムや充電用の配線接続を使用・電圧: 8~24 VAC・電源: 10 VA・周波数: 50 / 60 Hz
バッテリー充電時間: 7.5W 充電器で 5.25 時間・バッテリー ライフ: 3 か月(1 日あたりのアクティビティ x 件の通常の使用環境およびデフォルト設定の場合)
電源タイプ電池式
1個
¥21,728
税込¥23,901
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(cm)8.3×8.3
質量(g)398
カメラ仕様1/3インチ 2メガピクセル センサー・対角画角 130°・6倍デジタルズーム・アスペクト比 16:9
動画最大 1080p、30 FPS・HDR・H.264 エンコード
音声スピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの全二重双方向音声
対応【夜間撮影】6×850 nm IR LED・最大 6.1 m 先までの照射に対応
無線Wi-Fi: 802.11a/b/g/n(2.4 GHz / 5 GHz)・Bluetooth Low Energy(BLE)
セキュリティオンデバイス ML・セキュアブート・セキュリティの自動更新・128 ビット AES(TLS / SSL)
コネクタポゴピン磁気コネクタ
電源6Ah リチウムイオン電池・屋内用定格充電ケーブル(1 m)・7.5 W USB-A 電源アダプター
仕様【モーション検出】モーションセンサー(1台)・水平画角110°・最大7.5m、【取付オプション】壁面に 2 本のネジで取り付け・金属面にマグネットで貼り付け
インターフェースBluetooth
1個
¥21,728
税込¥23,901
当日出荷
USB-C ポートを搭載した最新のパソコンで使用できるほか、USB や NFC に対応するほとんどの Android デバイスと iOS デバイスにも接続できます。Titan セキュリティ キーには、Google が設計した、キーの整合性を検証する特殊なファームウェアが組み込まれています。また、FIDO オープン標準を採用しており、さまざまなアプリやサービスで利用できます。生体認証やPINコードだけで安全にアカウントにサインインできる「パスキー」に対応したバージョンです。
1個
¥5,625
税込¥6,188
9日以内出荷
衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる柔らか素材&四つ角エアクッション。カメラに傷が付きにくい設計。マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
対応機種Google Pixel 5a (5G)
特性ストラップホール付
タイプケース型
色クリア
材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
1個
特価
¥879
税込¥967
当日出荷
USB-A/NFC セキュリティ キー、USB-C-USB-A アダプター、クイック スタートガイド、安全と保証に関するガイドブック。Titan セキュリティ キーには、Google が設計した、キーの整合性を検証する特殊なファームウェアが組み込まれています。また、FIDO オープン標準を採用しており、さまざまなアプリやサービスで利用できます。生体認証やPINコードだけで安全にアカウントにサインインできる「パスキー」に対応したバージョンです。
1個
¥5,625
税込¥6,188
9日以内出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのGoogle Pixel 5a (5G)用液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス(高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
対応機種Google Pixel 5a (5G)
アズワン品番65-0594-40
特性ガラス、指紋防止
1個
特価
¥449
税込¥494
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのGoogle Pixel 5a (5G)用ハイブリッドケースです。
対応機種GooglePixel5a(5G)
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色クリア
タイプケース型
アズワン品番65-0594-41
特性耐衝撃、ストラップホール付
1個
特価
¥999
税込¥1,099
当日出荷
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラスすべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続
付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
サイズ(inch)6.1
対応機種Google Pixel 7a G82U8
待望のGoogle Pixel対応のiFaceスマホケースが新登場!
大人気のスマホケース iFace First ClassにGoogle Pixel用ケースが新登場!
「Made for Google Pixel」プログラム認証を受けているので、安心してお使いいただけます。
2023年最新機種のGoogle Pixel 7aに対応。
カラーはStandardシリーズからベーシックなホワイトとブラック、大人可愛いKUSUMIシリーズのくすみブルーの全3色の中からお選びいただけます。
お揃いカラーのスマホリングなどと合わせてコーディネートもお楽しみください。
・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
・ストラップホール付き
適合機種Google Pixel 7a専用
材質ポリカーボネート、TPU
色くすみブルー
質量(g)約57
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約168×82×14
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
素晴らしい音と映像量子ドットGoogleスマートTV
Algo Engine Ⅱ
映像の質感や深みが向上。
TCL QLED テクノロジーは、色域を最大限に拡大し、より純粋なカラーを映し出し、鮮烈な映像を描きます。
ゲームプレイ時に応答速度とリフレッシュレートを最適化するために使 用されます。DLGにより、映像のスキャンが最適化され、動きの滑ら かさと遅延の低減が実現されます。
「HLG」 、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。
部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツをホーム画面に一括表示されます。また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。
YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。
入力機器からのゲームプレイ映像情報を検出次第、ALLM(自動低遅延)対応で自動的にゲームモードに切り替えます。
ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。
テレビのHDMI/eARC端子がDolby TrueHDに対応しているため、テレビを経由してもDolby TrueHD 5.1chで オーディオ機器から音声を出すことができます。
画素数3840×2160
バックライト方式直下式LED
パネル4K
HDMI規格3
待機時消費電力(W)0.5
発売年2023年
チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載
材質TPU+PC
色クリア
質量(g)31(本体)/74(パッケージ込)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×158×12(本体)/100×190×20(パッケージ込)
対応Google Pixel 9a
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
PanzerGlassのケースブランドが誕生。耐衝撃・耐落下性能を兼ね備えた、シンプルで使い勝手のいい製品
用途欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカーPanzerGlassから新たにケースブランドが誕生。
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
しなやかな素材で衝撃を吸収。レンズ周りをしっかり保護する精密設計。Simplismオリジナル レザー調素材。側面とカメラ周りは本体の色を活かせるクリアカラー。便利なカードポケット4枚搭載。マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉。動画視聴に便利な卓上スタンド。ストラップホール付き。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護。音が前に飛んでくるサウンドホーン
色ネイビー
質量(g)83.7
タイプ手帳型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.8×160×17.3
対応機種Google Pixel 8a
特性耐衝撃/レンズ周りの保護/レザー調素材/カメラ周りクリアカラー/カードポケット付/マグネット付/スタンド機能/ストラップホール付/ボタン周りの凹凸保護/サウンドホーン
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
落下衝撃を分散吸収する、ハニカムコア構造。側面はしなやかな素材で衝撃を吸収。背面に表面硬度5Hの傷に強い特殊樹脂を使用。ストラップホール付き。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護。音が前に飛んでくるサウンドホーン
色ブラック
質量(g)36.5
タイプケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.0×159.3×11.8
対応機種Google Pixel 8a
特性耐衝撃/表面硬度5H/ストラップホール付/ボタン周りの凹凸保護/サウンドホーン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
しなやかなTPU素材で衝撃を吸収。レンズ周りをしっかり保護する精密設計。左右にストラップホール装備。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護。音が前に飛んでくるサウンドホーン
色クリア
質量(g)25.8
タイプケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.5×157.3×11.3
対応機種Google Pixel 8a
特性耐衝撃/レンズ周りの保護/ストラップホール装備/ボタン周りの凹凸保護/サウンドホーン
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・しなやかな素材で衝撃を吸収・表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・マイクロドット加工で密着痕が付かない・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続
付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
サイズ(inch)6.1
対応機種Google Pixel 7a G82U8
デンマーク発。欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー 60%のリサイクルガラス素材-落下耐衝撃性能
用途欧州で1千万人の実績のある保護ガラスメーカー
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
材質TPU+PC
色クリア
質量(g)30
タイプケース型
対応機種Google Pixel 9/9 Pro
特性耐衝撃/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質TPU
色クリア
質量(g)20
タイプケース型
対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro
特性高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
【耐衝撃】高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンや端子周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質TPU
色クリア
タイプケース型
対応機種Google Pixel 7a G82U8
特性耐衝撃/柔軟性/ストラップホール付
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
傷や汚れからしっかりと守る保護フィルム。光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ。気泡ゼロの「バブルレスR」仕様。接着剤を使わず、貼り直し可能。指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」。指紋認証機能に対応。マイクロファイバークロス付属。一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)1.8
サイズ(inch)6.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.8×141.8×0.1
対応機種Google Pixel 8a
特性反射防止
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には指紋が付きにくい特殊加工のポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には指紋が付きにくい特殊加工のポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面のポリカーボネート素材には、指紋が付きにくく高い透明度を両立した特殊加工「シルキークリア」を施しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート
色シルキークリア
対応機種Google Pixel 8a
対応【ワイヤレス充電器】○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
レンズ周りをしっかり保護する精密設計。側面はしなやかな素材で衝撃を吸収。背面に表面硬度10Hの強化ガラス使用。左右にストラップホール装備。ケースに入れたままカメラ撮影が可能。ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色クリア
質量(g)29.2
タイプケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.0×155.4×12.1
対応機種Google Pixel 8a
特性レンズ周りの保護/耐衝撃/背面強化ガラス/ストラップホール付/ボタン周りの凹凸保護
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
材質TPU/PC
タイプケース型
特性耐衝撃/軽量/ストラップホール付
衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
用途衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃に強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した耐衝撃ケースです。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。ケース背面から側面にかけてカーボン調のグリップテクスチャーを施すことで、滑りにくくし持ちやすさを向上しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
対応機種Google Pixel 8a
対応【ワイヤレス充電器】○
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カメラレンズ周りを保護するアルミカバー/周囲を高くすることでレンズ本体を傷から守る/左右の曲面にフィットするカーブ加工/クリーニングクロス付属
材質アルミニウム
対応機種Google Pixel 8 GZPFO
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
貼っていることを意識させないほどの高い透明度に、高級感あふれる光沢・クリアな仕上げとなります。
動画視聴や画像編集など、機器本来の発色を重視したい方におすすめです。
はがすときにガラス製フィルムのように割れてしまうことはありません。
貼り直しが何度もできるので、正しい位置へ貼り付けられるまでやり直すことができます。
ハードコート加工がされており、キズや擦れに強くなっています。
簡単にキズがつかず長くご利用いただけます。
吸着面は気泡の入りにくい特殊な自己吸着タイプです。
素材に柔軟性があり、貼り付け作業も簡単にできます。
表面はフッ素コーティングがされており、皮脂や汚れがつきにくく、また、落ちやすくなっています。
指滑りもなめらかで、快適な使用感です。
抗菌加工によりフィルム表面の菌の繁殖を抑えることができます。※抗菌率99.9% / JIS Z2801 抗菌性試験方法による評価
清潔な画面を保ちたい方におすすめです。
国産素材を日本国内工場で加工している完全な Made in Japan 品質です。
付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、ヘラ
材質外側:PET、吸着面:シリコン
サイズ(inch)11
対応機種Google Pixel Tablet用
透過率(%)92.5
保証期間初期不良のみ ※レシートなど購入証明が必要になります。※貼り付け作業の失敗については、保証対象外です。
表面硬度約3H ※測定値であり、保証値ではありません。
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
GoogleOS搭載4Kチューナー内蔵テレビ。・AlgoEngineⅡ。 映像の質感や深みが向上。・Dolby Vision/HDR10/HLG対応。 「HLG」、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。・Dolby Atmos採用。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。・豊かなコンテンツをお手軽に。 YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。 映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
最大出力(W)実用:20 (10+10)
画素数3840×2160
端子数HDMI:3、USB:2
バックライト方式直下式LED
チューナー数内蔵:BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ