147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
uniq(ユニーク)50型 4K 液晶テレビ Google TV搭載
エコ商品
「PROMETHEUS VISION(UTV50G22G)」は、GoogleTVを搭載した4K画質対応の50インチ型テレビです。GoogleTV は、Google が提供するスマートテレビプラットフォームで、テレビ番組や映画、ストリーミングサービスなどのコンテンツを視聴できるサービスです。Google Playから新しいアプリをダウンロードしたり、Google アシスタントによる音声操作や、視聴履歴に基づいたコンテンツの提案など、さまざまな機能が搭載されています。
付属品リモコン、リモコン用単4乾電池×2個、B-CASカード×1枚、B-CASカード紛失防止ホルダー×1個、B-CASカード紛失防止ホルダー固定用ネジ×1個、スタンドベース×2個、スタンドベース固定ネジ×4個、取扱説明書×1部、保証書×1部、電源ケーブル×1本,3in1 AV ケーブル×1 適合GPU:Mali-G52、HDR:HDR10 タイプバックライト:直下型LEDバックライト メモリー2G+32G(RAM/ROM) 使用CPUA53×4 - 1.5GHz 画面サイズ50インチ OSAndroid TV Version11 画素数(水平×垂直)(V)3840(H)×2160 4K画質 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式VA BluetoothVersion 5.1 Wi-FiIEEE802.11a / b / g / n / ac
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

天井投写可能な角度調整機能。スムーズに角度調整可能で傾斜のつけられる専用台座付属。自動縦横回転補正、オートフォーカス機能で調整の煩わしさを軽減。Netflix対応Google TV、バッテリー、スピーカー内蔵のオールインワンモデル。バッテリー内蔵でコンセントのない場所でも使用可能。PowerDelivery対応のUSB-C端子搭載で、専用の電源アダプタがなくても給電可能。レーザー光源採用で、低発熱・低騒音・高速起動・長寿命を実現。気軽に寝落ちできるスリープタイマー機能を搭載。USBメモリにマルチメディアファイルに入れて再生が可能。スマートフォンと接続しBluetoothスピーカーとしても利用可能
仕様●最大消費電力(W):90●立体物読取機器(書画カメラ):なし●LAMP種類:レーザー●画面サイズ(最大):120型●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●J-Moss:対応●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●画面サイズ(最小):30型●本体サイズ(D):192mm●本体サイズ(W):130mm●最大解像度(RGB信号):フルHD●VCCI:対応●画像入力端子(PC入力):HDMI (2.0b) x1●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):211mm●最大消費電力(備考):最大90W(待機時0.5W)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●その他インターフェース:USB Type-C x1(DP Altモード、PD入力最大100W、出力18W)、USB Type-A x1(マルチメディア再生及び5V/1A給電用) 備考保証期間:1年センドバック 電源AC100V~240V±10% 50/60Hz 本体質量(kg)約2.1(台座込み) 表示方式DLP コントラスト比100000:1 輝度500lm 解像度FHD 輝度(ANSI lm)500 主な用途家庭用 色再現性約1677万色 ランプ寿命20000時間 走査周波数(水平)15~135kHz 走査周波数(垂直)23~62Hz ケーブル電源ケーブル(約1.1m) 入力端子HDMI(ARC)/USB Type-A/USB Type-C 設置方式置き型 スピーカーあり:4Wx2+10W(ウーファー) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 投影方式DLP
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

カメラレンズ保護ガラス付属のGooglePixel7a対応のガラスパネル。クリアで高品質のガラスを採用し、高精細ディスプレイに最適です。指紋や皮脂が残りにくく、また汚れを簡単に拭き取れます。ケースに干渉にないようディスプレイより一回り小さな設計、平滑度の高いガラスを採用で圧倒的な透明感となめらかな指滑りを実現。万が一割れても飛び散らない飛散防止設計です。
セット内容ディスプレイ保護ガラス、カメラレンズ保護ガラス、クリーニングクロス、ほこり取りシール、取扱説明書 材質強化ガラス、PET/吸着面:シリコン 寸法(幅W×高さH)(mm)筐体用ガラスフィルム:67×142.1、カメラ用ガラスフィルム:24.3×11 サイズ(inch)約6.1 対応機種GooglePixel7a RoHS指令(10物質対応)対応 ガラス厚(mm)約0.2
1枚
1,798 税込1,978
7日以内出荷

体内時計に影響し睡眠障害をきたす恐れがあると指摘されるブルーライトを35%カット。わずか0.2mm厚の薄型で指紋認証にも対応します。指紋や皮脂が残りにくく、また汚れを簡単に拭き取れます。ケースに干渉にないようディスプレイより一回り小さな設計、平滑度の高いガラスを採用で圧倒的な透明感となめらかな指滑りを実現。万が一割れても飛び散らない飛散防止設計です。
セット内容ディスプレイ保護ガラス、カメラレンズ保護ガラス、クリーニングクロス、ほこり取りシール、取扱説明書 材質強化ガラス、PET/吸着面:シリコン 寸法(幅W×高さH)(mm)筐体用ガラスフィルム:67×142.1、カメラ用ガラスフィルム:24.3×11 サイズ(inch)約6.1 対応機種GooglePixel7a RoHS指令(10物質対応)対応 ガラス厚(mm)約0.2
1枚
1,998 税込2,198
7日以内出荷

音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。 大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。 イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。 また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。 マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12 コード長さ(m)約1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20k プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 グリーン購入法適合 ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)105/2mW
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載し、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンや外付けHDDなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能です。※接続する機器がPD対応である必要があります。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(Macbook本体に添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」と本ケーブルを接続し、Macbook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 構造より線(撚線) コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C USB規格USB2.0
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Aqara(アカラ)ローラーシェードドライバー E1
エコ商品
ブラインド ロールスクリーン カーテン ロールシェード 自動開閉 アカラ ロールカーテン Alexa お風呂 ブラインド 自動化 ローラーシェード ドライバー E1 音声操作 スケジュール スマートホーム HomeKit Google Home Siri 充電式バッテリー ハブが必要、Zigbee 3.0 プロトコル対応、幅広い互換性( Apple HomeKit、Amazon Alexa、Google Assistant、IFTTT、Alice、Marusya がサポート)
仕様●電波法:適合●電気通信事業法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載! USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.2 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、データ伝送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Aqara(アカラ)スマートリモコン M2ハブ
エコ商品
Zigbee 3.0サポート、最大128台のデバイスに対応、360°赤外線コントロール、イーサネット RJ-45 ポート、内蔵スピーカー、USB電源、幅広い互換性(Apple HomeKit、Googleアシスタント、Amazon Alexaなどに対応)
仕様●電波法:適合●電気通信事業法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,198 税込9,018
翌日出荷

Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 。また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具 消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80 表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス 本体質量(kg)34.5 入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz) 対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV 機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応 連続運転時間(h)1日当たり16 コントラスト比1200:1 液晶パネル4K 視野角水平178°/垂直178° 取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm) 設置方法横置きのみ 入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1 スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W) 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと) 画面サイズ65型 出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102 画面寸法(mm)1428×804 入出力端子LAN× 1 輝度(cd/m2)500
1台
650,000 税込715,000
3日以内出荷

EMEETEMEET Meeting Capsule Pro
エコ商品
【360度WEBカメラ】。2つの撮影モード搭載(通話モード/音楽モード)。AI追尾技術によりで発言者を瞬時に検知、スムーズ且つ綺麗に会議を展開。互換性有り:Zoom/Skype/Microsoft teams/Google Meet/Cisco Webex等。ボリュームディスカウント有 ※4台以上要相談
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

5 in 1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力、2x USB-A(USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、100W USB-C Power Deliveryパススルーに対応するポータブル多機能USB Cマルチハブ。信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避。USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション。超尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ付属。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適。汎用性の高い仕様:Windows & macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコン互換。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートにより、優れた性能と安定性を実現
用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新が可能で、Google環境での導入に最適 自宅とオフィス間の移動 スペースグレー 質量(g)105 電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ 適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム 対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応) コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、2x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、1x 有線LANポート その他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W) 保証期間3年間 保存温度範囲(℃)-25 ~ 65 接続端子USB-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16 ケーブル長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K60Hz(4096x2160) 動作温度範囲(℃)0 ~ 35 湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし) コネクタ形状-ダウンストリームUSB-C、USB-A
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、パワーデリバリー対応 ブラック 規格USB3.1規格正規認証品 コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 伝送速度(Gbps)最大10(理論値) USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C USB規格USB3.1
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断線しにくいタフケーブルを採用した耳に負担の少ないインナーイヤー型の3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。 大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。 イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。 また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。 マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12 コード長さ(m)約1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20k プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 グリーン購入法適合 ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)105/2mW
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Aqara(アカラ)LED テープライト T1
エコ商品
Matter、HomeKit(アダプティブ照明を含む)、Alexa、Google、IFTTTなどに対応、RGB、無段階調光調色、昼光色、電球色、1600万色、マルチカラー、切断可能、延長可能、再取り付け可能、工事不要、 防塵保護IP44等級、Zigbee 3.0
仕様●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷

HDMIポートは最大8K@30Hzをサポート、円滑なビデオストリーミングを実現。デュアルHDMIにて、拡張/複製モードで2台の外付けモニターをノートパソコンに接続可能。Windows/MacOS/Linux/Google Chrome OSに対応し、プラグ&プレイデバイスで追加のドライバソフトウェアは必要ありません。
寸法(mm)ハブ:幅245×奥行54×高さ13 質量(g)40±5 出力HDMI×2 入力USB-C3.1Gen1 RoHS指令(10物質対応)対応 HDMI規格1:8K@30HzMax、2:4K@60HzMax
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

Aqara(アカラ)人感センサー FP2
エコ商品
室内、Alexa、ミリ波レーダー探知、セキュリティプライバシー保護、ゾーン分割、高精度、介護用品、老人、お年寄り、転落検知、多人数検知、転倒検知、睡眠検知、HomeKit、Google Home、Siri、Aqara Homeアプリ、有線、センサー、工事不要、お風呂場に設置可能、OTA機能
仕様●電気通信事業法:適合●電波法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

幅広いスマートホーム エコシステムや音声アシスタントと互換性あり(Apple HomeKit、Amazon Alexa、Google Assistant、IFTTTなどがサポート)、多数のカーテンレールに対応、充電ごとに最大1年間のバッテリー持続時間、内蔵光センサー、Zigbee 3.0 プロトコル、最大荷重12kg
仕様●電気通信事業法:適合●電波法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

様々な画面補正機能で、自動で画面の歪みを補正するので設置が簡単。Google TV内蔵、スピーカーも搭載しているから買ってすぐに楽しめる。色純度の高い青色レーザーを使用しており、色再現性の高い、明るさとカラーのバランスがとれた画質を実現。
仕様●画面サイズ(最大):150型●最大消費電力(W):109●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●本体サイズ(H):111mm●立体物投影機能:なし●最大解像度(RGB信号):フルHD●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9)●画面サイズ(最小):30型●本体サイズ(W):197mm●本体サイズ(D):191mm●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●パネル数:3枚●LAMP種類:レーザーダイオード 電源AC100V~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(kg)約2.3 表示方式3LCD方式 コントラスト比2500000:1 輝度1000lm 解像度FHD 輝度(ANSI lm)1000 主な用途家庭用 色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色) ケーブル電源コード(1.8m) 入力端子HDMI(ARC) 設置方式置き型 スピーカー5W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 投影方式3LCD エコマーク認定番号24 145 005
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

様々な画面補正機能で、自動で画面の歪みを補正するので設置が簡単。Google TV内蔵、スピーカーも搭載しているから買ってすぐに楽しめる。色純度の高い青色レーザーを使用しており、色再現性の高い、明るさとカラーのバランスがとれた画質を実現。
仕様●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●本体サイズ(D):191mm●本体サイズ(H):111mm●パネル数:3枚●画面サイズ(最大):150型●本体サイズ(W):197mm●立体物投影機能:なし●最大消費電力(W):109●LAMP種類:レーザーダイオード●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●画面サイズ(最小):30型●最大解像度(RGB信号):フルHD●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9) 電源AC100V~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(kg)約2.3 表示方式3LCD方式 コントラスト比2500000:1 輝度1000lm 解像度FHD 輝度(ANSI lm)1000 主な用途家庭用 色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色) ケーブル電源コード(1.8m) 入力端子HDMI(ARC) 設置方式置き型 スピーカー5W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 投影方式3LCD エコマーク認定番号24 145 005
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-NA6FRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載したWi-Fi専用モデルです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,880 税込84,568
4日以内出荷

EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-LA6FRMDGは、ロングレンジバーコード読み取り仕様のエンジンを搭載したWi-Fi専用モデルです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。 EA660-0ANFUM3Gは、5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

断線しにくいタフケーブルを採用した耳にフィットするカナル型の3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。 大口径Φ10mmダイナミックドライバーを搭載。 イヤホン部はフィット感に優れたカナル型を採用し、遮音性が高く音漏れしにくいデザインとなっています。 また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。 マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12 コード長さ(m)約1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20k プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16±15% グリーン購入法適合 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミックドライバー) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)100±3/2mW
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクールZone Wired Earbuds
エコ商品
MicrosMicrosoft Teams、Skype for Business、ZoomTM、Google Meet、Google VoiceTM認定を取得しており、あらゆるプラットフォームおよびオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションに対応しています。 ノイズキャンセリングマイク 「Zone Wired Earbuds」は声にフォーカスしながら不要な音を低減するため、左イヤホンに2つのビームフォーミングマイクを搭載しています。オープンワークスペースやカフェなどの騒がしい場所でも声をクリアに届けられます。 明瞭なサウンド 「Zone Wired Earbuds」のPETとPU素材で強化された6mmオーディオドライバーはひずみが少なく、ネオジムマグネットによってより力強いサウンドを生みだします。クリアな音声用と音楽用、それぞれに最適化されたプリセットEQ設定が2種類あり、パッシブ ノイズリダクションと音漏れ防止にも対応しています。 プラグ&プレイ対応 「Zone Wired Earbuds」は3.5mmプラグとUSB-C、USB-Aで接続できるため、あらゆるデバイスで使用できます。スマートフォンやタブレット、コンピュータにつなげばすぐに使えるプラグ&プレイ対応です。
付属品Mサイズのイヤージェルおよび3.5mmコネクタ、インライン コントローラ(USB-Cコネクタ付き)、USB-C - Aレシーバー、交換用イヤージェル(XS/S/L)、ポータブル ネオブレン ポーチ、取扱説明書、保証規定 グラファイト 質量(g)イヤホン:59 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)イヤホン:23.8×14.4×22.6、USB-Aアダプター:24.5×15.4×8.6(USB-Aアダプタは同梱のイヤホン以外には使用しないでください) マイクロホンデュアル無指向性マイク、周波数特性: 100-8kHz、感度:-38dBV/Pa(マイク コンポーネント レベル) コード長さ(cm)145 スピーカー周波数特性(音楽モード): 20-16KHz、感度: 117dB SPL/1mW/1kHz(ドライバ レベル)、ドライバー サイズ: 6mm、ドライバ インピーダンス: 16Ω、オーディオ コンプライアンス: EN 50332準拠(<100dBA) 互換性3.5mm、USB-CまたはUSB-Aポート経由で、Windows、Mac、またはChrome(TM)ベースのパソコン、およびAndroid(TM)またはiOSベースのモバイルデバイスで動作します。3.5mmコネクタの互換性は、デバイスモデルによって異なる場合があります。USB-Cを搭載したモバイルデバイスの機能性は、各デバイスモデルよって異なります。 ケーブル長(cm)145 RoHS指令(10物質対応)対応 イヤホン形状カナル型
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-NANFRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載し、さらに5G/4G LTE通信に対応。Docomo系、Softbank系のSIMがご利用になれます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
欠品中

高度な1080pビジネス ウェブカメラ(H.264対応)。 90°の画角、フルHD 1080p/30fpsの解像度、オートフォーカス、4倍ズーム機能搭載。 あらゆる環境で高品質なビデオを映し出すことができます。 ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイクで、最長1メートル離れた場所の音声をクリアに捉えます。 H.264対応で、PCの帯域幅を開放、常に安定したビデオ会議を提供します。 Skype for Business、Google Meet認定、ほか一般的なアプリケーションで動作します。
仕様取り外し可能なプライバシーシャッター、三脚対応ユニバーサル取り付けクリップ(ノートパソコン、LCD、モニター用)、集音範囲(m):(最大)1 セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、着脱式プライバシーシャッター、保証書、保証規定 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×71×43 対応すべてのUVCアプリ、H.264(Skype for Business) 機能RightLight2 自動光補正、内蔵HDオートフォーカス、H.264 UVC 1.5サポート 解像度1080p/30fps(最大1920×1080ピクセル)~720p/30fps(最大1280×720ピクセル) 保証期間3年間無償保証 視野角対角(dFoV):90° 材質(レンズ)ガラス 互換性一般的な通話プラットフォームで動作 フォーカスオートフォーカス デジタルズーム4倍 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵マイクステレオ、デュアル全方位
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。 USBStandard-A端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-A端子搭載パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)を搭載している周辺機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
ブラック 規格USB3.1規格正規認証品 構造より線(撚線) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド 伝送速度(Mbps)最大10(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な画面補正機能で、自動で画面の歪みを補正するので設置が簡単。Google TV内蔵、スピーカーも搭載しているから買ってすぐに楽しめる。色純度の高い青色レーザーを使用しており、色再現性の高い、明るさとカラーのバランスがとれた画質を実現。横360度、上下150度回転するので、広範囲の角度調整が可能。天井にも簡単に投写できる。
仕様●LAMP種類:レーザーダイオード●最大解像度(RGB信号):フルHD●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):191mm●最大消費電力(W):105●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9)●画面サイズ(最大):150型●パネル数:3枚●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●本体サイズ(W):236mm●画面サイズ(最小):30型●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●本体サイズ(D):191mm 電源AC100V~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(kg)約3.0 表示方式3LCD方式 コントラスト比2500000:1 輝度1000lm 解像度FHD 輝度(ANSI lm)1000 主な用途家庭用 色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色) ケーブル電源コード(1.0m) 入力端子HDMI(ARC) 設置方式置き型 スピーカー5W×2 パッシブラジエーター RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 投影方式3LCD エコマーク認定番号24 145 006
1台
154,800 税込170,280
8日以内出荷

様々な画面補正機能で、自動で画面の歪みを補正するので設置が簡単。Google TV内蔵、スピーカーも搭載しているから買ってすぐに楽しめる。色純度の高い青色レーザーを使用しており、色再現性の高い、明るさとカラーのバランスがとれた画質を実現。横360度、上下150度回転するので、広範囲の角度調整が可能。天井にも簡単に投写できる。
仕様●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9)●パネル数:3枚●画面サイズ(最小):30型●画面サイズ(最大):150型●本体サイズ(H):191mm●LAMP種類:レーザーダイオード●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●立体物投影機能:なし●本体サイズ(W):236mm●本体サイズ(D):191mm●最大解像度(RGB信号):フルHD●最大消費電力(W):105 電源AC100V~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 本体質量(kg)約3.0 表示方式3LCD方式 コントラスト比2500000:1 輝度1000lm 解像度FHD 輝度(ANSI lm)1000 主な用途家庭用 色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色) ケーブル電源コード(1.0m) 入力端子HDMI(ARC) 設置方式置き型 スピーカー5W×2 パッシブラジエーター RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 投影方式3LCD エコマーク認定番号24 145 006
1台
154,800 税込170,280
8日以内出荷

Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。 4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。 5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。 一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。 IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。
用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。 性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67 質量(g)277(バッテリー含む) 対応OSAndroid13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159 連続使用時間(時間)12 メモリー(RAM/ROB)4/64GB 読取1次元 / 2次元 使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth5.2 Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート 無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

GNオーディオJabra Evolve 20 SE UC Stereo USB C/A
エコ商品
【USBヘッドセット】▼主要UC認定済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(USB-C/A)▼本体サイズ(幅180mm×奥行き35mm×高さ230mm) ▼重量(173.9g ※主な装着スタイル含む) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼通話応答、音量調整、ミュートなどを手元の大型ボタンで操作「USBコントローラー」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」 ――【同梱物】USBコントローラー、取扱説明書
仕様●環境自己主張マーク:あり RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,198 税込4,618
翌日出荷

軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。 JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。 ※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。) Certified for Windowsロゴを取得しています。 USB-IF認証を取得した製品です。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状USB(A)オス インターフェイスUSB 仕様EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応 サイズM 質量(g)約77(ケーブルを含む) 種類(射出光線)不可視波長域 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0 LED色非可視光 保証期間6カ月 ボタン数3個(ホイールボタン含む) RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 レーザーJIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 読取方式レーザー式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBStandard-A端子を搭載したパソコンと、USB Type-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB2.0ケーブル。Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBStandard-A端子は、パソコンのUSB3.1/3.0/2.0端子に接続可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple 29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.2 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。 Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。 4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。 HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。テレビ以上の多彩なシーンに対応します。 また、Bluetoothで様々なデバイスに接続可能、臨場感のある高音質を提供します。
質量(kg)12.55(スタンド含む) 消費電力(W)110(待機時0.5)/148 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)1111.2×643.5×77.4、(スタンド有り)1111.2×705×243.2 通信方式(Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G 解像度3840×2160 視野角上下左右178 スピーカー出力(mW)10×2(ステレオ対応、DOLBY対応) 画面サイズ50V RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 入出力端子HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子 対応VESA規格200×200(mm) システム対応(スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

ロジクールロジクール COMPUTE MOUNT
エコ商品
ロジクールPCマウントは、ロジクールRoomMateやその他のコンピュータデバイスを、会議スペースのどこにでもしっかりと取り付けることができます。コンピュータデバイスを、安全な見えないところにしっかりマウントし、ディスプレイ背面、キャビネット内、移動式ディスプレイスタンド上に目立たないようにすっきりと設置することができます。ロジクールPCマウントは、ロジクールRoomMateビデオ会議アプライアンスや、その他のコンピュータ(Google Meetハードウェア、Intel NUCなど)を備えた会議室向けに設計されています。ケーブルリテンション クランプにより、接続をしっかりと保持しながらケーブルを整頓することができます。
セット内容PCマウント(ケーブルリテンション クランプ付き)、取り付けハードウェア、保証規定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×164×350 対応ロジクールRoomMate、100×100または75×75のVESAパターンに対応した省スペース型コンピュータ 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの有線3ボタン赤色LEDマウスです。 左右ボタンには、耐久性能において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製の1000万回高耐久スイッチを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 USB-IF認証を取得した製品です。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 安心してご利用いただける保証期間「3年間」モデルです。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
インターフェイスUSB コネクタ形状USB(A)オス 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズM 質量(g)約92※ケーブルを含む 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Mojave(10.14)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式有線 対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1600カウント 対応VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.6×109.7×38.9 LED色レッド 保証期間3年 ボタン数3個※ホイールボタン含む RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 読取方式光学センサー方式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。高性能バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。 Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様(ボタン/キーパッド)プログラマブルファンクションボタン/デュアルスキャンボタン(両側面)/音量上下ボタン/オン/オフボタン セット内容PA768本体/バッテリ/背面ハンドストラップ/USB3.0TypeCケーブル 寸法(mm)167×75.5×17 質量(g)270(標準バッテリ搭載時) 規格【UHFRFID】UHFガングリップオプションラインナップ(RG768を参考)/【HFRFID】HF帯RFID/NFC周波数帯13.56Mhz/サポート:ISO14443A/B,ISO15693,Mifare,/Felica(ISO/IEC18092) バッテリー3.85V5100mAh(満充電まで約4時間) 湿度範囲5~95 メモリー6GBRAM/64GBUFSフラッシュROM(128GBMicroSDカード取り付け可) ディスプレイ6.3インチ/カラー高解像度LCDディスプレイ2160×1080(フルHD+)/太陽光下でも見やすいLCDバックライト(最大輝度500ニット) 使用CPUQualcommSnapdragonTM6490プロセッサ.64ビット.オクタコア2.7GHzCPU 保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時) バーコード【1Dバーコード】Codabar(NW7).Code11.Code128.Code2of5.Code39.Code93and93i.EAN/JAN-13.EAN/JAN8.IATACode2of5.Interleaved2of5(ITF).Matrix2of5.MSI.GS1Databar.UPC-A.UPCE.UPC-A/EAN-13(拡張クーポンコード).CouponGS1Code32(PARAF).EAN-UCCEmulation.GS1DataBar/【2Dバーコード】QRCode.DataMatrix.MaxiCode.ChineseSensible(HanXin).GridMatrix.DotCode.CodablockA.CodablockF.PDF417.MicroPDF417.AztecCode/【郵便】オーストラリア/英国/カナダ/中国/日本/韓国/ニュージーランド/プラネットコード/ポストネット【OCR】OCR-A.OCR-B.E13B(MICR) OSAndroid12 言語表示多言語対応 耐久性【落下テスト】バンパー有り1.8m/バンパー取り外し時1.5m【防塵・防水】IP67(IEC60529)【振動と衝撃テスト】高さ0.5mより、タンブルテスト600回 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証GMS/AER バッテリー稼動時間最長16 タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載Gorillaガラス/グローブモード(厚さ最大4mm)/スタイラス/水濡れ状態での操作可能 インジケータLED/スピーカ/バイブレータ 動作温度範囲(℃)-20~55 カメラ仕様500万画素フロントカメラ/1600万画素リアカメラ/自動焦点/フラッシュライト付/Google/ARcoreサポート 対応ソフトウェア【Azure】SOTI,AirWatch,42Gears,12Manage,MoboLink(ユニテックオリジナルMDMソフト)
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。 Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。 4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術HDR対応。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。 HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。多彩なシーン、用途にお楽しみいただけます。 その他Bluetooth対応、ミラーリング機能対応など大画面を満喫できる多彩な機能を備えています。
質量(kg)8(スタンド含む) 消費電力(W)75(待機時0.5)/102 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)957×557×89.5、(スタンド有り)957×606.3×206.8 通信方式(Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G 解像度3840×2160 視野角上下左右178 スピーカー出力(mW)10×2(ステレオ対応、DOLBY対応) 画面サイズ43V RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS 入出力端子HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子 対応VESA規格200×200(mm) システム対応(スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV) 寸法(mm)260×165×12 質量(g)690 センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー インターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間) ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 防塵防水性能IP67 使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃)-20~55 シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet 容量(GB)6RAM/128FlashROM
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷