手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。
こて先温度を正確にコントロール。
70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。
使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210
消費電力(W)70
付属品こて先(PX-2RT-B)
トラスコ品番305-9693
質量(g)90
温度(℃)250~450
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
微細はんだ付に最適なΦ2.9の極細こて先(RX-81HRTシリーズ)に合わせて設計された新グリップ採用です。
電源投入後、約4秒で使用可能です。(350℃設定時)
マイクロソルダリング専用こて先RX-81HRTシリーズ以外に、80W型RX-80HRTシリーズのこて先も使用可能です。
スライド方式により、こて先が熱いままでも工具なしで交換可能です。
全種類のこて先、鉛フリーはんだの浸食を考慮した鉄メッキ厚にしています。
消費電力(W)40
設定温度(℃)50~450
制御温度(℃)50~450
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番818-3698
セット内容ステーション本体、コテ部(RX-81GAS)、コテ台
幅(mm)115
質量(kg)1.8
高さ(mm)98
奥行(mm)146
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.2
温度精度設定温度±5℃(無負荷時)
リーク電圧(mV)2未満
こて部コード(m)1.2
アース抵抗2Ω以下
ヒーター容量(W)32
絶縁抵抗100MΩ以上
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
約20秒で使用可能な、すぐに使えるコードレスはんだこてです。 先端部はLEDライト付で暗い場所でも使えます。
寸法(mm)222×40×28
質量(g)68
電源単3電池×4(別売)
消費電力9W
連続使用時間アルカリ電池約40分/ニッケル水素電池約60分
最高使用温度(℃)450℃以上
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鉛フリーはんだ対応ステーション型温調はんだこて。
優れた熱回復力(PAT.)。
連続作業時でも温度低下がほとんど気になりません。
鉛フリーはんだ付け作業に最適です。クラス最速の温度立ち上がり。
電源投入後、約6秒で設定温度に到達します。
工具いらずのこて先交換(PAT.)。
新設計のスライド方式により、こて先が熱いままで交換可能。
作業が容易に行えます。グリップ部の温度上昇を軽減(PAT.)。
特許取得の断熱構造で、長時間作業に問題なく対応できます。
鉛フリー対応の鉄メッキ厚。
全種類、鉛フリーはんだの侵食を考慮した鉄メッキ厚にしています。静電対策
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)115×98×146
消費電力(W)(本体)80、(こて部)72
トラスコ品番485-4527
セット内容ステーション部、こて部(RX-80GAS)、こて台(ST-22 クリーナー、スポンジ付属)
質量(kg)(ステーション部)1.8 コード除く
定格電圧(V)(本体)100 AC 50/60Hz、(こて部)24
出力電圧(V)(ステーション部)24 AC
電源コード(m)1.2(3芯コード・アースピンプラグ付)
ヒーター(こて部)ニクロムヒーター
リップル温度(℃)±5(無負荷時)
こて部リーク電圧2mV未満
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)158(RX-80HRT-BM装着時 コードアーマー除く)
アース抵抗(こて部)2Ω以下
絶縁抵抗(Ω)100M以上(500V DC)
温度設定範囲(℃)50~450
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ハイパワータイプの高性能ステーション型温調はんだこて。多彩なニーズにお答えします。
優れた熱回復!使いやすさの追求!高絶縁、信頼性の24V出力!確実なアースでリーク電圧対策!保護カバー採用!
消費電力(W)65
設定温度(℃)200~450
色黒
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
ステーション外形寸法(mm)146(L)×115(W)×98(H)
ステーション質量(g)1500(コード除)
こて先アース間抵抗(Ω)2以下
リーク電圧(mV)2以下
こて部全長(mm)195(コードアーマー除)
こて部質量(g)41(コード除)
電源コード3芯コード(・アースピンプラグ)
こて部電圧/AC24V、電力/60W
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。
作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。
部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。
窒素ガスでプリヒートした時のメリット
はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。
はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)80
電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)
温度設定範囲(℃)50-450
リップル温度(℃)無負荷時±5
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
出力電圧(V)24V AC
サイズ115(W)×98(H)×146(D)
セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)
トラスコ品番438-0932
質量(kg)1.8
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。
温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。
鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。
インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。
静電気から製品を守るESD対応仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105
消費電力(W)160
付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C)
トラスコ品番461-3007
質量(kg)5.1
電源(V)AC100
絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)
リーク電圧(mV)2以下
こて部コード(m)1.5
アース抵抗2Ω以下
ヒーター容量(W)150
制御温度(℃)50~450
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
使いたい時にすぐ使えるコードレスはんだこて。作業照明が用意できない車内配線や出張先でも快適にはんだ付け作業ができるLEDライト付。工具不要で交換できるアタッチメント式こて先。急な電池切れによる作業中断を防ぐ電池切れお知らせランプ。カバン、ポケットに入れて持ち運び可能なスイッチ切り忘れ防止器機能付き携帯キャップ付。なにかと便利なストラップ穴付。電池4本式。アタッチメント式こて先。標準こて先B型
仕様使用電源:単3乾電池×4本(別売)充電式ニッケル水素電池使用可●標準こて先:B型(MSD-40HRT-B)●連続使用時間:アルカリ電池/約40分、ニッケル水素電池/約60分●サイズ:全長222mm(キャップ除く)●重量:68g(電池、キャップ除く)
消費電力(W)9
最高温度(℃)450以上
アズワン品番64-0977-43-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥14,980
税込¥16,478
15日以内出荷
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×48×31
消費電力(W)85
質量(g)75
電力(W)100
コード長さ(m)1.2(こて部~ステーション間)
本体質量(g)75(コード除く)
電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーターセラミック
温度制御方式センサーフィードバック(ON-OFF制御)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V/DC)
リーク電圧(mV)0.1以下
こて部全長(mm)195(コードアーマー除く)
こて部質量(g)41
アース抵抗0.3
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
温度設定範囲(℃)250~450
こて部電圧/100V
使いやすい新設計グリップを採用により作業性アップ。
電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路
温度校正用ボリュームを標準装備。こて先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。
小型軽量のハイコストパフォーマンスモデル。
静電気に敏感な素子にも安心してご使用いただける静電対策品です。静電気を帯びやすいグリップ部およびコードに帯電防止材料を使用し、帯電しにくい構造です。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×100×57
消費電力(W)85
トラスコ品番828-3491
質量(g)266
電力(W)100
コード長さ(m)1.2(こて部~ステーション間)
本体質量(g)266(コード除く)
電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーターセラミック
温度制御方式センサーフィードバック(ON-OFF制御)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V/DC)
リーク電圧(mV)0.1以下
こて部全長(mm)195(コードアーマー除く)
こて部質量(g)41
アース抵抗0.3
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
温度設定範囲(℃)250~450
こて部電圧/100V
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード