53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GP-HD20FKシリーズは、最大50mの伝送に対応したHDMI光ファイバーケーブルです。 最大4K(3840x2160/60Hz)の映像・音声を長距離安定して伝送でき、大型ディスプレイ、デジタルサイネージ、プロジェクターなどの接続に最適です。 本商品はHDMIから給電するため、USBなどからの外部電源が不要なので一般的なHDMIケーブルのようにご利用いただけます。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大:4K(3840×2160) 60Hz 変換タイプオス-オス
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。
ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス ケーブル長(cm)100 特性ALTモード対応、データ伝送 伝送速度(Gbps)最大20 USBタイプUSB3.2(Gen2×2) 変換タイプオス - オス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換ケーブルです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。
ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-C(オス) - HDMI19ピン(オス) ブラック インターフェースUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン オスコネクター×1 変換タイプオス - オス 規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2 解像度最大3840×2160 60Hz 対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。) 電源USBバスパワー供給 本体質量(g)55 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと) グリーン購入法適合
1本
3,898 税込4,288
欠品中

USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス ケーブル長(cm)50 特性ALTモード対応、データ伝送 伝送速度(Gbps)最大20 USBタイプUSB3.2(Gen2×2) 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心のUSB-IFの正規認証のUSB Type-C 充電器です。本商品はUSB PDに対応しており、お好みのケーブルをご利用いただくことでタブレット・スマホ・ゲーム機などに最適な出力で高速充電ができます。従来はデバイスごとに専用の充電器が必要でしたが、本商品(USB PD充電器)を利用すれば、それぞれの接続機器に最適な電力を自動で選択して高速充電することが可能です。USB-IFのUSB Power Delivery正規認証品です。USBコンプライアンステストに合格しており、安心してご利用いただけます。本商品はiPhone12を30分で1%から約50%充電が可能です。
1個
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【Apple正規認証品】不要な機能を除いたシンプル機能の紛失防止タグができました。物を落としたり紛失した際にアプリのGPS機能を使ってすぐに発見できます。 鍵・財布・自転車・貴重品などの紛失防止に。お子様の見守りに、旅行時の荷物追跡に便利にご利用いただけます。
仕様正確な場所を見つける(UWB):非対応 付属品CR2032×1(製品装着済)、ストラップ(試供品)、取扱説明書 材質プラスチック 質量(g)9(電池含む、ストラップ除く) 対応OSiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×6×55 対応機種iPhone/iPad/iPadPro/AppleWatch/Mac 機能防塵防水・スピーカー搭載・1ボタン操作 通信方式BluetoothLE(2.4GHz) 使用電池CR2032×1(交換可能) 電池寿命半年 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)~90(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションiOS14.5以降、iPad OS 14.5以降、macOS Big Sur 11.3以降 の "探す" に対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ultra High Speed HDMI Cable規格認証品であり、テレビ・レコーダーはもちろんのこと最新のゲーム機に接続し、超高解像度でなめらかな映像の伝送が可能です。
仕様●本体サイズ(W):20mm●本体サイズ(H):1500mm●本体サイズ(D):20mm ブラック 本体質量(g)100 コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス) 端子HDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(オス) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷

。4K2K、3Dに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル。10.2Gbpsの高速伝送に対応し、4K2Kはもちろんのこと3D映像にも対応した。また、100Mbpsのイーサネット通信にも対応。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。コネクタ部には外部からのノイズの混入を防ぐ金属シールドを搭載し、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用。
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷

USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換アダプターです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。
メス形状HDMI 19ピン ケーブル長(cm)20 オス形状USB Type-C インターフェイスUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン メスコネクター×1 規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2、HDR10 解像度最大3840×2160 60Hz 対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。) 電源USBバスパワー供給 本体質量(g)20 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと) ブラック グリーン購入法適合
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

マイナンバーカードにも対応した接触型ICカードリーダーです。 マイナンバーカードおよびICチップのついた住民基本台帳カード、税理士カードに対応した接触型ICカードリーダーです。 公的個人認証サービスに対応しています。 ・地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の「公的個人認証サービス」適合性検証済みですので、安心してご利用いただけます。 ・ISO7816に準拠しており、確定申告や行政のオンライン手続きに使うマイナンバーカードを読み取ることができます。 ・Windows/Mac標準ドライバで動作しますので、本商品をパソコンに差し込み各種カードを挿入するだけでご利用いただけます。 ※各種サービスをご利用になる際は各種サービスのWEBページに沿ってご利用ください。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

最大17.3インチまでのモバイルディスプレイ(別売り)を取付けられるディスプレイアームです。ディスプレイを縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面でお使いいただけます。iPad、iPadPro、Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。クランプタイプのため、常時設置する環境におススメです。
仕様関節部:調節可能、可動軸5か所 付属品アーム×1、クランプ×1、5mm六角レンチ×1、滑り止めシート×1、取扱説明書 材質アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック ブラック 質量(g)715 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ 耐荷重(kg)1 適合サイズ7~17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅: 175mm~260mm、厚さ:15mmまで) 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:~95%(結露なきこと) 液晶モニター1台 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×64×680(最大展開時) RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 取付可能板厚(mm)10~55 VESA対応非対応(挟みこんで固定のみ) 可動範囲(°)垂直:+210~-60、水平:+38~-38、回転:+180~-180
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

USB-CPARHシリーズは、 USB Standard-Aの機器をType-C 搭載のPC/スマートフォン/iPad/iPad Proに接続できる変換アダプターおよびケーブルです。従来からあるStandard-Aコネクター採用のUSB機器を最新の環境で再利用できます。Type-Cコネクターの根元に力がかかりにくい15cmケーブル付きです。
仕様PowerDelivery:非対応 質量(g)10 規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0規格準拠 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.8×9×161※コネクター部含む 対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したPC/スマートフォン/iPadおよびiPad Pro 保証期間6ヶ月 ケーブル長(cm)15 映像出力(ディスプレイオルタネートモード)非対応 転送速度(Gbps)最大5 オス形状Type-C メス形状Standard-A
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、8K/60Hz・4K/120Hzの映像高速伝送に対応したHDMIケーブルです。 Ultra High Speed HDMI規格認証品であり、テレビ・レコーダーはもちろんのこと最新のゲーム機に接続し 超高解像度でなめらかな映像の伝送が可能です。 PS5、8K対応TV/レコーダー、ゲーミングPC におススメの高品質モデルとなります。 48Gbps伝送対応 最大48Gbpsの転送に対応した、8KTVや8Kレコーダー・PS5(4K 120Hz)に最適なHDMIケーブルです。 DHDR対応 従来のHDRと比較して、フレーム単位で明るさの上限値をダイナミックに変化できるため 明るいシーン、暗いシーンの表現力が向上します。 金メッキプラグを採用 サビに強い金メッキプラグを採用。長期使用でも安定した映像伝送を実現しています。 eARC コネクタ部にeARCの表示がある機器同士をつなぐと、非圧縮の5.1ch/7.1chやHDオーディオを 伝送することができます。 プラグ形状 :HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 保証期間 :6ヵ月 ※本商品はGOPPA社製品のアイ・オー・データ取り扱い商品となります。
ブラック 質量(g)約126 使用温度範囲(℃)0~40 規格Ultra High Speed HDMI Cable認証 ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(オス) 保証期間6ヶ月 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) 対応解像度8K(60Hz)/ 4K(120Hz)/ 2K 対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

GP-TCS65W18/Bは、Surfaceの急速充電(最大65W)に対応した充電ケーブルです。別売の推奨充電器と組み合わせることにより、従来製品比で24%充電時間を短縮できます(※)。また、バッテリー残量が0%の状態でもすぐにPCの起動が可能です(※)。急ぎの充電やバッテリー残量が無くてもすぐにPCの起動が必要な用途に最適です。※推奨充電器 GOPPA製 GP-ACC65PGRシリーズ使用時。推奨充電器 GP-ACC65PGRシリーズ(別売)と組み合わせることによりSurfaceの急速充電が可能。従来製品と比較して充電時間を24%短縮できます。従来製品の場合、バッテリ残量が0%の時は約10%に到達するまでPCを起動できませんが、本製品ではバッテリ残量が0%でもすぐに起動可能(※)充電を忘れてしまった朝でも、すぐにPCを起動して使い始めることができます。※すぐに起動するには条件があります。Surface充電コネクタなら、充電ケーブルをひっかけても容易に外れるため、PCの故障発生を低減できます。USB Type-C(R)(USB-C(R))コネクタの場合、充電ケーブルをひっかけても容易には外れないため、デスクからPCが落下したり、ケーブルの断線につながります。Surface充電コネクタなら、万一の時でも安心です。
仕様●本体サイズ(W):1800mm●本体サイズ(D):12mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●本体サイズ(H):7mm ブラック 本体質量(g)37 端子USB Type-C、Surface コネクタ
1台
3,348 税込3,683
8日以内出荷

GP-HD20LKシリーズはHDMIケーブルL字型(10.2Gbps)です。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)で、10.2Gbpsの高速伝送に対応し、3DフルHDなど高画質映像と音声を忠実に再現します。 スペースのない部分での利用に便利なL字タイプなので、デスクトップPCの背面、ノートパソコンの側面など限られたスペースを有効活用できます。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大:4K(3840×2160) 30Hz イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1台
789 税込868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-C端子を搭載した機器の映像・音声信号を、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる変換ケーブルです。ディスプレイの拡張モード(マルチディスプレイ)と複製モード(ミラーリンク)の両方に対応しており、会議室のプレゼンモニター使用時等にも快適にご利用いただけます。4k/60Hz(3840×2160)対応でなめらかで鮮明な映像を転送可能です。
ケーブル長(m)3 コネクタ形状Type-C(オス) - HDMI19ピン(オス) ブラック インターフェースUSB:type-Cコネクター(USB3.2Gen1)、HDMI:HDMI19ピン オスコネクター×1 変換タイプオス - オス 規格USB 3.2 Gen、HDCP2.2 解像度最大3840×2160 60Hz 対応機種Windows、Mac(※M1チップ搭載Mac対応。M1チップの場合は、外部モニタは最大1台のみ対応。)、Chromebook、iPad Pro(※iPad ProはUSB Type-Cポートを搭載した機種に限ります。ミラーリングのみ対応、拡張に非対応。) 電源USBバスパワー供給 本体質量(g)98 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと) グリーン購入法適合 オス形状USB Type-C メス形状HDMI
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

普段使いにとりまわしのいい「しなやかケーブル」。ケーブルが柔らかいので使いやすい!。充電とデータ転送に対応。充電だけでなく、パソコンとデバイスのデータ通信ケーブルとしても利用可能。高出力2.4A対応。容量の大きなACアダプタでも使用可能。TID認証済みコネクタ採用。USB-IF(USB協会)の仕様に則って作られたコネクタだけに与えられるTID(5200000567)。認証コネクタで安心。100%通電テスト済み。出荷前に専用テスト機器を使い全てのケーブルを通電検査済み。ウラ、オモテに関係なく両面挿せる。新規格のType-Cコネクタはウラ、オモテ関係なく挿せるので便利。
規格USB2.0 コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-C(TM) オス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM) 端子搭載のスマートフォン、タブレット 対応転送速度(Mbps)480
1台
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。映像端子に関してセカンドディスプレイやプロジェクタのタイプによって、お選びいただけます。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。映像端子に関してセカンドディスプレイやプロジェクタのタイプによって、お選びいただけます。USB PowerDelivery(最大60W)高速充電対応、GOPPA社推奨USB PowerDelivery充電器(型番:GP-ACC60GR/B)を利用すれば、パソコンやタブレットに高速に充電が可能となります。小型設計で持ち運び便利、専用ドライバ不要、Type-Cポートに接続するだけ、すぐに使用可能。本商品を持ち歩くことで、会議室のプロジェクタやフリーアドレスのオフィスでも快適なマルチディスプレイ環境の構築が可能となります。
1台
4,098 税込4,508
8日以内出荷

仕様●ジャンボフレーム(bytes):最大16128※ジャンボフレームはWindowsでのみご利用頂けます。●ドライバーインストール:必要:Windows11/10(32/64bit)およびMacOS10.9~10.15、不要:MacOS11~15以降およびiOS/iPadOS※ドライバーはアイ・オー・データWEBサイトよりダウンロードしてください●有線LAN規格:IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※転送速度はUSBインターフェイスの通信速度に依存します●転送速度:5Gbps/2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値) 材質アルミニウム 寸法(mm)幅78×奥行28×高さ16、USBケーブル長:12cm 質量(g)33 規格IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T) ポート数1 電源USBバスパワー 対応機種Windows、Mac、iPhone 15/16シリーズ インターフェイスLAN:RJ-45×1、USB-Cコネクターオス×1・USB10Gbps(USB3.2Gen2)/USB2.0(480Mbps) 変換タイプUSB Type-C - LAN
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Thunderbolt3/4/5・USB4専用 10GbE LANアダプター
仕様対応LANケーブル(A):カテゴリ6以上(10GBSE-T使用時)、カテゴリ6以上(5GBSE-T使用時)、カテゴリ5e以上(2.5GBSE-T/1000BSE-T/100BSE-TX使用時) 付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書 材質アルミニウム 質量(g)118 外形寸法(mm)幅103×奥行41×高さ26 電源USBバスパワー供給(DC5V900mA) 対応OSWindows11/10(64bitのみ)、MacOS12/13/14/15以降、 対応機種Thunderbolt(TM) 3/4/5ポートおよびUSB4(R)を搭載したWindows、Macパソコン インターフェイスLAN:RJ-45×1 ジャンボフレーム最大16,348bytes(初期値無効)※ジャンボフレームはWindowsでのみ利用可能 伝送速度【理論値】10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps USBUSBインターフェイス:USB-Cコネクタオス×1、Thunderbolt(TM) 3/4/5および20Gbps(USB4) LAN有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T、2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)※IEEE802.3i(10BASE-T)には対応しておりません。
1台
24,980 税込27,478
欠品中

GP-DPAG1SE/Bは最大27型ディスプレイに対応したディスプレイアームです。ガススプリング式を採用しているため、軽い力でディスプレイの位置を自在に調整できます。事務作業やゲームなど、幅広い用途でお使いいただけます。グロメット式(机に穴を開けて固定)とクランプ式(机を挟んで固定)の両方に対応しています。
セット内容アーム本体上部×1、アーム本体下部×1、VESAアタッチメント×1、クランプカバー×1、ケーブルホルダー×2、クランプ固定用金具×1、クランプ×1、ゴムシール×4、VESAアタッチメント固定用ネジ×1、クランプ固定用ネジ×2、クランプ上部固定用ネジ×2、クランプカバー固定用ネジ×4、六角レンチ 4mm×1、六角レンチ5mm×1、VESA固定用ネジ(M4×10mm)×4、(M4×12mm)×4、VESA固定用ワッシャー×4、取扱説明書×1 材質鉄(ブラック) 質量(kg)クランプ式:約2.1、グロメット式:約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大展開時:117×493×564 角度調整範囲垂直方向(チルト):+90°~-55°/水平方向(スイベル):+90°~-180° 使用環境温度(℃)0~40 駆動方式アーム:ガススプリング式 取付可能厚(mm)天板 クランプ式:10~80、グロメット式:10~48 適合モニターサイズ17~27インチ、2~7kg 穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100 使用環境湿度(%)90%以下(結露無き事) 回転角度(°)(ローテーション)+180~-180
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷

。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。映像端子に関してセカンドディスプレイやプロジェクタのタイプによって、お選びいただけます。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。映像端子に関してセカンドディスプレイやプロジェクタのタイプによって、お選びいただけます。USB PowerDelivery(最大60W)高速充電対応、GOPPA社推奨USB PowerDelivery充電器(型番:GP-ACC60GR/B)を利用すれば、パソコンやタブレットに高速に充電が可能となります。小型設計で持ち運び便利、専用ドライバ不要、Type-Cポートに接続するだけ、すぐに使用可能。本商品を持ち歩くことで、会議室のプロジェクタやフリーアドレスのオフィスでも快適なマルチディスプレイ環境の構築が可能となります。
1台
4,098 税込4,508
8日以内出荷

。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。映像端子に関してセカンドディスプレイやプロジェクタのタイプによって、お選びいただけます。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。映像端子に関してセカンドディスプレイやプロジェクタのタイプによって、お選びいただけます。USB PowerDelivery(最大60W)高速充電対応、GOPPA社推奨USB PowerDelivery充電器(型番:GP-ACC60GR/B)を利用すれば、パソコンやタブレットに高速に充電が可能となります。小型設計で持ち運び便利、専用ドライバ不要、Type-Cポートに接続するだけ、すぐに使用可能。本商品を持ち歩くことで、会議室のプロジェクタやフリーアドレスのオフィスでも快適なマルチディスプレイ環境の構築が可能となります。
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

。4K2K、3Dに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル。10.2Gbpsの高速伝送に対応し、4K2Kはもちろんのこと3D映像にも対応した。また、100Mbpsのイーサネット通信にも対応。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。コネクタ部には外部からのノイズの混入を防ぐ金属シールドを搭載し、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用。
1台
4,498 税込4,948
8日以内出荷

。5V/2.4Aの充電に対応。また、最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。シリコン製ケーブルを採用、やわらかく、絡みにくいケーブルです。バックから取り出してすぐに使用可能。5V/2.4Aの充電に対応。また、最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。ケーブル色 ブラック
ブラック 転送速度(Mbps)480Mbps
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

HDMI→VGAケーブル。HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大フルHD(1920x1080)の解像度に対応。3.5mmイヤホンジャックも搭載しており、HDMIから3.5mmステレオミニ端子に変換可能。HDMIをVGA(D-sub 15pin)端子に変換し、最大解像度1920x1080に対応。HDMI信号に含まれるデジタル音声信号も同時に変換し、3.5mmステレオミニ端子に出力可能。給電用のmicro-Bポートを搭載しており、HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種でも安定動作させることができる。
ブラック ケーブル長(m)約1 コネクタ形状HDMI19ピンオス - D-Sub15ピンオス、HDMI19ピンオス - micro USBメス、HDMI19ピンオス - ステレオミニジャック端子メス 最大解像度1920×1080/60Hz オス形状HDMI19ピン、D-Sub15ピン メス形状micro USB 変換タイプオス - オス/メス - オス
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

。4K2K、3Dに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル。10.2Gbpsの高速伝送に対応し、4K2Kはもちろんのこと3D映像にも対応した。また、100Mbpsのイーサネット通信にも対応。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。コネクタ部には外部からのノイズの混入を防ぐ金属シールドを搭載し、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用。
1台
3,500 税込3,850
8日以内出荷

。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。映像端子に関してセカンドディスプレイやプロジェクタのタイプによって、お選びいただけます。Power Delivery対応Type-Cコネクタを搭載しており、メーカー純正ACアダプタ、または別途Power Delivery対応のACアダプタをご用意いただくことで充電が可能です。映像端子に関してセカンドディスプレイやプロジェクタのタイプによって、お選びいただけます。USB PowerDelivery(最大60W)高速充電対応、GOPPA社推奨USB PowerDelivery充電器(型番:GP-ACC60GR/B)を利用すれば、パソコンやタブレットに高速に充電が可能となります。小型設計で持ち運び便利、専用ドライバ不要、Type-Cポートに接続するだけ、すぐに使用可能。本商品を持ち歩くことで、会議室のプロジェクタやフリーアドレスのオフィスでも快適なマルチディスプレイ環境の構築が可能となります。
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

お好みの高さ・角度に調整ができ、使わない時は折りたたんで収納ができるモバイル向けのディスプレイスタンドです。5秒で展開収納可能、アルミニウム製のため軽量です。外出先でモバイルモニターを短時間固定したい用途にご利用いただけます。モバイルディスプレイを少し持ち上げることで、下部にスペースを作ることができます。狭い机でもスペースを有効に活用できます。(ディスプレイの厚さ:15mmまで対応)。モバイルディスプレイの重さに合わせて関節の固さを調整できます。最大18.5インチのモバイルモニターに対応し、重いモバイルモニターを載せても関節が負けて曲がらないように調整が可能です。シーンに合わせて自由にお好みの角度で使用できます。また、モバイルディスプレイをのせたままスムーズに回転が可能です。
仕様関節部の固さ:調整可能 付属品六角レンチ×1 適合推奨液晶ディスプレイ(IO製):LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-YC171DX 材質アルミニウム ブラック 耐荷重(kg)1.3 本体質量(g)約250 対応機種モバイル液晶ディスプレイ(7インチ~18.5インチ、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等 保証期間6ヵ月 動作温湿度範囲0~40℃/~95%(ただし結露なきこと) 軸数3(可動) 特性回転機能、折り畳み可能、角度調節、高さ調節 可動範囲ディスプレイ固定部:+90°~-90°、アーム固定部:+90°~-90°、アーム根元の回転:+180°~-180°、モニタの取付方向:横のみ 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×138×42
1台
3,798 税込4,178
欠品中

Mini DisplayPort→HDMI変換アダプター。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMIケーブル接続できる変換アダプタ。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。
ホワイト ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンメス 最大解像度3840×2160/60Hz ケーブル長(cm)15 オス形状Mini DisplayPort20ピン メス形状HDMI19ピン 変換タイプメス - オス
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

従来のLightningケーブルを最新のUSB-Cに変換できます。新・旧のスマートフォンを持ち歩く場合、ケーブルを2本持ち運ぶ必要が無くなります。データ通信(理論値:480Mbps)と、充電(最大3A)に対応。データ通信しながら充電ができます。ストラップ(試供品)付き。製品本体にストラップ穴があるため、従来のケーブルに巻き付ければ紛失を防止できます。
1台
1,198 税込1,318
8日以内出荷

GP-ACC65PGRシリーズは、PowerDeliveryに対応しUSB Type-C(R)(USB-C(R))を1ポート持つ65W ACアダプターです。GaN(窒化ガリウム)を採用、小型軽量でノートPC、スマートフォン、タブレットなど、モバイル機器の充電用途に最適です。最新のGaN(窒化ガリウム)半導体を採用。小型軽量でノートPC、スマートフォン、タブレットなど、モバイル機器と一緒に持ち歩く用途に最適です。Surfaceの急速充電に必要な15V/4A出力に対応。推奨ケーブル GP-TCS65W18/B(別売)と組み合わせることにより、Surfaceの急速充電が可能。従来製品と比較して、充電時間を24%短縮できます。コンセントプラグを折りたたむことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 ホワイト ポート数1
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷

Mini DisplayPort→HDMIケーブル。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。
ケーブル長(m)約1 コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンオス 最大解像度3840×2160/60Hz オス形状Mini DisplayPort20ピン、HDMI19ピン 変換タイプオス - オス
1個
4,098 税込4,508
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GP-CCU2M1MシリーズはUSB-C(USB Type-C(R))コネクタを搭載し、ケーブル内に磁石を内蔵したケーブルです。マグネット同士がくっつきケーブルがまとまるため、からみにくく、収納や持ち運びに便利です。Power Delivery(最大60W)に対応しており、スマートフォンやパソコンの給電用途でもお使いいただけます。ケーブル内にマグネットを内蔵。ケーブル同士がくっつくため、簡単にケーブルをまとめられます。ケーブルがからみにくいため、頻繁に取り出して使用するモバイル用途に最適です。マグネットを利用して、鉄製の壁/机などに固定が可能です。壁にケーブルの収納スペースを作ることができます(※すべての環境で固定できることを保証するものではありません。)。Power Deliveryに対応。Power Delivery対応のACアダプター(別売)と組み合わせれば、最大 20V/3A(60W)にて給電が可能です。大きな電力を必要とするパソコンの給電用途でもお使いいただけます。
仕様●本体サイズ(D):11mm●本体サイズ(H):8mm●本体サイズ(W):1000mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 ホワイト 長さ(m)1 本体質量(g)57 コネクタ形状USB-C(R)(オス)- USB-C(R)(オス)コネクタ 端子USB-C ケーブル種類マグネット 適合用途データ通信/充電
1台
2,648 税込2,913
8日以内出荷

GP-CCU2M1MシリーズはUSB-C(USB Type-C(R))コネクタを搭載し、ケーブル内に磁石を内蔵したケーブルです。マグネット同士がくっつきケーブルがまとまるため、からみにくく、収納や持ち運びに便利です。Power Delivery(最大60W)に対応しており、スマートフォンやパソコンの給電用途でもお使いいただけます。ケーブル内にマグネットを内蔵。ケーブル同士がくっつくため、簡単にケーブルをまとめられます。ケーブルがからみにくいため、頻繁に取り出して使用するモバイル用途に最適です。マグネットを利用して、鉄製の壁/机などに固定が可能です。壁にケーブルの収納スペースを作ることができます(※すべての環境で固定できることを保証するものではありません。)。Power Deliveryに対応。Power Delivery対応のACアダプター(別売)と組み合わせれば、最大 20V/3A(60W)にて給電が可能です。大きな電力を必要とするパソコンの給電用途でもお使いいただけます。
仕様●本体サイズ(H):8mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●本体サイズ(D):11mm●本体サイズ(W):1000mm ブラック 長さ(m)1 本体質量(g)57 コネクタ形状USB-C(R)(オス)- USB-C(R)(オス)コネクタ 端子USB-C ケーブル種類マグネット 適合用途データ通信/充電
1台
2,648 税込2,913
8日以内出荷

。VESA対応スマートな可動式シングルディスプレイアーム、しっかり位置固定できるスプリング式 ホワイトモデルで受付等に最適。VESA75、100両対応シンプルなブラック筐体、5軸可動式でスプリング方式でしっかり位置固定できます。シングルアームで液晶を自由にレイアウトできます。ホワイトモデルで受付等に最適です
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷

遮音性が高い密閉型ステレオオーバーヘッドタイプのヘッドセット。ドライバ不要でパソコン、タブレットに接続するだけで使用できます。両手が自由になるので、音声チャットやゲーム、テレワーク等の使用に最適。遮音性が高いのでヘッドフォンから聞こえる音に集中でき、またヘッドフォンからの音漏れも安心です。
用途テレワーク、ゲーム、音声チャット等 付属品4極→3極変換アダプター ブラック 質量(g)150(4極→3極変換アダプタ―含まず) 形式【ヘッドホン】ダイナミック型、【マイクロホン】コンデンサータイプ 外形寸法(mm)155×78×195(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.2 アーム長さ(mm)マイク:110±5 周波数特性【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】70~10000Hz インピーダンス【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ±30% 入力感度-58dB±2dB 保証期間6か月 指向性マイクロホン:無指向性 プラグ形状Φ3.5mm4極ミニプラグ ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:40 装着方式両耳 最大許容入力(mW)ヘッドホン:80 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

従来のLightningケーブルを最新のUSB-Cに変換できます。新・旧のスマートフォンを持ち歩く場合、ケーブルを2本持ち運ぶ必要が無くなります。データ通信(理論値:480Mbps)と、充電(最大3A)に対応。データ通信しながら充電ができます。ストラップ(試供品)付き。製品本体にストラップ穴があるため、従来のケーブルに巻き付ければ紛失を防止できます。
1台
1,198 税込1,318
欠品中

。iPod/iPhone/iPad の5V/2.4Aの充電に対応。また、最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。シリコン製ケーブルを採用、やわらかく、絡みにくいケーブルです。バックから取り出してすぐに使用可能。iPod/iPhone/iPad の5V/2.4Aの充電に対応。また、最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。ケーブル色 ブラック
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

。複数の会議向けで部屋全体を映すことができます。超広角120°WEBカメラ(3mUSBケーブル)。撮影距離に合わせて、お好みのピントに簡単に調整ができるマニュアルフォーカス機能搭載してます。角度調整フレキシブルネック搭載・4Wayスタンド搭載。上下左右への角度調整が可能で、お好みの角度で撮影・ビデオ配信をお楽しみいただけます。ノートパソコン・液晶ディスプレイの上部に挟み込むことはもちろん、机の上に置いたり、三脚用のネジを利用して三脚に固定することもできます。
1台
6,598 税込7,258
8日以内出荷