GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS
付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル
質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6
機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTH
バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー
最大解像度写真:27.13MP (5568X4872)
視野角8:7のアスペクト比での156度
プロセッサーGP2
オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオ
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様
インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
特性優れた耐久性 + 防水性
イメージセンサー1/1.9インチCMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
お好きなGoProカメラをヘルメット正面または側面に取り付けられます。付属のスイベル式マウントで、アングルの調節はとっても簡単です。さまざまなショットや撮影アングルに対応可能な最大限の調節機能がついています。使いやすい一体型のマウント用バックルが付属しています 。
トラスコ品番207-2267
適合機種HEROの全カメラ
セット内容スイベルマウントアセンブリ、曲面用粘着マウント×2、垂直マウント用バックル、長い蝶ねじ
質量(g)45
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)59×41×25
質量(g)56
記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4
解像度4K、2.7K、1080P、720P
保証期間ご購入後12か月
保存形式動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)750
画面サイズ2.0インチ
フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P
画角170°(対角)
通信距離(m)WiFi接続:最大10
イメージセンサーSony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。
用途カメラネジ,アダプター
質量(g)11
全高(mm)29
直径(mm)24
4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影に
セット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~40
端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot
本体質量(g)約135(バッテリー含む)
対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降
機能手ブレ補正、タッチ操作、防水
バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh
解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps
視野角対角約155°
フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG
充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時)
動作時間約1時間(バッテリー性能100%時)
録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚
言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語
対応メモリーカードmicroSDカード(別売)
モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン)
防水保護等級IP58相当
対応アプリケーションYUTUPRO
通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36
イメージセンサーCOMS1300万画素
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
周囲のすべての映像をキャッチし、グリップがショットに映り込むことなく360度撮影ができるよう特別に設計された多目的マウントです。カメラグリップ、延長ポール、クイックリリース三脚として多様な撮影スタイルに迅速に対応できます。ひねるだけで延長ポールを一定の長さに固定でき、長さを23~56cmの範囲で調節可能です。マグネット式留め具付きの折り畳み脚で、どんな平面にも設置可能で、すべてのGoProカメラで使用できる360度撮影用アイテムです。
用途カメラ グリップ、延長ポール、クイック リリース三脚として使用可能
トラスコ品番207-2234
適合機種すべてのGoProカメラ
セット内容MAX Grip + 三脚、サム スクリュー
質量(g)300
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
マウントフィンガーをカメラ底面に内蔵。よりコンパクトに、マウント方法の選択肢を広げます。驚異の4Kビデオ、2.7K60フレーム/秒のスローモーション、12メガピクセルの写真。 ※スローモーション再生はアプリ内でのみ可能。高い耐久性 + 水深5mまでの 防水性能。疎水性の高いカバーガラスが水をはじいてクリアに撮影。耐久性に優れるほか、破損しても簡単に交換できます。低温環境下でのパフォーマンスが劇的に向上するEnduroバッテリーを内蔵。常温でも、より長く使えます。QuikアプリでHyperSmooth (ハイパースムーズ) ビデオブレ補正が自動的に適用されます。GoProを充電している間にショットがクラウドに自動アップロードされ、ハイライトビデオがスマートフォンに送信されます。また、Quikアプリを使ってビデオを編集することもできます。
付属品リモートコントロール、防水リモートシャッター、Quikアプリ
寸法(mm)56.6×47.7×29.4
サイズ幅56.6 x 高さ47.7 x 奥行き29.4 (mm)
質量(g)86 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)
レンズ口径:F2.3
メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能ボイスコントロール:8種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ背面:1.76インチタッチLCD
焦点距離(mm)【35mm相当】15
コネクタUSB-C
動作温度(℃)-10~35
バッテリー容量(mAh)内蔵型1255 Enduroバッテリー
耐久性優れた耐久性 + 防水性:優れた耐久性 + 水深5mまでの防水性能
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント
USBポートUSB-C
防水性水深5m対応
BluetoothBLE 5.2
アスペクト比16:9
Wi-Fi周波数:Wi-Fi 5 - 2.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
小さくてもタフな性能!4K30fpsの滑らかな動きと1200万画素の鮮明で美しい画像で記録を残します。IPX8の防水性能で、防水ケース無しで浸水21mまで撮影が可能。海やプールでのアクティビティにも最適です。手のひらにちょこんと収まるコンパクトサイズ、わずか100gのボディは付属のヘルメットマウントやバイクマウントに取付けて使用可能。手振れ補正機能搭載、専用アプリで遠隔操作も可能。便利で楽しい1台です。
仕様●Wi-Fi/リモコン:対応●レンズ/センサー:170Degree, 5G lens/SONY IMX386●有効画素数(画素):1200万●録画解像度:4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps
付属品カメラフレーム、バイクマウント、ヘルメットマウント×2、各種マウント×6、両面テープ、レンズクロス、充電専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)100
対応OSWindows11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46.3×38.2(ボタン含む)
メモリーMicro SD Class 10 up to 128GB
ディスプレイ2.1インチIPS
手ブレ補正機能電子式
対応メモリーカードMicro SD
防水保護等級IPX8
USBUSB2.0(Type-C)、入力最大5V1A、バッテリー1050mAh
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
GoProカメラを金属やガラスなどの平滑面に強力な吸盤で固定するマウントです。
取り付け面を傷つけにくく、装着後の微調整も容易です。
時速240kmを超えても外れず、安定性があり多様な動きにも耐えます。
トラスコ品番764-0781
適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black
材質プラスチック、サクションカップ(塩化ビニル樹脂)
質量(g)200
対応機種全てのGoProカメラ
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
クランプとフレキシブルアームのセットです。
凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。
フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。
仕様直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能
トラスコ品番764-0722
適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black
材質プラスチック
質量(g)200
対応機種全てのGoPro カメラ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。
75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。
Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。
カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書
本体寸法(mm)29×27×103
本体質量(g)75
使用温度(℃)-20~80
レンズ1/2.86
連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]
機能3軸スタビライズ機能
時間上書き録画時間:オフ/1分/5分
解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)
防塵防水性能IPX5
保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)
充電時間(時間)約6
録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]
バッテリー容量(mAh)2200
対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)
アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索
画角110°(対角)
Wi-Fi接続可能距離 最大10m
イメージセンサーSony IMX386
充電端子USB TYPE-C
ファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAXなどを首にかけてハンズフリーで撮影ができる、アクションカメラ用ネックレス式マウントです。
対応機種GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAX
材質ネックマウント本体:アルミ・ABS 接続ネジ:ステンレススチール・ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×20×193
色ブラック
セット内容ネックマウント、接続ネジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
GoProカメラ用マウントとクランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースはネジを回す事で開閉するクランプ式になっており、直径18~42mmのパイプやデスクトップに固定できます。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。屋内だけでなく屋外でも使用出来る幅広い用途を持ちます。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
材質ナイロン、グラスファイバー
色黒
質量(g)256
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88.5×30.5×200
構成GoProカメラ用マウント1個、クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個
適合パイプ径(Φmm)18~42
1セット
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
GoProカメラ用マウントとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2
材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス
色黒
質量(g)152 / 【総質量】183
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×30.5×175
構成GoProカメラ用マウント1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(60mm)1個
適合パイプ径(Φmm)8~22
1セット
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションヘッドマウント。GoPro対応。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、頭、または、ヘルメットなどに装着するだけで、ハンズフリーに撮影を楽しめます。どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しく!ベストショットも逃さず撮影できます。
本体質量(g)65
対応GoPro全機種
素材(ベルト)伸縮性素材
適合頭囲(cm)43~65
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
セット内容ベースマウント(曲、平)、平面用粘着マウント、マウント用バックル×2、3方向ピボットアーム、長い蝶ねじ2種(長・短)、フラットサムスクリュー
質量(g)100
対応機種全てのGoPro カメラ
適合車種Aprilia/Pegaso 650 (2005-2009)/Pegaso 650 Factory (1991-2010)/RSV4 1000 RF (2018-2018)/RSV4 1000 RR (2018-2018)/RSV4 1100 Factory (2019-2019)/Shiver 900 (2017-2017)/SL 750 Shiver (2007-2016)/SMV 750 Dorsoduro (2008-2008)/Tuareg 660 (2021-2021)/Tuono 660 (2020-2020)/Tuono 660 Factory (2021-2021)/Tuono V4 1100 (2021-2021)/Tuono V4 1100 Factory (2018-2020)/Tuono V4 1100 RR (2018-2020)/Benelli/TRK 502 X (2018-2018)/BMW/F 650 (1993-2000)/F 650 GS (2003-2007)/F 650 GS Dakar (1999-2007)/F 650 GS Twin (2007-2012)/F 700 GS (2012-2018)/F 750 GS (2017-2020)/F 800 GS (2008-2018)/F 800 GS Adventure (2013-2018)/F 800 GT (2011-2019)/F 800 R (2009-2019)/F 800 S (2004-2010)/F 800 ST (2004-2012)/F 850 GS (2017-2020)/F 850 GS Adventure (2018-2020)/F 900 R (2019-2019)/F 900 XR (2019-2019)/G 310 GS (2017-2020)/G 310 R (2016-2020)/G 650 GS (2011-2015)/G 650 GS Sertao (2011-2015)/G 650 Xchallenge (2006-2009)/G 650 Xcountry (2006-2009)/G 650 Xmoto (2006-2009)/K 1200 GT (2003-2008)/K 1200 R (2005-2008)/K 1200 R Sport (2007-2008)/K 1300 GT (2007-2011)/K 1300 R (2008-2016)/K 1300 S (2008-2015)/R 1100 GS (1993-1999)/R 1100 RS (1992-2001)/R 1100 S (1998-2004)/R 1150 GS (1998-2004)/R 1150 GS Adventure (2001-2004)/R 1150 R (2000-2006)/R 1150 R Rockster (2002-2006)/R 1200 GS (2004-2012)/R 1200 GS Adventure (2008-2013)/R 1200 GS LC (2016-2018)/R 1200 GS LC Rallye (2016-2018)/R 1200 R (2005-2018)/R 1200 RS (2014-2018)/R 1200 RT (2005-2013)/R 1200 ST (2005-2009)/R 1250 GS (2018-2018)/R 1250 GS Adventure (2018-2018)/R 1250 GS Style Rallye (2021-2021)/R 1250 R (2018-2018)/R 1250 RS (2018-2018)/R 18 (2020-2020)/R nineT (2014-2020)/R nineT -5 (2019-2020)/R nineT Pure (2016-2020)/R nineT Scrambler (2016-2020)/R nineT Urban G-S (2016-2020)/S 1000 R (2013-2021)/S 1000 XR (2015-2019)/Ducati/DesertX (2022-2022)/Hypermotard 1100 (2008-2009)/Hypermotard 1100 EVO (2010-2012)/Hypermotard 1100 EVO SP (2010-2012)/Hypermotard 1100 S (2008-2009)/Hypermotard 796 (2010-2012)/Hypermotard 821 (2013-2015)/Hypermotard 939 (2016-2016)/Hypermotard 939 SP (2016-2016)/Hypermotard 950 (2018-2018)/Hypermotard 950 SP (2018-2018)/Hypermotard SP 821 (2013-2015)/Hyperstrada 821 (2013-2013)/Hyperstrada 939 (2016-2016)/Monster 1100 (2009-2010)/Monster 1100 S (2009-2010)/Monster 1200 (2014-2016)/Monster 1200 R (2016-2016)/Monster 1200 S (2014-2016)/Monster 696 (2008-2014)/Monster 797 (2016-2016)/Monster 821 (2014-2017)/Monster 937 (2021-2021)/Monster 937 + (2021-2021)/Multistrada 1200 (2010-2017)/Multistrada 1200 Enduro (2016-2018)/Multistrada 1200 S (2010-2017)/Multistrada 1260 (2017-2020)/Multistrada 1260 Enduro (2017-2017)/Multistrada 1260 Pikes Peak (2017-2017)/Multistrada 1260 S (2017-2017)/Multistrada 1260 S DAir (2017-2017)/Multistrada 1260 S Grand Tour (2019-2019)/Multistrada 950 (2016-2018)/Multistrada 950 S (2018-2018)/Multistrada V4 (2020-2021)/Multistrada V4 S (2020-2021)/Multistrada V4 S Sport (2020-2021)/Panigale V2 (2019-2019)/Scrambler 1100 (2017-2018)/Scrambler 1100 Pro (2019-2019)/Scrambler 1100 Special (2017-2018)/Scrambler 1100 Sport (2017-2018)/Scrambler 1100 Sport Pro (2019-2019)/Scrambler Cafe Racer (2017-2017)/Scrambler Classic (2014-2017)/Scrambler Desert Sled (2016-2016)/Scrambler Flat Track Pro (2014-2017)/Scrambler Full Throttle (2014-2017)/Scrambler Icon (2014-2020)/Scrambler Icon Dark (2019-2020)/Scrambler Mach 2.0 (2018-2018)/Scrambler Nightshift (2020-2020)/Scrambler Sixty2 (2015-2015)/Scrambler Urban Enduro (2014-2017)/Scrambler Urban Motard (2022-2022)/Streetfighter 1100 (2009-2016)/Streetfighter 1100 S (2009-2016)/Streetfighter 848 (2011-2011)/Streetfighter V4 (2019-2019)/SuperSport (2016-2020)/SuperSport S (2016-2020)/XDiavel (2015-2016)/XDiavel S (2015-2016)/Harley-Davidson/Pan America 1250 (2021-2021)/Pan America 1250 Special (2021-2021)/Honda/CB 1000 R (2008-2021)/CB 1100 (2012-2016)/CB 1300 (2003-2009)/CB 1300 S (2005-2005)/CB 600 F Hornet (2007-2013)/CB 600 S Hornet (2007-2009)/CB 750 Sevenfifty (1992-2003)/CB 900 F Hornet (2002-2007)/CB1100 EX (2013-2016)/CB1100 RS (2016-2016)/CB125F (2015-2015)/CB125R (2017-2020)/CB300R (2018-2018)/CB500F (2012-2018)/CB500X (2013-2018)/CB650F (2014-2018)/CB650R (2018-2019)/CBF 1000 (2006-2009)/CBF 1000 F (2009-2016)/CBF 500 (2004-2006)/CBF 600 S (2004-2013)/CBF600N (2004-2013)/CBR 650F (2016-2018)/CBR500R (2016-2018)/CMX1100 Rebel (2020-2020)/CMX500 Rebel (2016-2016)/CRF1000L Africa Twin (2015-2018)/CRF1000L Africa Twin Adventure Sports (2018-2018)/CRF1100L Africa Twin (2019-2019)/CRF1100L Africa Twin Adventure Sports (2019-2019)/CRF250 Rally (2017-2017)/CRF250L (2012-2017)/CRF300 Rally (2020-2020)/CRF300L (2020-2020)/MSX125 Grom (2020-2020)/NC700S (2011-2014)/NC700SD (2011-2014)/NC700X (2011-2014)/NC700XD (2011-2014)/NC750S (2014-2016)/NC750SD (2014-2016)/NC750X (2014-2015)/NC750XA (2016-2020)/NC750XD (2014-2020)/NT700V Deauville (2005-2009)/SW-T 400 (2009-2009)/VFR 1200 F (2009-2016)/VFR1200X Crosstourer (2011-2015)/VFR750F (1991-1997)/VFR800 (1998-2001)/VFR800F (2014-2014)/VFR800X Crossrunner (2011-2016)/X-ADV (2016-2020)/XL 1000 V Varadero (1998-2011)/XL 125 V Varadero (2007-2008)/XL 600V Transalp (1987-1999)/XL 650V Transalp (2000-2006)/XL 700V Transalp (2007-2012)/XRV 650 Africa Twin (1987-1990)/XRV 750 Africa Twin (1990-2003)/Husqvarna/701 Enduro (2016-2016)/701 Enduro LR (2016-2016)/701 Supermoto (2016-2016)/Norden 901 (2021-2021)/Nuda 900 (2011-2013)/Nuda 900 R (2011-2013)/Svartpilen 401 (2018-2018)/Svartpilen 701 (2019-2019)/TR 650 Strada (2012-2015)/TR 650 Terra (2012-2015)/Vitpilen 401 (2018-2018)/Vitpilen 701 (2018-2018)/Indian/FTR 1200 (2019-2019)/FTR 1200 Rally (2019-2019)/Kawasaki/ER-6f (2006-2011)/ER-6n (2008-2017)/KLR 650 (1999-2022)/KLV 1000 (2003-2005)/Ninja 250R (2008-2011)/Ninja 300 (2012-2012)/Ninja 650 (2016-2019)/Ninja 650 R (2008-2008)/Ninja H2 SX (2017-2017)/Ninja ZX-10R (2010-2015)/Ninja ZX-6R 636 (2013-2017)/Versys 1000 (2011-2018)/Versys 1000 S (2018-2018)/Versys 650 (2006-2021)/Versys-X300 ABS (2016-2016)/Vulcan 900 Classic (2006-2006)/Vulcan 900 Custom (2006-2006)/Vulcan S (2016-2016)/W 800 (2011-2018)/W800 Cafe (2018-2018)/W800 Street (2018-2018)/Z 300 (2014-2014)/Z 400 (2018-2022)/Z 650 (2016-2019)/Z 750 (2003-2006)/Z 750R (2011-2012)/Z 750S (2004-2006)/Z H2 (2019-2019)/Z1000 (2006-2016)/Z1000 R (2006-2016)/Z125 (2018-2020)/Z650 RS (2021-2021)/Z900 (2016-2019)/Z900 RS (2017-2020)/Z900 SE (2020-2020)/ZR-7 S (2000-2004)/ZRX 1200 R (2001-2006)/ZRX 1200 S (2001-2006)/KTM/1050 Adventure (2014-2016)/1090 Adventure (2016-2021)/1090 Adventure R (2016-2021)/1190 Adventure (2013-2013)/1190 Adventure R (2013-2013)/125 Duke (2011-2021)/1290 Super Adventure (2014-2021)/1290 Super Adventure R (2016-2021)/1290 Super Adventure S (2016-2021)/1290 Super Adventure T (2016-2020)/1290 Super Duke GT (2016-2016)/1290 Super Duke R (2013-2013)/1290 Super Duke R Evo (2021-2021)/200 Duke (2011-2011)/390 Adventure (2019-2019)/390 Duke (2013-2020)/620 Adventure (1996-1999)/640 Duke 2 (1999-2007)/690 Duke (2011-2011)/690 Duke 3 (2007-2010)/690 Duke R (2011-2011)/690 LC4 Enduro (2007-2019)/690 LC4 Enduro R (2007-2019)/690 SMC R (2019-2019)/790 Adventure (2019-2019)/790 Adventure R (2019-2019)/790 Duke (2018-2019)/890 Adventure (2020-2020)/890 Adventure R (2020-2020)/890 Duke (2020-2020)/890 Duke L (2020-2020)/890 Duke R (2019-2020)/950 Adventure (2003-2006)/950 Supermoto (2005-2007)/950 Supermoto R (2005-2007)/990 Adventure (2006-2011)/990 SUPERMOTO (2007-2007)/990 SUPERMOTO R (2007-2013)/990 SUPERMOTO T (2008-2014)/Kymco/Downtown 125 (2009-2009)/Downtown 300 (2009-2009)/Mash/125 Brown Edition (2016-2016)/Black Seven (2016-2016)/Dirt Track 125 (2016-2016)/Moto-Guzzi/Stelvio 1200 (2008-2008)/V7 II Racer (2016-2018)/V7 II Special (2016-2018)/V7 II Stone (2016-2018)/V7 II Stornello (2016-2018)/V7 III Anniversario (2018-2020)/V7 III Milano (2017-2020)/V7 III Racer (2018-2020)/V7 III Special (2018-2020)/V7 III Stone (2018-2020)/V7 IV Special (2020-2020)/V7 IV Stone (2020-2020)/V85 TT (2019-2021)/V85 TT Travel (2019-2021)/V9 Bobber (2015-2018)/V9 Bobber Sport (2018-2018)/V9 Roamer (2015-2018)/MotoMorini/Granpasso 1200 (2008-2008)/MVAgusta/Brutale 800 (2016-2016)/Royal Enfield/Continental GT 650 (2018-2018)/Himalayan (2017-2021)/Interceptor 650 (2018-2019)/Meteor (2019-2019)/Suzuki/DL 1000 V-Strom (2001-2007)/DL 650 V-Strom (2004-2010)/GSF 1200 Bandit (2000-2006)/GSF 1200 Bandit S (2000-2006)/GSF 1250 Bandit (2006-2015)/GSF 1250 Bandit S (2007-2016)/GSF 600 Bandit (1994-2004)/GSF 600 Bandit S (1997-2004)/GSF 650 Bandit (2004-2016)/GSF 650 Bandit S (2005-2016)/GSR 600 (2005-2010)/GSR 750 (2011-2016)/GSX 1250 F ABS (2009-2009)/GSX 1300 B-King (2007-2011)/GSX 1400 (2001-2006)/GSX 650 F (2007-2016)/GSX 750 (1997-2003)/GSX 750 F (2002-2005)/GSX-S 1000S Katana (2019-2019)/GSX-S 750 (2016-2018)/GSX-S1000 (2016-2021)/GSX-S1000 GT (2021-2021)/GSX-S1000F (2015-2015)/SFV 650 Gladius (2009-2016)/SV 1000 (2003-2005)/SV 650 (2003-2008)/SV 650S (2003-2008)/SV650 ABS (2015-2015)/SV650X (2018-2018)/V-Strom 1000 (2014-2019)/V-Strom 1000 XT (2014-2019)/V-Strom 1050 (2019-2020)/V-Strom 1050 XT (2019-2019)/V-Strom 250 (2018-2018)/V-Strom 650 (2011-2016)/V-Strom 650 XT (2011-2016)/Triumph/Bonneville (2004-2016)/Bonneville Bobber (2016-2020)/Bonneville Bobber Black (2016-2016)/Bonneville Bobber TFC (2016-2016)/Bonneville SE (2004-2016)/Bonneville Speedmaster (2018-2020)/Bonneville T100 (2004-2021)/Bonneville T100 Black (2016-2016)/Bonneville T120 (2015-2021)/Bonneville T120 Black (2015-2021)/Scrambler 1200 XC (2018-2021)/Scrambler 1200 XE (2018-2021)/Speed Triple 1050 (2004-2015)/Speed Triple 1050 R (2004-2015)/Speed Triple 1050 RS (2018-2018)/Speed Triple 1050 S (2018-2018)/Speed Triple 1200 RR (2021-2021)/Speed Triple 1200 RS (2021-2021)/Speed Triple 955 (2000-2004)/Speed Twin (2018-2021)/Sprint GT (2010-2010)/Street Cup (2016-2016)/Street Scrambler (2016-2020)/Street Triple (2007-2012)/Street Triple R (2008-2019)/Street Triple RS (2016-2019)/Street Triple Rx (2015-2016)/Street Triple S (2016-2019)/Street Triple S A2 (2017-2019)/Street Twin (2016-2021)/Thruxton 1200 (2016-2019)/Thruxton 1200R (2016-2019)/Thruxton 900 (2004-2015)/Thruxton RS (2019-2019)/Thruxton TFC (2018-2018)/Thunderbird Storm (2009-2009)/Tiger 1050 (2006-2012)/Tiger 1050 Sport (2013-2016)/Tiger 1200 GT Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 Rally Explorer (2022-2022)/Tiger 1200 XCX (2017-2017)/Tiger 1200 XR (2017-2017)/Tiger 1200 XRT (2017-2017)/Tiger 1200 XRX (2017-2017)/Tiger 1200 XRX Low (2017-2017)/Tiger 660 Sport (2021-2021)/Tiger 800 (2010-2014)/Tiger 800 XC (2010-2017)/Tiger 800 XCa (2016-2018)/Tiger 800 XCx (2016-2018)/Tiger 800 XR (2015-2018)/Tiger 800 XRt (2015-2018)/Tiger 800 XRx (2015-2018)/Tiger 855 (1993-1998)/Tiger 900 (1993-2019)/Tiger 900 GT (2019-2019)/Tiger 900 GT Pro (2019-2019)/Tiger 900 Rally (2019-2019)/Tiger 900 Rally Pro (2019-2019)/Tiger 955i (2000-2007)/Tiger Explorer (2011-2015)/Tiger Explorer XC (2011-2015)/Tiger Explorer XCa (2015-2018)/Tiger Explorer XCx (2015-2017)/Tiger Explorer XR (2015-2017)/Tiger Explorer XRt (2015-2017)/Tiger Explorer XRx (2015-2017)/Tiger XCa (2017-2017)/Tiger XCx (2017-2017)/Tiger XRt (2017-2017)/Tiger XRx (2017-2017)/Yamaha/FJ-09 (2014-2020)/FJR 1300 (2004-2012)/FZ 6 (2003-2010)/FZ 8 (2010-2016)/FZ 8 Fazer (2010-2010)/FZ1 (2005-2016)/FZ1 Fazer (2005-2016)/FZ6 Fazer (2003-2010)/MT-01 (2006-2012)/MT-03 (2005-2021)/MT-03 ABS (2016-2017)/MT-07 (2014-2020)/MT-07 Moto Cage (2015-2015)/MT-07 Tracer (2016-2020)/MT-09 (2013-2020)/MT-09 SP (2017-2020)/MT-09 Tracer (2014-2020)/MT-10 (2016-2021)/MT-10 SP (2016-2021)/MT-125 (2015-2020)/NIKEN (2018-2018)/NIKEN GT (2018-2018)/SCR950 (2016-2016)/Super Tenere XT1200Z (2010-2016)/TDM 850 (1996-2001)/TDM 900 (2006-2013)/Tenere 700 (2019-2020)/Tenere 700 Rally (2020-2020)/Tenere 700 World Raid (2022-2022)/Tracer 7 (2021-2021)/Tracer 7 GT (2021-2021)/Tracer 700 (2016-2019)/Tracer 9 (2020-2020)/Tracer 9 GT (2020-2020)/Tracer 900 (2014-2020)/Tracer 900 GT (2018-2020)/XJ6 (2008-2013)/XJ6 Diversion (2008-2008)/XJ6 Diversion F ABS (2010-2010)/XJR 1200 (1995-1999)/XJR 1300 (2006-2006)/XSR125 (2021-2021)/XSR700 (2015-2021)/XSR700 XTribute (2019-2021)/XSR900 (2015-2021)/XSR900 Abarth (2017-2017)/XT 660X (2004-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS (2010-2016)/XT1200ZE Super Tenere ABS Raid Edition (2010-2016)/YZF-R125 (2020-2020)/YZF-R3 (2015-2017)/Zero/DS (2015-2019)/DSP (2015-2015)/DSR (2015-2019)/DSRP (2015-2015)/SR-F ZF 14.4 (2019-2019)/SR-S (2019-2019)/
1個
¥9,798
税込¥10,778
36日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
36日以内出荷
FAT GECKO ステルスマウント (GoProアダプタ付)は GoProやContourなどのアクションカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するための吸盤式マウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加のパーツなど購入することなく最適な安定性を得られるように作られています。 ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的な撮影アングルで撮影を行うことが可能になります。本商品は標準で1/4 x 20 三脚マウント用ネジが取り付けられており、市販されている一般的なデジタルカメラやビデオカメラほとんどすべてがご利用いただけます。同梱されているGoProアダプタを三脚ネジに取り付ければGoProアクションカメラがそのまま使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品GoProアクションカメラ用取り付けアダプタ(ナット、固定用ネジは入っていません)
質量(g)230
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)90×90×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
Fat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付は GoPro HERO3用の吸盤式カメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればGoPro HSRO3を強力な吸盤でしっかり固定します。 もちろん一般的な三脚穴が付いているデジタルカメラやビデオカメラも使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品GoProアクションカメラ用取付けアダプタ(ナット付。固定用ネジは入っていません)、エクステンションシャフト、エクステンションシャフト固定用六角レンチ
質量(g)370
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114(はエクステンションシャフトをつけた状態)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用ネックレスホルダー。ハンズフリーで撮影可能なネックレスタイプのGoPro対応ホルダー。スマートフォンも装着可能です。
付属品(ホルダー)調節幅:60~80(mm)に対応
サイズ(cm)(ネックレスタイプ・リングサイズ)40
本体質量(g)45
対応GoPro全機種
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハンドルバー、シートポスト、スキーのポールなどの棒やパイプに固定して、ハンドルヘルド撮影を楽しめます。
トラスコ品番836-6434
質量(g)200
対応機種HEROの全カメラ
取付径(Φmm)9~35mm
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(幅W×高さH)(mm)【モニター用】46.2×34.2【レンズ用】22.4×22.4
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
GoProカメラを平面または曲面に取り付けるための粘着式ベースマウントです。
ドライヤーなどで暖めることで取り外すことができます。
仕様粘着式プレートの平面用と曲面用のセット
トラスコ品番788-4460
セット内容平面用粘着式プレート×3、曲面用粘着式プレート×3
材質本体(プラスチック)
質量(g)80
対応機種全てのGoPro カメラ
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
GoProカメラをキズや汚れから守るカバー。シリコンカバーはソフトタイプのため簡単に取り外しができます。
用途シリコンカバー
質量(g)20
外寸(mm)68×52×42
対応GoProHERO7用
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
GoProカメラとペアリングし、カメラを遠隔で操作ができます(最大60M)。複数のGoProカメラ最大(5台)の同時操作も可能になる他、防水仕様で安心して使用できるのはもちろん、付属のストラップで身に付けたり、何かに取り付けて使用する事もできるので撮影の幅が広がります。
トラスコ品番337-2566
適合機種MAX、HERO10Black、HERO9Black、HERO8Black
セット内容ザリモート(本体)、リストストラップ、USB-C ケーブル
幅(mm)100
色ブラック
高さ(mm)165
奥行(mm)45
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スケート用やサイクル用ヘルメットなど、ヘルメットの頭頂部から前端の間に通気孔が並列に2個以上あれば、その孔にストラップを通してマウントを固定することができます。
用途スケート用やサイクル用ヘルメットなどにGoProカメラを固定可能
仕様孔の開いたヘルメットにストラップで固定するマウント
トラスコ品番788-6357
材質本体(プラスチック)
質量(g)50
対応機種全てのGoPro カメラ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種全てのGoProカメラ
幅(mm)80
質量(g)280
奥行(mm)143
対応機種全てのGoPro カメラ
内蔵のマイクと、外部マイク取付用の3.5mmマイク端子です。外部モニターを接続できるHDMI端子を搭載しています。GoProカメラをライブ配信やビデオブログ向けのカメラとして活用する事ができるようになります。
トラスコ品番244-3676
適合機種HERO10Black、HERO9Black
セット内容HERO9 Black 用メディアモジュラー(本体)、垂直マウント用バックル、サムスクリュー
幅(mm)32
色ブラック
高さ(mm)32
奥行(mm)6.5
1個
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル
質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8
レンズ口径:F2.5
メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚
コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)
ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ
焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39
コネクタUSB-C
動作温度(℃)-10~35
バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリー
プロセッサーシステムプロセッサー:GP2
耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m
マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント
USBポートUSB-C
BluetoothBLE 5.3
アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7
Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
イメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)
HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用支柱伸縮スタンドです。
伸縮する支柱にWEBカメラやGoProを設置して、お好みの高さに調節できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。 少し重みのある円形の台座は、支柱が台座の中心にあるため安定感があり倒れにくいです。
材質本体:ABS、スチール、ナイロン、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約475
対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126.5×126.5×210~315
アズワン品番64-8858-74
耐荷重(g)約300
特性角度調節、高さ調節
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用クリップ式アームスタンドです。
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にWEBカメラやGoProを設置して、自由な角度で使えます。
アーム長300mmのフレキシブルアームを採用し、機器本体をお好みの高さ・角度に調整できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
材質本体:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約305
対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×100.5×430
アズワン品番64-8858-75
耐荷重(g)約300
特性角度調節、高さ調節
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。
長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。
材質本体:ABS、スチール、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約1120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)台座:約172×30
対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro
支柱(mm)約220
アーム長さ(mm)約500(先端取付部含んだ場合約600mm)
アズワン品番64-8858-76
耐荷重(g)約300
特性角度調節、高さ調節
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
GoProをロールバー、レールのような筒状のパイプに装着します。
トラスコ品番836-6433
質量(g)222
対応機種全てのGoPro カメラ
取付径(Φmm)35~63.5mm
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
コンパクトなデザインで、持ち運びに便利です。最大 22.7 cm まで伸ばせるため、グループ ショット、自撮り、撮りにくいアングルの撮影も自由自在です平面さえあれば、内蔵の三脚であらゆる場所にShortyを設置可能です。
用途携帯用の三脚付きミニ延長ポールです。
トラスコ品番207-2265
適合機種HERO(オリジナル)、HERO2、HERO3、HERO3+、HERO4、HERO5 Black、HERO6 Black、HERO7、HERO8 Black、HERO(2018年発売)、HERO、HERO5 Session、HERO Session、HERO+ LCD、HERO+、ダイブハウジングと同規格の製品、スタンダードハウジングと同規格の製品
セット内容ミニ延長ポール + 三脚
質量(g)63.5
伸縮範囲(cm)11.7~22.7
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
強力な吸盤を使用した、GoPro、カメラネジ共用のマウント。粘着ベースが付属しているので、ダッシュボードなどの粗い面にも貼り付けることができます。
用途吸盤マウント
付属品粘着ベース
寸法(mm)吸盤:60
質量(g)57
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
弾力性のあるシリコンでGoPro HERO9 Blackをキズから守る、GoPro HERO9 Black用シリコンケース
セット内容ケース×1、ハンドストラップ×1
材質ケース本体:シリコン、ハンドストラップ:ナイロン
色ブラック
質量(g)約21
対応機種GoPro HERO9 Black
ストラップ長(mm)130(ハンドストラップ)
アズワン品番64-9711-71
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ユニバーサルフラッシュシュー、クイックリリースプレートボールヘッド3K用、GoPro用マウントのセット
カメラ・GoPro・フラッシュなど様々な機材を使い分ける方に
仕様デバイス:Action Video Cam、Camcorder、DSLR、Mic (cold shoe)、Mirrorless、Point & Shoot Camera
適合ゴリラポッド3Kキット/ボールヘッド3K/ボールヘッドSLRズーム(BH1)/ゴリラポッドハイブリッド
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE
質量(kg)0.03
容量(kg)3
寸法(cm)4.57×4.57×1.27
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount, GoPro mount, Universal flash shoe
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
進化した1720mAhリチウムイオンバッテリーにより、広い温度範囲において標準的なGoProバッテリーと比較してカメラのパフォーマンスが高まります。
トラスコ品番530-4082
適合機種HERO11Black、HERO10Black、HERO9Black
セット内容エンデューロバッテリー(本体)
幅(mm)33
色ブラック
高さ(mm)40
奥行(mm)13
バッテリー容量(mAh)1720
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アクションカメラを衝撃から護る、GoPro HERO11 mini用シリコンカバー。アクションカメラを衝撃から護る、GoPro HERO11 mini対応シリコン製のプロテクターカバーです。
対応製品GoPro HERO11 mini
材質シリコン
質量(g)15約
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ