カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,328)
  • バイク部品(425)
  • 測定用品(218)
  • パソコン/周辺機器(165)
  • 建材・エクステリア(150)
  • 制御機器(142)
  • 農業機械(135)
  • 自動車純正部品(102)
  • 建築金物(70)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • 研磨材(56)
  • 電気材料(51)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 切削工具(39)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(35)
  • オフィス家具(32)
  • 作業工具(32)
  • 自動車補修部品(31)
  • 空圧工具(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • メカニカル部品(29)
  • 家電(28)
  • 農業・園芸資材(28)
  • バイク純正部品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 機構部品(21)
  • カー用品(21)
  • 事務用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 安全用品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 卓上消耗品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 溶接用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 電動工具(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 住設機器(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 防犯用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 自転車部品(6)
  • 農具(6)
  • 日用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • 手袋(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「gp-1」の検索結果

3,592件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GP-1 IRC

    GP-1

    IRC(21件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    6日以内出荷
    トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。
    タイプWTパターンGP1速度記号/荷重表示4PR
  • GP-1 IRC

    GP-1

    IRC
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
    ONもOFFも自由自在 頼れるオールラウンダー。 トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。
    タイプWTリム幅(mm)標準/2.50タイヤサイズ4.10-18リム径(inch)18速度記号/荷重表示4PRトレッド幅(mm)95タイヤ外径(mm)646タイヤ幅(inch)4.1
  • 熱伝導シートGP1シリーズ 北川工業

    熱伝導シートGP1シリーズ

    北川工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。
    長さ(mm)180幅(mm)125寸法(mm)180×125硬さショアOO 25材料シリコーン熱伝導率(W/mk)0.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウント圧力計GP1-40シリーズ コガネイ

    パネルマウント圧力計GP1-40シリーズ

    コガネイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。
    質量(g)106使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±3%F.S.材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気配管接続口径R1/4(M5×0.8)圧力範囲(MPa)0~1
  • カップPC-15(GP-S1、GP-1/2)15cc 扶桑精機

    カップPC-15(GP-S1、GP-1/2)15cc

    扶桑精機
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    エアブラシ液カップです。
    トラスコ品番545-3042カップ容量(mL)15
  • カップPC-8(GP-S1、GP-1/2)8cc 扶桑精機

    カップPC-8(GP-S1、GP-1/2)8cc

    扶桑精機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    エアブラシ液カップです。
    トラスコ品番545-3069カップ容量(mL)8
  • カップPC-50(GP-S1、GP-1/2)50cc 扶桑精機

    カップPC-50(GP-S1、GP-1/2)50cc

    扶桑精機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    エアブラシ液カップです。
    トラスコ品番545-3149カップ容量(mL)50
  • エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #1 ニードルカバー 扶桑精機

    エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #1 ニードルカバー

    扶桑精機
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0866
  • GP-1用部品 ダイヤル部分 緑 ユタカ(Crown)

    GP-1用部品 ダイヤル部分 緑

    ユタカ(Crown)
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    用途圧力計 GP-1部品
  • ガレア GP1T MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ガレア GP1T

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #2 エアキャップ 扶桑精機

    エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #2 エアキャップ

    扶桑精機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0834
  • エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #4 ニードル 扶桑精機

    エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #4 ニードル

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0875
  • エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #3 液ノズル 扶桑精機

    エアブラシ ガンピス GP-1型用部品 #3 液ノズル

    扶桑精機
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0905
  • エアブラシ ガンピス GP-1/2/S1型用部品 PTFEパッキンセット 扶桑精機

    エアブラシ ガンピス GP-1/2/S1型用部品 PTFEパッキンセット

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番175-0899
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC IC オペアンプ GP 1 回路 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC IC オペアンプ GP 1 回路 8SOIC

    Texas Instruments
    549税込604
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:70V/μs●ゲイン帯域幅積:15MHz●帯域幅-3db:15MHz●電流 - 入力バイアス:150nA●電圧 - 入力オフセット:4mV●電流 - 供給:5mA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):10V●電圧 - スパン(最大):40V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0370-90
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    519税込571
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.57V/μs●ゲイン帯域幅積:2.7MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.3pA●電圧 - 入力オフセット:175μV●電流 - 供給:700μA●電流 - 出力/チャンネル:320mA●電圧 - スパン(最小):2.5V●電圧 - スパン(最大):6V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-70
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    469税込516
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.02V/μs●ゲイン帯域幅積:75kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.002pA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:18μA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージアズワン品番67-0407-28
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP

    Texas Instruments
    179税込197
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8DIP
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP

    Texas Instruments
    169税込186
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8TSSOP
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:5.3V/μs●ゲイン帯域幅積:2.2MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.7pA●電圧 - 入力オフセット:1.1mV●電流 - 供給:950μA●電流 - 出力/チャンネル:30mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):16V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-TSSOPアズワン品番67-0410-64
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    469税込516
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    109税込120
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:15nA●電圧 - 入力オフセット:1.7mV●電流 - 供給:130μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-51
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    219税込241
    1個
    13日以内出荷
    。IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1.1V/μs●ゲイン帯域幅積:1.1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:1pA●電圧 - 入力オフセット:110μV●電流 - 供給:800μA●電流 - 出力/チャンネル:-●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5アズワン品番67-0407-37
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6

    Texas Instruments
    189税込208
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:1V/μs●ゲイン帯域幅積:1MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.02pA●電圧 - 入力オフセット:250μV●電流 - 供給:107μA●電流 - 出力/チャンネル:113mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6アズワン品番67-0407-54
  • IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 Texas Instruments

    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5

    Texas Instruments
    119税込131
    1個
    13日以内出荷
    IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5
  • IC オペアンプ GP 1 回路 8SOIC Texas Instruments

    IC オペアンプ GP 1 回路 8SOIC

    Texas Instruments
    839税込923
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:汎用●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:8MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5pA●電圧 - 入力オフセット:500μV●電流 - 供給:4mA●電流 - 出力/チャンネル:40mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):36V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0351-02
  • マフラーアセンブリ 1 1GP-14710-01 YAMAHA(ヤマハ)

    マフラーアセンブリ 1 1GP-14710-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
  • RG ダウンサス フィットH GP1 RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス フィットH GP1

    RG(レーシングギア)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • ドアストッパー  マグネット式・超強力タイプ TRUSCO

    ドアストッパー マグネット式・超強力タイプ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
    付属品補助板トラスコ品番356-5246種別マグネット式、補助板付材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)幅(mm)40高さ(mm)260.5質量(g)216タイプ足操作タイプ
  • F 350-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-GP1S]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
  • F 350-17 GLD[TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD[TYPE-GP1S]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
  • IRC タイヤ GP1 チューブタイプ W/T IRC

    IRC タイヤ GP1 チューブタイプ W/T

    IRC
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷
    トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。 エントリーユーザーはもちろんのこと、経験豊富なエキスパートユーザーにとっても扱いやすい。
  • R 550-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 550-17 GLD [TYPE-GP1S]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
  • R 600-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 GLD [TYPE-GP1S]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
  • R 425-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 425-17 GLD [TYPE-GP1S]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
  • R 400-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 400-17 GLD [TYPE-GP1S]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
  • F 300-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 300-17 GLD [TYPE-GP1S]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
  • F 350-17 GLD[TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD[TYPE-GP1S]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種MT09(ABS)17-20/SP18/TRACER900/GT17-20/YZF-R7 22-25
  • シャープ フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3mm, 5-Pin GP1A51HRJ00F シャープ

    シャープ フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3mm, 5-Pin GP1A51HRJ00F

    シャープ
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    出力デバイス = フォトロジック,プルアップ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 0.1μs。標準降下時間 = 0.05μs。実装タイプ = ねじマウント。ピン数 = 5。寸法 = 18 x 12.2 x 10mm。高さ = 10mm。長さ = 18mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -25℃。スロット幅 = 3mm。幅 = 12.2mm。動作温度レンジ = -25 → +85℃。スロット付き光スイッチ、ロジック出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
...