カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 減圧弁(4)
絞り込み
呼び径(A)
- 15(4)
使用流体
その他(1)
空気(1)
蒸気(3)
接続方式
- フランジ形(4)
呼び径(B)
- 1/2
- 3/4(4)
- 1(4)
- 1-1/4(4)
- 1-1/2(4)
- 2(5)
- 2-1/2(4)
- 3(4)
- 4(4)
材質
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(4)
形式
- パイロット式(4)
パイロット式
ブランド
- ヨシタケ(4)
ヨシタケ
「gp-1000」の検索結果

減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ
ヨシタケ¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から7日以内出荷これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ
ヨシタケ¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10KFFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9
減圧弁 フランジ接続 GP-1000H
ヨシタケ¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から4日以内出荷シール性に優れ、弁座漏れが少ない。 設定圧力範囲が広い。材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 16KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.6二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 フランジ接続 GP-1000T
ヨシタケ¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。 SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量無し最小差圧(MPa)0.05