カテゴリ
- バイク部品(177)
- 制御機器(28)
- 農業機械(26)
- 測定用品(24)
- 切削工具(21)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 自動車補修部品(8)
- 研磨材(8)
- 清掃用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 機構部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- 建築金物(4)
- 電気材料(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 食品・飲料(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- プロトブレンボ(90)
- EKチェーン(47)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- OVER RACING(20)
- ベンカン機工(13)
- OSG(オーエスジー)(12)
- 三桂製作所(10)
- 渡辺電機工業(9)
- アサダ(8)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(5)
- ケナメタル(4)
- TRUSCO(4)
- ミヤナガ(4)
- X.A.M(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- カーメックス(3)
- フジキン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gp-12」の検索結果

GYEON Q2M GlassPolish Q2M-GP12 120 ml
GYEON(ジーオン)¥2,898税込¥3,1881個(120mL)8日以内出荷ガラスウロコやウォータースポットを除去し、コーティングの下地処理をも行えるコンパウンド剤です。Q2 QuickViewやQ2 View使用前の前処理に最適です。使用方法水で下洗いした後にマイクロファイバークロスなどに適量をつけてガラスの汚れを除去して下さい。容量(mL)120危険物の類別非危険物
ダストカバーブーツ
Modes(8件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から翌々日出荷ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
GPトップ アルミナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン
タカチ電機工業¥519税込¥5711袋(10枚)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
M12 平ワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷寸法D(mm)35エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
GPカラーパック
日本技研工業¥559税込¥6151冊(10枚)当日出荷色つきのポリ袋です。ごみ袋や収納、色々な用途にご使用いただけます。材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02入数(枚)10容量(L)45
プラスチックギャラリー(屋内用)
篠原電機¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から12日以内出荷電源コード(m)1材質(取付金具)ばね鋼板保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)ファン電源線長さ(mm)1000
グリッププライヤー
TRUSCO¥999税込¥1,0991丁当日出荷位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
横受 補強用
WAKI(和気産業)¥129~税込¥142~1個翌々日出荷パイプを受ける中間の金具です。 取り付け間口が長い場合、補強の為に取り付けます。用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス2本種別通材質亜鉛ダイキャスト形状直通
グローバルソー コンクリート用 ダイヤモンドカッター
モトユキ(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。 石材用ダイヤモンドブレードの決定版です。 ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。 低価格でありながら高性能。シャープな切れ味が持続します。用途コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管。
鉄工用月光ドリル
SK11¥409~税込¥450~1本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
9.5sqグロープラグソケット
FPC¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ボールキャッチ式用途日産ZD30エンジン(キャラバン・サファリ等)のグロープラグ専用ソケットです。寸法S(mm)12全長L(mm)55質量(g)45寸法d(mm)12寸法D(mm)18.7寸法l(mm)8
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型
三桂製作所¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。色グレー保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー規格UL94V2
ホースジョイントニップルΦ12-15 台紙
アイリスオーヤマ¥589税込¥6481個翌々日出荷【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクターに接続できるジョイントニップルです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。色ホワイト/マリンブルー質量(g)34接続方式ホース-コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.9×35.9×71.5主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
ロッキングプライヤ
SSPOWER¥839税込¥9231個翌々日出荷スタンダードなカーブあごタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。RoHS指令(10物質対応)対応
スチールパラレル
ニューストロング販売¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。用途あらゆるバイスの口金に材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
金のグラインダーPRO
レヂトン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷金のグラインダーPRO用KGP-125に金の卵125が2枚おまけで付きます。ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。金の卵125x1.3が2枚付いた定番品です。研削・切断砥石カバーが標準でついております。カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。仕様砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000周波数(Hz)50/60電流(A)7.2消費電力(W)720定格時間(分)30
ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージパネルユニオン(Rc)
ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージパネルユニオン(Rc)
防水型ねじなしユニオンカップリング
大阪コネクター製造¥5,798税込¥6,3781箱(10個)翌々日出荷防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。パッキン付き材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管防水性JIS防水保護等級IP64相当
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ
七星科学研究所¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から62日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ
七星科学研究所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ