カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
  • 建材・エクステリア(140)
  • バイク部品(74)
  • 制御機器(48)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 測定用品(25)
  • 農業機械(25)
  • 作業工具(20)
  • 建築金物(18)
  • 清掃用品(17)
  • 切削工具(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-15」の検索結果

関連キーワード
755件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
徳用バガスプレート GP-15 cotta徳用バガスプレート GP-15cotta
18,980税込20,878
1袋(24袋)
4日以内出荷
材質天然パルプ(バガス紙)直径(Φmm)150
オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(1kg)
当日出荷から10日以内出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスエッジプロテクター LAMP(スガツネ工業)ガラスエッジプロテクターLAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質ポリカーボネート(PC)クリアー種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバーブーツ ModesダストカバーブーツModes(6件のレビュー)
498税込548
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
警報用GPヒューズ 大東通信機警報用GPヒューズ大東通信機
378税込416
1個
当日出荷から8日以内出荷
深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ステンレス剪定鋏 千吉ステンレス剪定鋏千吉(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
剪定・整枝作業用です。錆びにくいオールステンレス製。
用途剪定鋏材質ステンレス使用目的剪定鋏
ギヤプーラー トップ工業ギヤプーラートップ工業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
保証荷重の大きいギヤプーラー
角型空気抜 BIDOOR(ビドー)角型空気抜BIDOOR(ビドー)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
材質ABS樹脂取付方式接着剤
圧力計 エナパック圧力計エナパック(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から49日以内出荷
ゴムdeパッチ LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
429税込472
1個(15mm×60cm)
当日出荷
カスタマイズできるゴムバンド。好きな長さにカットして使えます。
用途ゴムバンド仕様留め具2個材質留め具:ポリカーボネート樹脂製、ゴム:ポリウレタン・ポリエステル製幅(mm)15ブルー長さ(cm)60対応A4縦アズワン品番64-8248-59
引張用アタッチメントローレットカム式アタチメント イマダ引張用アタッチメントローレットカム式アタチメントイマダ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス管(SGP)用ベンダーシュー 泉精器製作所ガス管(SGP)用ベンダーシュー泉精器製作所
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー2本爪アーム[作業工具](5件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
ゴムdeパッチ GPシリーズ LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチ GPシリーズLION (ライオン事務器)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
カスタマイズできるゴムバンド。好きな長さにカットして使える!
材質【留め具】ポリカーボネート樹脂(2個入)長さ(mm)600シリーズゴムdeパッチバンド幅(mm)15材質(ゴム)ポリウレタン・ポリエステル
グリッププライヤ ロングノーズタイプ スーパーツールグリッププライヤ ロングノーズタイプスーパーツール(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
バンド15X20 TRUSCOバンド15X20TRUSCO(3件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)15×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000質量(g)20適合機種GPD-1520種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット) トップ工業ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット)トップ工業
529税込582
1セット
当日出荷から翌々日出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
GP用部材 屋根 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)GP用部材 屋根TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
トラスコ品番123-1557
ゴムdeパッチ LION (ライオン事務器)ゴムdeパッチLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
使い方はあなた次第!豊富な12柄をご用意! 店頭を中心にご好評いただいている、ゴムdeパッチの新柄です。 留め具が2個入となり、2つのバンドが作れるようになりました。 パッケージは使い方や特長が伝わるデザインに見直しました。 ゴムの長さは60cmあるので、お好みの長さにカットして使えます。 手帳やノートでの使用はもちろん、お弁当箱やケーブルの結束などご家庭での使用にも便利です。
材質【留め具】ポリカーボネート樹脂(2個)、【ゴム】ポリウレタン・ポリエステル幅(mm)15レッド長さ(cm)60アズワン品番64-8248-58
本締錠1503シリーズ GOAL(ゴール)本締錠1503シリーズGOAL(ゴール)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
プラ包みボタン 日本紐釦貿易プラ包みボタン日本紐釦貿易
899税込989
1袋(200個)
翌日出荷から7日以内出荷
生地を包みこむだけで、簡単にボタンが作れます。
材質PBS樹脂
WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ タカチ電機工業WG・WGV用取付ベース WGPシリーズタカチ電機工業
839税込923
1枚
当日出荷から翌々日出荷
WG・WGVシリーズ用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアプーラー部品 連結板 トップ工業ギアプーラー部品 連結板トップ工業
739税込813
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用月光ドリル SK11鉄工用月光ドリルSK11
379税込417
1本
当日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
首長ブラケット WAKI(和気産業)首長ブラケットWAKI(和気産業)
219税込241
1個
翌々日出荷
パイプを受ける両端の金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンスに取り付けて洋服などの収納(物を掛ける収納スペースがつくれます)付属品タッピングビス4本種別材質亜鉛ダイキャスト形状直止
人工芝おさえU字ピン 緑 タフアンカー メモリーターフ人工芝おさえU字ピン 緑 タフアンカーメモリーターフ
12,980税込14,278
1セット(100本)
翌々日出荷
人工芝や防草シートを路盤と固定する際に使用するU字ピンです。 頑丈で安定感のあるスチールを採用し、線径を通常のΦ3.0mmからΦ4.0mmにすることで、高強度に。 さらに、緑色に塗装し、目立ちにくくしました。 ※塗装が剥がれる可能性がありますので、ゴムハンマーを使用することをおすすめします。 【打ち込みやすい剣先タイプ】先端が斜めにカットされているので、硬い路盤でも打ち込みやすくなっています。 【目立ちにくい緑色塗装】緑色に塗装することで、ピンを打ち込んだ時に、人工芝に馴染み、目立たなくなります。 【防錆加工】ポリエステル樹脂でコーティングすることで、施工経過後の錆による汚れを防ぎます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質ポリエステル樹脂加工長さ(mm)153幅(mm)30グリーン線径(Φmm)4
石製パラレルバー SK(新潟精機)石製パラレルバーSK(新潟精機)
68,980税込75,878
1セット(2個)
翌々日出荷
花崗岩を使った精密パラレルバーです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 四面が精度面となっています。
用途平行台としてRoHS指令(10物質対応)対応
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
ギアプーラー部品 押しネジ・中板・アダプターセット(3点各1個セット) トップ工業ギアプーラー部品 押しネジ・中板・アダプターセット(3点各1個セット)トップ工業
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
GPディスク(Sタイプ) ヤナセ(柳瀬)GPディスク(Sタイプ)ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698特価
1箱(5枚)
当日出荷から29日以内出荷
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付 タジマツール(TJMデザイン)リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付タジマツール(TJMデザイン)
4,929税込5,422
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場のための折りたためる老眼鏡 ポケットグラス折りたたみ式老眼(近)用メガネテンプル回転折りたたみ式フレーム採用スリムなレンズとフレームで必要のない時は上目で目線を外せます開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用テンプルにバネ性を持たせ、しっかり固定できます選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)紫外線99.9%カット携帯に便利なセフホルスター付。8角回転タイプで装着後も任意の角度に調整可能クリップ付
用途老眼(近)用付属品セフホルスター、鼻パッドシール材質【レンズ】アクリル【フレーム/テンプル】 ポリフェニルスルホン【セフホルスター】ABS、POM【鼻パッドシール】シリコン【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×155×31レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式
GP用部材 扉セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所)GP用部材 扉セットTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
13,980税込15,378
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
マスキングテープ(両サイド糊付) 岩田製作所マスキングテープ(両サイド糊付)岩田製作所
29,980税込32,978
1巻(1個)
翌々日出荷
溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製ベンカン機工
1,898税込2,088
1個
当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ
滅菌用ガゼットパウチ GPシリーズ PMS Tip Teknolojileri滅菌用ガゼットパウチ GPシリーズPMS Tip Teknolojileri
48,980税込53,878
1箱(1000枚)
翌々日出荷
ガゼットタイプのため、厚みのある物にも対応可能です。
ギアプーラー部品 爪 トップ工業ギアプーラー部品 爪トップ工業
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボベンカン機工
809税込890
1個
当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
モルタルミキサー 栄和機械工業モルタルミキサー栄和機械工業
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途モルタル混練用
関連キーワード
...