カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
- メカニカル部品(112)
- バイク部品(55)
- 研磨材(27)
- 清掃用品(15)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(14)
- 作業工具(14)
- 建築金物(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- オフィス家具(5)
- 切削工具(5)
- 事務用品(4)
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(121)
- 三ツ星ベルト(107)
- EKチェーン(47)
- TRUSCO(28)
- アサダ(14)
- ベンカン機工(8)
- トップ工業(6)
- U-KANAYA(5)
- コンパクトツール(4)
- ヨコヅナ(4)
- ミヤナガ(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- 新日軽(LIXIL)(3)
- アーム[作業工具](2)
- 日立産機システム(2)
- HIT(ヒット)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- GOAL(ゴール)(2)
- テラウチ(寺内製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gp-150」の検索結果

ステリトップGP
Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~1箱(12個)翌々日出荷有効ろ過面積(cm2)40耐熱温度(℃)45材質ハウジング: PSホールドアップ容量(mL)3mL以下
警報用GPヒューズ
大東通信機¥429税込¥4721個当日出荷色深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内![ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924112-150415-02.jpg)
ギヤープーラー2本爪
アーム[作業工具](5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット)
トップ工業¥669税込¥7361セット当日出荷から11日以内出荷用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
グリッププライヤ ロングノーズタイプ
スーパーツール(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
ゴムdeパッチ GPシリーズ
LION (ライオン事務器)¥499税込¥5491個当日出荷から8日以内出荷カスタマイズできるゴムバンド。好きな長さにカットして使える!材質【留め具】ポリカーボネート樹脂(2個入)長さ(mm)600シリーズゴムdeパッチバンド幅(mm)15材質(ゴム)ポリウレタン・ポリエステル
本締錠1503シリーズ
GOAL(ゴール)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から32日以内出荷本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
ゴムdeパッチ
LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷使い方はあなた次第!豊富な12柄をご用意! 店頭を中心にご好評いただいている、ゴムdeパッチの新柄です。 留め具が2個入となり、2つのバンドが作れるようになりました。 パッケージは使い方や特長が伝わるデザインに見直しました。 ゴムの長さは60cmあるので、お好みの長さにカットして使えます。 手帳やノートでの使用はもちろん、お弁当箱やケーブルの結束などご家庭での使用にも便利です。材質【留め具】ポリカーボネート樹脂(2個)、【ゴム】ポリウレタン・ポリエステル幅(mm)15色レッド長さ(cm)60アズワン品番64-8248-58
ギャープーラー
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。用途プーラーの抜き取り作業に。被引き抜き物の直径最大(mm)150トラスコ品番814-5260質量(g)2000爪の届く長さ(mm)120~65被引き抜き物の直径最小(mm)60耐荷重(t)6RoHS指令(10物質対応)対応
石製パラレルバー
SK(新潟精機)¥68,980税込¥75,8781セット(2個)翌々日出荷花崗岩を使った精密パラレルバーです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 四面が精度面となっています。用途平行台としてRoHS指令(10物質対応)対応
GPディスク(Sタイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(5枚)当日出荷から29日以内出荷目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
S45C重量戸車 車のみ
ヨコヅナ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から6日以内出荷・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。RoHS指令(10物質対応)対応
本締錠1502シリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から32日以内出荷本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など幅(mm)フロント:25.5
ソルギャップ 40A用 厚さ1.6mm
アクアソル¥24,980税込¥27,4781パック5日以内出荷・ソケット継手にセットするだけ 。どんな金属にも使える。環境に優しい。腐食しない。水に溶ける。適度な硬さと収縮性を持つ。独自の形状により取付け向きを選ばない用途ソルギャップはソケット溶接においてギャップの確保を素早く、正確に行う事のできるソケット溶接用水溶性スペーサーリングです。厚さ(mm)1.6内径(Φmm)49.1ソケット部ねじ寸法【ANSI】1.5、【JISI】40mm
トリムギア 発泡スチレンボードカッター
カール事務器¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。裁断厚(mm)(最大裁断ボード)7使用方法レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。繰り返し・詰め替え対応
マグネットパーテーションアイボリー色
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。アジャスター付安定脚が1個付いています。色アイボリー材質フレーム:スチール パネル:MDF、4mm厚塩ビシートタイプ連結型奥行(mm)400脚の種類アジャスター付
マグネットパーテーション
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。材質フレーム:スチール、パネル:アクリル色透明タイプ連結型奥行(mm)400パネル厚(mm)20脚の種類アジャスター付き安定脚×1個
マグネットパーテーション 1500X900 クリア
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。色クリア間口(mm)900高さ(mm)1500トラスコ品番366-4848材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)幅(mm)900質量(kg)5.6タイプ連結型/組立式奥行(mm)20組立時間20分(2人)フレーム厚さ(mm)20パネル厚(mm)4脚の種類アジャスター付
マグネットパーテーション 1500X900 ブロンズ
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。幅(mm)900色ブロンズ間口(mm)900高さ(mm)1500トラスコ品番366-4830材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)質量(kg)5.6タイプ連結型/組立式奥行(mm)20組立時間20分(2人)フレーム厚さ(mm)20パネル厚(mm)4脚の種類アジャスター付
マグネットパーテーション 1500X600 ブロンズ
TRUSCO¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。色ブロンズ間口(mm)600高さ(mm)1500トラスコ品番366-4813材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC)幅(mm)600質量(kg)5.4タイプ連結型/組立式奥行(mm)20組立時間20分(2人)フレーム厚さ(mm)20パネル厚(mm)4脚の種類アジャスター付
ソルギャップ 40A用 厚さ3.2mm
アクアソル¥42,980税込¥47,2781パック5日以内出荷・ソケット継手にセットするだけ 。どんな金属にも使える。環境に優しい。腐食しない。水に溶ける。適度な硬さと収縮性を持つ。独自の形状により取付け向きを選ばない用途ソルギャップはソケット溶接においてギャップの確保を素早く、正確に行う事のできるソケット溶接用水溶性スペーサーリングです。厚さ(mm)3.2内径(Φmm)49.1ソケット部ねじ寸法【ANSI】1.5、【JISI】40mm
光る棚用AC100V一般プラグ付コード
ハヤノ産業¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷AC100V仕様一般コンセンに対応。用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
ボールグリップドライバー
イチネンTASCO¥599税込¥6591個4日以内出荷から5日以内出荷材質(グリップ)PP/PVC軸径(Φmm)6.3軸径(inch)1/4グリップ径(Φmm)41材質(軸)工具用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし







![ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924112-150415-02.jpg)