カテゴリ
- バイク部品(81)
- 農業機械(13)
- 測定用品(7)
- 制御機器(4)
- カー用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 電動工具(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- GALESPEED(ゲイルスピード)(79)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ULVAC(アルバック)(5)
- FIRSTCOM(4)
- コンパクトツール(2)
- 日東工業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NTカッター(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 恵宏製作所(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- 高階救命器具(1)
- 山洋電気(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- KYO-EI(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gp-1g」の検索結果

ピラニ真空計(アナログ仕様)
ULVAC(アルバック)¥81,980~税込¥90,178~1セット当日出荷から9日以内出荷用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定にセット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)AC100~240電源(VA)10圧力測定範囲(Pa)0.4~2700
ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥96,980~税込¥106,678~1個翌々日出荷から33日以内出荷気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。 フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。 手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。用途真空粗引系の圧力測定 真空排気系の圧力モニタ 真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に 真空応用機器のプロセス制御付属品電源ケーブル:3m(コントロール一体)、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:無し●測定箇所:1質量(kg)メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)100×130×100(W×D×H)電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0~10mV 非線形表示アナログ電源電圧(V)AC100~240使用湿度範囲15~80%(ただし結露なきこと)測定範囲(Pa)0.4~2700測定精度(%)直線目盛換算フルスケール100%の±3以内電源(VA)10設定圧力単位Pa湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)
ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷から33日以内出荷付属品電源ケーブル:3m(コントロール一体)、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:無し●測定箇所:1質量(kg)メーター:1.4、検出ユニット(GP-H):0.035材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)100×130×100(W×D×H)電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0~10mV 非線形精度直線目盛換算フルスケール100%の±3%以内表示アナログケース付測定範囲(Pa)0.4~2700測定精度(%)直線目盛換算フルスケール100%の±3以内電源(VA)10設定圧力単位Pa湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)![F 350-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] GSX1400 01-08 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 350-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] GSX1400 01-08
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷主な適合車種GSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99![R 600-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73574646-171205-02.jpg)
R 600-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥149,800~税込¥164,780~1本3日以内出荷国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。![F 350-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73574646-171205-02.jpg)
F 350-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800~税込¥131,780~1本3日以内出荷国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。![R 550-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
R 550-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷色ゴールドサイズR 550-17主な適合車種CB650R 19-24/CBR650R(ABS) 19-24 (E-Clutch含む)![F 350-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 350-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷色ゴールドサイズF 350-17主な適合車種CB650R 19-23/CBR650R(ABS) 19-23![F 350-17半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]FZ-1 FAZER*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 350-17半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]FZ-1 FAZER*ABS不可
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷主な適合車種YZF-R1 04-14/YZF-R6 03-12/FZ-1 06-12*ABS不可![F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] GSX1400 01-08 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] GSX1400 01-08
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷主な適合車種GSX1300R 99-07/TL1000S/R 97-99/GSXR750 96-99![F 300-17 ソリッドWHT[TYPE-GP1S]Gコート GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 300-17 ソリッドWHT[TYPE-GP1S]Gコート
GALESPEED(ゲイルスピード)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷主な適合車種YZF-R25 15-20/MT-25/MT-03 16-19*ABS不可![F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73574628-171205-02.jpg)
F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800~税込¥131,780~1本3日以内出荷国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。![R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73574628-171205-02.jpg)
R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥149,800~税込¥164,780~1本3日以内出荷国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。![R 600-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] DRAGSTER 14 GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
R 600-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] DRAGSTER 14
GALESPEED(ゲイルスピード)¥149,800税込¥164,7801本3日以内出荷主な適合車種MV AGUSTA F3/F4 07-13/BRUTALE675/800 13-14/1090![R 400-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] 中空ハブ GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
R 400-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] 中空ハブ
GALESPEED(ゲイルスピード)¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷主な適合車種NINJA250 13-17/R 08-12/SL15-16/Z250 13-17/SL 16-17![F 300-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] 中空ハブ GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 300-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] 中空ハブ
GALESPEED(ゲイルスピード)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷主な適合車種NINJA250 13-17(ABS車含む)/Z250 13-17(ABS車含む)![F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷色半ツヤブラックサイズF 350-17主な適合車種CB650R 19-23/CBR650R(ABS) 19-23![F 350-17半ツヤBLK[TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
F 350-17半ツヤBLK[TYPE-GP1S Gコート]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷主な適合車種MT09(ABS)17-20/SP18/TRACER900/GT17-20/YZF-R7 22-25









![F 350-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] GSX1400 01-08 GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![R 600-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73574646-171205-02.jpg)
![F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73574628-171205-02.jpg)