カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(201)
  • 制御機器(39)
  • バイク純正部品(30)
  • 農業機械(25)
  • 測定用品(21)
  • 切削工具(19)
  • メカニカル部品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 作業工具(9)
  • 機構部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 清掃用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • 介護用品(4)
  • 作業服(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-30」の検索結果

関連キーワード
457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パナソニック プロバリカン ER-GP30 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック プロバリカン ER-GP30

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
    質量(g)130使用電池ニッケル水素電池付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル刈込み高さ(mm)0.5
  • パナソニック GP30用替刃 ER9701 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック GP30用替刃 ER9701

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    「 ER-GP30」用の替刃。
    適合品番パナソニック GP30
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • グリルファイヤースキレット(2ハンド) gp30h PETROMAX(ペトロマックス)

    グリルファイヤースキレット(2ハンド) gp30h

    PETROMAX(ペトロマックス)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    波型形状の鋳鉄製2ハンドルのスキレット(容量2.5L)。
    材質鋳鉄サイズ(cm)30寸法(cm)5×36.3×30
  • グリップ e-タッチ SHOWA(ショーワグローブ)

    グリップ e-タッチ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    439税込483
    1双
    当日出荷
    手袋を着用したままスマホやタッチパネルを操作できます。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しており、高いスベリ止め効果を発揮します。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
    用途[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [高いスベリ止め効果で、がっちりグリップ]。[作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]。[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]。[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [農業]。[産業用] ≫ [農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴む]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [機械(リフトなど)の操作に] ≫ [通気性に優れた背抜きタイプ]。[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [基礎工事・外壁工事に] ≫ [通気性/透湿性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [指先までフィット]グレー材質(繊維部)ナイロン / ポリエステルその他材質(樹脂部)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムブッシュ TOZEN(トーゼン)

    ゴムブッシュ

    TOZEN(トーゼン)(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
    用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。材質(ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
  • ガーデンプラブロック 安全興業

    ガーデンプラブロック

    安全興業(12件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    花壇の縁をシックに彩ります。 プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
    使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。材質容リ材(PP・PE混合再生材)ブラウン
  • レディース植木鋏 千吉

    レディース植木鋏

    千吉(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
    用途庭木の剪定作業用全長(mm)195刃長(mm)60切断能力(mm)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)118使用目的剪定作業切断対象庭木
  • ギヤプーラー トップ工業

    ギヤプーラー

    トップ工業(3件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    保証荷重の大きいギヤプーラー
  • GPトレー リスパック

    GPトレー

    リスパック
    16,980税込18,678
    1ケース(50枚×28袋)
    当日出荷から5日以内出荷
    精肉・鮮魚・刺身、ギョウザ・シュウマイ用
  • ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]

    ギヤープーラー2本爪

    アーム[作業工具](5件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1丁
    当日出荷
    爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
  • センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリッパZ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    グリッパZ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    15,980税込17,578
    1箱(300本)
    当日出荷から8日以内出荷
    壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。
    使用ビス(mm)3~4全長(mm)26幅(mm)12.5適合ビス取付物+20mm以上材質亜鉛ダイカスト
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    259税込285
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット) トップ工業

    ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット)

    トップ工業
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザーポインター for PC コクヨ

    レーザーポインター for PC

    コクヨ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    連続使用時間約60時間(従来品約10倍長持ち)の長時間寿命の緑色レーザーポインター。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。 手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・ブラックアウトが可能。 通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。 緑色レーザーの不安定な出力を安定させるIC回路を搭載。 電池寿命限界まで高照度が持続します。電池残量が少なくなると通電表示ランプが緑色から赤色に変化する電池交換時期お知らせ機能付き。 受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要がなく、すぐに使うことができます。 消費生活用製品安全法に適合。 レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
    レーザー可視光半導体レーザー仕様クラス/クラス2レーザー製品付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ材質本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバーブラック質量(g)本体:約80(電池含む)、受信器:約5タイプペンタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信器/18×53×8機能パワーポイント対応通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・16ch・65000ID波長(nm)515(緑色光)受信可能距離半径約30m電池寿命(連続時間)〈アルカリ乾電池使用時〉約60時間(約25℃環境時)パルス幅800nsecビーム径5mm(距離3mの時)出力(mW)平均0.45点灯時間レーザーボタンを押している間だけ点灯ビーム距離(m)約200(夜間使用時)寸法(軸径Φ×全長)(mm)本体/14.6×169
  • ニッケル クリンチングガイドピン 大阪魂

    ニッケル クリンチングガイドピン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼最小板厚(mm)0.8
  • KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ イマオコーポレーション

    KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴プレート:つや消しシルバー種類丸形材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
  • 軽量間仕切り用 自在バー 未来工業

    軽量間仕切り用 自在バー

    未来工業
    4,398税込4,838
    1袋(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
  • 包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
    ニップルなし
  • グラスポット EBM(江部松商事)

    グラスポット

    EBM(江部松商事)
    1,098税込1,208
    1セット(70枚)
    翌々日出荷
  • GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付) TRUSCO

    GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)羽枚数28使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
  • 丸型電磁石 FSGP型 フジタ

    丸型電磁石 FSGP型

    フジタ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
    用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に使用率(%)(ED)100
  • 水道メーター用金具(ガス管用) 愛知時計電機

    水道メーター用金具(ガス管用)

    愛知時計電機
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    種類ガス管用
  • ギアプーラー部品 連結板 トップ工業

    ギアプーラー部品 連結板

    トップ工業
    3,500税込3,850
    1セット(2枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付 タジマツール(TJMデザイン)

    リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現場のための折りたためる老眼鏡 ポケットグラス。折りたたみ式老眼(近)用メガネ。テンプル回転折りたたみ式フレーム採用。スリムなレンズとフレームで必要のない時は。上目で目線を外せます。開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用。テンプルにバネ性を持たせ、しっかり固定できます。選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)。紫外線99.9%カット。携帯に便利なセフホルスター付。8角回転タイプで装着後も任意の角度に調整可能。クリップ付
    用途老眼(近)用付属品セフホルスター、鼻パッドシール材質【レンズ】アクリル【フレーム/テンプル】 ポリフェニルスルホン【セフホルスター】ABS、POM【鼻パッドシール】シリコン【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×155×31レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式
  • バンド30X30 TRUSCO

    バンド30X30

    TRUSCO(1件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    内径×幅(mm)30×30最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000質量(g)51適合機種GPD-3030種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
  • 小物治具 今田製作所

    小物治具

    今田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ23最大荷重(kN)3
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    厚鋼電線管との接続に使用します。
    付属品Oリング付
  • 小物治具 今田製作所

    小物治具

    今田製作所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    最大荷重(kN)3
  • ギャープーラー HIT(ヒット)

    ギャープーラー

    HIT(ヒット)
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
    用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェルタイプケース 摂津金属工業

    シェルタイプケース

    摂津金属工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • マグネット式見出しプレート TRUSCO

    マグネット式見出しプレート

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1パック
    当日出荷
    マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです。切り込みがついているので、ラベルの出し入れが簡単にできます。
    用途スチール製品の引出見出しに。スチールラックの棚番号、収納品の表示に。ロッカー、キャビネットなどの名札に。商品棚の価格表示に。厚さ(mm)1.2入数(枚)パック:10商品タイプ見出し
  • 地下散水栓口金 台紙 アイリスオーヤマ

    地下散水栓口金 台紙

    アイリスオーヤマ
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】地下散水栓に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    ホワイト質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×21×68適合ホース内径(Φmm)管用並行ネジ1/2蛇口取付形状地下水栓用
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスFと厚鋼電線管相互の接続に使用します。
    付属品Oリング付
  • ゴムブッシュシリーズ TOZEN(トーゼン)

    ゴムブッシュシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    多種多様な組合せが可能
    用途緩衝材材質(ゴム)合成ゴム
  • アルミ三方ローラー ニッコー機材

    アルミ三方ローラー

    ニッコー機材
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
  • ハミングッドP 1本/袋×300袋入 MHGP300シリーズ molten

    ハミングッドP 1本/袋×300袋入 MHGP300シリーズ

    molten
    10,980税込12,078
    1箱(300袋×1本)
    当日出荷
    口の中の食べかす、ネバつきを粘膜を傷つけず効率的に清掃します。水に強く、長持ちするプラ軸なので、しなりがありマッサージにも適しています。
    アズワン品番7-2443-02
  • プラ包みボタン 日本紐釦貿易

    プラ包みボタン

    日本紐釦貿易
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    生地を包みこむだけで、簡単にボタンが作れます。
    材質PBS樹脂
関連キーワード
...