カテゴリ
- 制御機器(28)
- 農業機械(25)
- 切削工具(17)
- 測定用品(15)
- パソコン/周辺機器(10)
- 作業工具(8)
- 機構部品(6)
- 清掃用品(5)
- 研磨材(5)
- 作業服(4)
- 家電(4)
- 建築金物(3)
- 介護用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(25)
- ケナメタル(7)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(6)
- アサダ(5)
- ULVAC(アルバック)(5)
- トップ工業(5)
- 日東工業(5)
- 渡辺電機工業(5)
- NTカッター(4)
- TRUSCO(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- WESTERNPOLOTEXAS(3)
- カーメックス(2)
- サンドビック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- タカチ電機工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gp-30」の検索結果

パナソニック プロバリカン ER-GP30
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能質量(g)130使用電池ニッケル水素電池付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル刈込み高さ(mm)0.5
グリルファイヤースキレット(2ハンド) gp30h
PETROMAX(ペトロマックス)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷波型形状の鋳鉄製2ハンドルのスキレット(容量2.5L)。材質鋳鉄サイズ(cm)30寸法(cm)5×36.3×30
グリップ e-タッチ
SHOWA(ショーワグローブ)¥439税込¥4831双当日出荷手袋を着用したままスマホやタッチパネルを操作できます。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しており、高いスベリ止め効果を発揮します。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。用途[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [高いスベリ止め効果で、がっちりグリップ]。[作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]。[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]。[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [農業]。[産業用] ≫ [農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴む]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [機械(リフトなど)の操作に] ≫ [通気性に優れた背抜きタイプ]。[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [基礎工事・外壁工事に] ≫ [通気性/透湿性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [指先までフィット]色グレー材質(繊維部)ナイロン / ポリエステルその他材質(樹脂部)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンプラブロック
安全興業(12件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷花壇の縁をシックに彩ります。 プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。材質容リ材(PP・PE混合再生材)色ブラウン
レディース植木鋏
千吉(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。用途庭木の剪定作業用全長(mm)195刃長(mm)60切断能力(mm)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)118使用目的剪定作業切断対象庭木![ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924112-150415-02.jpg)
ギヤープーラー2本爪
アーム[作業工具](5件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
グリッパZ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥15,980税込¥17,5781箱(300本)当日出荷から8日以内出荷壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。使用ビス(mm)3~4全長(mm)26幅(mm)12.5適合ビス取付物+20mm以上材質亜鉛ダイカスト
鉄工用月光ドリル
SK11¥259税込¥2851本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット)
トップ工業¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から11日以内出荷用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーポインター for PC
コクヨ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷連続使用時間約60時間(従来品約10倍長持ち)の長時間寿命の緑色レーザーポインター。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。 手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・ブラックアウトが可能。 通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。 緑色レーザーの不安定な出力を安定させるIC回路を搭載。 電池寿命限界まで高照度が持続します。電池残量が少なくなると通電表示ランプが緑色から赤色に変化する電池交換時期お知らせ機能付き。 受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要がなく、すぐに使うことができます。 消費生活用製品安全法に適合。 レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。レーザー可視光半導体レーザー仕様クラス/クラス2レーザー製品付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ材質本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバー色ブラック質量(g)本体:約80(電池含む)、受信器:約5タイプペンタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信器/18×53×8機能パワーポイント対応通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・16ch・65000ID波長(nm)515(緑色光)受信可能距離半径約30m電池寿命(連続時間)〈アルカリ乾電池使用時〉約60時間(約25℃環境時)パルス幅800nsecビーム径5mm(距離3mの時)出力(mW)平均0.45点灯時間レーザーボタンを押している間だけ点灯ビーム距離(m)約200(夜間使用時)寸法(軸径Φ×全長)(mm)本体/14.6×169
KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から5日以内出荷セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴色プレート:つや消しシルバー種類丸形材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)
SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から18日以内出荷フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。ニップルなし
GPトップミニ(M7×P0.75ネジ穴付タイプ)(軸径3mmアダプター付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(5個)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75)最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000付属品3mm軸アダプター(1箱に1個)羽枚数28使用工具エアーグラインダー適合材一般金属適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷現場のための折りたためる老眼鏡 ポケットグラス。折りたたみ式老眼(近)用メガネ。テンプル回転折りたたみ式フレーム採用。スリムなレンズとフレームで必要のない時は。上目で目線を外せます。開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用。テンプルにバネ性を持たせ、しっかり固定できます。選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)。紫外線99.9%カット。携帯に便利なセフホルスター付。8角回転タイプで装着後も任意の角度に調整可能。クリップ付用途老眼(近)用付属品セフホルスター、鼻パッドシール材質【レンズ】アクリル【フレーム/テンプル】 ポリフェニルスルホン【セフホルスター】ABS、POM【鼻パッドシール】シリコン色【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×155×31レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式
ギャープーラー
HIT(ヒット)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から4日以内出荷2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式見出しプレート
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181パック当日出荷マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです。切り込みがついているので、ラベルの出し入れが簡単にできます。用途スチール製品の引出見出しに。スチールラックの棚番号、収納品の表示に。ロッカー、キャビネットなどの名札に。商品棚の価格表示に。厚さ(mm)1.2入数(枚)パック:10商品タイプ見出し
Platinum グラファイトワイパー
AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)¥669税込¥7361本翌々日出荷摩擦抵抗を小さくする特性があるグラファイト粒子をコーティングし、ガガガという不快なビビリの音がないスムーズな動きを実現しています。装着ラバーは特殊NRゴムを採用することでビビリ拭きムラが少なく、静かな拭きとゴム寿命を長く保ちます。塗装は耐オゾン特殊塗料二層コーティングを採用しています。用途フロントガラス用ワイパーブレード商品タイプグラファイト
ハミングッドP
molten¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷粘膜を傷つけず、汚れを効果的にからめとる、キメの。細かい星型形状のスポンジ。水に強く、長持ちするプラ軸。しなりがありマッサー。ジにも最適です。汚れが見えやすい青色です。材質先端部:ウレタン スティック部:ABS樹脂長さ(cm)15
M30 平ワッシャー
エスコ¥1,410税込¥1,5511個当日出荷寸法D(mm)68エスコ品番EA637GP-30材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D1(mm)31適合ねじM30
セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(鉄/ニッケルめっき)
ボーセイ¥38,120~税込¥41,932~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
ハミングッドP ケース 30本入
モルテン¥46,980税込¥51,6781ケース(36箱)4日以内出荷粘膜を傷つけないキメの細かいスポンジ材質素材先端部:ウレタンスティック部:ABS樹脂サイズ長さ15cm
WG・WGPC・WGV用取付ベース WGPシリーズ
タカチ電機工業¥2,198税込¥2,4181枚3日以内出荷WG・WGPC・WGVシリーズ用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応













![ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924112-150415-02.jpg)