カテゴリ
- バイク部品(201)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- 自動車純正部品(39)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- 制御機器(28)
- 測定用品(22)
- オフィス家具(15)
- 電気材料(14)
- メカニカル部品(14)
- 農業機械(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 切削工具(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 清掃用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 物流用品(5)
- 建築金物(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- 家電(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- バイク純正部品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- プロトブレンボ(180)
- SMC(140)
- MAZDA(マツダ)(38)
- SAMTEC(17)
- アイリスチトセ(15)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- イノアック住環境(13)
- MICROCHIP(11)
- シグマ光機(10)
- ベンカン機工(10)
- TRUSCO(7)
- アサダ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- ULVAC(アルバック)(5)
- ミヤナガ(5)
- brembo(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 未来工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gp-50」の検索結果

剪定鋏
千吉(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。用途剪定鋏。材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)使用目的剪定
固めてガチットポイ 廃油処理剤 業務用
オルディ(4件のレビュー)¥609税込¥6701袋当日出荷業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります成分天然油脂系成分(唐ゴマ)容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
警報用GPヒューズ
大東通信機¥389税込¥4281個当日出荷色深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ゼムジャイアント
ミツヤ¥179税込¥1971個(20本)当日出荷品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。下部直線加工で紙からゼムクリップがズレにくい形状になっています。収納便利なプラケース入り。用途紙類だけでなく、布地や皮革類もとじることができます。材質硬鉄線全長(mm)53色シルバー(ニッケルメッキ)質量(g)約50包装収納便利なPSケース入り繰り返し・詰め替え対応
AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン
タカチ電機工業¥999税込¥1,0991袋(5枚)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ガス式はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。全長(mm)223付属品コテ先:GP-501RT-2.4Cトラスコ品番438-0878質量(g)147最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分着火方式圧電着火方式充填時間約20秒
データ用CD-R
HIDISC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途写真・データの保存に。タイプデータ用速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ対応
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5枚)当日出荷50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
スキナゲートピタット
スキナゲート¥5,298税込¥5,8281箱(6巻)当日出荷から4日以内出荷貼付中の皮膚へのストレスを軽減 皮膚へ密着し、高い固定力を実現 透湿性が高く、長時間貼っていてもムレにくいので、浸軟を防ぎ、皮膚刺激を抑えます。用途ガーゼ、カテーテル、チューブ、透析時のカ回路固定に材質ポリウレタン不織布色ベージュテープ長さ(m)5粘着剤アクリル系
衛星電波掛置兼用時計
セイコー(SEIKO)¥26,980税込¥29,6781個欠品中大型液晶の衛星電波時計 掛置兼用で幅広くお使いいただけます機能衛星電波修正機能、高コントラスト液晶、時差修正機能、フルオートカレンダー(2100年12月31日まで)、電池切れ予告機能、六曜表示(2030年12月31日まで)、時刻/カレンダー表示切替、12時間/24時間制切替付属品置用スタンドつき、石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠(白パール塗装)、前面:ガラス質量(kg)1.8測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)表示方式デジタル寸法(cm)掛けた状態:247×508×46、置いた状態:239×508×111電池単2(アルカリ)×6湿度計○電池寿命約3年アズワン品番64-6803-12温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RHカレンダー付き日付表示○電波時計○温度計○六曜表示○12/24表示切替○
スペースリンク置時計
セイコータイムクリエーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷衛星からの時刻情報を受信して正確な時刻を表示する衛星電波の置時計です。海外のお客様へのギフトにもお勧めです。付属品単3アルカリ電池×3本トラスコ品番820-2479材質前面:プラスチック幅(mm)245高さ(mm)105奥行(mm)56表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×56×105枠の色白パール湿度計○材質(枠)プラスチックアラーム○日付表示○電波時計○(衛星)温度計○六曜表示○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
ベルト荷締機用プロテクター
TRUSCO¥360税込¥3961個当日出荷荷物を傷めないよう、ラチェットバックルの当てものとして使用でき、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。片側スリットが入っており、取り付けが簡単です。材質ポリプロピレン
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-50
ニデックドライブテクノロジー¥79,980税込¥87,9781個当日出荷〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±500.0定格容量(N)±500.0
鉄工用月光ドリル
SK11¥449税込¥4941本当日出荷から翌々日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
発泡ポリウレタン背抜き手袋 GP500E
SHOWA(ショーワグローブ)¥169税込¥1861双当日出荷ショーワグローブは環境にやさしい製品の開発に取り組んでいます。環境負荷の少ない素材を使用することで、持続可能な社会の実現を目指しています。 繊維部の約90%にリサイクルナイロン糸を使用しています。 エコマーク認定商品です。(エコマーク認定番号 24 103 008)。 手のひらに発泡ポリウレタン樹脂をコーティング。スベリにくく、手にぴったりフィットします。 縫い目のないシームレス編手袋のため、手にフィットし細かい作業に適しています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。用途[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [お手入れに] ≫ [スベリ止めコーティングの手袋で作業ラクラク]。[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [組立作業に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [自動車関連業]色グリーンエコマーク認定認定材質(繊維部)ナイロン / ポリエステル その他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号24 103 008
フロアフィルター ノングラス
アンデックス¥31,980~税込¥35,178~1箱(30枚)ほか3日以内出荷ガラス繊維製品の取り扱いの難しさや廃棄処理の悩みを解決する!!。ダウンフローブースのフロア用排気フィルター。難燃性のフィルターです。〔取扱ラクラク!〕〔簡単廃棄〕。◎地域により廃棄が困難になったガラス繊維製と違い、従来通り廃棄できます。◎取付作業時等、ガラス繊維で皮膚を傷つける心配がありません。◎グレーチングで抑えると1~2mmの厚さになります。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×21m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ用途用途:塗装ブース排気用フロアフィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)50.0±5.0種類フロアフィルター風速(m/s)1.5機能難燃性捕集効率(%)73RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)580圧力損失(Pa)30~70
バトルウィン テーピングテープ Wグリップ
ニチバン(2件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷から翌々日出荷薄くて伸縮性のある基材の採用で、違和感が大幅に低減し抜群のフィット感を実現しています 粘着剤を使用していないので、テープ重量が大幅に低減し、空気のような軽さと高い通気性を確保することで圧倒的なムレにくさを実現します 縦糸にナイロンを採用したことで、薄くて軽いのに一定の強度を実現し、従来のテーピングと同等の強度をより薄く、より軽く仕上げることが可能です用途テーピングに。長さ(mm)12幅(mm)50テープ種類伸縮性
丸型電磁石 FSGP型
フジタ(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に使用率(%)(ED)100
ノガ・グリッパーセット
ノガ(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷ほとんど全てのボルト・ナット・フックねじ等を簡単に締めたり緩めたりできます。 ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。差込角(mm)9.5(3/8インチ)トラスコ品番125-1988セット内容グリッパー(GP1000)、ラチェット、アダプターの3点セット全長(mm)52質量(g)540外径(Φmm)26使用範囲(mm)7~19差込深さ(mm)9.5
調整固定バー用 取付金具
未来工業¥1,698税込¥1,8681袋(10個)翌日出荷適合調整固定バー、自在バー(KGP-450Uは除く)付属品取付金具(大)、取付金具(小)、取り付け用ビス(M4×20)×1、タッピンねじ(3×16mm)×2
皮膚保護クリーム ギガプロテクト
ギガ・セレクション¥8,498税込¥9,3481本(500mL)翌々日出荷作業前に塗ることで、手を肌荒れ、汚れからガードします!用途・強力なバリア機能: 水・洗剤・消毒液をはじめ、オイルやインクなどの刺激から皮膚を保護します。・汚れ・ニオイ対策: 皮膚に浸透・密着することで、付着した汚れやニオイを落としやすくします。・全身ケアに対応: 手だけでなく、顔や足など皮膚保護が必要なあらゆる部位にご使用いただけます。・保湿成分配合: 潤い成分がしっとりとした質感を保ち、乾燥からも守ります。成分水、セタノール、ステアリン酸、アモジメチコン、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、ポリパーフルオロメチルイソプロピルエーテル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、グリチルレチン酸ステアリル、(PCA/イソステアリン酸)グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-4カルボン酸Na、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥1,198税込¥1,3181個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
...