カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 制御機器(7)
- 農業機械(6)
- 溶接用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- GATOR Case(1)
- SMC(61)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- THK(1)
- TMEHジャパン(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- WOLF'S HEAD(1)
- シャープ(1)
- ダイヤトレンド(1)
- ツムラ(末廣精工)(1)
- パナソニックコネクト(5)
- ヤブ原産業(1)
- ヨシタケ(1)
- 三桂製作所(1)
- 日本ケミコン(5)
- 日栄インテック(1)
エコロジープロダクト
「gp-a25」の検索結果

オートグリッププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。 対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。種類グリッププライヤ
ガイド付薄形シリンダ(MGPA25-~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGPA2
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-30Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)30ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-100Z
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-50Z
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷ストローク(mm)50ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-40Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-150Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-20Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-75Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 6800μF
日本ケミコン¥739税込¥8131個4日以内出荷仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm長さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = GPAリップル電流 = 4230mArmsGPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ. GPAシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサは、GXEの小型化されたた低インピーダンス及び高リプル電流版です。 短絡時間を150 ℃で、長寿命を125 ℃で保証 仕様のESRを耐久性テスト後に実現 高リプル電流の車載用途向け(直接燃料噴射、電動パワーステアリングなど)RoHS指令(10物質対応)対応
MGPA_E - ガイド付薄型シリンダ/高精度ボールブッシュタイプ/エンドロック付(MGPA25N)
SMC¥38,980税込¥42,8781個12日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(N) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-80Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個15日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-65Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個15日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-90Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個15日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-55Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個15日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-22Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個15日以内出荷ストローク(mm)22作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-140Z
SMC¥38,980税込¥42,8781個15日以内出荷ストローク(mm)140作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-155Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷ストローク(mm)155作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-400AZ
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-350
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-150AZ
SMC¥41,980税込¥46,1781個15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-25Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個15日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-10Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個15日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-100
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-25
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個15日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-50BZ
SMC¥32,980税込¥36,2781個15日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュタイプポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-45Z
SMC¥36,980税込¥40,6781個15日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付