曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-25

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-25 - SMC
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21762038MGPA25-25-HN(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
¥35,310
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21762047MGPA25-25-HN-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(H) ヘッド側ロック(N) ノンロックタイプ
¥41,580
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
21762056MGPA25-25-RL(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(R) ロッド側ロック(L) ロックタイプ
¥35,590
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21762065MGPA25-25-RN-M9BZM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
¥42,350
¥38,980
¥42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
21762074MGPA25-25-RN-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(R) ロッド側ロック(N) ノンロックタイプ
¥41,800
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする