曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-25Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-25Z - SMC
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21762117MGPA25-25Z-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥34,930
¥32,980
¥36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
21762126MGPA25-25Z-XC35(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥33,720
¥29,980
¥32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする