カテゴリ
- バイク部品(62)
- 切削工具(19)
- 建築金物(14)
- 作業工具(12)
- 空圧工具(11)
- 制御機器(9)
- 機構部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 測定用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- メカニカル部品(5)
- 防犯用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 溶接用品(4)
- 清掃用品(4)
- 住設機器(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- 手袋(4)
- 家電(4)
- 研磨材(3)
- 農業機械(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- EKチェーン(47)
- GOAL(ゴール)(5)
- INAX(LIXIL)(4)
- JTC(11)
- NACHI(不二越)(4)
- NASTA(ナスタ)(5)
- NTカッター(8)
- RYOBI(リョービ)(4)
- TMEHジャパン(8)
- TRUSCO(9)
- イスカル(6)
- オリエンタルモーター(3)
- コガネイ(4)
- タンガロイ(5)
- ハウスホールドジャパン(4)
- ロジック(5)
- 日栄インテック(4)
- 本多電子(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gp-l」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
使い捨て天然ゴムTGワーク
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。 スムーズに装着できます。 天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。 手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。用途精密作業。 分析研究。 機械作業。
メタルハンギングラベル
タカショー(1件のレビュー)¥589税込¥6481セット(10個)欠品中日付や名前を記入する、銅製のラベル。経年で渋い色合いに変化します。材質銅幅(mm)20質量(kg)0.04色ブロンズ質量(g)約40幅(cm)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅2cm×高さ9.5cm高さ(cm)約9.5ワイヤー約直径0.6mm×長さ22cm
ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)
日本緑十字社(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷材質軟質エンビ寸法(mm)(内寸)50×50色黄色質量(g)1.2日本緑十字社品番246053
ロングノーズプライヤー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。用途板金、溶接作業に。仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様)
TRUSCO¥489税込¥5381双当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω滑り止め効果なし
LED懸垂灯
因幡電機製作所¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から16日以内出荷作業の現場を明るく安全に。耐衝撃性にすぐれ、省エネ・長寿命のLED照明をご提供します。使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付)
日東工器(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷金属製の1/4の軽さ。樹脂採用により、工具・機器等に抵触しても傷を付ける心配無し。用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Lp(mm)119
YFジョイント
デンゲン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷HFO-1234yf専用 簡易ジョイント YFプラグのみ 虫バルブなし 回収充填ガスボンベ専用対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。バルブサイズ10(mm)
メタルフラワーラベル トール
タカショー¥589税込¥6481セット(6個)5日以内出荷日付や名前を記入する、銅製のラベル。経年で渋い色合いに変化します。材質銅・スチール幅(mm)65質量(kg)0.12色ブロンズサイズショート質量(g)約120幅(cm)約6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.5cm×高さ25.5cm高さ(cm)約25.5
腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプ
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(2本組)ほか3日以内出荷GP型をロングポール化しました。 逆梁工法のマンションなど、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干すことが出来ます。仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール長さ(mm)(アーム)550、(ポール)925許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/120/240/360mm(4段階)
アングル用産業ガス配管支持金具
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(10個)4日以内出荷半導体工場などで使用するステンレス鋼管をアングル等の鋼材に支持する金具です。用途垂直配管の支持は金具の爪が上向きになるように取り付けてください。支持強度が低下します。寸法適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7表面処理電気亜鉛めっき外径適合管:5~15適合フランジ厚(mm)40~60
南京錠 4ダイヤル
ロジック¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷南京錠 4ダイヤル式 セキュリティロック用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。ロックダイヤル式RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ ガスプライヤー
HIT(ヒット)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷JIS取得製品。スタンダードなウォーターポンププライヤーです。もち手の先端にはマイナスドライバー付き。用途挟む、回す、開ける作業に。仕様柄先:ドライバー形式全長(mm)250質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
メタルフラワーラベル ショート
タカショー¥539税込¥5931セット(12個)5日以内出荷日付や名前を記入する、銅製のラベル。経年で渋い色合いに変化します。材質銅幅(mm)48質量(kg)0.03色ブロンズサイズトール質量(g)約30幅(cm)約4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅4.8cm×高さ5.7cm高さ(cm)約5.7
ケーブルラック用支持材
カナフジ電工¥409~税込¥450~1個4日以内出荷各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。等辺山形鋼・溝形鋼用。※印はリップ溝形鋼にも使用できます。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。補強金具は形鋼にしっかり引っ掛けてください。C25以下
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981セット(10双)当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン100%表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果なし
ロードリングプラス
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から51日以内出荷今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 1346