カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(367)
  • バイク部品(158)
  • 測定用品(37)
  • 制御機器(35)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 農業機械(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 切削工具(20)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 作業工具(17)
  • 事務用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 防犯用品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 研磨材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「gp-20」の検索結果

関連キーワード
856件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPソケット20mm TBC(タブチ)GPソケット20mmTBC(タブチ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
トラスコ品番812-7752形状ソケット質量(g)105種類鋼管用継手
シャフト(L) ドライブ (GP20) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (GP20)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
ミーリングインサート SPHX-GP 20° ケナメタルミーリングインサート SPHX-GP 20°ケナメタル
18,980税込20,878
1セット(5個)
8日以内出荷
Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)6.52厚さS(mm)6.6形状正方形切刃数8寸法BS(mm)1.2
ミーリングインサート SPHX-GP 20° ケナメタルミーリングインサート SPHX-GP 20°ケナメタル
37,980税込41,778
1セット(10個)
8日以内出荷
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。4コーナー仕様
形状正方形切刃数4
ブタンガス120g goot(太洋電機産業)ブタンガス120ggoot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL)220成分LPG(ブタン・プロパン混合)トラスコ品番398-5636質量(g)120
オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(1kg)
当日出荷から10日以内出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)ビックツール(5件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
警報用GPヒューズ 大東通信機警報用GPヒューズ大東通信機
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF) ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF)ヨシタケ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~2.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
ノガ・グリッパー ノガノガ・グリッパーノガ(6件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
プチ朱肉 シヤチハタプチ朱肉シヤチハタ(11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
小型サイズで外出時の携帯に便利!一般的に使われる実印の最大サイズ(18mm)にも対応しております。
品種20号寸法(mm)38.5×38.0×15.0質量(g)9エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)直径23対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 026繰り返し・詰め替え対応
ギヤプーラー トップ工業ギヤプーラートップ工業(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
保証荷重の大きいギヤプーラー
ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー2本爪アーム[作業工具](5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン タカチ電機工業AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキンタカチ電機工業
549税込604特価
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
GPトレー リスパックGPトレーリスパック
11,980税込13,178
1ケース(50枚×12袋)
当日出荷から5日以内出荷
精肉・鮮魚・刺身、ギョウザ・シュウマイ用
衝撃吸収PCケース サンワサプライ衝撃吸収PCケースサンワサプライ(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
衝撃吸収フォームを内蔵しパソコンを衝撃から守ります。 ケースを開いてすぐにパソコンが使用できます。 内側には凸凹構造のEVAフォームを採用し通気を確保しています。 表装はソフトで手触りの良いキルティングポリウレタン素材を採用しています。 フロントポケットにはACアダプタやスマートフォンが収納できます。 インナーケースとしてもアウターバッグとしても使用できます。
材質表装/ポリウレタン特性衝撃吸収
左利き用剪定鋏 千吉左利き用剪定鋏千吉(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
左利き用剪定鋏です。太い幹や枝の剪定に最適な強力タイプです。すべりにくく手に馴染みやすい、樹脂コーティンググリップです。刃を閉じて収納出来るストッパー付きです。
用途剪定作業用。全長(mm)200仕様左利き用使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)約15まで材質(刃)SK-5
グリッププライヤー TRUSCOグリッププライヤーTRUSCO
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
仕様総焼き入品:頭部硬度HRC5055 本体硬度HRC3545材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ガス管(SGP)用ベンダーシュー 泉精器製作所ガス管(SGP)用ベンダーシュー泉精器製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UGP形 旭精工ピロー形ユニット UGP形旭精工
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
極細ピン ミツヤ極細ピンミツヤ
209税込230
1個
当日出荷
寸法:7mm×7mm×19mm,針長:6mm材質:PS樹脂、スチール包装:収納便利なPSケース(フック式)入数:約20本色:透明
入数20本入り
ガイド付薄形シリンダ MGP20 SMCガイド付薄形シリンダ MGP20SMC
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
グリッププライヤ ワイドマウスタイプ スーパーツールグリッププライヤ ワイドマウスタイプスーパーツール
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1763
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
形状-回路-
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-20 ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-20ニデックドライブテクノロジー
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±200.0定格容量(N)±200.0
ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット) トップ工業ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット)トップ工業
929税込1,022
1セット
当日出荷から12日以内出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, 整流ダイオード ON SEMICONDUCTORオンセミ, 整流ダイオードON SEMICONDUCTOR
2,398税込2,638
1袋(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐圧ワンタッチコネクターΦ15-18 台紙 アイリスオーヤマ耐圧ワンタッチコネクターΦ15-18 台紙アイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/グレー質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×85適合ホース内径(Φmm)15~18関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状ネジ付
ロッキングプライヤ SSPOWERロッキングプライヤSSPOWER(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
折り曲げや圧着、矯正などに適している平板タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別S型RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント JIS規格 ミヤコ自動車クーラント JIS規格ミヤコ自動車(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(20L)
当日出荷から7日以内出荷
自働車用エンジンの冷却液でエンジンの冷却、冷却水の凍結防止及びラジエターなどの冷却経路の錆防止に効果があります。
用途自働車・トラック用冷却液仕様濃度:0.95危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から18日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップルなし
鉄工用月光ドリル SK11鉄工用月光ドリルSK11
259税込285
1本
当日出荷から翌々日出荷
常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
ギアプーラー部品 連結板 トップ工業ギアプーラー部品 連結板トップ工業
1,698税込1,868
1セット(2枚)
当日出荷から12日以内出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
GP用床下ひょう量金具 A&D(エー・アンド・デイ)GP用床下ひょう量金具A&D(エー・アンド・デイ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合機種GP-12K/GP-20K/GP-30K/GP-30KS/GP-32K/GP-32KS/GP-40KRoHS指令(10物質対応)対応
減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF) ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF)ヨシタケ
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
リプレース用電池 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)リプレース用電池Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
6,388税込7,027
1個
当日出荷から51日以内出荷
パッキンセット MGP シリーズ用 SMCパッキンセット MGP シリーズ用SMC
309税込340
1個
当日出荷から15日以内出荷
材質NBR内容ピストンパッキン、ロッドパッキン、ガスケットA、ガスケットB
フリーガイドPRO タジマツール(TJMデザイン)フリーガイドPROタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
角度切りができる小型ガイド。 カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。 高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。 独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。 安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。 軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。 視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。 角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。 裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。 主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。 捨て木取り付け機能搭載。
トラスコ品番494-1446材質本体:ステンレス・アルミ外形寸法(mm)縦305×横84×奥20呼び寸法(mm)200本体質量(g)251有効切断長さ(mm)200
超小型データレコーダー SRIC(スリック)超小型データレコーダーSRIC(スリック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
本体には3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載している 加速度センサのレンジ切り替えができる(GP100を除く) 重力加速度の変更ができる(GP100を除く) 温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる GPSモジュールとGPSアンテナを搭載している USB(type C)インターフェースを搭載している 標準ソフトウェア「G-Trace.net3」でグラフ表示と地図表示ができる
用途G-MEN GPシリーズは超小型3軸加速度センサと温湿度センサ、GPSモジュールを搭載し単3アルカリ電池2本で加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを時間経過と共にスタンドアロン(独立)で、約1週間(1msecサンプリング)のデータを記録することができます。記録されたデータは内臓のUSBポートから簡単にパソコンに取り込め標準添付ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示ができます。さらに付属のGPSアンテナを接続すれば輸送経路を記録(GPSモジュールの測位条件により異なる)し加速度と共に輸送経路の位置情報が地図上(日本国内のみ)に表示されます。G-MEN GPシリーズは、加速度、温湿度、緯度経度、高度のデータを記録し輸送中の荷物がどのように扱われているかが把握できます。仕様(放射妨害ノイズ )RTCA DO160G Section21 CategoryH付属品GPSアンテナ(ケーブル長5m)、USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、注意シール(1枚)、取付板金具(2枚)、マニュアル、専用ソフトウェア(CD-ROM)、マグネット質量(g)約240g(電池+GPSアンテナを含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度・温湿度・緯度経度・高度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33記録方式(容量)130000データ(1データ:日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度・緯度・経度・高度)/(保持)不揮発性メモリ通信方式USB(type C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃/70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示電池寿命(GPS)ON時:約2週間(1・2msecサンプリング)/OFF時:約40日間、(外部電源使用時)UT2使用時:約30日間/UT1使用時:約60日間応答周波数(Hz)0~100記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・20・30分(GPS OFF時1・5・15・20秒設定可能)湿度範囲(%)30~90(±10)サンプリング周期(ms)(最小)1msec / 2msec
関連キーワード
...