カテゴリ

  • 制御機器(20)
    • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品(14)
    • 表示機器・デジタル表示ユニット(2)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ

「gp-pro ex」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画面作成ソフトウェア GPPro EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)画面作成ソフトウェア GPPro EXPro-face(シュナイダーエレクトリック)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
USB 前面取付けケーブル (1 m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USB 前面取付けケーブル (1 m)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
91,980税込101,178
1台ほか
3日以内出荷から93日以内出荷
GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
239,800税込263,780
1台ほか
当日出荷から41日以内出荷
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
USBケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USBケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷
用途画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト)ケーブル長(m)2適合機種GP3000、ST3000
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコムUSBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHSエレコム(19件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
GP4100シリーズ(コンパクト) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)GP4100シリーズ(コンパクト)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から91日以内出荷
小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
画面サイズ4.3型(ワイド)定格電圧(V)DC12~24表示ドット数480×272ドットタッチパネル方式アナログメモリ容量(MB)【アプリケーション】8
EX ソフトウェア Pro-face(シュナイダーエレクトリック)EX ソフトウェアPro-face(シュナイダーエレクトリック)
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
Vシリーズ用作画ソフト 発紘電機/富士電機Vシリーズ用作画ソフト発紘電機/富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷
対応OSWindows10
FA統合ツールパッケージ CX-One omron(オムロン)FA統合ツールパッケージ CX-Oneomron(オムロン)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
GP-Viewer EX Pro-face(シュナイダーエレクトリック)GP-Viewer EXPro-face(シュナイダーエレクトリック)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
BLUE Ver. 3.0 プロフェッショナルシングルライセンス(DVD) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)BLUE Ver. 3.0 プロフェッショナルシングルライセンス(DVD)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
68,980税込75,878特価
1本
当日出荷
適合機種BLUE用
USBデータ転送ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USBデータ転送ケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ケーブル長(m)1.8仕様パソコン(USB Type A)⇔GP(USB mini B)
プログラマブル表示機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)プログラマブル表示機Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
IoTゲートウェイ STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)IoTゲートウェイ STM6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。
定格電圧24Vdcインターフェースシリアル × 1 イーサネット × 2 USB(Type A)× 1 USB(micro-B)× 1
パソコンローダ 富士電機パソコンローダ富士電機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
種別CD-ROM適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
タッチパネル ST6000シリーズ シュナイダーエレクトリックタッチパネル ST6000シリーズシュナイダーエレクトリック
71,980税込79,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。
タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
三菱CPU接続用ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)三菱CPU接続用ケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
用途三菱電機PLC用接続ケーブル
ST6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ST6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
61,980税込68,178
1個ほか
翌日出荷から83日以内出荷
Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
989税込1,088
1本
当日出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】【プリンストン】モバイルディスプレイUP-M156T4KUP-M156THDPTF-M156TPTF-M133T【ASUS/エイスース・パソコン/ディスプレイ/モニターASUS ZenScreen GO MB16AWPASUS ZenScreen OLED MQ13AHASUS ZenScreen OLED MQ16AHVT168H【JENESIS/ジェネシス】タブレット/タブレット型PCADP-1005ADP-1007ADP-1008JT07-81BJT10-81BJTW10-4G32GJTW10-4G32G-KWDP-1021-2G32G-CT-KBWDP-102-2G32G-10BTWDP-106-4G32G-CT-KB-PROW【DIGI+】10.1インチタブレット型PCDGP-WTB1001【IODATA/アイ・オー・データ・液晶ディスプレイLCD-CF131XDB-MLCD-CF161XDB-MTLCD-CF161XDB-MLCD-MF161XPEX-LDC131DBMEX-LDC161DBM【JENESIS/ジェネシス】タブレット/タブレット型PCADP-1005ADP-1007ADP-1008JT07-81BJT10-81BJTW10-4G32GJTW10-4G32G-KWDP-1021-2G32G-CT-KBWDP-102-2G32G-10BTWDP-106-4G32G-CT-KB-PROW【MARSHAL】タブレットMAL-FWTVTB01BMAL-FWTVTB01W【IRIS/アイリスオーヤマ】液晶ディスプレイDP-BF132S-BDP-BF162S-BDP-DF163S-BILD-A1616MS-BILD-A16262KS-B【ELECOM/エレコム】・タッチパネルPCLT-HA10シリーズLT-HA10/CAMW1LT-HA10/W1LT-HA10BシリーズLT-HA10B/CAMW1LT-HA10B/W1LT-HA15B/W1ノートパソコンIPC-AA1401【EPSON/エプソン】ディスプレイLD16W61LT12W82Lなどすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
タッチパネル STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル STM6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。
定格電圧24Vdcタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
発行ソフトウェア Multi LABELIST V6 SATO(サトー)発行ソフトウェア Multi LABELIST V6SATO(サトー)
84,980税込93,478
1本
4日以内出荷
タグ・ラベルレイアウト作成・発行ソフトウェア『Multi LABELIST V6』 直感的な編集機能で、高品質なラベル・タグ発行を実現し、多様な発行ニーズに対応します。 WEBマニュアルでいつでも確認、遠隔サポートでスピーディーに解決。 主要小売企業で使用できる1万件以上の値札フォーマットをライブラリーセンターで無料ダウンロード出来ます。
用途サトーのラベルプリンタ向けの発行ソフトとなります。対応OS64bitOS:Windows 11/10、Windows Server 2022/2019/2016メモリー容量2GB以上(4GB以上推奨)解像度SXGA(1280×1024)以上推奨使用CPU2GHz以上(4コア以上推奨)言語表示日本語、英語、中国語(簡体)適合プリンタスキャントロニクス:CL4NX-J Plusシリーズ、CL6NX-J Plusシリーズ、CL4NX-Jシリーズ、CL6NX-Jシリーズ、SG400R-exシリーズ、SG400Rシリーズ、BF400Rシリーズ、M-48Proシリーズ、MT400eシリーズ、SR400シリーズ、MR400eシリーズ、SG600Rシリーズ、MR600eシリーズ、SG112T / R、MT / MR110w 、HA200Rシリーズ、GN412T。サトック:ST300Rシリーズ、TR400eシリーズ。バートロニクス:CF408T、RT308R。シータ:CT4-LXシリーズ。レスプリ:HC4-LXシリーズ、T/R400v-exシリーズ、T/R400vシリーズ、T/R400シリーズ。エヴィ:EV200Rシリーズ。フレキューブ:FX3-LX Plus、FX3-LX。ラパン:PW4NX、PT400eシリーズ。プチラパン:PW208NXシリーズ、PW208シリーズ、PT200eシリーズ。タフアーム:LR4800SR-Tシリーズ。カラープリンタ:GHS612R、LP-812W、NP-ODL8II、NPC-122W、NPC-122X、PX509α、PX509、LX-D5500、LX-P5500、LX-760、LX-760RF、LXーP1500、CW-C4020シリーズ、CW-C6500シリーズ、CW-C6000シリーズ、GP-C831、TM-C7500、TM-C3500、TM-C3400、GE5000-YPOS、N6100、V2500 RPCS、JP621-LC、JP600-LC、JP635-LC、Pro1040、Pro1050 ※カラープリンタは、Plus版・Enterprise版のみ対応となります。シンボルバーコード:JAN / EAN、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、UPC-A / UPC-E、GS1-128(UCC / EAN128)、GS1 DataBar(RSS)。2次元コード:PDF417、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス(ECC200)、QRコード、GS1 QRコード、マイクロQR、マイクロPDF、MAXIコード 、セキュリティQR。合成シンボル:EAN-13 Composite(CC-A / CC-B)、EAN8 Composite(CC-A / CC-B)、UPC-A Composite(CC-A / CC-B)、UPC-E Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A / CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A / CC-B / CC-C)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A / CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A / CC-B)ハードディスク空き容量5.0GB以上 (.NET framework 4.8 インストール済みの場合は500MB以上)