シャープ 反射型 光センサ 300mmシャープ¥919,800税込¥1,011,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
ピークセンサー距離 = 300mm動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃動作温度レンジ = -10 → +60℃シャープ 測距センサ. シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。. アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要