爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっているので様々な用途にご使用頂けます。
ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取り付けることも出来ます。サドルはねじこみタイプです。
プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。
ギヤプーラは2本爪タイプと3本爪タイプとありますので作業物の形状に合わせてご選定下さい。
ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
1個
¥10,980
税込¥12,078
32日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5
材質(本体)SPCC(圧力計ケース)
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)0.25
外径(Φmm)40(目盛板外径)
精度±1%F.S.(0.003MPa)
材質(ケース)樹脂(ABS/POM)
使用流体空気
温度係数0.05%F.S./℃
耐衝撃(m/s2)9.8以下
配管接続口径R1/4(M5×0.8)
最小目盛(MPa)0.005
圧力範囲(MPa)0~0.3
容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
三面ディスクは羽根を折って重ねています。簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途金属タンク等の研磨、各種バリ取り。非鉄金属の研磨。各種溝研磨に最適。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)20
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
適合材金属、非鉄金属
鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプのアルミブリッジです。
一番破損しやすいフレーム乗り込み部にW補強で強度を持たせました。
用途重機・農業機械などのトラック積載に。
材質アルミ合金
フック形状セーフベロ
持ち手なし
取扱説明書(1.37MB)
関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.02MB)
図解NoMI-A2502エンジン(新)ピストン,カムシャフト,ガバナ部品_No.26、MSW1008-K カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.22、MS200EA-K クランクケース シリンダ マフラ カム ガバナ ピストン部品_No.82、MSW-71-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.82、MKW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.40、MS153EW-3K カムシャフト,クランクシャフト部品_No.22、MI-A2502エンジン(クランクケース)部品_No.48、MP4030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 シム (60)_No.47、MS154EMK カムシャフト,クランククシャフト部品_No.22、MP4020E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 シム (60)_No.41、MS154EMK カムシャフト,クランククシャフト部品_No.45、MSW-72-K カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.22、MI-A2502エンジン(マフラ,ピストン,ガバナ)部品_No.25、MBW22GP カムシャフト,クランクシャフト部品_No.40、MS171EMK クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ピストン部品_No.82、MI-A2502エンジン(新)ピストン,カムシャフト,ガバナ部品_No.10、MSW1008-K-1 カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.22、MS171EMK-1 ピストン カムシャフト ガバナ部品_No.22、MS154EA-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.82
1個
¥69
税込¥76
7日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
部品名称ボルト
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.99MB)
図解NoMKW22GP ガバナ,リコイルスタータ部品_No.39、MS200EA-K レバー シャフト リコイルスタータ マグネト部品_No.40、MS410RCL-2K エンジン マグネット、リコイルスタータ、付属品部品_No.39、MS410RCL-K エンジン マグネット、リコイルスタータ、付属品部品_No.39、MS154EA-K レバー,リコイルスタータ,マグネト部品_No.40、MS410RCA-K エンジン マグネット、リコイルスタータ、付属品部品_No.39、MS410RC-2K エンジン リコイルスタータ、マグネットパネル部品_No.15、MBW22GP ガバナ,リコイルスタータ部品_No.40、MS410R2-K エンジン マグネト、リコイルスタータ、付属品部品_No.39、MS153EW-3K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.39、MS154EMK ガバナ,リコイルスタータ部品_No.39、MS171EMK レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.40、MS410RC-K3 エンジン スタータ部品_No.15、MSW-71-K レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.40
1個
¥33
税込¥36
7日以内出荷
規格3/8-16UNCX35
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.88MB)
図解NoMBW22GP-M フレーム部品_No.17、MKW1010-BP フレーム,各部取付部品_No.16、MSD40 チヨウアツベンツキ フゾクヒン部品_No.3、GSW708 フレーム、各部取付部品 6カクボルトSW_No.15、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.39、MKW110-MC 本体部品_No.11、MKW110-KC 本体部品_No.11、MS171EMM-1 フレーム部品_No.14、MSW1511-M-1 フレーム,各部取付部品_No.16、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.15、GS13EBR フレーム部品 6カクボルトSW_No.13、SF22GW ポンプ部品_No.39、MKW1010-BC-1 フレーム,各部取付部品_No.27、GS17EH フレーム部品 6カクボルトSW_No.19、MSW1511-M フレーム,各部取付部品_No.16、MKW10G フレーム,各部取付部品_No.13、MS171EMM-2-A フレーム部品_No.14、MS160EMM フレーム部品_No.15、MSW-72-K フレーム,各部取付部品_No.18など
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
関連キーワード