カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • 測定用品(53)
  • バイク部品(49)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 農業機械(36)
  • 建築金物(35)
  • 自動車補修部品(30)
  • 切削工具(26)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 自動車純正部品(21)
  • オフィス家具(20)
  • メカニカル部品(17)
  • 作業工具(14)
  • 研磨材(12)
  • 農具(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • カー用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp5」の検索結果

642件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 電子ハンドグラインダ GP5V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子ハンドグラインダ GP5V

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 LAMP(スガツネ工業)

    フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します。
    用途保育園、幼稚園など付属品十字穴付なべタッピンねじ4×40、平座金呼び4(4×8×0.8)材質ポリアミド(PA)、シリコーンゴム(Q)質量(g)18耐荷重(N)50
  • RETAINER GP5    64297MR7000 ホンダ

    RETAINER GP5 64297MR7000

    ホンダ
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
  • GP5オイル リシム用 (フロントフォーク用) HYPERPRO(ハイパープロ)

    GP5オイル リシム用 (フロントフォーク用)

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱
    6日以内出荷
    HYPERPROフロントフォークのために開発された高品質オイル。せん断安定性に優れており、粘度低下を最小にすることで安定した減衰力を確保し、温度上昇などによるキャビテーションの発生を抑えます。また、優れた潤滑性能と耐磨耗性能兼ね備えることで、初期のフィーリングを継続させることを可能にしました。高性能なAH1フォークや倒立などカートリッジ構造のフォークへの導入で製品性能を最大限引き出します。
    容量(L)0.5動粘度(mm2/s)40℃:25.1、100℃:5.25、VI(粘度指数):147危険物の類別非危険物
  • タイヤ GP5 チューブタイプ 80/90-17 リア IRC

    タイヤ GP5 チューブタイプ 80/90-17 リア

    IRC
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    欠品中
    ホンダ クロスカブ110/CT125純正装着タイヤ
    サイズ80/90-17 リアタイプWT
  • GK/GPフィット FITファイバーLEDリアガーニッシュ (フィット3 GP5/6ハイブリット RS GK3/4/5/6) スモーク クリスタルアイ

    GK/GPフィット FITファイバーLEDリアガーニッシュ (フィット3 GP5/6ハイブリット RS GK3/4/5/6) スモーク

    クリスタルアイ
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ。ホンダ GK/GP フィット用 ファイバーLEDリアガーニッシュ。こちらの製品は、純正と交換式の専用ガーニッシュとなり。センターから外に向けて広がる4本のファイバーLEDが純正のファイバーLEDテールランプと相性抜群の点灯感を実現します。純正テールランプを変更せずに、コンセプトカーのような近未来感とカッコ良さをプラスαしてさらなるインパクトを実現可能といたします。ガーニッシュのカラーはブラックのみとなり。LEDファイバー部のカラーは、レッド/クリアー/スモークの3色から選択可能です。取り付け説明書付属。LED切れ90日保証付き(日本国内に限ります)。【カラー】。LEDファイバー部 レッド、スモークの2色。ガーニッシュ本体のカラーはブラックのみとなります。【適合車種】。GK/GP フィット オールモデル(FIT3,GK3/4/5/6,GP5/6,ハイブリット、RS、標準グレード)。(2013年9月以降のモデルでしたら、どのグレードにも取り付け可能です。)。【注意事項】。ガーニッシュ本体にクリスタルアイのロゴが入ります。(写真はサンプルの為、ロゴは入っておりません。)ロゴなしは、コピー品ですのでご注意ください。ホンダのエンブレムは、付属しませんので純正エンブレムなどを流用ください。LEDテールは、商品に含まれておりません。ガーニッシュのみになります。バックカメラ装着車は、カメラの種類によりガーニッシュ本体をカッターなどで切り取る加工などが必要な場合があります。ガーニッシュのブラック塗装は、製造ラインでの塗装になります。ゴミ噛みホコリ等がある場合でも、そのまま使用して頂いても問題ありませんが塗装に関しては、保証対象となりません。仕上がりを重視される方は、塗装して装着して頂くようにお願いいたします。塗装済み商品のクオリティーによるクレームは、一切お受けできませんので予めご了承ください。以上の点をご考慮頂き、商品の購入検討して頂けます様お願い致します。ガーニッシュ本体にクリスタルアイロゴなしのコピー品が出回っております。クリスタルアイ正規品は、ガーニッシュ中央左側にCRYSTALEYEのロゴが入ってますが、。コピー品は、ロゴなしとなります。偽物のコピー品にはご注意ください。
    色スモークグリーン購入法適合
  • GK/GPフィット FITファイバーLEDリアガーニッシュ (フィット3 GP5/6ハイブリット RS GK3/4/5/6) レッド クリスタルアイ

    GK/GPフィット FITファイバーLEDリアガーニッシュ (フィット3 GP5/6ハイブリット RS GK3/4/5/6) レッド

    クリスタルアイ
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    5日以内出荷
    色レッドグリーン購入法適合
  • 固めてガチットポイ 廃油処理剤 業務用 オルディ

    固めてガチットポイ 廃油処理剤 業務用

    オルディ(4件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1袋
    当日出荷
    業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
    成分天然油脂系成分(唐ゴマ)容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 剪定鋏 千吉

    剪定鋏

    千吉(11件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
    用途剪定鋏。材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)使用目的剪定
  • ゼムクリップ ミツヤ

    ゼムクリップ

    ミツヤ(3件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1ケース(50g)
    当日出荷から5日以内出荷
    品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
    用途クリップ材質硬鉄線色シルバー(ニッケルメッキ)
  • プラスチック携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    プラスチック携行缶

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ★消防法適合品UN試験確認の安全規格をクリア。★軽量・コンパクトで持ち運びに便利(メーカー金属製携帯缶の約半分の重さ)。★エアネジがある為、エア抜きが簡単で安全設計。給油時の排出時間が他社製と比べ約半分に。
    用途ガソリン、軽油、灯油、混合油の携行に付属品ノズル、油種ステッカー、説明書材質HDPE規格UN規格危険物の類別非危険物
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • スチールラバーシート 日本緑十字社

    スチールラバーシート

    日本緑十字社(7件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。 はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。 貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。 壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
    材質(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系厚さ(mm)0.5
  • ゼムジャイアント ミツヤ

    ゼムジャイアント

    ミツヤ
    ¥199税込¥219
    1個(20本)
    当日出荷
    品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。下部直線加工で紙からゼムクリップがズレにくい形状になっています。収納便利なプラケース入り。
    用途紙類だけでなく、布地や皮革類もとじることができます。材質硬鉄線全長(mm)53色シルバー(ニッケルメッキ)質量(g)約50包装収納便利なPSケース入り繰り返し・詰め替え対応
  • 警報用GPヒューズ 大東通信機

    警報用GPヒューズ

    大東通信機
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    色深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • ナイロンディスク EARTH MAN

    ナイロンディスク

    EARTH MAN
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷
    面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。軽くて使いやすい!目づまりしにくい。
    用途ステンレス・アルミなどの研磨に。サビ・塗装落としに。径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500~6000
  • GP-5 IRC

    GP-5

    IRC
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    8日以内出荷
    ホンダ クロスカブ110/CT125純正装着タイヤ
    サイズ80/90-17タイプTL(チューブレス)タイヤサイズ80/90-17 M/C 44Pロードインデックス44速度記号P
  • ゴムパッキング ネオフレックス

    ゴムパッキング

    ネオフレックス(3件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小物治具 今田製作所

    小物治具

    今田製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    GP-5-0/1は引っ掛け用フックです。
  • ガス式はんだこてセット goot(太洋電機産業)

    ガス式はんだこてセット

    goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット
    当日出荷
    「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
    トラスコ品番468-6705セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース全長(mm)175(キャップ含まず)質量(g)65(キャップ含まず)燃焼方式ガス燃焼加熱方式使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)着火方式圧電着火方式充填時間(ガス)約20秒
  • ガーデン万能はさみ 千吉

    ガーデン万能はさみ

    千吉
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    通常のハサミでは切りにくいリアル人工芝や厚手の防草シートのカットに便利です。R刃とギザ刃が対象を逃さずカットします。女性の方や手の小さな方にもお使い頂けるように、グリップの開き幅を調整できるスイッチ付です。人工芝や防草シートなどの地面に合わせた状態で切る事が多い対象物に最適です。通常のハサミでは刃や手が、開いた際に地面に接触し切りにくいですが、刃とグリップに角度が付いていて切断しやすいです。
    用途リアル人工芝、防草シートの切断。材質刃部:ステンレス(420J2) グリップ:PP+TPR切断能力(mm)アルミ・アルミ線・銅線まで1.0、銅板・トタン板・ブリキ板・針金0.5まで、ステンレス板0.3まで、電気コード10まで、プラ板2.0まで・皮革4.0・ゴム板5.0、アルミ線・銅線・針金2.5まで刃部硬度HRC53±2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×220×25切断対象リアル人工芝、防草シート
  • ガス式はんだこて goot(太洋電機産業)

    ガス式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
    付属品コテ先:GP-501RT-2.4Cトラスコ品番438-0878全長(mm)223質量(g)147最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分着火方式圧電着火方式充填時間約20秒
  • AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン タカチ電機工業

    AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン

    タカチ電機工業
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 握りやすい太枝切 千吉

    握りやすい太枝切

    千吉
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    手の小さい人でも握りやすいスモールグリップです。軽くて丈夫なアルミダイキャスト柄です。握りやすく、滑りにくい樹脂グリップ付。
    用途剪定・整枝作業。材質上刃:SK-5 下刃:S50C ハンドル:アルミダイキャスト切断能力(mm)(生木)15使用目的剪定、整枝作業
  • データ用CD-R HIDISC

    データ用CD-R

    HIDISC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    用途写真・データの保存に。タイプデータ用速度52倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ対応
  • ガス式はんだこてプロピエゾ goot(太洋電機産業)

    ガス式はんだこてプロピエゾ

    goot(太洋電機産業)(8件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    欠品中
    別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
    付属品コテ先:GP-510RT-2.4Cトラスコ品番398-5644全長(mm)175質量(g)65規格RoHS指令最高温度(℃)580(はんだこて使用時)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分使用ガスブタンガス着火方式圧電着火方式充填時間約30秒
  • ゴムピペッター TRUSCO

    ゴムピペッター

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-4232材質天然ゴム全長(mm)132色赤容量(mL)50質量(g)50先端口径(Φmm)5
  • GPトレー リスパック
    白
    黒

    GPトレー

    リスパック
    ¥529~税込¥582~
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    精肉・鮮魚・刺身、ギョウザ・シュウマイ用
  • GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
  • 樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製なので軽量・錆びません!!
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
  • ガーデン剪定鋏 千吉

    ガーデン剪定鋏

    千吉(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1丁
    当日出荷
    軽くて握りやすい小型剪定鋏です。軽量で使いやすいPC製ハンドルです。ワンタッチで操作できるロック機能付きです。
    用途枝葉の剪定・整枝作業に。材質刃部;S50C,ハンドル;PP+TPR刃部硬度HRC50±2刃先剪定刃
  • ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-5 ニデックドライブテクノロジー

    ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-5

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥87,780税込¥96,558
    1個
    当日出荷
    〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
    質量(g)約450表示分解能0.01N測定範囲(N)±50.00定格容量(N)±50.00
  • 水道メーター用金具(ガス管用) 愛知時計電機

    水道メーター用金具(ガス管用)

    愛知時計電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ガス管用
  • ガーデン芽切剪定鋏 千吉

    ガーデン芽切剪定鋏

    千吉(2件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1丁
    当日出荷
    軽くて握りやすい小型剪定鋏です。軽量で使いやすいPC製ハンドルです。ワンタッチで操作できるロック機能付きです。
    用途枝葉の剪定・整枝作業に。材質刃部;S50C,ハンドル;PP+TPR刃部硬度HRC50±2刃先芽切剪定刃
  • スキナゲートピタット スキナゲート

    スキナゲートピタット

    スキナゲート
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(6巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    貼付中の皮膚へのストレスを軽減 皮膚へ密着し、高い固定力を実現 透湿性が高く、長時間貼っていてもムレにくいので、浸軟を防ぎ、皮膚刺激を抑えます。
    用途ガーゼ、カテーテル、チューブ、透析時のカ回路固定に材質ポリウレタン不織布色ベージュテープ長さ(m)5粘着剤アクリル系
  • ホース継ぎ手 アイリスオーヤマ

    ホース継ぎ手

    アイリスオーヤマ
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】ホースとホースを繋げる継ぎ手です。凍結破損対策形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ22.0×85適合ホース内径(Φmm)15~18
  • GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
    用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]外径(Φmm)50羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]羽根の長さ(mm)12
  • 替こて先 GP510用 goot(太洋電機産業)

    替こて先 GP510用

    goot(太洋電機産業)(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換こて先です。
    適合GP-510
  • 握りやすい剪定鋏 千吉

    握りやすい剪定鋏

    千吉(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    手の小さい人でも握りやすいスモールグリップです。軽くて丈夫なアルミダイキャスト柄です。握りやすく、滑りにくい樹脂グリップ付。
    用途剪定・整枝作業。使用目的剪定、整枝作業切断目安(Φmm)(生木)10
  • ガス管(SGP)用ベンダーシュー 泉精器製作所

    ガス管(SGP)用ベンダーシュー

    泉精器製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷