10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。
硬度60 材質クロロプレンゴム 穴径(Φmm)13 寸法t(mm)10 許容荷重(N/cm2)19.61~39.22
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-5~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~400 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS50) SMC CADデータあり
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPS5 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-50 SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

本多電子(HONDEX)水温計
海水対応の水温センサーです。対応機種 HE-57C・HE-81GP(II)-Di・HE-81GPIII-Di-Bo・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-101GPII-Di-Bo・HE-102-Di・PS-60GPII・PS-70GP(II)・PS-500C・PS-501CN・HE-7300-Di(-Bo)・HE-7301-Di(-Bo)・HE-1500-Di・HE-1501-Di・HE-820(-Bo)・HE-840(-Bo)・HE-820F・HE-840F・HE-830si(-Bo)・HE-8301シリーズ・HE-7311シリーズ・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-80GP・HE-773(II)-Di・HE-701GP-Di・PS-800GP(s)・PS-8・PS-511CN・HE-1511-Di-Bo・HE-1511F-Di-Bo・HE-1512-Bo・HE-758・HDX-9・HDX-121・HE-773S-Di・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di
用途トランサム取付タイプ プラグ8P
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品名称マイクロスイツチマトメ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.26MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ オプション バックモニタ、GPS、アンテナ部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ 走行レバー -3シリーズ部品_No.50、BSA-950C -1シリーズ 走行レバー -3シリーズ部品_No.50、BSA-950C -1シリーズ オプション バックモニタ,GPS,アンテナ部品_No.2
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)