80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
900-5G192-2541-000 NVIDIA RTX 2000 Ada NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 2000 AdaNVIDIA(エヌビディア)
149,800税込164,780
1個
欠品中
グラフィックボード。最先端の Ada Lovelace アーキテクチャ。ワークステーション向け増設GPU
インターフェースPCI Express 4.0 x8(形状はx16)メモリー16GB GDDR6 w/ECCプロセッサーNVIDIA RTXシリーズコア数CUDAコア数:2816、Tensorコア数:88、RTコア数:22
4988755-067874 NVIDIA GeForce RTX3050 GDDR6 6GBメモリ搭載 グラフィックボード 1年保証 GK-RTX3050-E6GB/WHITE/LP 玄人志向NVIDIA GeForce RTX3050 GDDR6 6GBメモリ搭載 グラフィックボード 1年保証 GK-RTX3050-E6GB/WHITE/LP玄人志向
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
GPU】RTX3050。【I/F】PCI-EXPRESSx8(4.0)。【コアクロック】1470MHz。【メモリ】GDDR6 6GB(96bit)。【メモリクロック】14Gbps。【出力】DisplayPort x2、HDMI x2。【補助電源】-。【ロープロファイル】対応
900-5G132-2570-000 NVIDIA RTX A5500 Retail<VD8167> NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX A5500 Retail<VD8167>NVIDIA(エヌビディア)
799,800税込879,780
1個
4日以内出荷
プロフェッショナルグラフィックボード。Autodesk Revit の GPU 対応ビューポートが NVIDIA RTX A5500 で強化され、アーキテクチャ モデリングを次のレベルに押し上げます。
インターフェースPCI Express Gen 4 ×16メモリー24GB GDDR6コア数CUDAコア数:10240、Tensorコア数:320、RTコア数:80内蔵グラフィックスNVIDIA RTX A5500
4988755-068802 NVIDIA GeForce RTX3050 GDDR6 6GBメモリ搭載 グラフィックボード 1年保証 GV-N3050OC-6GL GIGABYTE(ギガバイト)NVIDIA GeForce RTX3050 GDDR6 6GBメモリ搭載 グラフィックボード 1年保証 GV-N3050OC-6GLGIGABYTE(ギガバイト)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
GPU】RTX3050。【I/F】PCI-EXPRESSx8(4.0)。【コアクロック】1477MHz。【メモリ】GDDR6 6GB(96bit)。【メモリクロック】14Gbps。【出力】DP 1.4a *2 HDMI 2.1 *2。【補助電源】-。【ロープロファイル】対応
インターフェースPCI-EXPRESSx8(4.0)メモリーGDDR6 6GB(96bit)メモリークロック14Gbps内蔵グラフィックスRTX3050
GT1030-SL-2G-BRK ASUS(GTX1030) GT1030-SL-2G-BRK ASUS(エイスース)ASUS(GTX1030) GT1030-SL-2G-BRKASUS(エイスース)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
NVIDIAGeForceGT1030搭載 大型ヒートシンクの搭載でファンレス動作を実現 工場での基板への部品取り付けを完全自動化する「ASUSAUTOEXTREME技術」で究極の精度を実現 リアルタイムハードウェアモニタ&OCツールの「GPUTweakII」とLowProfile用ブラケットを付属。
メモリー(ビデオ)GDDR5 2GB仕様ブーストクロック:1468 MHZ、ベースクロック:1228 MHz 、CUDAコア数:384、OpenGL(R)4.5付属品GPU Tweak II寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×69×40冷却方式ファンレスインターフェースバス:PCIExpress3.0、メモリー:64bit解像度HDMIMaxResolution:3840×2400、DigitalMaxResolution:1920×1200映像出力HDMI×1 、DVI-D×1メモリークロック6008 MHzコア数384
900-5G132-2560-000 NVIDIA RTX 4500 Ada Retail<VD8549> NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 4500 Ada Retail<VD8549>NVIDIA(エヌビディア)
569,800税込626,780
1個
9日以内出荷
NVIDIA RTX 4500 Ada 世代は、NVIDIA RTX A4500より大幅なスペック向上を実現しました。
インターフェースPCI Express Gen 4 ×16メモリー24GB GDDR6コア数CUDAコア数:7680、Tensorコア数:240、RTコア数:60内蔵グラフィックスNVIDIA RTX 4500
NVIDIA RTX NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTXNVIDIA(エヌビディア)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
グラフィックボード。強力なパフォーマンス。最小フットプリント。ワークステーション向け増設GPU
20X23AA NVIDIA RTX A5000 グラフィックスカード(PCI Express) HP(日本ヒューレット・パッカード)NVIDIA RTX A5000 グラフィックスカード(PCI Express)HP(日本ヒューレット・パッカード)
419,800税込461,780
1個
77日以内出荷
NVIDIA RTX A5000 グラフィックスカード(PCI Express)。
GV-HDREC HDMI/アナログキャプチャー I ・O DATA(アイ・オー・データ)HDMI/アナログキャプチャーI ・O DATA(アイ・オー・データ)
18,690税込20,559
1台
当日出荷
パソコンを使わずにHDMI出力の映像を簡単に録画できるHDMIキャプチャーです。 ゲーム機と接続して、手軽にプレイ動画を録画する「ゲームキャプチャー」としての使用に最適です。 さらに添付のAV入力変換ケーブルを使うことで、アナログ出力のレトロゲームも録画できます。 動画の録画・再生はもちろん、編集・マイクミキシングまでがこれ1台でOK。 ゲーム機とテレビとの間につなぐだけの手軽さでゲーム実況が実現しますので、これから実況プレイの録画を始めてみたい方にもおすすめです。 080/30pフルHD画質に加え、1080/60pでの録画にも対応しているので、高画質にこだわりたい方におすすめです。 また、録画画質は5段階から選択できますので、保存先の容量が心配な場合や動画共有サイトにアップしたい場合など、お好みに合わせてお選びいただけます。
インターフェイスHDMI端子:入力×1、出力×1(パススルー・CEC対応)、ヘッドセット端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(CTIA規格基準)、AV入力端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(添付のAV入力変換ケーブルを接続)、SDカードスロット(記録・再生用×1)、USBポート(USB 2.0 Standard A×1)付属品HDMIケーブル、ACアダプター、AV入力変換ケーブル(コンポジットビデオ入力:RCAピン×1、外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1)、取扱説明書、内蔵時計用ボタン電池(型番 CR2025)×1(本体に装着済み)質量(g)約160(ボタン電池含む、ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)3.8(Typ)適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×32×60(突起部除く)記録方式映像:MPEG-4 AVC/H.264(MP4)、音声:AAC使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)電源(AC V)100(50/60Hz)(ACアダプター)保証期間1年対応フォーマット動画:MP4(本商品で記録した動画のみサポート)、写真:JPEG(パソコンで編集した写真は再生できません。)データ転送速度映像(1920×1080・60fps:36/28Mbps、1920×1080・30fps:16Mbps、 1280×720・60fps:12Mbps、720×480・60fps:4Mbps)、音声(256kbps)サンプリング速度48kHzフレームレート30fps/60fps対応解像度入力:1920×1080(60p/60i/30p)・1280×720(60p)・720×480(60p)、出力:1920×1080(60p/60i/30p(パススルーモードのみ))・1280×720(60p)・720×480(60p)
ENQRA400-4GER NVIDIA T400 4GB ELSA(エルザ)NVIDIA T400 4GBELSA(エルザ)
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
NVIDIA Turing GPUアーキテクチャを搭載したスモールフォームファクター向けグラフィックスボード 4GB。
メモリーGDDR6 4GB
900-5G192-2571-000 NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Retail【VD8465】 NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Retail【VD8465】NVIDIA(エヌビディア)
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ搭載グラフィックボード。コンパクトなフォームファクターでフルサイズのパフォーマンスを実現したAda世代グラフィックボード。
900-5G190-2570-000 NVIDIA RTX 4000 Ada Retail<VD8553> NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 4000 Ada Retail<VD8553>NVIDIA(エヌビディア)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
NVIDIA RTX 4000 Ada 世代はシングルスロットのまま、世代を変えるごとにスペックは大幅に向上し、消費電力は低減されてきました(130W)。
インターフェースPCI Express Gen 4 ×16メモリー20GB GDDR6コア数CUDAコア数:6144、Tensorコア数:192、RTコア数:48内蔵グラフィックスNVIDIA RTX 4000
N8105-62 GPUコンピューティングカード NVIDIA A2 NEC三菱GPUコンピューティングカード NVIDIA A2NEC三菱
829,800税込912,780
1式
13日以内出荷
NVIDIA A2
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4199-01
DVI-HDMI2 DVI HDMI変換アダプター(NVIDIA GPU搭載グラフィックボード用) 玄人志向DVI HDMI変換アダプター(NVIDIA GPU搭載グラフィックボード用)玄人志向
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
DVI→HDMI変換アダプター DVI-HDMI2
性能(入力)DVI(出力)HDMI対応nVIDIA GeForceシリーズGPU搭載グラフィックボード
P66618-B21 ML110 Gen11 NVIDIA L4 GPU サポートキット HP(日本ヒューレット・パッカード)ML110 Gen11 NVIDIA L4 GPU サポートキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
HPE アクセラレータ有効化オプション。
4X61Q50293 NVIDIA RTX 4000 SFF Ada世代 20GB GDDR6  グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)NVIDIA RTX 4000 SFF Ada世代 20GB GDDR6 グラフィックスカードレノボ・ジャパン(Lenovo)
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
メモリー容量20GB
4X61N43590 NVDIA RTX 5000 Ada 世代 32GB GDDR6 グラフィックスカード レノボ・ジャパン(Lenovo)NVDIA RTX 5000 Ada 世代 32GB GDDR6 グラフィックスカードレノボ・ジャパン(Lenovo)
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 576GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4対応)●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応長さ(mm)266.7質量(kg)1.609、2.155(梱包時)高さ(mm)104.86奥行(mm)51.29寸法(cm)梱包時:58.3×22×10(長さ×奥行×高さ)冷却方式ブロワー最大消費電力(W)250包装形態カートン箱インターフェースPCI Express 4×16相対湿度95%(最小)、5%(最大)保護機能過放電(対応)各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOCイーサネット対応なしリフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux: R525以降、Windows: R525もしくはそれ以降最小動作温度(℃)91まで
GeForce RTX 3050 LP 6G OC NVIDIA GeForce RTX 3050搭載グラフィックスカード/ロープロファイル対応/6GB GDDR6/デュアルファン/補助電源不要/消費電力70W/HDMI 2.1×2/DP1.4×1 MSI(エムエスアイ)NVIDIA GeForce RTX 3050搭載グラフィックスカード/ロープロファイル対応/6GB GDDR6/デュアルファン/補助電源不要/消費電力70W/HDMI 2.1×2/DP1.4×1MSI(エムエスアイ)
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
容量推奨電源ユニット容量:TBD質量(g)311/525消費電力(W)70対応DirectX対応バージョン:12 Ultimate、OpenGL対応バージョン:4.6機能HDCPサポート:Y、G-SYNCTM technology:Yメモリー6GB GDDR6最大解像度7680×4320周波数(MHz)<コアクロック>Boost: 1470グラフィックアクセラレーターGPU NVIDIA(R) GeForce RTXTM 3050サイズ(mm)174×69×42画面仕様3(最大同時出力画面数)伝送速度(Gbps)14映像出力DisplayPort×1 (v1.4a)HDMITM×2 (Supports 4K@120Hz as specified in HDMITM 2.1)コア数2304 Unitsデータバス幅96bit
dynabook B55/LY (SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無/15.6型) Dynabookdynabook B55/LY (SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro 24H2/Office無/15.6型)Dynabook
114,800税込126,280
1台
翌日出荷
HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約2200ディスプレイ15.6型解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカーキーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)オフィスソフトなし
エコ商品、RoHS
ELVD3N-EG50298R VELUGA G5-ND 3100E (Intel Core i5-13500/16GB/SSD・1TB/ODDなし/Win10 Pro/Officeなし/NVIDIA RTX A2000) ELSA(エルザ)VELUGA G5-ND 3100E (Intel Core i5-13500/16GB/SSD・1TB/ODDなし/Win10 Pro/Officeなし/NVIDIA RTX A2000)ELSA(エルザ)
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
容量11.5Lの中に、高性能CPU/GPUを搭載したスリムサイズのデスクトップワークステーション。
OSWindows 10 Pro光学ドライブなし
Victus Gaming Laptop15-fa1000 G1モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)Victus Gaming Laptop15-fa1000 G1モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
159,990税込175,989
1台
翌々日出荷
パフォーマンスブルー容量グラボメモリ:6GB (GDDR6)インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1メモリー16GB (8GBx2)ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ最高画質横解像度1920最高画質縦解像度1080スロット2スロット (SO-DIMM)OSWindows 11 Homeキーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き)WebカメラHP Wide Vision HD Webcam (約92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間最大 6 時間BluetoothBluetooth 5.3SSD512GBメモリ規格DDR4-3200MHz光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)15.6 インチ有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)オーディオB&O Play、内蔵デュアルスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイクカードスロットSDカードスロット
RoHS
GEFORCE GT1030 2GD4 LP OC GEFORCE GT1030搭載グラフィックスカード MSI(エムエスアイ)GEFORCE GT1030搭載グラフィックスカードMSI(エムエスアイ)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
GAMING A16 CMHI2JP894SP GAMING A16(Intel Core i7-13620H/RTX4050/DDR5 16GBx1/Gen4 1TB/windows11 Pro/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)GAMING A16(Intel Core i7-13620H/RTX4050/DDR5 16GBx1/Gen4 1TB/windows11 Pro/日本語配列)GIGABYTE(ギガバイト)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
GAMING A16はIntel Core i7-13620H CPU、NVIDIA RTX 40シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
メモリー容量16GBディスプレイ16.0型使用CPUIntel Core i7-13620HOSwindows11 ProSSD1TB
AORUS MASTER 18 BZHC6JPD45JP AORUS MASTER 18(Intel Core Ultra 9/RTX5090/DDR5 32GBx2/Gen4 1TB+Gen4 1TB/Win11 Pro/英語配列) GIGABYTE(ギガバイト)AORUS MASTER 18(Intel Core Ultra 9/RTX5090/DDR5 32GBx2/Gen4 1TB+Gen4 1TB/Win11 Pro/英語配列)GIGABYTE(ギガバイト)
769,800税込846,780
1個
4日以内出荷
AORUS MASTER 18はCore Ultra 9 NPU、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズGPU&18インチ240Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC。
GAMING A16 CWHI3JP864SP GAMING A16(INTEL RPL-H i7-13620H/RTX5070/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/Win11 Pro/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)GAMING A16(INTEL RPL-H i7-13620H/RTX5070/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/Win11 Pro/日本語配列)GIGABYTE(ギガバイト)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
GAMING A16はIntel Core i7-13620H CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
AORUS MASTER 16 BZHC6JPE65SP AORUS MASTER 16(Intel Core Ultra 9/RTX5090/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB+Gen4 1TB/Win11 Pro/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)AORUS MASTER 16(Intel Core Ultra 9/RTX5090/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB+Gen4 1TB/Win11 Pro/日本語配列)GIGABYTE(ギガバイト)
679,800税込747,780
1個
4日以内出荷
AORUS MASTER 16はCore Ultra 9 NPU、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズGPU&16インチ240Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC。
AORUS MASTER 16 BXHC4JPE64SP AORUS MASTER 16(Intel Core Ultra 9/RTX5070ti/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/Win11 Pro/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)AORUS MASTER 16(Intel Core Ultra 9/RTX5070ti/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/Win11 Pro/日本語配列)GIGABYTE(ギガバイト)
449,800税込494,780
1個
4日以内出荷
AORUS MASTER 16はCore Ultra 9 NPU、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズGPU&16インチ240Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC。
GIGABYTE AERO X16 1WH93JPC64DP GIGABYTE AERO X16(AMD Ryzen AI 7 350/RTX5070/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/Win11 Pro/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)GIGABYTE AERO X16(AMD Ryzen AI 7 350/RTX5070/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/Win11 Pro/日本語配列)GIGABYTE(ギガバイト)
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷
GIGABYTE AERO X16はRyzen AI 7 350 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
GIGABYTE AERO X16 1VH93JPC64AH GIGABYTE AERO X16(AMD Ryzen AI 7 350/RTX5060/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/Win11 Home/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)GIGABYTE AERO X16(AMD Ryzen AI 7 350/RTX5060/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/Win11 Home/日本語配列)GIGABYTE(ギガバイト)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
GIGABYTE AERO X16はRyzen AI 7 350 CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
GAMING A16 CVHI3JP864SH GAMING A16(INTEL RPL-H i7-13620H/RTX5060/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/Win11 Home/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)GAMING A16(INTEL RPL-H i7-13620H/RTX5060/DDR5 16GBx2/Gen4 1TB/Win11 Home/日本語配列)GIGABYTE(ギガバイト)
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
GAMING A16はIntel Core i7-13620H CPU、NVIDIA RTX 50シリーズGPU&16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC
AORUS 17 BKF-73JP254SH AORUS 17(i7-13700H/16GB/1TB SSD/RTX 4060/Win11HOME/17.3 144HZ/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)AORUS 17(i7-13700H/16GB/1TB SSD/RTX 4060/Win11HOME/17.3 144HZ/日本語配列)GIGABYTE(ギガバイト)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
AORUS 17は第13世代Core i7プロセッサ、NVIDIA GeForce RTX 40シリーズ GPU&17インチ144Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載ノートPC。
8D6C1AA NVIDIA RTX 4500 Ada (PCI Express) HP(日本ヒューレット・パッカード)NVIDIA RTX 4500 Ada (PCI Express)HP(日本ヒューレット・パッカード)
829,800税込912,780
1台
欠品中
仕様DirectX:12 Ultimate、OpenGL:4.6最大消費電力(W)210同梱部品CTO:なし、AMO:CEM5 16 ピン-デュアル、PCIe8 ピン補助電源用変換アダプタ×1 付属メモリー24GB GDDR6最大解像度7680×4320DP@ 60HzスロットPCIe×16、Gen 4メモリー機能432GB/sインターフェイスDisplayPort1.4×4モニタ接続可能モニター数:4コア数CUDAコア数:7680、Tensorコア数:240、RTコア数:60
Z2F-00026 Surface Laptop Studio 2 (Core i7-13800H/64GB/SSD:1TB/ODDなし/Windows 11 Pro/Officeなし/14.4型/キーボード: 英語レイアウト) マイクロソフトSurface Laptop Studio 2 (Core i7-13800H/64GB/SSD:1TB/ODDなし/Windows 11 Pro/Officeなし/14.4型/キーボード: 英語レイアウト)マイクロソフト
699,800税込769,780
1台
63日以内出荷
64 GB のシステム RAM、1最新の Intel(R) Core(TM) プロセッサ、最先端の NVIDIA ノート PC 用 GPU で負荷の大きいワークロードやマルチタスクも軽々とこなせます。
付属品Surface Laptop Studio 2、電源アダプター:Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 102W・NVIDIA(R) グラフィックス モデル: 127W、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類幅(mm)323質量(kg)Intel(R)Iris(R)Xeグラフィックスモデル:1.89、NVIDIA(R)グラフィックスモデル:1.98高さ(mm)22奥行(mm)230メモリー16 GB、32 GB、または 64 GB LPDDR5x RAM保守管理SSD:AB カバー(ディスプレイ)・C カバー (キーボード、タッチパッド、ペン充電器を含む)・D バケットとバッテリー・マザーボード・コスメティック プレート・充電ポート (Surface Connect コネクタ)・MicroSDXC カード リーダー・USB-C(R) および USB-A ポート コネクタ・オーディオ ジャックプロセッサー第 13 世代 Intel(R) Core(TM) i7-13800H プロセッサ Intel(R) Evo(TM) プラットフォーム採用・第 3 世代 Intel(R) Movidius 3700VC VPU AI アクセラレーターセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ・Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6E:802.11ax 対応・Bluetooth(R) ワイヤレス 5.3 テクノロジポートUSB-C(R) x 2、USB4(R) / Thunderbolt(TM) 4 (DisplayPort および Power Delivery) 対応・USB-A 3.1・MicroSDXC カード リーダー・3.5 mm ヘッドホン ジャック・Surface Connect ポートストレージリムーバブルソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD) のオプション: 512 GB、1 TB、2 TB対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps10 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版駆動時間(時間)Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 通常のデバイス使用で最長 19 時間・NVIDIA(R) グラフィックス モデル (2TB SSD を除く): 通常のデバイス使用で最長 18 時間・NVIDIA(R) グラフィックス モデル (2TB SSD): デバイスの標準使用状態で最長 16 時間
MSTCDP122HD USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.comUSB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器StarTech.com
7,698税込8,468
1個
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MSTハブ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)62幅(mm)58高さ(mm)13質量(g)44ポート数2出力【AV】HDMI対応OSWindows 8/8.1/10湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz動作温度(℃)5~35チップセットMegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100オーディオ機能ありUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
G6X 9KG-43JP865SH GIGABYTE G6X(i7-13650HX/32GB/1TB SSD+1TB SSD/RTX 4060/Win11 Home/16.0” 165Hz/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)GIGABYTE G6X(i7-13650HX/32GB/1TB SSD+1TB SSD/RTX 4060/Win11 Home/16.0” 165Hz/日本語配列)GIGABYTE(ギガバイト)
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
G6Xは第13世代Intel i7プロセッサHXとNVIDIA RTX 4060GPU、16インチ165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載されたコスパノートPC。
AORUS 16X ASG-63JPC64SP AORUS 16X(i9-14900HX/32GB/1TB SSD/RTX 4070/Win11 Pro/16.0 WQXGA 165Hz/日本語配列) GIGABYTE(ギガバイト)AORUS 16X(i9-14900HX/32GB/1TB SSD/RTX 4070/Win11 Pro/16.0 WQXGA 165Hz/日本語配列)GIGABYTE(ギガバイト)
309,800税込340,780
1個
4日以内出荷
AORUS 16Xは第14世代Core i9プロセッサHX、NVIDIA GeForce RTX 40シリーズ GPU&16インチQHD165Hz駆動の高リフレッシュレートディスプレイを搭載されたノートPC。
H7606WV-AI9321R4060W ASUS ProArt P16 ASUS(エイスース)ASUS ProArt P16ASUS(エイスース)
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
クリエーターを、スタジオから解放する。ASUS ProArt P16 H7606WV/ナノブラック/16.0型 OLED/3840x2400/AMD Ryzen AI 9 HX 370 12コア/AMD Ryzen AI/32GB LPDDR5X/NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/1TB SSD。
質量(kg)Model装着質量 gift box + model包裝質量:4.85ナノブラックバッテリーリチウムポリマーバッテリー
HN7306WV-AI9321R4060W ASUS ProArt PX13 ASUS(エイスース)ASUS ProArt PX13ASUS(エイスース)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
どこにいても創造性は無限。HN7306WV/ナノブラック/13.3型/2880x1800/AMD Ryzen AI 9 HX 370/32GB LPDDR5X/NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/GDDR6 8GB/1TB SSD/Win 11 H/タッチパネル搭載/顔認証対応。
質量(kg)Model装着質量 gift box + model包裝質量:3.7999ナノブラックバッテリーリチウムポリマーバッテリー
GT710-SL-2GD5-BRK-EVO ASUS GeForce GT 710 2GB GDDR5 EVO サイレント HTPC ビルド用ロープロファイル グラフィックス カード ASUS(エイスース)ASUS GeForce GT 710 2GB GDDR5 EVO サイレント HTPC ビルド用ロープロファイル グラフィックス カードASUS(エイスース)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
・パッシブ冷却は真の 0dB を意味し、静かなホーム シアター PC やマルチメディア センターに最適です。・Auto-Extreme テクノロジーは自動化を使用して信頼性を高めます。・3 台のディスプレイをサポート - 最大 3 台のモニターを接続してマルチタスクを強化します。・GPU Tweak III は、直感的なパフォーマンス調整、温度制御、システム監視を提供します。
仕様NVlink/ Crossfire Support:なし、OpenGL:OpenGL4.5、エンジンクロック:954 MHz、グラフィックスエンジン:NVIDIA GeForce GT 710寸法(mm)2.8×163×50スロット2 SlotインターフェイスDVI-D × 1D-Sub 15ピン × 1HDMI 1.4a × 1HDCP Support Yes (1.4)、バス:PCI Express 2.0RoHS指令(10物質対応)対応準拠HDCP 1.4
RoHS
MST14CD122HD USB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.comUSB-C - 2x HDMI 変換アダプター/4K60Hz/デュアルモニター/HDR/USB4/TB4/TB3 対応/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器StarTech.com
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)61幅(mm)49グレー高さ(mm)11質量(g)55ポート数2適合規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号USB-C最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタB2x HDMIオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
RoHS