カテゴリ
- 制御機器(29)
- 店舗什器・備品(10)
- 電気材料(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 物流用品(6)
- 農業機械(6)
- 自動車純正部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 家電(4)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(2)
- 住設機器(2)
- 安全保護具(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(25)
- オリバー(10)
- NACHI(不二越)(7)
- DST(大同端子製造)(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ユーエイキャスター(5)
- SMC(4)
- 三菱電機(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- 谷沢製作所(2)
- リンナイ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ニッサン(2)
- 萩原(2)
- オリエンタルモーター(1)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gr-002s」の検索結果

セルフ電源セコンドメータ GR2-Sシリーズ
ライン精機¥6,398~税込¥7,038~1台5日以内出荷から46日以内出荷信頼性の高い高品質タイムカウンタ。リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)。パネル表面保護構造IP54。7桁LCD表示・文字高8mm。パネルカット45.0 x 22.2mm。簡単クリップ取付。各種装置の稼働時間管理に最適質量(g)約50(電池含)電源3.6V 1/2AA リチウム電池桁数7桁表示7セグメントLCD文字高(mm)8分解能1/10秒(0.1秒毎に0.1増数)パネルサイズ(mm)48×24(45×22.2)機能セコンドメータ計数範囲0.0 - 999999.9
GR-KC02S UNV ADAPTOR
GR(ジーアール)¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷専用ケースが発売されていないスマートフォン用の汎用貼り付けアダプター。市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。GRスマートフォンマウントシリーズに対応しており、マグネットでスマホの位置を誘導しスムーズにセットできます。用途専用ケースが発売されていないスマートフォン用の汎用貼り付けアダプター。市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能。GRスマートフォンマウントシリーズ対応。マグネットで位置を誘導しスムーズに装着色ブラック商品構成汎用貼り付けアダプター×1
Dスイッチ2点S(GR)1m/ノーマル
SUS(エスユーエス)¥6,998~税込¥7,698~1台7日以内出荷仕様配線あり形状角形寸法(mm)85×95D種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂取付可能スイッチA22-CG-10M (C1S-713G)、A22-CR-10M (C1S-713R)
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
S-4530スイッチ2点R(GR)/2点1m
SUS(エスユーエス)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から5日以内出荷仕様配線あり形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
S-4530スイッチ2点R(GR)/2点
SUS(エスユーエス)¥2,498~税込¥2,748~1台5日以内出荷から7日以内出荷仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
S-8080Uスイッチ3点(GR)/2点L
SUS(エスユーエス)¥6,898~税込¥7,588~1台7日以内出荷仕様配線なし寸法(mm)80×80U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ適合ボックスCUB-310U
S-8080Dスイッチ2点R(GR)1m/1点+ブラケット
SUS(エスユーエス)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷から10日以内出荷蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。 すぐに使えるスイッチ付、組立配線済(ケーブル1m付)のオールインワン製品です。材質アルミ押出材ケーブル長(m)1表面処理アルマイト処理キャップ樹脂1点キャップ、Φ21穴加工済(配線穴プラグ付)、サポートブラケット付属![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /プロパンガス /右強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954878-240906-02.jpg)
ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /プロパンガス /右強火]
リンナイ¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954869-240906-02.jpg)
ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火]
リンナイ¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー
アルカリ乾電池GRシリーズ 単3形
三菱電機¥169税込¥1861パック(2本)当日出荷放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
標準形リミットスイッチ K244
富士電機(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から52日以内出荷連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下




































![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /プロパンガス /右強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954878-240906-02.jpg)

![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954869-240906-02.jpg)