カテゴリ
- 店舗什器・備品(10)
- 電気材料(7)
- 物流用品(6)
- 農業機械(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(2)
- オフィス家具(2)
- 住設機器(2)
- 安全保護具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- オリバー(10)
- DST(大同端子製造)(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- NACHI(不二越)(5)
- ユーエイキャスター(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- 谷沢製作所(2)
- リンナイ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- 萩原(2)
- オリエンタルモーター(1)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- ライン精機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- ジェラルディ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gr-002s」の検索結果

セルフ電源セコンドメータ GR2-Sシリーズ
ライン精機¥6,398~税込¥7,038~1台5日以内出荷から46日以内出荷信頼性の高い高品質タイムカウンタ。リチウム電池内蔵・電池寿命7年(交換可能)。パネル表面保護構造IP54。7桁LCD表示・文字高8mm。パネルカット45.0 x 22.2mm。簡単クリップ取付。各種装置の稼働時間管理に最適質量(g)約50(電池含)電源3.6V 1/2AA リチウム電池桁数7桁表示7セグメントLCD文字高(mm)8分解能1/10秒(0.1秒毎に0.1増数)パネルサイズ(mm)48×24(45×22.2)機能セコンドメータ計数範囲0.0 - 999999.9
GR-KC02S UNV ADAPTOR
GR(ジーアール)¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷専用ケースが発売されていないスマートフォン用の汎用貼り付けアダプター。市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。GRスマートフォンマウントシリーズに対応しており、マグネットでスマホの位置を誘導しスムーズにセットできます。用途専用ケースが発売されていないスマートフォン用の汎用貼り付けアダプター。市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能。GRスマートフォンマウントシリーズ対応。マグネットで位置を誘導しスムーズに装着色ブラック商品構成汎用貼り付けアダプター×1
WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /プロパンガス /右強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954878-240906-02.jpg)
ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /プロパンガス /右強火]
リンナイ¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954869-240906-02.jpg)
ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火]
リンナイ¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
標準形リミットスイッチ K244
富士電機(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から52日以内出荷連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
スタビライザーキット
OHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)¥469税込¥5161セット当日出荷主な適合純正品番4056A280、54619-6A00Bセット内容ブッシュx2(GR-0026S)、ワッシャーAx2、ワッシャーBx1、ナットx1メーカー三菱/日産主な適合車種ekスペース/ekカスタム/ekワゴン/デイズルークス/デイズ
さくらシリーズ(女性用) エアライト
谷沢製作所¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷から11日以内出荷今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。 女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。47~57cmの範囲でサイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。 取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。 日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。 快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。用途飛来・落下物、墜落時保護、電気付属品さわやかバンド×2枚仕様エアライト、透明ひさし、溝付き、EPA-S質量(g)455タイプ内装J型名入れ可
ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 PPクッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル
萩原¥9,998税込¥10,9981セット(2台)翌々日出荷丸いフォルム×ニュアンスカラーがかわいいポリプロピレン製のダイニングチェアシンプルなデザインなのでダイニングテーブルに合わせて使ったり、デスク作業として使ったり様々な用途で活躍します。背もたれは軽くて丈夫なPP素材。マットな質感のおしゃれな3色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅44.5×奥行53×高さ75cm【梱包サイズ(約)】65.5×45.5×53.5cm(13.2kg)【材質】座部・背部:ポリプロピレン脚部:スチール(粉体塗装)張地:合成皮革クッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。材質座面:ポリプロピレン、脚部:スチール、張地:合成皮革備考組立式 / アジャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×53×75座面高(cm)42.5
ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 ファブリック クッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル
萩原¥8,798税込¥9,6781セット(2台)翌々日出荷丸いフォルム×ニュアンスカラーがかわいいファブリック製のダイニングチェアシンプルなデザインなのでダイニングテーブルに合わせて使ったり、デスク作業として使ったり様々な用途で活躍します。座面と背もたれはサラッとした心地よい肌触り。季節を問わないファブリック素材です。柔らかいくすみカラーの3色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅45×奥行49.5×高さ72.5cm【梱包サイズ(約)】69×76×14cm(9.6kg)【材質】フレーム:スチール(粉体塗装)座部:合板張地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)用途イス・チェア、ダイニングチェアとして。材質フレーム:スチール、張地:ポリエステル備考組立式 / アジャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×49.5×72.5座面高(cm)42.5
SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥60,240税込¥66,2641個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷から93日以内出荷仕様インジケータライト付No.(デザインNo.)31管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム(緑)車輪
ユーエイキャスター¥14,980税込¥16,4781個当日出荷内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番364-0414材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)質量(kg)5.233タイプ自在式車輪幅(mm)45取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
シールドメット さくらシリーズ(女性用)エアライト
谷沢製作所¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。 女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。サイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。 取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。 日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。 透明ひさし+溝付きで作業の幅がひろがる。用途飛来・落下物、墜落時保護、電気付属品さわやかバンド×2枚仕様エアライト、フェイスシールド、透明ひさし、溝付き、EPA-S材質PC質量(g)545タイプ内装J型種類アメリカン適合頭囲(cm)47~57名入れ可使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)
レタートレイ
nusign¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷”見せる収納”で、デスクが好きになる。収納もインテリアの一部に。高強度 × 高靭性、こだわりの一品。素材からこだわった、美しさと強さ。二段で便利。丸くて安心。二段式で、毎日の整理整頓がもっと快適に。丸みのあるデザインが、空間にやさしさをプラス。好きな色で、そろえる楽しさ。統一感のあるデスクで、毎日がちょっと特別に。仕様二段式セット内容レタートレイ×2個材質HIPS質量(g)515外寸(mm)46×240×322内寸(mm)40×234×320対応A4
汎用ビキニカウル Φ180(M8取付けボルト、スクリーンボルトセット)
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット4日以内出荷から35日以内出荷汎用ビキニカウル、取り付けボルト、デザインスクリーンボルトセット。愛車のイメージがガラリと変わります!
汎用ビキニカウル Φ180(スクリーンボルト付属)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷から26日以内出荷汎用ビキニカウル、デザインスクリーンボルトセット。愛車のイメージがガラリと変わります!
ラックケース
GATOR Case¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷2Uショートサイズラックケース。電気絶縁に優れた高密度軽量ポリエチレン製外装のラックケース。ヘビーデューティーながらも外装に軽量ポリエチレンを使用し、堅牢性と携帯性を兼ね揃えたStandard Molded Rack Case Series。蓋の固定にキャッチロックのみならずキーロックも採用し、万一の蓋の脱落を未然に防ぎます。スタンダードサイズと、奥行の短いショートサイズをラインナップしています。外寸:約 546 mm(W) x約 445 mm(D) x 約 152 mm(H) 。内寸:約 483 mm(W) x約 311 mm(D) x 約 89 mm(H) 。重量:約 4.1 kg
ダイナモステー
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷部品名称ダイナモステー図解NoSSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.2、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.26、SSA-S600DX 1997ネン エンジン オルタネータ部品_No.2、SSA-α510DX M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.2、SSA-F505 エンジン オルタネータ部品_No.20、GX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.27、SSA-S602DXVT エンジン ファン・ファンベルト・オルタネータ 2004年7月~部品_No.2、SSA-α1000S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.26、SSA-S602DXM エンジン オルタネータ部品_No.2、SSA-S1002 エンジン ファン・ファンベルト オルタネータ 2004年7月~部品_No.2、GR16-M オイルネータ部品_No.20、SSA-S550 エンジン オルタネータ部品_No.2など
アナサークリツプ
BIGM(丸山製作所)¥629税込¥6921セット(10個)8日以内出荷部品名称アナサークリツプ図解NoFHD-351CM エンジン、油圧駆動部品_No.42、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.60、MGC-S301 ブレーキ,ギヤケース部品_No.68、FHD-301CM エンジン、 油圧駆動部品_No.42、MGC-S400 ギヤケース部品_No.33、SSA-α520 エンジン(油圧ポンプ,オイルフィルタブラケット)部品_No.10、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.52、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.36、GR16-M ラック駆動部品_No.40、MAZ50 ギヤケース関係部品_No.14、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.56、MGC-S500 4-2.フレーム,ハウジング,シャリン(新)部品_No.42、MGC-S500 4.フレーム,ハウジング,シャリン部品_No.6、MGC-S500 4-1.フレーム,ハウジング,シャリン(旧)部品_No.49、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.52
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
ボールベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称ボールベアリング図解NoMEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.46、GR16-M FWD3軸(フロントギヤケース)部品_No.40、MGC-S502EX ギヤケース部品_No.19、GR16-M クラッチ軸、FWD1軸(フロントギヤケース)部品_No.90、MGC-S402EX ギヤケース部品_No.19
ヘッドカバーパッキン
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷部品名称ヘツドカバーパツキン図解NoSSA-Z500DX-1 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.2、SSA-Z500DX エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.2、BSA-950C -1シリーズ エンジン ヘッドカバー,マニホルド部品_No.2、SSA-N550 エンジン ヘッドカバー部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.2、BSA-950シリーズ エンジン ヘッドカバー,マニホルド部品_No.2、SSA-N550DX エンジン ヘッドカバー部品_No.2、SSA-α520 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド)部品_No.2、SSA-G550 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.2、SSA-Z500-2 エンジン(ヘッドカバー マニホルド)部品_No.2、GB1010ASR ヘッドカバー部品_No.20、GB1010ALN ヘッドカバー部品_No.20、SSA-Z601S-1 エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.2、BSA-651 951シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.2、BSA-650シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.2、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.59、SSA-Z500-1 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.2、SSA-Z601S エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.2、GR16-M エンジン ヘッドカバー部品_No.20、SSA-Z500MA-2 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.2、SSA-Z500DX-2 エンジン (ヘッドカバー マニホルド)部品_No.2、SSA-Z500MA-1 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.2、GB1010BSR ヘッドカバー部品_No.20、SSA-Z500 エンジン(ヘッドカバー マニホルド)部品_No.2、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.2
リテーニングリング
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称リテーニングリング図解NoSSA-V600C エンジン アイドリング・フューエルフィルタ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.21、SSA-α600 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.21、SSA-F610 エンジン アイドリング フューエルフィルタ部品_No.22、SSA-F615M-2AD エンジン アイドル制御装置・フューエルフィルタ部品_No.22、GR16-M 燃料フィルタ分解部品_No.80、SSA-α1001S エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.21、SSA-α602M エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.21、SSA-α602 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.21、SSA-α510-110 エンジン(エアクリーナ,フューエルフィルタ,オイルゲージ,オイルスイッチ,銘板)部品_No.23、SSA-α610C エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.21、SSA-F615 エンジン アイドル制御装置・フューエルフィルタ部品_No.22、SSA-F615DX エンジン アイドル制御装置・フューエルフィルタ部品_No.22、SSA-α601 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.21、SSA-α1000S エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.21
ダイナモプーリ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷部品名称ダイナモプーリ図解NoSSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.42、SSA-Z600 オルタネータ・プーリ部品_No.13、SSA-F505 エンジン オルタネータ分解部品_No.20、GX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.39、GR16-M オイルネータ分解部品_No.20、SSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.42、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オルタネータ分解部品_No.2、SSA-F616V-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.14、SSA-E602 エンジン (オルタネータ・プーリ)部品_No.14、SSA-S611 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.14、SSA-S610VT -1 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.13、SSA-S1002 エンジン オルタネータ分解 ~2004年6月部品_No.2、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン オルタネータ、プーリ部品_No.10など
Ethernet/RS-485変換器(Modbus用)
MG(旧エム・システム技研)¥59,980税込¥65,9781個(1個)9日以内出荷主な機能と特長。 。Modbus/TCP(Ethernet)とModbus/RTU(RS-485)のプロトコルを相互に変換。 。キャッシュ機能により高速応答が可能。 。DL8シリーズ、R8シリーズのカードと連結する構造も選択可能
SS-G03-C1 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥60,240税込¥66,2641個9日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
ギヤヘッド単体
オリエンタルモーター¥28,980~税込¥31,878~1台10日以内出荷から15日以内出荷付属品ギヤヘッド: 取付用ねじ、モーター組付用ねじ、平行キータイプシャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
水性断熱耐熱塗料
サーモジン¥47,980税込¥52,7781セット15日以内出荷常温乾燥タイプ 水性断熱塗料サーモジン(R) 熱を発する設備や装置(加熱炉、焼成炉、乾燥炉、焼却炉など断熱が必要な場所)、焼成ガス排出パイプなど発熱部に塗布するだけで断熱層を形成する水性塗料です!(~200度対応)用途断熱が必要な機械・設備 省エネ・熱効率を高めたい機械・設備 火傷リスク低減対策仕様常温乾燥※常温乾燥タイプですが、装置稼働による塗布面の加熱乾燥を行う事でより早く乾かすことが可能です。色シルバー耐熱温度(℃)200粘度A2101 BK02S:(25℃)65KU以上/ストーマ―、A1601 GR01S:(25℃)4700mPa・s/B型粘度計/4号ローター/60rpm、A2101 SL02M:(25℃)55KU以上/ストーマ―膜厚(μm)下塗(A2101 BK02S)/20~30、中塗(A1601 GR01S)/400~500、上塗(A2101 SL01M)/20~30密度(g/cm3)A2101 BK02S:(25℃)1.10±0.05、A2101 SL02M:(25℃)1.00±0.05希釈剤水道水塗装ハケ塗り、ローラー塗り(スモールローラー等)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5グリーン購入法適合標準塗布量(g/m2)下塗(A2101 BK02S)/50~60、中塗(A1601 GR01S)/500~600、上塗(A2101 SL01M)/40~50塗装間隔3時間以上3日以内(20℃)加熱残分(%)A2101 BK02S:40±5(180℃×20分)、A1601 GR01S:62±5%(180℃×20分)、A2101 SL02M:40±5% (180℃×20分)
ボックスベンチ 幅1800mm 木目ブラウン色 ファブリック
オリバー¥109,800税込¥120,7801台17日以内出荷様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)。対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)1800質量(kg)51高さ(mm)865奥行(mm)620張地ファブリック(平織)座高(mm)450
ボックスベンチ 幅1500mm 木目ナチュラル色 ファブリック
オリバー¥89,980税込¥98,9781台17日以内出荷様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)。対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)1500質量(kg)43高さ(mm)865奥行(mm)620張地ファブリック(平織)座高(mm)450
ボックスベンチ 幅1200mm 木目ナチュラル色 ファブリック
オリバー¥73,980税込¥81,3781台17日以内出荷様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)。対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)1200質量(kg)36高さ(mm)865奥行(mm)620張地ファブリック(平織)座高(mm)450










![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /プロパンガス /右強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954878-240906-02.jpg)
![ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954869-240906-02.jpg)