空気式グラインダ空神100

空気式グラインダ空神100 - ニューレジストン空気式グラインダ空神100 - ニューレジストン空気式グラインダ空神100 - ニューレジストン空気式グラインダ空神100 - ニューレジストン空気式グラインダ空神100 - ニューレジストン空気式グラインダ空神100 - ニューレジストン空気式グラインダ空神100 - ニューレジストン空気式グラインダ空神100 - ニューレジストン

ハイパワーで重研削作業の時間を短縮できます。
空神100は汎用電気グラインダと同等の研削スピード、汎用空気式グラインダと比較して作業時間1/2
負荷の大きい切断作業にも使用可能です。
スピンドルロックボタン搭載で、スパナを使わず安定した砥石交換が可能です。

用途
重研削作業を含む研削・研磨、切断作業に。
寸法(mm)
【本体握り部】48
使用圧力(MPa)
0.59
砥石寸法(mm)
100×8×15
空気消費量(m3/min)
0.63
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
騒音レベル(dB)
88
内容量
1台
注意
※切断砥石をご使用の際は、別売りの切断用アクセサリが必要です。
※本体質量は専用保護カバー、ホイルナット、ホイルワッシャ、ホイルナット用ボルト装着時です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
スイッチ形状
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80789181GR-100KL223レバー1.45
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
80789190GR-100KS210スロットル1.36
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする