カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 制御機器(13)
  • 測定用品(13)
  • 機構部品(12)
  • 農業機械(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr-100」の検索結果

関連キーワード
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

    中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

    イノアック(23件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車 矢崎化工

    イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車

    矢崎化工(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 固定式

    イノアック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式

    イノアック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドガードR100内径25‐30レッド カーボーイ

    ハンドガードR100内径25‐30レッド

    カーボーイ
    949税込1,044
    1セット(2個)
    当日出荷
    台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。
    用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。トラスコ品番353-3844セット内容ねじ×4、ナット×4材質ABS樹脂長さ(mm)70幅(mm)100レッド高さ(mm)70質量(g)69奥行(mm)40内径(Φmm)25~30適合ハンドル径(Φmm)25~30
  • プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)

    イノアック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシア

    パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)

    スペーシア(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様自在車S形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5
  • パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシア

    パイプシステム用キャスター 自在式

    スペーシア(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター
  • ディスクグラインダー EARTH MAN

    ディスクグラインダー

    EARTH MAN
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!
    用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石幅(mm)120粒度36全長(mm)255高さ(mm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30
  • 車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター

    車輪(ゴム車輪) 445G-R

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番440G、440R
  • ゴムクッションロール 縞鋼鈑柄 カーボーイ

    ゴムクッションロール 縞鋼鈑柄

    カーボーイ
    32,980税込36,278
    1巻
    当日出荷
    薬品や油に強いNBR素材のクッションです。滑り止め、傷防止、振動防止に最適です。厚み5mmの柔らかな素材で表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。抜群のクッション性で、耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。粘着付きタイプは簡単に床面や対象物に貼り付けられます。
    用途設備や機械のすべり止め、傷防止、振動防止、衝突対策に。立ち作業の疲労軽減、すべり止め対策に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)5タイプ粘着なし
  • ホシピックス アサヒ徳島

    ホシピックス

    アサヒ徳島
    259税込285
    1パック(100本)
    当日出荷
    お子様ランチやお弁当、ホームパーティーなどにおすすめです。
    寸法(mm)60×17
  • アトムズカップリング GRタイプ アトムズ

    アトムズカップリング GRタイプ

    アトムズ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
    用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
  • 440G・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    440G・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。
    形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • アーチ グリップ イマオコーポレーション

    アーチ グリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    握りやすい丸アーム
    仕様-材質(グリップ)フェノール樹脂寸法F(Φmm)-材質(インサート)黄銅色(グリップ)ブラック
  • 導電性ゴムマット ベッセル

    導電性ゴムマット

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1枚
    翌々日出荷
    環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。 低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。 温度変化に対応できる安定した導電性能。 ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。
    用途ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に付属品導電性マット用ステッカー(5枚)厚さ(mm)2質量(kg)29グレー長さ(m)10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×10000×2抵抗値10^6≦R≦10^7Ω幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラスコ用ゴム栓 BeHAUS

    フラスコ用ゴム栓

    BeHAUS(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    丸底フラスコ、三角フラスコに対応します。
    材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲストレシーバー ZERO 受信機 マイコール

    ゲストレシーバー ZERO 受信機

    マイコール
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
    用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で材質抗菌素材使用質量(g)55電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12.9×100機能呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能受信可能距離約150m(見通し)ディスプレイ3窓 FND番号方式受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力アンテナ内蔵式番号設定1台の送信機に対して1~999まで設定可能
  • パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカ

    パイプクランプ ヘビーシリーズ

    オーツカ
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
    タイプシングルクランプ
  • 面取り機 電丸くん 宮川工業

    面取り機 電丸くん

    宮川工業
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。
    用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。トラスコ品番107-1184セット内容チップ交換工具材質モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製質量(kg)3.3消費電力(W)720無負荷回転数(min-1[r.p.m])9300定格電流(A)7.3A面取能力R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3切刃形状その他
  • ソフトグルグチェア ルネセイコウ

    ソフトグルグチェア

    ルネセイコウ
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    材質ビニルレザー/スチールパイプ幅(mm)530質量(kg)6.3高さ(mm)720奥行(mm)500キャスターなし肘掛なし座高(mm)455グリーン購入法適合ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし
  • アーチグリップ AGR MIYOSHI(小西製作所)

    アーチグリップ AGR

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂材質(ねじ部)黄銅C3604B
  • AGR アーチグリップ イマオコーポレーション

    AGR アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • 超小型データレコーダー SRIC(スリック)

    超小型データレコーダー

    SRIC(スリック)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    本体に3軸(X,Y,Z)の加速度センサを搭載し最小サンプリング(1msec)で記録できる。本体に温湿度センサを搭載しているので温度、湿度も記録できる。本体は単3アルカリ乾電池2本で約45日間(サンプリング2msec)記録できる。記録データは不揮発性メモリのため電池寿命が尽きても取り出しができる。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せる。記録データは標準ソフトウェア「G-Trace.net3」で即座にグラフ表示できる。記録データはCSV形式で保存が出来るため表計算ソフトで目的に合ったデータ解析ができる
    用途【「監視」か「抑制」か。G-MENは、振動衝撃の見張番!】。G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより 究極の小型化と低価格化を実現しました。最大100Gの3軸静的加速度値を 最小サンプリング周期1msec(1秒間に1,000回)の記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認が可能です。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準ソフトウェア「G-Trace.net3」で 簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷が可能です。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトウェアで計測目的に合ったデータ解析が可能です。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため 輸送物の品質保証確認に最適です。付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、取付固定金具(1組)、注意シール(1枚)質量(g)約135(電池を含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±3)測定項目3軸加速度・温湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33センサー静的加速度センサ100G(±10%)但し、静止状態の重力加速度には対応しない記録方式【容量】65500データ、【保持】不揮発性メモリ通信方式USB(Type-C) 2.0準拠使用温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(結露無きこと)動作表示液晶表示電池寿命約45日間(1msecサンプリング周期時、測定環境、電池性能による)応答周波数(Hz)16~100RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔1秒~30分測定分解能1G湿度範囲(%)30~90(±10)サンプリング周期(ms)1(最小)
  • グリース Grondement(グロンドマン)

    グリース

    Grondement(グロンドマン)
    999税込1,099
    1本(30g)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • Verity GR-Ⅲ 100 Verity(ベリティ)

    Verity GR-Ⅲ 100

    Verity(ベリティ)
    1,098税込1,208
    1本(100mL)
    8日以内出荷
    燃焼系をリフレッシュし本来の性能を復活。燃料ライン、インジェクターの汚れ除去・防止効果。燃焼室の汚れを除去・防止。ピストンリングとシリンダーの摩擦が減少。エンジン本来の性能の復活をサポート。
    用途ガソリン添加剤
  • 空気式グラインダ空神100 ニューレジストン

    空気式グラインダ空神100

    ニューレジストン
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ハイパワーで重研削作業の時間を短縮できます。 空神100は汎用電気グラインダと同等の研削スピード、汎用空気式グラインダと比較して作業時間1/2 負荷の大きい切断作業にも使用可能です。 スピンドルロックボタン搭載で、スパナを使わず安定した砥石交換が可能です。
    用途重研削作業を含む研削・研磨、切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】48使用圧力(MPa)0.59砥石寸法(mm)100×8×15空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)88
  • ふわふわシャギーラグ 円形100cm ホームテイスト

    ふわふわシャギーラグ 円形100cm

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷
    装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)0.7内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×100×2.5
  • シート用輪状ゴム 業務用箱売 まつうら工業

    シート用輪状ゴム 業務用箱売

    まつうら工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(150本)
    当日出荷
    タイヤチューブを再利用したエンドレスタイプのシート用輪状ゴムバンドです。サイズ・形状にはバラツキがあり、特に折径サイズはプラスマイナス10cmの誤差がある場合があります。
    用途トラックシートの押さえゴムや交換に。各種シートのハトメに通して固定補助に。
  • オールドリルGRタイプ サンコーテクノ

    オールドリルGRタイプ

    サンコーテクノ
    999税込1,099
    1パック
    5日以内出荷
    材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
  • アーチグリップ AGR-N MIYOSHI(小西製作所)

    アーチグリップ AGR-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(ねじ部)亜鉛ダイキャストZDC1
  • ALグリルパンnonstick MTI(エムテーアイ)

    ALグリルパンnonstick

    MTI(エムテーアイ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    食材がくっつきにくいノンスティック加工。
    材質アルミ表面処理ダイキンノンスティックトリプルコーティング加工板厚(mm)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×30
  • ゴムクッションロール 縞鋼板柄 カーボーイ

    ゴムクッションロール 縞鋼板柄

    カーボーイ
    14,980税込16,478
    1巻
    5日以内出荷
    薬品や油に強いNBR製のゴムクッションです。立ち仕事の疲労軽減に!。機械の保護や振動防止に!
    用途クッション、保護にお使い下さい。材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)5ブラックタイプ粘着なし
  • ラッピング用品 マスキングテープ 八重桜 15mm カミイソ産商 カミイソ産商

    ラッピング用品 マスキングテープ 八重桜 15mm カミイソ産商

    カミイソ産商
    389税込428
    1袋(1点)
    5日以内出荷
    着物柄のマスキングテープ。
    材質和紙サイズ15mm幅×7m巻質量(g)10
  • 【部品】 噴霧器用OリングB Φ6 藤原産業

    【部品】 噴霧器用OリングB Φ6

    藤原産業
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器のOリングB6ミリです。
    用途噴霧器用交換部品。適合機種SSD-3/SSD-5/SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10用材質樹脂
  • パイオラン(TM) 蓄光テープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM) 蓄光テープ

    ダイヤテックス
    18,980税込20,878
    1巻
    翌々日出荷
    消灯後約1時間発光します。はく離紙がなくゴミが削減できます。
    用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番381-7433材質基材:蓄光層/ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.3グリーン長さ(m)10粘着力(N/10mm)9.6粘着力(N/25mm)24引張強度(N/50mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【部品】 噴霧器用OリングA 5ミリ 藤原産業

    【部品】 噴霧器用OリングA 5ミリ

    藤原産業
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器のOリングA5ミリです。
    用途噴霧器用交換部品。適合機種SSD-1用材質樹脂
  • 二層スパッターチューブSP4 潤工社

    二層スパッターチューブSP4

    潤工社
    48,980税込53,878
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
    用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー

    EARTH MAN
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯
    用途金属の研削・バリ取り作業等に付属品18Vディスクグラインダー本体×1 補助ハンドル×1 鉄工用オフセット砥石(研削用 粒度#24)×1 バッテリーパック(4.0Ah)×1 充電器×1 ディスクスパナ×1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A質量(kg)約1.6(※バッテリーパック除く・鉄工用オフセット砥石・補助ハンドル含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×116×120※バッテリーパック・補助ハンドル除く・鉄工用オフセット砥石含無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7400バッテリー対応バッテリーパック型式:L-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約120
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
"gr-100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷