カテゴリ

  • バイク純正部品(22)
  • 切削工具(18)
  • 制御機器(9)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業服(5)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr-11」の検索結果

関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
21,900税込24,090
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
アルミカラーチェーン 水本機械製作所アルミカラーチェーン水本機械製作所(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質アルミ軽合金
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓 TOTOピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付横水栓TOTO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
タイプ単水栓取付方式壁付き呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い取付け方法壁付きハンドル形状グリップハンドル付加機能洗濯機用水栓カップリング対応操作方法ハンドルを上下操作
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978特価
1本ほか
当日出荷から121日以内出荷
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
ゲージ OSG(オーエスジー)ゲージOSG(オーエスジー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から11日以内出荷
メートルネジリングゲージ 第一測範メートルネジリングゲージ第一測範
31,980税込35,178
1セット
当日出荷から20日以内出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
タイプおねじ
ロボットケーブル 単純線 潤工社ロボットケーブル 単純線潤工社
32,980税込36,278特価
1巻(100m)
当日出荷から56日以内出荷
高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。
用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE
インサート (PHOENIX PSE, PSEL) OSG(オーエスジー)インサート (PHOENIX PSE, PSEL)OSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
切刃数2関連資料技術情報はこちら(149MB)逃げ角(°)15
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ゴムシート(ロール巻) 光ゴムシート(ロール巻)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
パッキン材・防振・すべり止め等 ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます
長さ(m)10(巻)
ゴム長尺 光ゴム長尺(9件のレビュー)
34,980税込38,478
1巻
当日出荷から5日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
GR-MT11 BAR MOUNT 22-32 GR(ジーアール)GR-MT11 BAR MOUNT 22-32GR(ジーアール)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。バーマウントに取り付け可能なマウント。マウントの中間部には、角度調整の機構が多くより細かい位置調整ができます。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着が可能。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を抑えて揺れを軽減し、スマートフォンへの負荷を減らす設計です。付属のユニバーサルアダプター(汎用貼り付けベース)を使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけですぐに使用できます。
用途ハンドルバーに取り付け可能なマウント【特許取得済】【実用新案登録済】角度調整の機構が多く、より細かい位置調整が可能マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外しアルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持対応ハンドル径:Φ22.2 / 25.4 / 28.6 / 32(mm)ハンドル径(Φmm)Φ22.2-32
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
スプリング フロント コイル (GR71) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (GR71)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ブレードホースグレー 11mm/30m巻 千代田通商ブレードホースグレー 11mm/30m巻千代田通商
33,980税込37,378
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管内径(Φmm)11外径(Φmm)16長さ(m)30最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-4678材質ポリウレタン質量(kg)3.96使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)80
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所ステンレスチューブ保護チェーン水本機械製作所
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼耐熱鋼用溶接棒神戸製鋼
24,980税込27,478特価
1箱(20kg)
当日出荷から34日以内出荷
低水素系全姿勢棒で、次のような特性を有します。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。
用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。棒端色:銀色、二次着色:茶色規格(JIS)Z3223 E6216-2C1M、(AWS)A5.5 E9016-B3AWS規格A5.5 E9016-B3伸び(%)(常温)20、(450℃)17引張強度(MPa)(常温)730、(450℃)580JIS規格Z3223 E6216-2C1M
ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKYルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用ROCKY(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
GRL,CTR*YR-118M-S    64302KJ9670ZB ホンダGRL,CTR*YR-118M-S 64302KJ9670ZBホンダ
15,980税込17,578
1個
欠品中
COVER,FR.I*R-134*    64311GR1000ZH ホンダCOVER,FR.I*R-134* 64311GR1000ZHホンダ
13,980税込15,378
1個
欠品中
COVER,FR.I*R-110*    64311GR1670ZD ホンダCOVER,FR.I*R-110* 64311GR1670ZDホンダ
13,980税込15,378
1個
欠品中
COVER,FR.*R-118C*    64310GR1710ZH ホンダCOVER,FR.*R-118C* 64310GR1710ZHホンダ
25,980税込28,578
1個
欠品中
SPG RR CUSH*R-110    52401KL3671ZA ホンダSPG RR CUSH*R-110 52401KL3671ZAホンダ
16,980税込18,678
1個
欠品中
SPG RR *R-119*    52401GJ1003ZA ホンダSPG RR *R-119* 52401GJ1003ZAホンダ
18,980税込20,878
1個
欠品中
COVER,FR.I*R-139*    64311GR2000ZJ ホンダCOVER,FR.I*R-139* 64311GR2000ZJホンダ
13,980税込15,378
1個
欠品中
COVER,FR.*R-118C*    64310GR1000ZE ホンダCOVER,FR.*R-118C* 64310GR1000ZEホンダ
32,980税込36,278
1個
欠品中
GRILL,*YR-118M-S*    64302KN7670ZN ホンダGRILL,*YR-118M-S* 64302KN7670ZNホンダ
13,980税込15,378
1個
欠品中
(GR231)ALTERNATOR ASSY ニッサン(GR231)ALTERNATOR ASSYニッサン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
WHEEL *YR-112M-U*    44650GR2000ZG ホンダWHEEL *YR-112M-U* 44650GR2000ZGホンダ
13,980税込15,378
1個
欠品中
SPG RR CUSH*R-110    52401MG2003ZA ホンダSPG RR CUSH*R-110 52401MG2003ZAホンダ
20,980税込23,078
1個
欠品中
FENDER,FR.*R-110*    61100GR2700ZC ホンダFENDER,FR.*R-110* 61100GR2700ZCホンダ
11,980税込13,178
1個
欠品中
FENDER,FR*R-118C*    61100GR2700ZE ホンダFENDER,FR*R-118C* 61100GR2700ZEホンダ
11,980税込13,178
1個
欠品中
COVER,FR.*R-118C*    64310GR1020ZE ホンダCOVER,FR.*R-118C* 64310GR1020ZEホンダ
29,980税込32,978
1個
欠品中
COVER,FR.*R-118C*    64310GR1010ZE ホンダCOVER,FR.*R-118C* 64310GR1010ZEホンダ
30,980税込34,078
1個
欠品中
COVER,FR. *R-110*    64310GR2000ZB ホンダCOVER,FR. *R-110* 64310GR2000ZBホンダ
24,980税込27,478
1個
欠品中