カテゴリ
- 物流用品(22)
- 切削工具(14)
- 機構部品(8)
- 農業機械(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 電気材料(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- イノアック(18)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- イマオコーポレーション(6)
- タンガロイ(6)
- イスカル(5)
- IGRIS(5)
- ユーエイキャスター(4)
- フェリック(3)
- アトムズ(3)
- コーセル(2)
- TRUSCO(2)
- 光(2)
- エスジー工業(2)
- ジェラルディ(2)
- Vesrah(2)
- FESTOOL(2)
- イズミ(2)
- MajorCraft(2)
- SKC(環境測定)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gr-150」の検索結果

中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
イノアック(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
サンドペーパー GR D150
FESTOOL¥10,980~税込¥12,078~1箱(100枚)ほか翌々日出荷アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムサンドペーパー GR D150
FESTOOL¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)当日出荷から3日以内出荷アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。マジック式です。
アイテック ゴムロール巻
光(11件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)色黒使用温度範囲(℃)-50~70
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から12日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
アトムズカップリング GRタイプ
アトムズ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から5日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
リピートタイ (耐薬品タイプ)
エスジー工業¥2,898税込¥3,1881セット(100本)当日出荷薬品を使用される環境に適しております。繰り返し使用可能です。用途結束・固定などに。材質ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ3 0928
EM ホームベンチグラインダー
EARTH MAN¥8,898税込¥9,7881台翌日出荷砥石は鉄工用・ステンレス用の2タイプ/飛散防止カバー付き用途金属の研磨・研削・バリ取り、農具等の刃物研ぎに付属品ホームベンチグラインダー本体×1 飛散防止カバー×2 スパークブレーカ×2 研ぎ台(右側)×1 研ぎ台(左側)×1 研ぎ台調整ノブ×2 軸固定用スパナ×1 取扱説明書×1粒度(一般鉄工用/ステンレス用)付属砥石:A#80 /WA#80質量(kg)約7.4(砥石含)定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×325×230コード長さ(m)約2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300定格時間(分)30無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])約2980/約3590定格電流(A)(50/60Hz)3.4/3.1砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)付属/ステンレス用:150×16×12.7、付属/一般鉄工用:150×16×12.7
AGR アーチグリップ
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から5日以内出荷握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
プレス製ゴムキャスター
イノアック¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から14日以内出荷安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。仕様プレート式型式プレート式材質(車輪)ゴムストッパーなし取付穴径(Φmm)11.5材質(カバー)鋼板材質(金具)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5材質(ホイール)鋼板取付穴径(mm)11.5
自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪
イノアック¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から9日以内出荷頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ自在式(ダブルストッパー付)穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥1,498税込¥1,6481袋(100本)3日以内出荷ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。配線の仮止めに便利です。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)150寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~38難燃性UL94V-2
アーチグリップ AGR-N
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(ねじ部)亜鉛ダイキャストZDC1
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
内径溝入れ加工用インサート GR/L
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷内径溝入れ加工用インサートです。用途内径溝入れ加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
アトムズカップリング GRタイプ 日水協品
アトムズ¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途給水配管の接続に材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品
アトムズ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から5日以内出荷(一財)日本消防設備安全センター認定品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群用途消火配管の接続に(湿式、乾式)材質締付ボルト:SCM435/SUS304、ナット:S45C/SUS304、ロッド:S45C/SUS304、ハウジング:SUS304同等、アトムズリング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM、補強リング:SUS304形状カップリング偏角(°)±1
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。勝手右コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
スタイルシェード本体 W1670
TOSTEM(LIXIL)¥42,980~税込¥47,278~1台6日以内出荷から7日以内出荷夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1670強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
自在金具安全カバー付 自在式キャスター ゴム車輪
イノアック¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ自在式穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪
イノアック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。車輪が足に巻き込む事故が防止できます。安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。用途作業者の足巻き込み防止用に。材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板タイプ固定式穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ネオングリーン 150
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色ネオングリーンサイズ150混率(%)綿100肩幅(cm)37袖丈(cm)16身幅(cm)43生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)58
オープンエンド マックスウェイトTシャツ アーミーグリーン 150
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色アーミーグリーンサイズ150混率(%)綿100肩幅(cm)37袖丈(cm)16身幅(cm)43生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)58
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ケリーグリーン 150
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色ケリーグリーンサイズ150混率(%)綿100肩幅(cm)37袖丈(cm)16身幅(cm)43生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)58
防炎カーテン cu1015
フォレストリンク¥11,980~税込¥13,178~1組(2枚)7日以内出荷から10日以内出荷天然素材風で触感がサラッとしている、消防検査基準をクリアする品質を保証する防炎ラベル付きのカーテンです。このカーテンは、自然由来の素材をイメージさせる優しい風合い見た目が特徴です。日々の生活に安心と安全を提供し、インテリアとの調和を考慮したデザインはプロフェッショナルな環境に適しています。洗濯機で洗えますので清潔感を保ちやすく、日常のメンテナンスも簡単です。美しさと機能性を兼ね備えたカーテンです。用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。カーテンレールなどにすぐ取り付けられるフック付付属品カーテンタッセル、カーテンフック付材質ポリエステル100%機能防炎、ウオッシャブル