カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 住設機器(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「gr-6s2」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /プロパンガス /右強火] リンナイ

    ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /プロパンガス /右強火]

    リンナイ
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷
    付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー
  • ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ

    ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64JH6S2-GR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火]

    リンナイ
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷
    付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    60,240税込66,264
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    仕様インジケータライト付No.(デザインNo.)31管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
  • ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    28,980税込31,878
    1台
    10日以内出荷から15日以内出荷
    付属品ギヤヘッド: 取付用ねじ、モーター組付用ねじ、平行キータイプシャフト/ギヤタイプ:平行軸 GRギヤヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスベンチ 幅600mm 木目ナチュラル色 ファブリック オリバー

    ボックスベンチ 幅600mm 木目ナチュラル色 ファブリック

    オリバー
    47,980税込52,778
    1台
    17日以内出荷
    様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)。対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
    材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)600質量(kg)20高さ(mm)865奥行(mm)620張地ファブリック(平織)座高(mm)450
  • ボックスベンチ 幅600mm 木目ブラウン色 ファブリック オリバー

    ボックスベンチ 幅600mm 木目ブラウン色 ファブリック

    オリバー
    47,980税込52,778
    1台
    17日以内出荷
    様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)。対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
    材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板幅(mm)600質量(kg)20高さ(mm)865奥行(mm)620張地ファブリック(平織)座高(mm)450
  • SA-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)

    SA-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

    NACHI(不二越)
    63,495税込69,845
    1個
    62日以内出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形 NACHI(不二越)

    ウエット形ソレノイドバルブ SAシリーズDINコネクタ形

    NACHI(不二越)
    35,980税込39,578
    1個
    93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁