カテゴリ

  • 切削工具(23)
  • メカニカル部品(20)
  • バイク部品(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 制御機器(12)
  • 作業工具(12)
  • カー用品(8)
  • 作業服(8)
  • バイク純正部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 事務用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 照明(5)
  • 安全標識(5)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「gr-11」の検索結果

関連キーワード
251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤー ステアリング (GR11) MAZDA(マツダ)ギヤー ステアリング (GR11)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(66件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムロール WAKI(和気産業)天然ゴムロールWAKI(和気産業)(58件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
NRゴム(板) 光NRゴム(板)(46件のレビュー)
53税込58
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
のびるのびるロープ 槌屋ヤックのびるのびるロープ槌屋ヤック(37件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。
サイズ収縮時:約2m 伸張時:約4m仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm材質ポリエステル、ゴム紐などイエローパッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
ゴムロール巻き 光ゴムロール巻き(3件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムクッション 光ゴムクッション(5件のレビュー)
128税込141
1セット(8枚)
当日出荷
防振・防音に効果があります 接着テープ付で簡単に貼り付けることができます
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
短冊型一般標識 日本緑十字社短冊型一般標識日本緑十字社(1件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷から翌々日出荷
表面をラミ加工しているので文字が消えません。
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)質量(g)60ねじ穴穴ナシ(加工フリー)
アイスカッター ブルー 槌屋ヤックアイスカッター ブルー槌屋ヤック(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
手が濡れにくいロンググリップ。
用途ガラスの霜・氷取りに。ブルー
角棒ゴム 光角棒ゴム(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
工作・DIY・緩衝材などに
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金 ストロング金属A型 鉄製・グリーン ストロング掛金ストロング金属(5件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付グリーン仕上塗装
ゴムシート(ロール巻) 光ゴムシート(ロール巻)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
パッキン材・防振・すべり止め等 ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます
長さ(m)10(巻)
ゴム長尺 光ゴム長尺(9件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
GR-MT11 BAR MOUNT 22-32 GR(ジーアール)GR-MT11 BAR MOUNT 22-32GR(ジーアール)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。バーマウントに取り付け可能なマウント。マウントの中間部には、角度調整の機構が多くより細かい位置調整ができます。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着が可能。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を抑えて揺れを軽減し、スマートフォンへの負荷を減らす設計です。付属のユニバーサルアダプター(汎用貼り付けベース)を使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけですぐに使用できます。
用途ハンドルバーに取り付け可能なマウント【特許取得済】【実用新案登録済】角度調整の機構が多く、より細かい位置調整が可能マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外しアルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持対応ハンドル径:Φ22.2 / 25.4 / 28.6 / 32(mm)ハンドル径(Φmm)Φ22.2-32
短冊型標識(縦) 日本緑十字社短冊型標識(縦)日本緑十字社(3件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から30日以内出荷
ゴム板(天然) 光ゴム板(天然)(2件のレビュー)
50税込55
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKYルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用ROCKY(13件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
短冊形標識(横) 日本緑十字社短冊形標識(横)日本緑十字社(1件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷から翌々日出荷
形状短冊型標識区分立入禁止関係寸法(mm)120×360厚さ(mm)1
アイテック ゴムロール巻 光アイテック ゴムロール巻(10件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)使用温度範囲(℃)-50~70
アイテックゴム粘着付 光アイテックゴム粘着付(3件のレビュー)
128税込141
1枚
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
アイテック再生ゴム 光アイテック再生ゴム(6件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
用途再生ゴム、防音等に。材質再生ゴム
セリエオロ ブレーキパッド CC 07GR11CC bremboセリエオロ ブレーキパッド CC 07GR11CCbrembo
3,198税込3,518
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07GR11CC
短冊形標識(横) 日本緑十字社短冊形標識(横)日本緑十字社(2件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)120×360
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
219,800税込241,780特価
1台
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
変速ディスクグラインダー EARTH MAN変速ディスクグラインダーEARTH MAN(32件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク周波数(Hz)50/60消費電力(W)500砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
6,898税込7,588
1個
当日出荷から14日以内出荷
フラスコレシーブ 適合フラスコ30mL~3L レシーブ外径100mm GRシリーズ 日本理化学器械(NRK)フラスコレシーブ 適合フラスコ30mL~3L レシーブ外径100mm GRシリーズ日本理化学器械(NRK)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
上下の面をレシーブすることにより、大小のフラスコが安定よくご利用できます。
仕様●適合フラスコ 30mL~3L●外径 mm:レシーブ外径100mm●材質:シリコンゴム●コード番号:3367-110アズワン品番65-8687-34
セルティホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]セルティホルダーROYAL(ロイヤル)[建築金物]
139税込153
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Rタイプ対応セフティホルダー ブラケット先端装着専用(ホルダー用傾斜ブラケットフラット位置納めには必須、ホルダー用多機能ブラケットには任意選択) ガラス棚の内々独立仕様および内々連結仕様展開時の両端用(但し、同時使用品としてJPバーとの併用が必須)
用途フラット位置用付属品ラバー材質スチール厚さ(mm)1.4クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所ステンレスチューブ保護チェーン水本機械製作所
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から30日以内出荷
MGリバース(125cm) 明和グラビアMGリバース(125cm)明和グラビア
25,980税込28,578
1反
翌々日出荷
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)4.8タイプ両面プリント幅(cm)125巻数(m)20
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ウインターパンツ GR-1104 タカヤ商事ウインターパンツ GR-1104タカヤ商事(1件のレビュー)
15,900税込17,490
1本
4日以内出荷
本格防水防寒。手袋をはめたままでもポケットの取り扱いが便利な機能。
用途屋外作業全般混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属仕様直接ズボンのポケットに手を入れられる右サイドスルーポケット。ファスナー付きサイドポケット。グローブをしたままでも開閉しやすいカーゴポケット。しゃがみこんでもつっぱらない立体裁断。二重裾仕様で保湿性をアップする裾ファスナー&インナースパッツ。テフロン加工による優れた撥水性。透湿・防水。
リムストライプ RIM-6M レタリングあり MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングありMDF(エムディーエフ)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
漏電火災警報器 河村電器産業漏電火災警報器河村電器産業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
719税込791
1個(1セット)
当日出荷から7日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。