カテゴリ
- 切削工具(23)
- メカニカル部品(19)
- バイク部品(14)
- トラック用品・パーツ(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 制御機器(10)
- 作業服(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 溶接用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 測定用品(5)
- 事務用品(5)
- 安全標識(4)
- カー用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 農業機械(3)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- 雅(12)
- 京セラ(10)
- 光(10)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 千代田通商(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- 日本緑十字社(4)
- IGRIS(4)
- EARTH MAN(3)
- 神戸製鋼(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- brembo(3)
- フェリック(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- TAKAYAWORKWEAR(3)
- 富士電機機器制御(3)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gr-11」の検索結果

川崎 米とぎ用ザル・ボウル GR‐011
川崎¥769税込¥8461個7日以内出荷麺類や野菜の水切りなどに。米とぎボウルとしても。細かなザル穴で食材が落ちにくい。大きいツバで持ちやすく、使いやすい。SIAA抗菌仕様。(ザル、ボウル)材質ボウル、ザル、米とぎ棒本体:ポリプロピレン、米とぎ棒先端部:シリコーンゴム外径×内径×高さH(mm)205×175×105満水容量(L)1
天然ゴムロール
WAKI(和気産業)(60件のレビュー)¥859税込¥9451巻当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
ガードマンⅡR型
マサル工業(69件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
アイテックゴム粘着付
光(3件のレビュー)¥128税込¥1411枚当日出荷一般的によく使用されているゴムで作られています。用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系色黒RoHS指令(10物質対応)対応
アイテック ゴムロール巻
光(11件のレビュー)¥289~税込¥318~1巻当日出荷耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質NR(天然ゴム)色黒使用温度範囲(℃)-50~70
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金
ストロング金属(5件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷強固な作りの鉄製掛金です。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋ねじ付材質SPCC色グリーン仕上塗装
のびるのびるロープ
槌屋ヤック(37件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm材質ポリエステル、ゴム紐など色イエローサイズ収縮時:約2m 伸張時:約4mパッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
変速ディスクグラインダー
EARTH MAN(32件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク全長(mm)250最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30変速あり![セルティホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55765666-170323-02.jpg)
セルティホルダー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥159税込¥1751個4日以内出荷から5日以内出荷Rタイプ対応セフティホルダー ブラケット先端装着専用(ホルダー用傾斜ブラケットフラット位置納めには必須、ホルダー用多機能ブラケットには任意選択) ガラス棚の内々独立仕様および内々連結仕様展開時の両端用(但し、同時使用品としてJPバーとの併用が必須)用途フラット位置用付属品ラバー材質スチール厚さ(mm)1.4色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥4,598税込¥5,0581袋(60個)当日出荷から7日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
リムストライプ RIM-6M レタリングあり
MDF(エムディーエフ)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥14,980税込¥16,4781袋(700個)当日出荷から3日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
GR-MT11 BAR MOUNT 22-32
GR(ジーアール)¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。バーマウントに取り付け可能なマウント。マウントの中間部には、角度調整の機構が多くより細かい位置調整ができます。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着が可能。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 。さらに振動吸収機構を標準搭載し、走行中の振動を抑えて揺れを軽減し、スマートフォンへの負荷を減らす設計です。付属のユニバーサルアダプター(汎用貼り付けベース)を使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけですぐに使用できます。用途ハンドルバーに取り付け可能なマウント【特許取得済】【実用新案登録済】。角度調整の機構が多く、より細かい位置調整が可能。マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外し。アルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持。対応ハンドル径:Φ22.2 / 25.4 / 28.6 / 32(mm)ハンドル径(Φmm)Φ22.2-32
ゴムロール巻
光¥599~税込¥659~1巻4日以内出荷耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。用途防振、防音にパッキン材、滑り止めに。材質NR(天然ゴム)長さ(mm)1000厚さ(mm)1色黒長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ストロング掛金
ヒットハードウェアー¥739税込¥8131個(1セット)当日出荷から7日以内出荷掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装色緑
ウインターパンツ GR-1104
タカヤ商事(1件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901本4日以内出荷本格防水防寒。手袋をはめたままでもポケットの取り扱いが便利な機能。用途屋外作業全般仕様直接ズボンのポケットに手を入れられる右サイドスルーポケット。ファスナー付きサイドポケット。グローブをしたままでも開閉しやすいカーゴポケット。しゃがみこんでもつっぱらない立体裁断。二重裾仕様で保湿性をアップする裾ファスナー&インナースパッツ。テフロン加工による優れた撥水性。透湿・防水。混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属
ブルゾン GR-1105
タカヤ商事¥19,900税込¥21,8901枚4日以内出荷本格防水防寒。手袋をはめたままでもポケットの取り扱いが便利な機能。用途屋外作業全般仕様フードのひさし部分を調節できるサイズアジャスタータブ。フード使用時の開き具合を調節できるフードドローコード。ファスナー付き内ポケット。露出部分には、高強力撥水ファスナー使用。外気などの浸入をガードする袖口アジャスター。テフロン加工による優れた撥水性。肘部分への立体パターン採用により持ち上げ作業などが大変スムーズに。透湿・防水。混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属
ウインターコート
TAKAYAWORKWEAR¥21,900税込¥24,0901着4日以内出荷耐水圧5,000mm/H2O以上、透湿5,000g/m2/24hr以上のドビー素材用途3M社のシンサレートを中綿に使用した、本格透湿防水防寒ウェア種別コート色ネイビー混率(%)ポリエステル100機能耐水、透湿
ウインターパンツ
TAKAYAWORKWEAR¥17,900~税込¥19,690~1本4日以内出荷耐水圧5000mm/H2O以上、透湿5000g/m2/24hr以上のドビー素材 3M社のシンサレートを中綿に使用した、本格透湿防水防寒ウェア種別パンツ色ネイビー混率(%)ポリエステル100機能耐水、透湿
ウインターブルゾン
TAKAYAWORKWEAR¥17,980税込¥19,7781枚ほか4日以内出荷耐水圧5000mm/H2O以上、透湿5000g/m2/24hr以上のドビー素材 3M社のシンサレートを中綿に使用した、本格透湿防水防寒ウェア混率(%)ポリエステル100
マルチトランクボックス
プラウド¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷固定や肩掛けにも使える調整式ベルト付き。トランクの整理整頓に。裏面滑り止め付き。抗菌撥水素材付き。用途車のドライブ材質ポリエステル幅(mm)420色サンドカーキ高さ(mm)310奥行(mm)220
ハンギングベルトセット
プラウド¥799税込¥8791個4日以内出荷アシストグリップ等に簡単取付。長さ調整可能なワンタッチバックル装着。カラビナ3個、ベルトフック3個付。抗菌撥水素材。長さ85cmから115cm。用途車のドライブ材質ポリエステル色サンドカーキサイズフリーサイズ(約85~1115cm)
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5


























![セルティホルダー ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55765666-170323-02.jpg)