カテゴリ

  • 制御機器(45)
  • バイク部品(43)
  • 機構部品(43)
  • 切削工具(41)
  • 電気材料(32)
  • 事務用品(29)
  • メカニカル部品(22)
  • カー用品(21)
  • 物流用品(18)
  • 測定用品(18)
  • 農業機械(17)
  • 学童・教育用品(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 作業工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 清掃用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 自転車部品(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 家電(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr10」の検索結果

関連キーワード
516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
beCreatus GR10 7-in-1 USB4 モバイルドック BenQ(ベンキュー)beCreatus GR10 7-in-1 USB4 モバイルドックBenQ(ベンキュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
4K120Hz/8K60Hzの映像出力:HDMI2.1ポートを搭載しているので高画質、高リフレッシュレート、HDR10での映像出力に対応、ケーブル1本をデバイスに繋げるだけでゲームプレイや映像鑑賞を大画面かつ高いクオリティで楽しめる。7つのポートをコンパクトに配置:USB4 Type-Cケーブルx1(アップストリームポート、最大40Gbps・ PD85W)、USB Type-C IN(給電用ポート、PD100W)、USB Type-Ax2、USB Type-Cx1(ダウンストリームポート、最大10Gps、7.5W)、HDMI2.1(映像出力ポート、4K120Hz/8K60Hz)、LANポート(RJ-45、2.5 Gbps)。生産性が高まる高規格の転送性能:USB4規格に対応し、40Gbpsのアップストリーム拡幅域によりデータを効率的に転送が可能。USBポートは10Gbpsの高い転送速度に対応、有線LANポートは2.5GbEでの通信に対応しており、デバイスのパフォーマンスを引き出す。用途に最適化するデザイン:フリップスタンドの展開時はポータブルゲーミングPCやスマートフォンのスタンドとして、収納時はノートパソコンの外付けハブとしてマルチユースで利用。L字型USBコネクタ:デバイスのポート配置に合わせてスマートなセットアップを実現。
仕様●電気用品安全法(備考):直流機器の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
天然ゴムロール WAKI(和気産業)天然ゴムロールWAKI(和気産業)(60件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
NRゴム(板) 光NRゴム(板)(47件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から4日以内出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口TRUSCO(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
パイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GR ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GRダイヤテックス(2件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。 粗面にもつきやすい強粘着タイプです。
用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。粘着力(N/10mm)4.0引張強度(N/10mm)60特性強粘着2018年トラスコ掲載ページ6 1959
ゴム板(天然)黒 光ゴム板(天然)黒(28件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質NR(天然ゴム)形状RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴム 粘着付 WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付WAKI(和気産業)
289税込318
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。長さ(mm)1000厚さ(mm)2
アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU 小池酸素工業アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU小池酸素工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)10.9種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】10巻取形式手巻式
イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車 矢崎化工イレクター Φ28 パイプキャスター 自由車矢崎化工(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ゴム材質(車輪)ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
短冊型一般標識 日本緑十字社短冊型一般標識日本緑十字社(1件のレビュー)
579税込637
1枚
当日出荷から翌々日出荷
表面をラミ加工しているので文字が消えません。
取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープは別売)質量(g)60ねじ穴穴ナシ(加工フリー)
ゴムシート(ロール巻) 光ゴムシート(ロール巻)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻
当日出荷
パッキン材・防振・すべり止め等 ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます
長さ(m)10(巻)
ザバーン(R)用 接続テープ つや消し グリーン グリーンフィールドザバーン(R)用 接続テープ つや消し グリーングリーンフィールド(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
接続テープをつや消しにすることで、防草シートに貼っても目立ちにくくなりました。
用途1個あたり約840gと超軽量ですので、作業性に優れ労務費が短縮されます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20
GR-10 MKS(三ヶ島)GR-10MKS(三ヶ島)
3,500税込3,850
1組(2個)
8日以内出荷
広踏面プラットフォームペダル。 人気定番製品GR-9の後継モデルとして、さらに踏み面が広く乗りやすくなっているのが特徴です。 トゥクリップをつけて、スニーカーなどで乗るのに最適です。
用途ツーリング・街乗りシルバー仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)76×88質量(g)340ベアリングボールベアリング
プレート用取っ手 大阪魂プレート用取っ手大阪魂(16件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質ポリカボネート(黒色)
蛍光マーカー スマートバリュー蛍光マーカースマートバリュー(3件のレビュー)
439税込483
1箱(10本)
当日出荷
発色がよく使いやすい蛍光ペン。
線幅(mm)4.0仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)9.5長さ(mm)133タイプシングル種類蛍光マーカー(シングルタイプ)インク水性顔料インクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
カラーリボン スマートバリューカラーリボンスマートバリュー(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ギフトや装飾に!色鮮やかで両面光沢のあるリボンです。
仕様タフタ織り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類カラーリボン
アイテックゴム粘着付 光アイテックゴム粘着付(3件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
アイテック再生ゴム 光アイテック再生ゴム(6件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
用途再生ゴム、防音等に。材質再生ゴム
短冊型標識(縦) 日本緑十字社短冊型標識(縦)日本緑十字社(3件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ガードロッター 昭和商会ガードロッター昭和商会(2件のレビュー)
2,788税込3,067
1セット
当日出荷
自動巻取式バリテープ。取付カンタン。フックをコーンに掛けるだけ。 雨に強く屋外でも使用可能。手のひらサイズでコンパクト。 コーンが無くても設置が可能(GR-102のみ) フックをたためばロックがかかるので持ち運んでも安心。
テープ長さ(mm)3000(最長)テープ幅(mm)40材質(本体)ABSプラスチック、スチール、(テープ)ターポリン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×94×60
ウレタンクッション 光ウレタンクッション(6件のレビュー)
289税込318
1セット(1個)
当日出荷から3日以内出荷
家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
ゴムクッションロール巻 10m ブラック カーボーイゴムクッションロール巻 10m ブラックカーボーイ
59,980税込65,978
1本
当日出荷
厚み5mmの柔らかな素材で立ち作業の疲労軽減から製品のキズ防止マットなど幅広く使用できます。 表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。 耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。
用途立ち作業者の疲労軽減、製品の保護に厚さ(mm)5材質ニトリルゴム(NBR)トラスコ品番788-6276種別クッションマット幅(mm)1000質量(kg)13.4長さ(m)10滑り止め効果ありデザイン縞鋼板
ゴムロープ Jフック SK11ゴムロープ JフックSK11(10件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
伸縮性のある両端フック付の丸ゴムです。伸縮性のある天然ゴムをPPの被膜て覆っているため耐候性があります。
用途荷物の仮固定や結束。材質(フック)スチール被覆PP太さ(mm)10材質(中芯)天然ゴム
プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から34日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
短冊形標識(横) 日本緑十字社短冊形標識(横)日本緑十字社(1件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から翌々日出荷
形状短冊型標識区分立入禁止関係寸法(mm)120×360厚さ(mm)1
プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアックプレス製ゴムキャスター 固定式イノアック
1,398税込1,538
1個
当日出荷から34日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 SGTOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
319税込351
1双
当日出荷
天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しています。コーティング部分は防水性のある1層目とスベリ止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途荷運び、引越し、運送倉庫業。農作業、園芸。土木建築、建設機械操作
ハンドガードR100内径25‐30レッド カーボーイハンドガードR100内径25‐30レッドカーボーイ
949税込1,044
1セット(2個)
当日出荷
台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。
用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。トラスコ品番353-3844セット内容ねじ×4、ナット×4材質ABS樹脂長さ(mm)70幅(mm)100レッド高さ(mm)70質量(g)69奥行(mm)40内径(Φmm)25~30適合ハンドル径(Φmm)25~30
ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKYルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用ROCKY(13件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
製本ファイルA4S スマートバリュー製本ファイルA4Sスマートバリュー(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(100冊)
当日出荷から4日以内出荷
穴を開けずに1ランク上をいく製本。ホッチキスでとめて製本テープを貼るだけの簡単製本。裏表紙側に名刺をはさめるスリット入。
サイズA4-S種類プレゼンテーション用ファイル、製本ファイル仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン(透明)、背:紙クロス(色付)厚さ(mm)表紙シート:0.2外形寸法(縦×横)(mm)297X234収容数60枚
ディスクグラインダー EARTH MANディスクグラインダーEARTH MAN
4,498税込4,948
1個
当日出荷
しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能!付属品鉄工用オフセット砥石幅(mm)120粒度36全長(mm)255高さ(mm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約11000最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)30
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
EPDMゴム WAKI(和気産業)EPDMゴムWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
229税込252
1巻
当日出荷
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレン)長さ(mm)1000厚さ(mm)2硬度65°±5耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムクッションロール 縞鋼鈑柄 カーボーイゴムクッションロール 縞鋼鈑柄カーボーイ
32,980税込36,278
1巻
当日出荷から3日以内出荷
薬品や油に強いNBR素材のクッションです。滑り止め、傷防止、振動防止に最適です。厚み5mmの柔らかな素材で表面が縞鋼板柄ですべり止め効果が得られます。抜群のクッション性で、耐摩耗性に優れちぎれにくい素材です。粘着付きタイプは簡単に床面や対象物に貼り付けられます。
用途設備や機械のすべり止め、傷防止、振動防止、衝突対策に。立ち作業の疲労軽減、すべり止め対策に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)5タイプ粘着なし
バキュームパッド ParkerTAIYOバキュームパッドParkerTAIYO
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)イノアック
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムロープ用金具 TRUSCOゴムロープ用金具TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)
当日出荷
工具なしで簡単にゴムロープに設置できます。
トラスコ品番328-6401寸法(mm)28×15×30質量(g)53タイプダブルフック品名Wフック20mm用表面処理メッキ仕上げ
ホシピックス アサヒ徳島ホシピックスアサヒ徳島
259税込285
1パック(100本)
当日出荷
お子様ランチやお弁当、ホームパーティーなどにおすすめです。
寸法(mm)60×17
車輪(ゴム車輪) 445G-R ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 445G-Rハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番440G、440R
関連キーワード
...